絞り込み
表示形式
  • 表示形式アナログ(3)
  • 表示形式デジタル(3)
ブランド
  • セイコー(SEIKO)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • MAG(ノア精密)(2)
  • エンペックス気象計(1)
  • ノア精密(1)
機能
  • アラーム(1)
  • 夜間秒針停止(2)
  • 日付表示(2)
  • 温度計(1)
  • 連続秒針(1)
  • 電波時計(3)
寸法(mm)
  • 170×260(1)
  • 307×384(1)
  • 322×330(1)
  • 345×429(1)
  • 610×176(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示形式から絞り込む
アナログ
アナログ(3)
デジタル
デジタル(3)
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)(19件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    当日出荷
    視認性の高い大型液晶に、温度・湿度表示機能も搭載。掛置兼用の便利なクロックです。
    種類掛置兼用表示方式デジタル機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、温湿度表示、12時間制/24時間制切替式、掛置兼用、置用スタンド付トラスコ品番827-5570材質プラスチック枠(白パール塗装)、ガラス(前面)寸法(mm)170×260×27(置いた状態/162×250×82)測定精度±2℃、±8%RH(25℃)温度測定範囲(℃)0~40使用電池単3(マンガン)×2電池寿命約1年間湿度測定範囲25%RH~85%RHカレンダー付き
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、チャイム&メロディ(ハイファイ音源)、32チャンネルプログラム、音量調節、報時モニター機能、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、電池寿命約3年間(音量「中」で1日10回鳴らした場合)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)付属品石膏ボード用掛金具材質プラスチック枠銀色メタリック塗装、前面:ガラス質量(kg)2.4表示方式アナログ寸法(cm)429×345×57電池単2(アルカリ)×4電池寿命約3年カレンダー付きアラーム日付表示電波時計連続秒針夜間秒針停止
  • 四角形木枠電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    四角形木枠電波掛時計

    セイコー(SEIKO)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    天然木を使用した飽きのこないスタンダードデザインの電波掛時計です。なめらかに動くスイープ秒針、電池切れ予告機能など基本機能も充実です。
    機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)寸法(mm)322×330×48材質枠:木(アルダー・茶木地塗装)、前面:ガラス質量(kg)1.2表示方式アナログ電池単3(アルカリ)×2※モニター電池としてマンガン電池を同梱電池寿命約2年電波時計夜間秒針停止
  • チャイム&ストライク付電波掛時計 P枠 セイコー(SEIKO)

    チャイム&ストライク付電波掛時計 P枠

    セイコー(SEIKO)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき) チャイム&ストライク(ハイファイ音源) 「暗い所でも鳴る」「光センサーによる自動鳴止め」「OFF」の選択式 「数取り」は、1回に2つの音が連続して鳴る「追打ち」です。 音量調節 報時モニター機能(モニターの場合、数取りは時刻に関係なく3回行います) スイープセコンド 石膏ボード用掛金具つき
    種類掛時計表示方式アナログ機能電波受信トラスコ品番813-2961寸法(mm)307×384×68質量(kg)1.5使用電池単2(アルカリ)×2※電池寿命約1年間
  • NTPデジタルクロックSLN-1006Wスターターパック セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロックSLN-1006Wスターターパック

    セイコー(SEIKO)
    369,800税込406,780
    1セット
    17日以内出荷
    設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
    セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
  • NTPデジタルクロックSLN-1004WJAスターターパック セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロックSLN-1004WJAスターターパック

    セイコー(SEIKO)
    399,800税込439,780
    1セット
    22日以内出荷
    設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
    セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
  • NTPデジタルクロック SLN-1006WJAスターターパック セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロック SLN-1006WJAスターターパック

    セイコー(SEIKO)
    429,800税込472,780
    1セット
    67日以内出荷
    設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
    セット内容NTPクロック+SNTPサーバ
  • NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(5年保証) セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(5年保証)

    セイコー(SEIKO)
    349,800税込384,780
    1個
    67日以内出荷
    電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
    材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)
  • NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証) セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロック SLN-1006WJA(1年保証)

    セイコー(SEIKO)
    299,800税込329,780
    1個
    67日以内出荷
    電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
    材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0黒色系塗装(外装)、黒色透明(前面カバー)消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日湿度(%RH)20~90(結露しないこと)表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応日付表示あり温度計あり
  • NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証) セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロック SLN-1006W(5年保証)

    セイコー(SEIKO)
    279,800税込307,780
    1個
    17日以内出荷
    電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
    材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法610(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証) セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロック SLN-1006W(1年保証)

    セイコー(SEIKO)
    239,800税込263,780
    1個
    17日以内出荷
    電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
    材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約2.0消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×42×176(突起部除く)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応電波時計使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)
  • NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証) セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(5年保証)

    セイコー(SEIKO)
    329,800税込362,780
    1個
    22日以内出荷
    電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
    材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証) セイコー(SEIKO)

    NTPデジタルクロック SLN-1004WJA(1年保証)

    セイコー(SEIKO)
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷
    電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。PoEハブのあるネットワーク環境下であればどこでも設置が可能。電池交換を必要とせず常に正しい時刻を表示します。
    材質アルミニウム(外枠)、プラスチック(前面カバー)質量(kg)約1.8消費電力(W)最大7電源PoE温度範囲(℃)-5~50精度±1秒/日外形寸法520(W)×42(D)×176(H)mm(突起部除く)湿度範囲20~90%RH(結露しないこと)同期方式NTP(同期間隔10~999秒)RoHS指令(10物質対応)対応

掛け時計』には他にこんなカテゴリがあります

角型掛け時計