絞り込み
ブランド
  • ナリカ
  • 佐藤計量器製作所(16)
  • ケニス(5)
  • エンペックス気象計(3)
  • 島津理化(3)
  • マザーツール(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • SIS(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • カスタム(1)
  • 大田計器製作所(1)
  • 三商(1)
  • 日本計量器工業(1)
  • 東亜計器(1)
  • 渡辺教具製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴム風船 ナリカ

    ゴム風船

    ナリカ
    ¥2,000税込¥2,200
    1パック(100個)
    当日出荷
  • ビッグバルーン ナリカ

    ビッグバルーン

    ナリカ
    ¥7,200税込¥7,920
    1パック(5枚)
    当日出荷
    膨らませると1m以上にもなる大きな風船です。 気体によって質量が違うことをダイナミックに体感できます。音レンズの実験にも。
    材質ゴム最大径(Φ)(膨らませた時)約1.2m大きさ約300×400
  • カートリッジペン (大田計器用) ナリカ

    カートリッジペン (大田計器用)

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    当日出荷
    記録計用の専用ペンです。
    適合機器大田計器製記録計各種
  • ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET ナリカ

    ワイヤレス温湿度計 AD-5664SET

    ナリカ
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    子機を測定箇所に設置し、離れた場所から測定結果を親機で受信・確認できます。
    寸法(mm)【親機】120×30×134、【子機】66×31×112電源単3乾電池6個(モニタ用付属)測定範囲(℃)0~+50測定項目温度、湿度分解能(℃)±1(+10~39.9℃)、±2(前記以外)機能上限値・下限値アラーム測定範囲(%RH)20~90測定間隔約20秒通信距離(m)見通し距離で最大約100分解能(%RH)±5(30~69%RH)、±10(前記以外)
  • 地震発生装置「じしん君」 ナリカ

    地震発生装置「じしん君」

    ナリカ
    ¥69,800税込¥76,780
    1個
    当日出荷
    振幅、周波数を別々に設定できるので、長い周期の大きな揺れと、短い周期の細かい揺れを再現でき、建物の揺れ方の違いなどを実験で確かめることができます。
    付属品建物模型(アクリル製、7階建)種別mini材質木(ベース)、アクリル(加動部)、ゴム(脚部)寸法(mm)約450×300×53周波数(Hz)0.1~12電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(付属)振幅(mm)約1.5~50荷重【推奨】500g振動横水平振動(擬似正弦波)駆動方式DCサーボ型アクチュエーター
  • ビッグバルーン (赤のみ) ナリカ

    ビッグバルーン (赤のみ)

    ナリカ(2件のレビュー)
    ¥1,600税込¥1,760
    1個
    当日出荷
    中学校「月と太陽」の単元で、地球・月・太陽の大きさを約10億分の1にしたときの太陽に使用できます。 最大直径約1.2mになりますので、実感を伴った授業が展開できます。ビッグバルーンを膨らませるには、別売の送風機(C15-6301送風機UB1101)が必要になります。
    材質ゴム寸法(mm)約300×400最大径(Φ)(膨らませたとき)約1.2m
  • 検知管 二酸化炭素(高)126KH ナリカ

    検知管 二酸化炭素(高)126KH

    ナリカ
    ¥2,000税込¥2,200
    1箱(10本)
    当日出荷
    「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
    型式126KH容量(mL)50測定範囲(%)0.5~8適合ガス二酸化炭素(高濃度用)測定ガス二酸化炭素(高濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式CO2
  • 検知管 酸素159KA(5本) ナリカ

    検知管 酸素159KA(5本)

    ナリカ
    ¥2,400税込¥2,640
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    「気体の検ちゃんII」AP-5E用 水銀などの有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
    容量(mL)50使用検知管名159KA測定範囲(%)6~24適合ガス酸素対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」「生物と環境」分子式O2
  • 条こん板 ナリカ

    条こん板

    ナリカ
    ¥380税込¥418
    1個
    5日以内出荷
    鉱物をこすりつけることにより、鉱物をつくる粒の色(条こん色)を調べることができます。
    種別(1枚)材質磁器寸法(mm)30×46×8
  • 廃液用カラーポリタンク ナリカ

    廃液用カラーポリタンク

    ナリカ
    ¥21,000税込¥23,100
    1セット
    当日出荷
    廃液貯蔵用のポリタンクです。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく、大変便利です。 それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールと、トランクトレーが付いていますので、廃液の管理に最適です。
    セット内容廃液用カラーポリタンク(20L)赤・青・黒各1個、大型キャップロート3個、排出ノズル3個、分類シール3種各3枚、トランクトレー1個種別トレーセット材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410(ポリタンク)、750×455×175(トランクトレー)口径(Φmm)50
  • 雲発生実験器(シュポシュポくん) 5SH ナリカ

    雲発生実験器(シュポシュポくん) 5SH

    ナリカ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    4日以内出荷
    雲ができるようすを手軽に観察できます。手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックを外すことで簡単に雲の発生の観察ができます。中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
  • デジタル温度計 PC-3510 ナリカ

    デジタル温度計 PC-3510

    ナリカ
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    5日以内出荷
    本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示します。
    型式PC-3510寸法(mm)67×22×65(コード長3m)電源単4乾電池(モニタ用付属)測定範囲(℃)-5.0~+50.0(内蔵センサ)、-50.0~+70.0(外部センサ)分解能(℃)0.1防水性IPX5測定精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(範囲外)
  • 空気塊の断熱変化実験器 ナリカ

    空気塊の断熱変化実験器

    ナリカ
    ¥6,800~税込¥7,480~
    1セット
    4日以内出荷
    簡易真空容器(エアーフレッシュ)と気圧計・空気塊の断熱変化実験セットをまとめたものです。プラスチック製の透明容器内を付属のエア抜きポンプで空気を抜くことができるので、簡単に減圧できます。
    仕様【真空度】簡易真空容器:約85%の空気が抜けます。材質簡易真空容器:強化ポリスチレン(蓋・容器)、耐熱ポリスチレン(ストッパー)、シリコンゴム(パッキン・弁など)、ABS(ポンプ)寸法(mm)簡易真空容器:Φ160×144容量(mL)簡易真空容器:1800
  • 廃液用カラーポリタンク(ミニ) ナリカ

    廃液用カラーポリタンク(ミニ)

    ナリカ
    ¥14,800税込¥16,280
    1セット
    5日以内出荷
    コンパクトな廃液用カラーポリタンク コンパクトなサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。
    セット内容廃液用カラーポリタンク(赤・青・黒)各1個、キャップロート3個、分類シール3種各3枚材質ポリエチレン(ポリタンク)寸法(mm)310×150×330(ポリタンク)容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流水実験器 KSH ナリカ

    流水実験器 KSH

    ナリカ
    ¥19,800税込¥21,780
    1セット
    4日以内出荷
    小学5年生 流れる水の働きと土地の変化 実験台の上で流水実験が行えるセットです。数種類の粒度をブレンドした専用砂を使用して、大地の変化をわかりやすく観察できます。水量調節用水受けや、同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規採用で流水の比較実験がスムーズにできます。水量の調節が簡単にできる。実験台上で手軽にグループ実験ができる。同じ形の水の通り道を簡単に作れるS字・直線用定規付き。砂をならすのに便利なトンボ付き。
    セット内容流水実験器 KSH用トレイ 2枚、流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂)800g 2袋、丸形水そう 2個、水そう固定台 2個、小型水受け(穴あき)2個、S字用定規、直線用定規、砂ならし用トンボ
  • 検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ) ナリカ

    検知管 二酸化炭素(低)126KC(Ⅱ)

    ナリカ
    ¥2,000税込¥2,200
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    「気体の検ちゃんII」AP-5E用 有害物質を含んでいませんので、安心してご利用いただけます。 使用後もガラスくずとして廃棄できます。
    型式126KCⅡ容量(mL)50測定範囲(%)0.03~1.0適合ガス二酸化炭素(低濃度用)測定ガス二酸化炭素(低濃度用)対象小学校6年「燃焼の仕組み」「人の体のつくりと働き」分子式CO2
  • 地震発生説明器(プレートモデル) ナリカ

    地震発生説明器(プレートモデル)

    ナリカ
    ¥61,000税込¥67,100
    1個
    4日以内出荷
    地震のメカニズムが簡単にわかる。海洋プレートの移動による大陸プレートの沈み込みから、はね上がりまで、地震発生のプロセスを視覚的に学ぶことができる演示用実験器具です。 海洋プレートが動くと、引き込まれた大陸プレートがはね上がります。大陸プレート上の建物の揺れで、地震の発生が理解できます。
    材質本体:木、プレート部:発泡ウレタン寸法(mm)600×130×400電源AC100V
  • 廃液用カラーポリタンク(黒) ナリカ

    廃液用カラーポリタンク(黒)

    ナリカ
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    4日以内出荷
    廃液貯蔵用のポリタンク。大型キャップロートが付いていますので、廃液を入れる際にこぼれにくく大変便利です。●それぞれに「酸性」「アルカリ性」「無地」の分類シールが付いていますので、廃液の管理にご利用ください。 トレーは付属しません。
    付属品大型キャップロート1個、排出ノズル、分類シール(3種)材質ポリエチレン寸法(mm)350×170×410色黒容量(L)20口内径(Φmm)50
  • 堆積実験セット ナリカ

    堆積実験セット

    ナリカ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    4日以内出荷
    種別堆積実験用砂
  • ペンシルバルーン ナリカ

    ペンシルバルーン

    ナリカ
    ¥2,200税込¥2,420
    1パック(100個)
    当日出荷
    静電気の実験やはねを付けてロケットに!
  • ソーラーバルーン ナリカ

    ソーラーバルーン

    ナリカ
    ¥980税込¥1,078
    1枚
    4日以内出荷
    太陽熱を利用して浮かぶ、3mもある熱気球が作れます。
    セット内容熱気球(黒ビニール3,000x900xt0.015)x1枚、たこ糸
  • マルチ環境計測器 ナリカ

    マルチ環境計測器

    ナリカ
    ¥22,000税込¥24,200
    1個
    5日以内出荷
    温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き
    付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
  • デジタル温・湿度計(デジコンフォⅡ) ナリカ

    デジタル温・湿度計(デジコンフォⅡ)

    ナリカ
    ¥5,000税込¥5,500
    1個
    5日以内出荷
    室内外の温度(気温)を測定できるデジタル温湿度計
    型式TD-8172寸法(mm)本体:75×18×98、センサ:コード長約3m測定範囲(℃)温度:0~+50(本体)、-10~+60(外部センサ)、湿度:20~80%RH測定項目温度(室内外)、湿度精度(℃)温度:±1(0~40、±2(前記以外)、湿度:±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(前記以外)機能最高・最低メモリ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
  • 風速計(ウィンドメッセ) ナリカ

    風速計(ウィンドメッセ)

    ナリカ
    ¥30,000税込¥33,000
    1個
    欠品中
    小型ハンディタイプの風速計。風速はm/sもしくはknotの単位を切替可能、ビューフォート風力階級も表示
    付属品ケース型式FG-561寸法(mm)56×160×36測定範囲温度:0~50℃、風速:0~20m/s測定項目最大風速、最小風速、平均風速、温度機能メモリ電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
  • 大型温湿度計 O-506WTN ナリカ

    大型温湿度計 O-506WTN

    ナリカ
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    4日以内出荷
    大画面で見やすい液晶サイズ(170×128mm)。温度、湿度、時計の3点を見やすく配置。壁掛け用フック穴、立てかけスタンド付
    その他時計機能付き型式O-506WTN寸法(mm)220×18×180精度(温度℃)0.0~40.0、±1.0(範囲外±2.0)、(湿度%)50~80±5(範囲外±10)表示範囲(温度℃)-9.9~50.0、(湿度%)10~99電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
  • 酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FS ナリカ

    酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんαDOC-01FS

    ナリカ
    ¥39,000税込¥42,900
    1個
    4日以内出荷
    酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
    付属品酸素センサ SIG 6個×2、センサ保持棒、収納ケース寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
  • 枠なし地球儀(地軸の傾き可動式) EH ナリカ

    枠なし地球儀(地軸の傾き可動式) EH

    ナリカ
    ¥9,000税込¥9,900
    1個
    4日以内出荷
    H45-2474季節による昼夜の長さの変化実験器 TSの補充部品です。中学校3年生「天体の動きと地球の自転・公転」の単元内で、季節による昼と夜の長さの変化を調べる実験に使用します。地軸が0~90°の間で調整出来るため、発展的な実験も行えます。
  • 酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01 ナリカ

    酸素・二酸化炭素モニタ検ちゃんα DOC-01

    ナリカ
    ¥36,000税込¥39,600
    1個
    4日以内出荷
    酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタ。酸素と二酸化炭素を同時測定できるデジタルモニタが新登場。これまで検知管で行っていた呼吸や光合成、燃焼実験などでの酸素と二酸化炭素の変化をこれ1台で測定できます。また、センサ部分は引出して使用できるので、密閉された容器に入れて測定することもできます。[特長]。4つの表示モードでいろいろな実験をより見やすく。モード切替で酸素や二酸化炭素のみの測定にも対応。酸素センサは本体にセットしてから約20時間連続して測定できます。1。測定にかかる消耗品は酸素センサのみ、ランニングコストを大幅に削減できます。
    付属品酸素センサ SIG 6個寸法(mm)90×25×72、ケーブル長450測定項目気体:酸素(O2)、二酸化炭素(CO2)測定方式酸素:空気電池、二酸化炭素:熱伝導測定範囲(%)酸素:10.0~50.0※2、二酸化炭素:0.04~99.9機能ホールド機能、オートパワーオフ(校正から60分経過で電源OFF)、低バッテリー表示、酸素センサ交換表示、立掛け機能搭載表示モード%表示、バーグラフ表示、酸素濃度表示、二酸化炭素濃度表示分解能(%)酸素:0.1、二酸化炭素:0.01(0.04~5.00)、0.1(5.1~99.9)
  • 記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻 ナリカ

    記録用紙温湿度記録計(シグマⅡ用)32日巻

    ナリカ
    ¥5,500税込¥6,050
    1セット
    5日以内出荷
    J46-2306シグマⅡ型温湿度記録計 RTH-82Qの記録用紙。
    型式適合機器のCat.No./J46-2306 RTH-82Q品名シグマⅡ型温湿度記録計 32日巻枚数55枚
  • 百葉箱 ナリカ

    百葉箱

    ナリカ
    ¥70,000税込¥77,000
    1個
    当日出荷
    その他本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。種別(壁掛け型)12N材質木形状屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式寸法(mm)203×127×394塗装白色防水塗装
  • 児童用酸素モニタ 検ちゃん ナリカ

    児童用酸素モニタ 検ちゃん

    ナリカ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    4日以内出荷
    使い捨てのタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタと、気体濃度測定の実験に使う器具のセットです。
    セット内容児童用酸素モニタ検ちゃんTDO-01本体1個、酸素センサ(TDO-01用)6個×2、センサ保持棒1本、単4乾電池2個、収納ケース種別TDO-01FS寸法(mm)121×43×24(酸素モニタ本体)測定範囲(%)10.0~50.0(10.0%以下は、誤差が大きくなります)測定対象酸素分解能(%)0.1
  • 記録用紙(簡易地震計用) ナリカ

    記録用紙(簡易地震計用)

    ナリカ
    ¥850税込¥935
    1個
    4日以内出荷
    簡易地震計(水平動式)(注文コード:50431089)の補充部品です。
  • 雨水のしみこみ方実験用土(1L) ナリカ

    雨水のしみこみ方実験用土(1L)

    ナリカ
    ¥1,500税込¥1,650
    1個
    5日以内出荷
    雨水のしみこみ方実験セット(フルセット)(K50-1160-01)、雨水のしみこみ方実験セット(基本セット)(K50-1160-02)の補充部品です。
    種別土(1L)
  • 流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂) ナリカ

    流水実験に最適な砂(流水実験用ケイ砂)

    ナリカ
    ¥2,300税込¥2,530
    1個(800g)
    4日以内出荷
    流水実験セット KSR(注文コード:50431046)の補充部品です。
  • 堆積実験セット ナリカ

    堆積実験セット

    ナリカ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    4日以内出荷
    ●小学校6年 土地のつくりと変化●水の働きによって土砂が堆積するようすをモデル化したセットです。●セットに付属された砂を透明の円柱内に入れた水の中に入れると、円柱の下方で砂が層になって堆積するようすを観察することができます。●付属の砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、より堆積のようすが分かりやすくなっています。
    セット内容堆積実験用砂 約300g、メスシリンダー500ml 1個、手つきビーカー200ml 1個、プラスチックさじ 1個
  • 堆積実験観察装置 ナリカ

    堆積実験観察装置

    ナリカ
    ¥17,800税込¥19,580
    1セット
    4日以内出荷
    ●小学校6年 土地のつくりと変化●川が運んできた土砂がどのように堆積し、大地をかたちづくっていくかを教科書に準拠した方法で実験観察ができる装置です。●砂は大小色の違う2種類の砂を混合しており、堆積のようすがわかりやすくなっています。●水槽と中の板が一体化しているため壊れにくく、板の下に砂が入り込みません。排水口装備。
    付属品堆積実験観察装置SD-1、堆積実験用砂約300g、TPX手付ビーカー、プラスチックさじ種別SD-1Y材質堆積槽:アクリル樹脂製(本体・補強片一体型)、流水道:塩化ビニル製寸法(mm)堆積槽:150×300×65、流水道:70×330×60
  • 雨水のしみこみ方実験 ナリカ

    雨水のしみこみ方実験

    ナリカ
    ¥12,000税込¥13,200
    1個
    4日以内出荷
    雨に見立てた水を粒の大きさが異なる土・砂などに注ぐと、粒の大きさにより水がしみこむ速さが異なることがわかります。しみこみ方の違いがよくわかる砂・土などと実験装置がセットになっています。 各セットで8グループ分の実験ができます。実験台上で、グループ実験が手軽にできます。
    セット内容泥、土、砂、砂利 各1L 、しみこみ方実験装置 32個、ミニビーカー 32個 、専用トレイ 16個、シール 4色
  • たんけんバッグセット(1セット) ナリカ

    たんけんバッグセット(1セット)

    ナリカ
    ¥1,800税込¥1,980
    1セット
    4日以内出荷
    3年生 身近な自然の観察 野外観察をその場ですぐにできるようにバッグ・ルーペ・ミルビンをセットにしたものです。肩掛けひも付き。
    セット内容A4判用紙が入る大型ポケット付きバッグ(大きさ:250×358mm)、プラスチックルーペ、ミルビン
  • 雲発生装置(ペットボトル用) ナリカ

    雲発生装置(ペットボトル用)

    ナリカ
    ¥1,400税込¥1,540
    1個
    4日以内出荷
    中学2年生 天気の変化 ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?
    セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
  • 温湿度・気圧測定キット MB-THP ナリカ

    温湿度・気圧測定キット MB-THP

    ナリカ
    ¥17,000税込¥18,700
    1セット
    11日以内出荷
    micro:bitの気温、湿度、気圧センサで測定したデータを、 プログラミングを用いて活用できるキットです。別売のK50-1211地震説明器(P波・S波の違いを示す模型)に取付けることで、地震説明器の振動を感知し、ブザーを鳴らすプログラムをつくることができます。また、前面のLEDで「×」を表示するなど視覚的に表示させることもできます。
    仕様bit専用ベース(気温・湿度・気圧センサ搭載)セット内容micro型式MB-THP
気象/天気/観測