絞り込み
ブランド
- ナリカ(131)
- 佐藤計量器製作所(16)
- ケニス(5)
- エンペックス気象計(3)
- 島津理化(3)
- マザーツール(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- SIS(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カスタム(1)
- 大田計器製作所(1)
- 三商(1)
- 東亜計器(1)
- 渡辺教具製作所(1)
エコロジープロダクト

雨水のしみこみ方実験
ナリカ¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷雨に見立てた水を粒の大きさが異なる土・砂などに注ぐと、粒の大きさにより水がしみこむ速さが異なることがわかります。しみこみ方の違いがよくわかる砂・土などと実験装置がセットになっています。 各セットで8グループ分の実験ができます。実験台上で、グループ実験が手軽にできます。セット内容土、砂 各1L/しみこみ方実験装置 16個/ミニビーカー 16個/専用トレイ 8個/シール 2色種別基本セット
雨水のしみこみ方実験
ナリカ¥12,000税込¥13,2001個4日以内出荷雨に見立てた水を粒の大きさが異なる土・砂などに注ぐと、粒の大きさにより水がしみこむ速さが異なることがわかります。しみこみ方の違いがよくわかる砂・土などと実験装置がセットになっています。 各セットで8グループ分の実験ができます。実験台上で、グループ実験が手軽にできます。セット内容泥、土、砂、砂利 各1L 、しみこみ方実験装置 32個、ミニビーカー 32個 、専用トレイ 16個、シール 4色
たんけんバッグセット(1セット)
ナリカ¥1,800税込¥1,9801セット4日以内出荷3年生 身近な自然の観察 野外観察をその場ですぐにできるようにバッグ・ルーペ・ミルビンをセットにしたものです。肩掛けひも付き。セット内容A4判用紙が入る大型ポケット付きバッグ(大きさ:250×358mm)、プラスチックルーペ、ミルビン
津波の伝わる速度学習実験器
ナリカ¥29,500税込¥32,4501個4日以内出荷波の伝わり方は、水深によってどのように変化するのかを実験を通して調べ、さらにその結果から実際に地震が発生した際に津波はどれくらいの時間で到達するのかを考えるストーリー形式の実験装置です。 発展として、実験結果から津波にはどのような危険があり、どのような対策が考えられるのかを学習します。セット内容1m水そう/波発生用板/手付ビーカー1000mL/ストップウォッチ 5個
アメフラシmini(雲粒自由落下型クラウドチャンバー)
ナリカ¥12,880税込¥14,1681個4日以内出荷雨は、雲の中で水粒が衝突併合を繰り返して大きく成長したものが重力を受けて落下する現象です。 本製品は、その雲の中で水粒が成長し落下していく降水過程を可視化した実験器です。 従来の商品のコンパクト版。使用する湯や氷の量も少なく生徒実験用として使えます。付属品じょうご、専用ライト、ビニール袋、三脚寸法(Φ×mm)125×290
雲発生装置(ペットボトル用)
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個4日以内出荷中学2年生 天気の変化 ペットボトル2つをジョイントして雲発生の実験を行う際のアダプターです。一方のペットボトルを水で湿らせて線香のけむりを少量入れ、ゴム栓をペットボトルの口にはめ込みます。そして、もう一方のペットボトルを押したりはなしたりすると・・・?セット内容穴あきゴム栓(1穴)2個、ガラス直管2本、シリコン管1本
雲発生装置
ナリカ¥9,800税込¥10,7801個4日以内出荷中学2年生 天気の変化 雲発生実験の基本セットです。フラスコ内に線香の煙を入れて、注射器の押し引きで雲の発生や温度変化を確認します。セット内容丸フラスコ 200ml、デジタル温度計(測定範囲-10~+110℃、分解能:0.1℃、大きさ66×20×107mm)、穴あきゴム栓(チューブジョイント付き)、黒ゴム管(内径4×300mm)、注射筒(100ml)
簡易雨量計
ケニス¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷雨量の目安が印字されており、雨量が直感的に分かる雨量計です。材質ほうけい酸ガラス測定範囲(mm)10~180目盛1mm大きさ胴径:90mm 全高:215mm
廃液用カラーポリタンク(ミニ)
ナリカ¥5,000税込¥5,5001個4日以内出荷コンパクトな廃液用カラーポリタンク。コンパクトサイズなので運搬・移動がしやすく、廃液置き場の省スペース化もできます。キャップロートと分類シール付きで廃液の管理に最適です。材質ポリエチレン(ポリタンク)寸法(mm)310×150×330(ポリタンク)容量(L)10RoHS指令(10物質対応)対応
雲発生実験器(シュポシュポくん) 5SH
ナリカ¥1,400税込¥1,5401個4日以内出荷雲ができるようすを手軽に観察できます。手のひらサイズのポンプがついた雲発生実験器です。上部のポンプで内圧をかけ、その後ロックを外すことで簡単に雲の発生の観察ができます。中の液晶温度計では温度変化を見て確認できます。
デジタル温度計 CTシリーズ
カスタム¥2,280~税込¥2,508~1個4日以内出荷から11日以内出荷防水型のデジタル温度計電源CR2032電池1個(モニタ用付属)測定範囲(℃)-50~+300精度(℃)±1(-20.0~+150.0)、±2(150.1~200.0)、±3(-50.0~-20.1、200.1~250.0)、±6(250.1~300.0)分解能(℃)0.1
温湿度・気圧測定キット MB-THP
ナリカ¥17,000税込¥18,7001セット11日以内出荷micro:bitの気温、湿度、気圧センサで測定したデータを、 プログラミングを用いて活用できるキットです。別売のK50-1211地震説明器(P波・S波の違いを示す模型)に取付けることで、地震説明器の振動を感知し、ブザーを鳴らすプログラムをつくることができます。また、前面のLEDで「×」を表示するなど視覚的に表示させることもできます。仕様bit専用ベース(気温・湿度・気圧センサ搭載)セット内容micro型式MB-THP
Webカムコネクト
ナリカ¥73,800税込¥81,1801個11日以内出荷人気のToruSeeをネットワーク化。ToruSee(USBカメラ)をLANネットワークに接続し、同じネットワークに接続したデバイスに配信できます。ウェブブラウザがあれば映像を見ることができるので、iPadなどUSB接続ができないデバイスでもToruSeeを使うことができます。セット内容理科実験観察撮影装置 ToruSee(約200万画素、USB2.0出力)、Webカムコネクトアダプタ電源ACアダプタ(付属)デバイス3台
Webカムコネクトアダプタ
ナリカ¥56,000税込¥61,6001個11日以内出荷人気のToruSeeをネットワーク化。ToruSee(USBカメラ)をLANネットワークに接続し、同じネットワークに接続したデバイスに配信できます。ウェブブラウザがあれば映像を見ることができるので、iPadなどUSB接続ができないデバイスでもToruSeeを使うことができます。適合機種理科実験観察撮影装置 ToruSee(約200万画素、USB2.0出力)電源ACアダプタ(付属)デバイス3台
空気のあたたまり方実験器シリーズ
ナリカ¥29,800税込¥32,7801セット4日以内出荷ダイナミックに観察できる大型の空気の温まり方実験器。空気の温まり方を視覚的に確認できる実験器。従来品よりも大型なので、現象がよりダイナミックに観察できます。セット内容本体(スライドふた、ライト付、400×140×400mm)、示温クロス(変色温度約30℃)、プラスチック容器(湯用)
地面の傾きテスター(4枚)
ナリカ¥12,600税込¥13,8601セット11日以内出荷「雨水の行方と地面の様子」の単元で、地面の傾きによる水の流れを調べる時に使える検知器です。地面に置き、ビー玉が転がっていく方向で傾きがわかります。また、矢印部分を使って雨水の流れる方向を予想・確認ができます。セット内容地面のかたむきテスター(本体)4枚、ビー玉 5個、収納ケース材質ポリエチレン(本体)、ガラス(ビー玉)
雲の発生実験器 CH-10N
ナリカ¥21,000税込¥23,1001セット5日以内出荷雲を発生させて雨が降る仕組みを学習できます。チャンバ内に水を含んだフェルトを入れ、吸排気ポンプによりチャンバ内を減圧することで雲を発生させることができます。吸排気ポンプは、可動部分が少なく吸気能力や信頼性が高いシリンジを使用しています。液晶温度シートは気温の変化を鋭敏にとらえます。断熱膨張によって2~4℃温度降下する様子が明瞭にわかります。実験では、凝結核として線香の煙などを使用しますが、付属の煙フィルタにより煙のタール分で吸排気弁が汚損するのを防止しています。繰り返しての実験も速やかにできます。付属品伸縮用天板 ×2枚、キャスター×4個、シリンダー錠 ×1個、二段式セーフティパイプ寸法(mm)(最大時)W1700×D600×H900材質(本体)低圧メラミン両面化粧パーチクルボード/F☆☆☆☆/厚さ19mm材質(天板)ハイドロセラ/厚さ30mm、エッジ/ポリプロピレン製
ガリレオ温度計 トナカイ
SIS¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷ガラス球の浮き沈みで温度を測る、ガリレオ温度計です。比重測定原理によって作られて5つのガラス球が、気温によって上下して温度を知らせます。正確な温度計ではありませんが、温度によってさまざまに表情を変える、美しいインテリアとして人気のアイテムです。贈り物にもおすすめです。材質高ホウケイ酸ガラス、水、パラフィンオイル、スチール、木質量(g)440寸法(縦×横×高さH)(cm)全体:14.5×10×27、土台:12×8×3
ガリレオ温度計 フラミンゴ
SIS¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷ガラスの球体が気温の変化をお知らせしてくれるフラミンゴ型ガリレオ温度計。ガリレオ・ガリレイは液体の比重が気温によって変化することを発見。その原理を使ってこの温度計は作られております。気温によって上下するガラスの球体が目安の気温を示します。手のひらサイズなのに置くだけで空間を華やかに彩ってくれます。贈り物やリラックスタイムのお供におすすめです。仕様ガラス球:18/20/22/24℃材質高ホウケイ酸ガラス、水、パラフィンオイル、スチール質量(g)280寸法(縦×横×高さH)(cm)13×7.5×21
高度計
ナリカ¥4,000税込¥4,4001個5日以内出荷地上4500メートルまで測定可能のアナログ高度・気圧計。表示が見やすく、薄型でアウトドアなど持ち運びにも最適。寸法(mm)66×68×25精度±5%、±20m以内気圧(hPa)580~1,040、1目5高度(m)最高4,500、1目盛50
デジタル紫外線強度計
ナリカ¥18,000税込¥19,8001個5日以内出荷手のひらサイズ、シンプルなワンタッチ簡単操作。データホールド機能搭載でデータ管理が簡単付属品ソフトケース寸法(mm)45×21×120測定範囲0~20.00mW/cm2(オートレンジ)質量(g)67(電池含む)測定項目紫外線強度(UVA)精度±(4%F.S.+2dgt)機能オーバーレンジ表示、MAX/MIN測定、データホールド、バックライト点灯、電池消耗警告、ディスプレイ表示反転、オートパワーオフ測定レンジ0~1,999μW/cm2、2.00~20.00mW/cm2測定波長290~390nm電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
雨水の行方箱庭実験器
ナリカ¥19,800税込¥21,7801セット9日以内出荷いつでも雨の実験ができる!。砂場と傾きのある地面を作り、付属の散水器で雨を降らせ、地面のようすの観察を行います。土と砂の水のしみこみ方の違いや、高低差によって雨水がどのように移動するのか確認できます。セット内容砂場用ケース、箱庭用ケース、散水器(手動式加圧ポンプ・4L)、土(40kg)、砂(20kg)寸法(mm)砂場用ケース:202×145×60、箱庭用ケース:610×380×206、散水器:Φ195×375
デジタル温度・湿度計(ウェザーコム)
ナリカ¥30,000税込¥33,0001個9日以内出荷デジタル温度・湿度計付属品USBケーブル、スタンド型式ウェザーコムEX-502寸法(mm)本体:68×120×20、プローブ:Φ22×130、コード長:1,500測定範囲(℃)温度:-30.0~+100.0、湿度:0~100%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度:±0.3(-30.0~+90.0、±0.4(前記以外)、湿度:±2.0%RH(0~90%RH、25機能温湿度リアルタイム表示、最高・最低温湿度表示、過去1時間毎の呼出表示(最大24時間)、一時記録(50点)、外部データ出力電源(個)CR2032電池2(モニタ用付属)、またはUSBによる給電
海洋タイプ地球儀
渡辺教具製作所¥11,500税込¥12,6501個9日以内出荷海底が綿密に描かれた地球儀。国名や海洋名は和文・英文併記仕様球体:Φ260mm、紙製(再生紙)縮尺4,850万分の1材質(台座)スチール製
温湿度計
佐藤計量器製作所¥12,300税込¥13,5301個9日以内出荷小型軽量のデジタル温湿度計です。型式PC-5110寸法(mm)167×33×15測定範囲(℃)温度-10.0~+50.0、湿度5.0~95.0%RH測定項目温度、湿度精度(℃)温度±1.0、湿度±5.0%RH(23において)機能データホールド、MAX/MIN、最高・最低温湿度測定電池CR2032電池×1個(付属)
シグマⅡ型温度記録計
佐藤計量器製作所¥76,900税込¥84,5901個5日以内出荷温度の変化を連続的に記録する装置です。付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RT-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)2.9(電池含まず)測定範囲(℃)-15~+40精度(℃)±1(10~30)、その他は±2電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマⅡ型気圧記録計
佐藤計量器製作所¥145,000税込¥159,5001セット9日以内出荷気圧の変化を連続的に記録する装置です。7日用記録紙が付属しています。付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RB-81Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)電源(個)単2乾電池2(付属)測定範囲(hPa)940~1,045、最小目盛1記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
シグマⅡ型温湿度記録計
佐藤計量器製作所¥89,000税込¥97,9001個5日以内出荷高精度な温湿度記録計の普及モデル。付属品記録用紙(7日巻)55枚、バインダー、カートリッジペン型式RTH-82Q寸法(mm)336×148×295質量(kg)3.1(電池含まず)測定範囲(℃)温度-15~+40、湿度0~100%RH精度(℃)温度±1(10~30、その他は±2、湿度±3%RH(20~95%RH、その他は±5%RH)電源(個)単2乾電池2(付属)記録モード時計:1日・7日・32日(切替式)
地温気温計
佐藤計量器製作所¥1,150税込¥1,2651個9日以内出荷地中温度と地表温度を同時に測ることができるアルコール温度計です。材質ABS樹脂、ガラス、着色白灯油寸法(mm)34×8×245最小目盛(℃)1表示範囲(℃)-5~+50
丸型温湿度計
佐藤計量器製作所¥4,000税込¥4,4001個9日以内出荷室内の温度と湿度の測定・表示に適しています。型式TH-200寸法(mm)180×180×35測定範囲(℃)温度:-30~+50、湿度:20~100%RH(温湿度ともにアナログ表示)精度(℃)温度:±2、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~25の時)、±8%RH(前記以外)