絞り込み
ブランド
- ナリカ
- ケニス(45)
- アーテック[学校教材・教育玩具](24)
- アズワン(10)
- ストリームライト(7)
- DIAMOND ELEMENTS(6)
- Spectral Systems(4)
- レモン(3)
- 三和製作所(2)
- 日東エルマテリアル(2)
- 島津理化(2)
- ホーザン(1)
- エッシェンバッハ(1)
- king(撮影・写真用品)(1)
- サーモポート(1)
- ナガタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価

UVチェックビーズ(紫外線感知ビーズ)
ナリカ¥5,000税込¥5,5001セット(4色×100個)当日出荷アクセサリなど、楽しみ方いろいろ!。通常は白色ですが紫外線に当てると数秒で様々な色に変色し、紫外線の当たらない場所では白色に戻ります。また太陽光やLEDなどの光を吸収して暗闇で発光します。材質アクリル型式4色セット内径(Φmm)3.5外径×長さL(Φ×mm)8×6数量(個)4色各100
レプリカグレーチングシート
ナリカ¥4,200税込¥4,6201セット5日以内出荷分光器や万華鏡の作製、虹を見る実験に。簡易分光計の製作や回折の実験に最適です。材質ポリエステル寸法(mm)152×305入数(枚)2方向格子:平行
しゃ光シート(50枚組)
ナリカ¥5,000税込¥5,5001セット当日出荷遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。寸法(mm)148×210(A5サイズ)遮光度JIS14相当
デジタル照度計 CHE-LT1
ナリカ¥6,898税込¥7,5881個当日出荷小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル照度計寸法(mm)56×30.5×174.5測定範囲照度:0Lux~200Klux/0Fc~20KFc電源単4乾電池3個(付属)測定項目温度、照度測定精度±3%rdg±8d(<10000Lux)、±4%rdg±10d(>10000Lux)分解能【温度】0.1、【照度】0.1(<1000Lux)、1.0(>1000Lux)機能バックライト、最大/最小値メモリ測定温度範囲(℃)-20~60アズワン品番64-0900-94
光の回折実験用スリット
ナリカ¥4,500税込¥4,9501個当日出荷レーザー光線による回折像、または、スリットを併用して、平行光線による回折像の測定に用います。材質ガラススリット寸法(mm)単スリット:幅0.01/0.02/0.05、複スリット:幅0.02・間隔0.04/0.07/0.22、回折格子スリット:幅0.01×31本(0.02mm間隔)、0.02×11本(0.06mm間隔)
ホロスペックフィルム
ナリカ(1件のレビュー)¥1,200税込¥1,3201セット当日出荷フィルムを通して豆電球やLED光源などの点光源を見ると、まわりにユニークな形が浮かび上がります。セット内容ハート2枚、雪の結晶2枚、スマイル2枚、花2枚、スパーク2枚種別5種組フィルム寸法(mm)50×50/枚
光源装置(スリットライト)
ナリカ¥4,900~税込¥5,390~1個4日以内出荷光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。仕様裏面磁石付き寸法(mm)165×18×22電源単3乾電池2個(別売)光源線形LED(高輝度)、シリンドリカルレンズ使用
レプリカグレーチングシート
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷レーザー光線による回折像、スリットを併用した平行光線による回折像の観察等に使用できます。仕様格子数:約1200本/mm種別透過型材質ポリエステル寸法(mm)約600×2000方向子方向:十字
虹ビーズ (700g)
ナリカ¥3,900税込¥4,2901個当日出荷黒色の糊つき専用台紙に均等に振りかけるだけで簡単に製作できます。 出来上がったスクリーンに点光源、または日光を当てると簡単に人工虹の観察ができます。 また、ろうそくの光を当てると環状の虹が見られます。容量透明プラスチックビーズ 700g直径(mm)約0.2~0.3
回折格子(グレーチング)セット
ナリカ(1件のレビュー)¥16,000税込¥17,6001セット当日出荷一枚のスライド上に3種類の回折格子が付いています格子線間隔と回折角の関係の学習に最適なセットです。セット内容格子(100本/mm)、格子(300本/mm)、格子(600本/mm)
光の屈折・反射実験セット
ナリカ¥13,000税込¥14,3001個当日出荷高輝度赤色LEDを用いた光源装置と分度器付き光学台、各種レンズと反射板付きレンズを組合わせたものです。すぐに実験を行うことができる生徒実験用セットです。セット内容光源装置(赤色LED、3本スリット付き)/光学台(分度器付き)/三角プリズム/凸レンズ/凹レンズ/台形レンズ/半円形水そう/凸面鏡/凹面鏡/遮光板(1本スリット用)種別NDR-205材質プラスチック寸法(mm)130×70×40(光源装置)、175×70×7(光学台)電源単3乾電池2個(別売)
光の回折実験用固定台(2種)
ナリカ¥6,000税込¥6,6001個4日以内出荷D20-1524光の回折・干渉実験器 LL-Y レーザー光源(注文コード:50429278)・D20-1524-01光の回折・干渉実験器 LP-Y レーザーポインター(注文コード:50435097)器用のスリットホルダーです。
フレネルレンズ
ナリカ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷薄いシート状のとつレンズで、大きな面積を観察するのに便利です。ガラスレンズよりも手頃な価格になっています。種別A4判 (1枚)寸法(mm)215×281
光ファイバー原理説明器(2種組)
ナリカ¥9,500税込¥10,4501セット4日以内出荷光ファイバーは、石英や透過率のよいプラスチックで作られています。その光ファイバーの原理の導入部を簡単に説明する教材です。セット内容スモークレンズ(S字形)、スモークレンズ(直線形)材質光の光路が立体的に見える特殊なプラスチック材寸法(mm)20×20×195
半円形スモークレンズ
ナリカ¥4,500税込¥4,9501セット(2個)4日以内出荷特殊なプラスチックのレンズです。光の入射角測定用に簡易分度器が付いています。セット内容半円形スモークレンズ 2個、全円分度器(1目盛り5°・紙製) 2枚寸法(mm)Φ60mmの半円、厚さ20
光の反射実験用鏡(表面鏡) L
ナリカ¥2,000税込¥2,2001個当日出荷中学1年生 光の性質 鏡で反射する時の光の道すじを調べる実験に最適な、横長で大きめな表面鏡です。 実験に使いやすい、横長な大きめサイズ。 落としても割れにくい樹脂製。材質アルミ樹脂複合板寸法(mm)215×145×5
光源装置(スリットライト) RB-Y4CC
ナリカ¥21,000税込¥23,1001セット当日出荷セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を。光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]。セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。白色光でプリズムによる分散実験ができます。赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。仕様裏面磁石付き、収納ケース入り寸法(mm)165×18×22(※光源1色の大きさ)電源単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)光源線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用
回折格子(ガラスグレーチング)
ナリカ¥23,500~税込¥25,850~1個当日出荷から5日以内出荷レーザー光やスリットを通した平行光線を用いて、光の回折・干渉の実験を行います。面積刻度面積:25×20mm
簡易光学台(組立式)OBL-BS2
ナリカ¥34,800税込¥38,2801セット欠品中全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。センターゼロ目盛。専用ケース付き。コンパクトに収納できます。セット内容ベンチ(有効目盛700mm、1mm目盛、センターゼロ目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)、高輝度LEDライト(電源:単4乾電池3個(モニタ用付属))、収納ケース
ジャイアントプリズム
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個当日出荷透明な樹脂でできた大型のプリズムです。 白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。 プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。材質アクリル対象「光」サイズ(mm)一辺約76×101科目物理
ガラス直方体
ナリカ¥4,800税込¥5,2801個4日以内出荷厚さ35mmの光学ガラスの直方体です。A型に比べ厚いため、光の屈折の実験が効果的にできます。種別B材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ)寸法(mm)70×40×35屈折率1.52
スモークレンズ
ナリカ¥3,000税込¥3,3001個4日以内出荷レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。種別凸レンズ(f=約100mm)材質アクリル樹脂製(PAT.P.)直径(mm)76×20mm(f=100mm)
光の回折・干渉実験器LP-Y レーザーポインター
ナリカ¥14,500税込¥15,9501個6日以内出荷スリットおよび光源は専用のホルダーを使用することで光軸が容易に合わせられるようになっており実験を手早く開始することができます。 単スリット3種、複スリット3種、回折格子2種が1枚のシートに切られており、条件が変更しやすくなっています。セット内容レーザーポインターTLP-3200(波長:655nm(赤色))/光の回折実験用スリット1枚/光の回折実験用スリットホルダー種別LP-Y レーザーポインター
シートレンズ
ナリカ¥5,200税込¥5,7201個4日以内出荷シートの中に複数のレンズが付いています。はさみやカッターで簡単に切れますので、ものづくりに最適です。種別E寸法(mm)325×355レンズ屈折シート1枚
光源装置L-2
ナリカ¥14,000税込¥15,4001個欠品中線形LED(高輝度白色)採用で、明るい教室でも光の道すじを確認できます。 これ1台で、赤・緑・白の光を出すことができます。種別(生徒用・高輝度型)寸法(mm)110×112×52電源単3乾電池4個(別売)、ACアダプタ(別売)光源線形LED(高輝度白色)、シリンドリカルレンズ使用、スリット3本入り(1~3本の切替可能)
光ファイバー結束線
ナリカ¥23,000税込¥25,3001個4日以内出荷直径0.5mmの光ファイバーを331本結束したものです。両端の切断面が磨かれており、一端を文字や絵に当てると、もう一端で読み取ることができます。 両端約50mmは接着剤で固めてありますのでバラバラになりません。中央部は接着されていませんので自由に曲げることができます。寸法(Φ×mm)プラスチック光ファイバー:0.5×300 331本(6角柱に結束)直径(mm)プラスチック光ファイバー:約9.5























































![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)