3ページ目:

243件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型分光計(スマートフォン対応) ケニス小型分光計(スマートフォン対応)ケニス(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
当日出荷
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。 発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。 ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様ビデオレート:10fps(typical)対応OSAndroid 5.0以降 iOS 8.0~23 ※Android推奨測定波長400~750nm(スマートフォンによる)分解能(nm)波長:10(再現性1)
光電池 ケニス光電池ケニス
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
光電池のはたらきを調べる実験におすすめの、高出力でありながら低価格の光電池です。リード線はワンタッチで着脱できます。 光電池は硬質ラミネートで保護されており、耐久性に優れています。光源には太陽光・白熱電球をご使用下さい。
付属品専用リード線(約200mm)材質多結晶シリコン寸法(mm)60×110出力DC1.75V、415mAh(太陽光)
フレキシブルLED照明装置 ケニスフレキシブルLED照明装置ケニス
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
アーム直径4.8mmと非常に細いので、狭い隙間を照らす光源として使用することもできます。 電池で駆動する便利なフレキシブルLED照明です。
寸法(mm)約630×48.5×15電源単4電池×3(別売)アーム長さ(mm)495(シングルアーム)照明装置LED
凹面鏡シート(ギョロシート) ケニス凹面鏡シート(ギョロシート)ケニス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
シート状の凹面鏡です。自由にカットして使うことができます。 凹面鏡と箱を使って立体像が見えるおもちゃを作ることができます。
厚さ(mm)0.4寸法(mm)238×296面付1枚(59mm角凹面鏡が20区画)
オプチカルレバー ナリカオプチカルレバーナリカ
27,000税込29,700
1個
当日出荷
表面鏡を使うことで正確な測定ができます。読み取り望遠鏡を併用して、微小な伸び、厚さ、たわみ、ねじれ角等の測定に使用するものです。
付属品三脚、角度調節ねじ、ケ-ス入り寸法(mm)表面鏡の大きさ:30×45
しゃ光板 ケニスしゃ光板ケニス
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
太陽の動きや位置を調べる際に使用するしゃ光板です。 このフィルタはJISマーク付の安全フィルタで、可視光線の標準透過率は0.00072%で太陽の観察も安心です。
寸法(mm)160×70透過率(%)0.00072、(赤外線)最大0.4遮光度No.13紫外線透過率(%)0.000076% 313nm及び363nm
凹レンズ ケニス凹レンズケニス
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
表面が凹面になっている柄付レンズです。大きさ、焦点距離を参考にお選び下さい。 凸レンズと組み合わせる事で双眼鏡やガリレオ望遠鏡のしくみが学習できます。
材質光学ガラス
液体万華鏡セット ケニス液体万華鏡セットケニス(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
試験管の中に液体(PVA洗濯のり)とビーズなどの試料を入れ、ビーズがゆっくり落ちていく様子を楽しむことができる万華鏡です。 箱に三角柱の鏡を入れ、試験管は箱の穴に通してOリングで固定するだけの簡単組み立てです。
付属品ねじ口試験管(Φ16.5×130mm・容量15mL)、ビーズ、Oリングセット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙箱(34×28×230mm)
デジタル照度計(LEDモード付)LX-3000 ナリカデジタル照度計(LEDモード付)LX-3000ナリカ
33,000税込36,300
1個
13日以内出荷
白色光源の他に、LED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。センサ部の角度調整や、本体からの取外しができます。
付属品収納ケース型式LX-3000寸法(mm)63×37×169精度±3%rdg±5digits(標準光源にて)分解能0.1、1、10、100Lux機能最大・最小照度表示、HOLD機能、バックライト測定レンジ200、2,000、20,000、200,000Lux電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)測定範囲(Lux)0.0~199.9、200~1,999、2,000~19,990、20,000~199,900
分光用プリズム(生徒用)SP-5 ナリカ分光用プリズム(生徒用)SP-5ナリカ
12,000税込13,200
1セット
6日以内出荷
お求めやすい価格の分光用プリズムお手頃価格でグループ実験に最適な分光用プリズムです。
付属品収納ケース材質光学ガラス(白板ガラス)型式SP-5寸法(mm)1辺30×20数量(個)5
スノードームライト アーテック[学校教材・教育玩具]スノードームライトアーテック[学校教材・教育玩具]
1,098税込1,208
1セット
4日以内出荷
シールで自由にレイアウト 簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます!7色に光るLED付!
光源装置 島津理化光源装置島津理化
90,000税込99,000
1台
7日以内出荷
2種のスリットが付属。さまざまな実験に対応する光学実験の必需品です。散乱光・平行光・収束光が作りだせるほか、スリットも付属した、実験に適した光源装置です。強力なファンモータを搭載、温度上昇も少なく長寿命です。光軸は90°回転できるほか、光束の調整も簡単にできます。
付属品スリット(1本・3本)2種型式LR-30N寸法(mm)150×230×305質量(kg)2.5電源AC100V、5A角度(°)あおり:-45~90任意レンズ口径57mm、f=100mm光源ハロゲンランプ(DC12V、100W)冷却器軸流ファンモータ光軸高さ(mm)水平:100~260可変
ワイヤレススペクトロメーター(Go Direct) ナリカワイヤレススペクトロメーター(Go Direct)ナリカ
350,000税込385,000
1個
予約販売
さまざまな光源からの発光スペクトルを測定できるポータブル分光計です。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品光ファイバー型式GDX-SPEC-EM測定範囲350~900nm電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.1nm測定項目発光スペクトル用途例実験:LEDと蛍光灯の発光スペクトルの比較、放電管の発光スペクトル測定対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USBRoHS指令(10物質対応)対応分解能(nm)半値幅(波長分解能)FWHM:3.0
光源装置(スリットライト) RB-Y4CC ナリカ光源装置(スリットライト) RB-Y4CCナリカ
21,000税込23,100
1セット
3日以内出荷
セパレートタイプの単線光で探究的な光路の実験を光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。セパレートタイプなので、4色同時使用だけでなく、使いたい色の光源を、自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。[特長]セパレートタイプなので同時使用も1色ずつ別々の光源としても使用できます。白色光でプリズムによる分散実験ができます。赤・青・緑を使って光の三原色の実験ができます。
仕様裏面磁石付き、収納ケース入り寸法(mm)165×18×22(※光源1色の大きさ)電源単3乾電池8個(別売)(※光源1色あたり2個使用)光源線形LED(高輝度白・赤・緑・青色)、シリンドリカルレンズ使用
光源装置(スリットライト) ナリカ光源装置(スリットライト)ナリカ
4,900税込5,390
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
光源に線形LEDを搭載した、超高輝度で直進性の高いLED光源です。光源を自由な角度で使用できます。裏面磁石付き。
仕様裏面磁石付き寸法(mm)165×18×22電源単3乾電池2個(別売)光源線形LED(高輝度)、シリンドリカルレンズ使用
高精度直角プリズム ナガタ高精度直角プリズムナガタ
7,698税込8,468
1個
15日以内出荷から16日以内出荷
光学機器グレードの角度及び面精度となっています。
光の観察実験セット 島津理化光の観察実験セット島津理化
42,000税込46,200
1セット
6日以内出荷
強力マグネットで黒板や付属ボードで場所を選ばず実験可能! 「反射・屈折」の実験に最適です。凸レンズの焦点は白くなりますので光の三原色の学習ができます。光源とレンズに強力マグネット付きなので、付属ボードや黒板に貼り付けて実験ができます。
型式OBS-30寸法(mm)【台形ガラス】底辺70×幅40×厚さ15、【半円レンズ】Φ60×厚さ15、【ボード】300×200×5付属品LED光源3色(赤・緑・青)、ACアダプタ(5V)、凸レンズ(f=50)、凹レンズ(f=80)、台形ガラス(角度60°)、半円レンズ、反射鏡(ステンレス製)、ボード
ジャイアントプリズム ナリカジャイアントプリズムナリカ
11,000税込12,100
1個
当日出荷
透明な樹脂でできた大型のプリズムです。 白色光を当てると大きな虹を壁などに映すことができます。 プリズムを覗き込んだときの視界が広く、光の分散の観察が容易にできます。
材質アクリル対象「光」サイズ(mm)一辺約76×101科目物理
光の回折実験セット 3L-DG ナリカ光の回折実験セット 3L-DGナリカ
51,000税込56,100
1個
8日以内出荷
赤・緑・青のレーザーポインターの3色セットです。二重スリットや回折格子を一緒に使用することで光の波長による回折角の違いや干渉縞の変化などの観察実験を手軽に行うことができます。
セット内容レーザーポインターホルダー、レーザーポインターTLP-3200(波長650~655nm)、グリーンレーザーポインターS1(波長532nm)、ブルーレーザーポインターB1(波長450nm)、光の回折実験用スリット(1枚)スリット幅(mm)(単スリット)0.01/0.02/0.05(複スリット)0.02、間隔0.04/0.07/0.22(スリット中心から中心までの間隔)
ガラス直方体 ナリカガラス直方体ナリカ
4,800税込5,280
1個
3日以内出荷
厚さ35mmの光学ガラスの直方体です。A型に比べ厚いため、光の屈折の実験が効果的にできます。
種別B材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ)寸法(mm)70×40×35屈折率1.52
とつレンズ ナリカとつレンズナリカ
2,600税込2,860
1セット(10個)
当日出荷
種別E(10個組)材質プラスチックレンズ径(Φmm)36寸法(Φmm)43焦点距離(mm)約150
レーザー光源装置 L-1Y ナリカレーザー光源装置 L-1Yナリカ
28,000税込30,800
1個
3日以内出荷
実験用赤色レーザー光源装置。ラインマーカーレンズを取り付けると平行光線を出すこともできるので光の進み方の実験にも使用できます。演示実験に便利な裏面磁石つき。
付属品ラインマーカーレンズ寸法(mm)70×20×43電源ACアダプタ(付属)波長(nm)635
スモークレンズ ナリカスモークレンズナリカ
2,200税込2,420
1個
3日以内出荷
レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。
種別直方体材質アクリル樹脂製(PAT.P.)寸法(mm)70×40×20
スモークレンズ ナリカスモークレンズナリカ
2,200税込2,420
1個
3日以内出荷
レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。
種別直角プリズム材質アクリル樹脂製(PAT.P.)寸法(mm)斜辺70、二辺50、厚さ20
スモークレンズ ナリカスモークレンズナリカ
3,000税込3,300
1個
4日以内出荷
レンズ内を通る光の光路が立体的に見える特殊なアクリルのレンズです。
種別凸レンズ(f=約100mm)材質アクリル樹脂製(PAT.P.)直径(mm)76×20mm(f=100mm)
光の回折実験用固定台(2種) ナリカ光の回折実験用固定台(2種)ナリカ
6,000税込6,600
1個
4日以内出荷
D20-1524光の回折・干渉実験器 LL-Y レーザー光源(注文コード:50429278)・D20-1524-01光の回折・干渉実験器 LP-Y レーザーポインター(注文コード:50435097)器用のスリットホルダーです。
光源装置L-2 ナリカ光源装置L-2ナリカ
2,000税込2,200
1個
3日以内出荷
種別ACアダプタ
シートレンズ(フレネルレンズ) ナリカシートレンズ(フレネルレンズ)ナリカ
4,300税込4,730
1個
当日出荷
種別C寸法(mm)253×312レンズ凸レンズ(Φ27mm、80枚分)焦点距離(mm)f=35
小型光学用水槽 ナリカ小型光学用水槽ナリカ
9,800税込10,780
1個
4日以内出荷
●直径90mmの円筒形水槽に水を封じ込め、線状に光を放射する光源を装備したもので、本体を傾けることにより光の入射角を変え水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折のようすを観察します。●光源に線形LED(高輝度赤色)を搭載し、明るい教室でも光路がくっきり観察できます。
付属品目盛板(角度用、屈折率測定用各1枚)種別LED RT-Y寸法(mm)170×100×35(本体)、Φ90×20(水槽)電源単3乾電池2個(別売)光源線形LED(高輝度赤色)
ビームランプ ナリカビームランプナリカ
3,600税込3,960
1個
4日以内出荷
とつレンズ ナリカとつレンズナリカ
2,200税込2,420
1個
4日以内出荷
種別(丸形) TL-75H (柄付き)材質青板フロートガラス(レンズ)、真鍮にクロムメッキ(柄・枠)レンズ径(Φmm)直径:75寸法(Φ×mm)柄:8×103焦点距離(mm)約250
テレビ石 ナリカテレビ石ナリカ
1,900税込2,090
1個
3日以内出荷
印刷物の上にこのテレビ石を置き、石の上面をのぞくと印刷物が石の上面に浮き上がって見える不思議な石です。
材質曹灰硼鉱寸法(mm)約30
光ファイバー原理説明器(2種組) ナリカ光ファイバー原理説明器(2種組)ナリカ
9,500税込10,450
1セット
3日以内出荷
光ファイバーは、石英や透過率のよいプラスチックで作られています。その光ファイバーの原理の導入部を簡単に説明する教材です。
セット内容スモークレンズ(S字形)、スモークレンズ(直線形)材質光の光路が立体的に見える特殊なプラスチック材寸法(mm)20×20×195
半円形スモークレンズ ナリカ半円形スモークレンズナリカ
4,500税込4,950
1セット(2個)
3日以内出荷
特殊なプラスチックのレンズです。光の入射角測定用に簡易分度器が付いています。
セット内容半円形スモークレンズ 2個、全円分度器(1目盛り5°・紙製) 2枚寸法(mm)Φ60mmの半円、厚さ20
直角プリズム RAP-2N ナリカ直角プリズム RAP-2Nナリカ
4,200税込4,620
1セット(2個)
3日以内出荷
材質光学ガラス(BK7)寸法(mm)斜辺42、二辺30、厚さ20
台形ガラス TGN-A ナリカ台形ガラス TGN-Aナリカ
2,300税込2,530
1個
3日以内出荷
材質光学ガラス(底面は摺り加工仕上げ)寸法(mm)70×40×15屈折率1.52
平面鏡 B 85x125mm ナリカ平面鏡 B 85x125mmナリカ
380税込418
1個
当日出荷
背面に衝立付き
材質鏡はガラス、枠および衝立はプラスチック寸法(mm)85×125
平面鏡 FM-200N (方形) ナリカ平面鏡 FM-200N (方形)ナリカ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
寸法(mm)153×203材質(枠)アルミ
二面鏡(平面鏡) ナリカ二面鏡(平面鏡)ナリカ
1,700税込1,870
1個
3日以内出荷
折りたたみ式の平面鏡、保護板付き。光の反射で使用します。左右の鏡の間に物を置き左右の鏡を開いたり狭めたりして鏡に映る像のようすを確認します。
ポリスティンガーLED 急速充電セット ストリームライトポリスティンガーLED 急速充電セットストリームライト
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
最新の「C4テクノロジースーパーLED」を搭載した充電式超高性能LEDライト。電子コントロールによる高、中、低、ストロボ点滅の4点灯モード。従来のスーパーLEDと比較して2~3倍の性能アップ。非導通のスーパータフポリマー樹脂ボディーは電工用途にも、また対象物の傷防止にも最適です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら