絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • ナリカ(45)
  • ケニス(8)
  • エレキット(2)
  • アズワン(1)
  • 三和製作所(1)
  • SIS(1)
  • マルツエレック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風力発電工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電工作キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](11件のレビュー)
    682税込750
    1個
    当日出荷
    ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトル尾翼は付属していません軽い力で回転・発電する特別仕様。材質:PP,鉄。セット内容:発電用モーター×1、ペットボトル取り付けキャップ×2、種支持軸×1、本体カバー×1、LED×1
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1材質PP寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25準拠理科小学校6年
  • AT 手回し発電機 アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT 手回し発電機

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    1,891税込2,080
    1個
    当日出荷
    高出力で様々な発電実験に対応。最大出力電圧15Vの手回し発電機です。極性はハンドルの回転方向で変化します。 コードは本体と一体化されているため接続ミスがありません。みの虫クリップ付で簡単に接続できます。 グリップは握りやすい形状になっています。材質:本体:透明ポリカーボネート,ハンドル:ABS。サイズ:本体:152×110×40mm、コード:1m(みの虫クリップ付)
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。
  • 風力発電用モーター アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電用モーター

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    591税込650
    1個
    当日出荷
    風力発電の実験に適したモーターです。少ない力で回転し、電流を発生させる高性能発電用モーターですので、風力発電の実験に最適です。サイズ:Φ25×42mm本体:Φ25×34mm,軸:Φ2×5mm
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。寸法(mm)Φ25×42電圧(V)3回転数(min-1[r.p.m])1050電流(mA)20科目理科準拠理科小学校6年分野物理(運動・力学・物性)
  • 風力発電組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
    837税込921
    1セット
    当日出荷
    風の力でLEDが光る。材質:PP、木。サイズ:組立時:約90×65×135mm。セット内容:台座×1、脚×4、モーター取付板×1、プロペラ×1、LED(内予備1)×2、キャップ×2、モーター×1、コネクター×1、結束バンド×1、両面テープ×1、やすり×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容台座×1、脚×2、モーター取付板×1、モーター取付板固定パーツ×1、プロペラ×1、モーター×1、LED×2(1つは予備)、両面テープ×1、紙やすり×1材質PP寸法(mm)170×130×30アズワン品番64-8932-29
  • マルチ発電機Bキット(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    マルチ発電機Bキット(実験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    1,028税込1,131
    1個
    当日出荷
    電子オルゴールとLED付の組立キット。組立キットだから発電機の構造がよくわかる 電子オルゴールは発電量によって音色が変わります。アーテックのマルチ発電機シリーズ…◆小型で扱いやすく発電機の入門版として最適です。◆LEDと実験用電子オルゴール、または実験用電子ブザー付。◆最大7Vの出力。小型モーター(130型)動力のおもちゃや車を動かす事ができます。◆透明ボディーなので仕組みがよくわかります。◆電気の極性はハンドルの回転方向で変える事が…。材質:ABS。サイズ:本体:106×53×70mm、コード:1m(みの虫クリップ付)。セット内容:マルチ発電機組立キット×1、実験用LED×1、電子オルゴール×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容マルチ発電機組立キット×1、実験用LED、電子オルゴール×1材質ABS寸法(mm)106×53×70コード長さ(m)1(みのむしクリップ付)最大電圧(V)7準拠理科小学校6年
  • ソーラーミニカー(実験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ソーラーミニカー(実験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](10件のレビュー)
    900税込990
    1個
    当日出荷
    小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。太陽電池:1V 100mA。材質:ABS。サイズ:組立時:74×30×36mm。セット内容:パーツセット(シャーシ、後輪取り付け部品、太陽電池取り付け板、ピニオンギヤ、車輪×4)×1、透明カバー×1、太陽電池(1V 100mA)×1、マイクロモーター×1、シャフト×2、金具×4
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質ABS寸法(mm)74×30×36電池1V、100mA準拠理科小学校4年
  • 光電池(太陽電池) アーテック[学校教材・教育玩具]

    光電池(太陽電池)

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    1,046税込1,151
    1セット
    当日出荷
    最大パワー17Vのハイパワー多結晶シリコン。光電池本体(最大出力0.57W 動作電流400mA 動作電圧1.44V 開放電圧1.7V 短絡電流415mA)。材質:多結晶シリコン,銅線。サイズ:本体:110×60×3mm。セット内容:光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容光電池本体×1、キャップ×2、ビニール導線×2質量(g)約28電圧(V)(動作)1.44、(解放)1.7最大出力(W)0.57本体寸法(mm)110×60×3電流(mA)(動作)400測定条件太陽電池温度25℃、放射照度 1kw/mm air-mass1.5短絡電流(mA)415
  • 手回し発電機組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    手回し発電機組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    637税込701
    1セット
    3日以内出荷
    ハンドルを回して電気を起こそう。動力→電力→光。材質:ABS。サイズ:組立時:約70×35×60mm。セット内容:本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×4、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短い)×1、軸(長い)×1、ネジ×2、フランジ付ネジ×1、モーター×1、LED×2、コネクター付導線×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容本体カバーA×1、本体カバーB×1、グリップ×1、ハンドル×1、ギヤ×1、ピニオンギヤ×1、ハンドルジョイントパーツ×1、軸(短)×1、軸(長)×1、ねじ×2、フランジ付きねじ×2、モーター×1、LED×2、コネクター付き導線×1材質ABS寸法(mm)170×130×35アズワン品番64-8932-30
  • 手回しソーラーラジオライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    手回しソーラーラジオライト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    3,546税込3,901
    1個
    欠品中
    災害時も安心3WAY充電対応の防災ラジオ。災害時にも頼れる多機能防災ラジオです。AM/FMラジオ・LEDライト・手回し充電・SOSサイレン・モバイルバッテリーの5機能を搭載。夜間や避難時も安心して使用できます。ソーラー・USB・手回しの3WAY充電に加え、乾電池も使用可能で、電源が確保できない状況でも安心です。軽量コンパクト設計で、防災バッグや車内の常備にもおすすめです。材質:ABS。サイズ:143×48×75mm。セット内容:本体×1、充電用USBケーブル(A-microB)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)143×48×75質量(g)300包装形態化粧箱
  • AT手回し発電ギアセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    AT手回し発電ギアセット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    582税込640
    1個
    欠品中
    AT手回し発電機専用の交換ギヤセット。組立済み部品なので交換に手間がかかりません。材質:ハンドル:ABS,ギヤ:POM。サイズ:組立済ハンドル:57.5×87×45.5mm,ギヤ小:Φ33.5×11.7mm。セット内容:組立済ハンドル×1、ギヤ小×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容組立済みハンドル(60×87×33.5mm)、ギヤ小(Φ33.5×11.5mm)材質(ハンドル)ABS、(ギヤ)POM
  • ペーパーソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ペーパーソーラーカー組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    700税込770
    1個
    3日以内出荷
    太陽の力で走り出す!学べるソーラーカー!。太陽光で走る仕組みを体感できる、紙製ソーラーカーの組立キットです。工具不要の簡単設計で、工作が初めてのお子さまでも安心して取り組め、完成後は太陽光や室内灯のもとで実際に走行させることができます。光エネルギーが動力に変わる様子を遊びながら学べるため、理科の自由研究や環境学習、STEM教育の導入に適しており、組み立てから走行実験までの体験を通して科学への興味や探究心を育てる教材として、学校やワークショップでも幅広く活用できます。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】約15分(別途着色時間がかかります)【用意するもの】マーカー、絵の具など着色できるもの
    セット内容台紙セット×1、ソーラーパネル×1、モーター×1、ゴムタイヤ×4、ホイール×4、ギヤ×1、輪ゴム×1、車軸×2、両面テープ×1材質紙、POM、鉄寸法(mm)【組立後サイズ】140×60×60
  • ダイナモLEDライトA アーテック[学校教材・教育玩具]

    ダイナモLEDライトA

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,746税込1,921
    1個
    3日以内出荷
    部品の配置がわかりやすいパーツ台紙付。・環境にやさしいリチウムイオン蓄電池採用。・教科書に準拠した直流モーター発電機搭載。・高輝度LED3連装LEDの発光を1個と3個に切り替え可能。・携帯電話の充電に使用できるDCジャック付。 1分間の充電で約30分点灯します。サイズ:115×53×45mm。セット内容:本体(ギア取付済)×1、カバー×1、LEDカバー×1、基板×1、電子パーツ×1、はんだ×1、取付ネジ×1、外部出力コード×1、リチウムイオン蓄電池×1、はんだ付け練習用基板×1、はんだ付け練習用リード線×1
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。寸法(mm)140×53×54科目理科分野物理(電気・磁気)
  • 風力発電工作20セット(ケース入) アーテック[学校教材・教育玩具]

    風力発電工作20セット(ケース入)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    18,182税込20,000
    1ケース(20セット)
    3日以内出荷
    ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。※ペットボトルは付属していません。材質:本体、ケース:PP。サイズ:モーター部分:Φ24×40mm、その他部品:最大54×32×25mm。セット内容:風力発電工作セット×20
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容風力発電工作キット×20、セーフティボックス4型×1ケース寸法(mm)358×530×187科目理科分野物理(電気・磁気)
エネルギー/発電