絞り込み
口径(Φmm)
足長(mm)
ブランド
- エスコ(38)
- 三商(35)
- アズワン(16)
- ケニス(12)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(11)
- コクゴ(10)
- オオモリ(8)
- SUGICO(スギコ)(8)
- サンプラテック(7)
- 桐山製作所(6)
- TRUSCO(5)
- TKG(5)
- 瑞穂化成工業(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- PRESSOL(3)
- GA(グリーンエース)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「口径(Φmm)」から絞り込む

直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥6,110税込¥6,7211個翌日出荷耐油性に優れています。 じょうごとホースは取り外し可能 液体が飛び散るのを防ぐ形状となっています。仕様フィルター付材質じょうご:ブリキ ノズル:高密度ポリエチレン ホース:スチール直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)18、22
ジョイントロートPP
コクゴ¥989~税込¥1,088~1個7日以内出荷ロート足が、受け口にピッタリ合うので、三ツ口や四ツ口フラスコに粉末や液体を入れるのに適した半円状ロートです。BRAND。半円型。PP製
ドラム缶用ロート
三商¥37,980~税込¥41,778~1個6日以内出荷から13日以内出荷使用時の安定を保つため二重足になっています。材質SUS304寸法A(mm)110寸法B(mm)50足長(mm)90足外径(Φmm)50
ポリロート
瑞穂化成工業¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から7日以内出荷ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PPロート
瑞穂化成工業¥199~税込¥219~1個当日出荷から6日以内出荷透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
バルブ付ロート
オオモリ¥26,980~税込¥29,678~1個21日以内出荷ワンタッチでストップできるバルブ付ロートです。用途こまめに出し入れする製造現場で便利です。材質SUS304板厚(mm)0.8
ドラム缶ロート
アズワン¥43,400税込¥47,7401個当日出荷内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。材質PE(ポリエチレン)質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)色イエロー容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241アズワン品番2-9348-01
手付きステンロート
アズワン¥5,770税込¥6,3471個翌々日出荷取手が付いていますので、安定した作業が可能です。 取手には穴を開けていますので、フック等に掛けることができます。材質ステンレス(SUS304)
桐山セパロート
桐山製作所¥44,980税込¥49,4781個当日出荷TGK品番212-09-32-11材質ガラス(ハリオH-32)内径(Φmm)【ろ過面】38適合ろ紙Φ(mm)47摺合せ【ロート足】19/28アズワン品番1-4386-01
使い捨て塗料容器
ヨトリヤマ(世取山)¥429税込¥4721袋(10枚)当日出荷0.6Lタイプの替え容器です。スタンドに脱着しやすいタイプです。用途塗料の調色作業に。トラスコ品番806-5920材質ポリプロピレン(PP)容量(L)0.6上径×下径×高さ(mm)100×80×100
TPX(R)ハイスピードロート
SUGICO(スギコ)¥389~税込¥428~1個5日以内出荷内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業能率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分近い濾過速度です。耐熱温度(℃)180
ハイスピードロート
サンプラテック¥2,098税込¥2,3081個(1個)3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。材質PP口径(Φmm)210足長(mm)225足径(Φmm)24
ゴムアダプタ
アラム¥1,598税込¥1,7581組(6個)翌日出荷6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。ロートや温度計などの保持に便利です。シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。セット内容アダプタ6種寸法(mm)(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
TPX(R)ハイスピードロート
サンプラテック¥3,298税込¥3,6281個(1個)3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。材質TPXR口径(Φmm)210足長(mm)190足径(Φmm)24耐熱温度(℃)180足下外径(Φmm)22
『漏斗(ロート)/じょうご』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ロート/じょうご
- 実験研究用分液ロート
- 実験研究用滴下ロート
- 実験研究用ロート/じょうご部品