絞り込み
口径(Φmm)
足長(mm)
ブランド
- エスコ(38)
- 三商(35)
- アズワン(16)
- ケニス(12)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(11)
- コクゴ(10)
- オオモリ(8)
- SUGICO(スギコ)(8)
- サンプラテック(7)
- 桐山製作所(6)
- TRUSCO(5)
- TKG(5)
- 瑞穂化成工業(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- PRESSOL(3)
- GA(グリーンエース)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「口径(Φmm)」から絞り込む

ラジエーターじょうご(アダプター付)
エスコ(1件のレビュー)¥9,850税込¥10,8351個当日出荷ラジエーター液注入作業に適したじょうごです。 ほとんどの国産車・輸入車・軽トラックに適合します。 GM車のねじ込み式に適合。Ford車に適合。用途LLCのエンジンルーム内への付着防止に付属品底栓ハンドル×1、パッキン付アダプター×5、接続用ラジエーターキャップ×4、45°エルボ×2、エクステンションバー(127mm)×1エスコ品番EA992BL-10A
直径250mmじょうご(フィルター付)
エスコ(1件のレビュー)¥1,900税込¥2,0901個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)250先端ノズル径(Φmm)27
直径200mmじょうご(フィルター付)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷耐油、耐薬品性に優れています。 液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。仕様フィルター付材質高密度ポリエチレン直径(Φmm)200先端ノズル径(Φmm)24.5
一斗缶用ロート
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷一斗缶用のロートです。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。トラスコ品番161-0658材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)176口径(Φmm)155足長(mm)28足径(Φmm)×足長(mm)27×28![じょうご(アルコール対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105714-211223-02.jpg)
じょうご(アルコール対応)
アーテック[学校教材・教育玩具]¥250税込¥2751個当日出荷詰め替え用アルコールを便利に容器に移せる。アルコール対応ステンレス製。材質:ステンレス。サイズ:60×65mm、注ぎ穴:Φ13mm。セット内容:本体×1用途学校・施設の衛生管理・感染対策やワークショップに。セット内容本体×1材質ステンレス寸法(mm)60×65、注ぎ穴:Φ13
18-8 ジョウゴ フック付き
SUGICO(スギコ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリロート(スピードタイプ・足ねじ式)
瑞穂化成工業¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。足のパイプはねじ込み式で、保管に場所をとらず、洗浄が簡単です。用途液体のろ過、回収等トラスコ品番280-2473材質PE(ポリエチレン)型式300Φ質量(g)293足長(mm)225足径(Φmm)25最大口径(mm)300外径A(Φmm)300足径B(Φmm)25足長H(mm)225
ハイスピードロート(ジョーゴ)
GA(グリーンエース)¥209税込¥2301個当日出荷耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PP全高(mm)122外径(Φmm)126耐熱温度(℃)120アズワン品番65-2357-58RoHS指令(10物質対応)対応
SA ステンレス製 ロート
TKG(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハイスピードロート
サンプラテック¥139~税込¥153~1個(1個)翌日出荷から3日以内出荷内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。材質PP
ロート
SIBATA(柴田科学)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ろうと、じょうごとも言い、小さな口径の容器へ液体などを流し込む際に使う円錐状のガラス器具です。ろ紙を介して液体の自然ろ過にも使用されます。材質ほうけい酸ガラス
廃液用ロート(蓋付)
アズワン¥3,350税込¥3,6851個当日出荷ロートより漏れる悪臭を減少します。 液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。材質ロート/PE(ポリエチレン)、球/PP(ポリプロピレン)適合内径(Φmm)(タンク口内径)50球径(Φmm)30ロート上部内径(Φmm)Φ210アズワン品番1-4231-02
プチロート 3種組
ケニス¥199税込¥2191組(3個)当日出荷使い分けできる3サイズのセットです。セット内容大・中・小材質PP全高(mm)91・90・63口径(Φmm)90・64・49足長(mm)40・40・30足径(Φmm)(足下)12・9・7
Φ711x229mm ドラム缶用じょうご
エスコ¥19,500税込¥21,4501個翌々日出荷表面がフラットなので、缶などを置くことができます。用途可燃性液体用、200Lドラム缶用エスコ品番EA992BJ-8材質ポリエチレン
広口ロート(穀物用)
TRUSCO¥3,398税込¥3,7381個当日出荷口径を太くし、足径をストレートにした事で穀物などの使用に便利です。ステンレスを使用しているため、耐食性に優れてます。トラスコ品番161-0641材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)105質量(g)171口径(Φmm)150足径(Φmm)×足長(mm)37×30
Φ300mm じょうご(ポリプロピレン製)
エスコ(1件のレビュー)¥4,450税込¥4,8951個翌日出荷足のパイプがねじ込み式です。エスコ品番EA991BL-23材質ポリプロピレン直径(Φmm)300パイプ外径(Φmm)26
『漏斗(ロート)/じょうご』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ロート/じょうご
- 実験研究用分液ロート
- 実験研究用滴下ロート
- 実験研究用ロート/じょうご部品












![じょうご(アルコール対応) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75105714-211223-02.jpg)






































![スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] スプレー容器100ml 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04165206-260909-02.jpg)