絞り込み
口径(Φmm)
足長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
421件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口径(Φmm)から絞り込む
  • 粉末ロート CL0352シリーズ climbing(クライミング)

    粉末ロート CL0352シリーズ

    climbing(クライミング)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • ペーパーロート VWR

    ペーパーロート

    VWR
    5,198税込5,718
    1袋(25個)
    当日出荷
    折り畳み式の為、保管場所をとりません。「背もたれ」があるので片手で注ぐことが可能です。
    仕様下部径×全長(mm):Φ6.35×178、開口部面積(cm):上部/62、下部/0.642材質クレーコート紙アズワン品番3-804-01
  • アルマイト粉末ロート ケニス

    アルマイト粉末ロート

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    材質アルミ(アルマイト加工済)
  • ロート SUS304製 TGK(東京硝子器械)

    ロート SUS304製

    TGK(東京硝子器械)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
    TGK品番0419-32-11-10材質SUS304品番90高さ(mm)72足径(Φmm)11内径(mm)87
  • 持ち手付きロート TGK(東京硝子器械)

    持ち手付きロート

    TGK(東京硝子器械)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一枚板での一体形成は電解研磨仕様です。持ち手は穴付きのため収納に便利です。 足部の空気抜き加工で移し替えがスムーズにできます。 内径30~87mmは細口試薬びん(30ml)およびビューレットにも対応します。
    材質SUS304持ち手長さ60mm
  • マイクロ秤量皿ロート TGK(東京硝子器械)

    マイクロ秤量皿ロート

    TGK(東京硝子器械)
    46,980税込51,678
    1箱(5個)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    粉末や結晶物等の分取、移送等に適しており、秤量皿とロートの2つの機能を持っています。 絞られた注ぎ口はサンプルを試験管等に移送する際の溢れ出を防ぎ、平らな底面は計量中でも安定します。 ホウケイ酸ガラス製でオートクレーブが可能です。手作り製品のため、図面寸法には誤差があります。
  • ドラム缶・廃液缶ロート アズワン

    ドラム缶・廃液缶ロート

    アズワン
    10,700税込11,770
    1個
    当日出荷
    異物混入を防ぐためのアミとフタ付きです。
    仕様廃液缶ロート材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)【差し込み足】50内径(Φmm)【上部注ぎ口】約118適合内径(Φmm)【差込口】36外径(Φmm)【差し込み足】約34外寸法(mm)Φ133×100アズワン品番3-5940-02
  • 廃液用ロート アズワン

    廃液用ロート

    アズワン
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    ロートから漏れる悪臭を減少します。液体を流し込むと球が浮き上がり、タンクへ液が流れ込みます。廃液を入れて満杯になると上部のPP(ポリプロピレン)ボールと標示棒がロートから浮き上がり満水になったことを知らせます。
    種別Φ120mm(満水標示付き)アズワン品番1-4231-04
  • 廃液用ロート フロート式蓋付き・一斗缶用 アズワン

    廃液用ロート フロート式蓋付き・一斗缶用

    アズワン
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    臭いを元から絶ちます。一斗缶に差し込むことにより、廃液タンクとしてご利用いただけます。 液体を流し込むと球が浮き上がり、缶内へ液が流れ込みます。ロートから漏れる悪臭を減少します。
    材質ロート/PE(ポリエチレン)、栓/シリコン、球/PP(ポリプロピレン)(Φ30mm)径(Φmm)【ロート】150アズワン品番2-807-01
  • ポリロート 瑞穂化成工業

    ポリロート

    瑞穂化成工業
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
    用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • PPロート 瑞穂化成工業

    PPロート

    瑞穂化成工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    透明度に優れています。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品に使用できます。ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内の螺旋リブがフィルターの密着防止、従来のロートに比べてろ過時間が約半分になります。食品にも使用できます。
    用途液体のろ過、回収等仕様スピードタイプ材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)120基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • 石油缶用 ロート オオモリ

    石油缶用 ロート

    オオモリ
    18,980税込20,878
    1個
    15日以内出荷
    石油缶用の専用ロートです。
    材質SUS304パイプ外径(Φmm)32
  • バルブ付ロート オオモリ

    バルブ付ロート

    オオモリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ワンタッチでストップできるバルブ付ロートです。
    用途こまめに出し入れする製造現場で便利です。材質SUS304板厚(mm)0.8
  • 取っ手付ロート ケニス

    取っ手付ロート

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
  • 活栓付ロート ケニス

    活栓付ロート

    ケニス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質硼珪酸ガラス足径(Φmm)8
  • ガラス製足長ロート climbing(クライミング)

    ガラス製足長ロート

    climbing(クライミング)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ガラス
  • Φ180mm じょうご(ポリプロピレン製) エスコ

    Φ180mm じょうご(ポリプロピレン製)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA991BL-21材質ポリプロピレン直径(Φmm)180パイプ外径(Φmm)19
  • ドラム缶ロート アズワン

    ドラム缶ロート

    アズワン
    43,400税込47,740
    1個
    当日出荷
    内直径が558mmあり、広口ですので投入がとても容易です。 底面は液体投入時に飛び跳ねが少ない凹凸加工になっています。
    材質PE(ポリエチレン)質量(kg)6.5(ロート・フタ含む)イエロー容量(L)18外径×高さH(Φmm×mm)Φ673×241アズワン品番2-9348-01
  • PTFEロート フロンケミカル

    PTFEロート

    フロンケミカル
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)適合流体酸・アルカリなど
  • 持ち手付きステンレスロート オオモリ

    持ち手付きステンレスロート

    オオモリ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 手付きステンロート アズワン

    手付きステンロート

    アズワン
    5,770税込6,347
    1個
    翌々日出荷
    取手が付いていますので、安定した作業が可能です。 取手には穴を開けていますので、フック等に掛けることができます。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 桐山セパロート 桐山製作所

    桐山セパロート

    桐山製作所
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷
    TGK品番212-09-32-11材質ガラス(ハリオH-32)内径(Φmm)【ろ過面】38適合ろ紙Φ(mm)47摺合せ【ロート足】19/28アズワン品番1-4386-01
  • マイクロ秤量皿ロート アズワン

    マイクロ秤量皿ロート

    アズワン(1件のレビュー)
    46,900税込51,590
    1箱(5個)ほか
    翌々日出荷
    秤量皿とロートの2つの機能を持っています。
    材質硼珪酸ガラス耐熱温度(℃)-15~+500℃
  • 桐山ロート VB-8 15/25 桐山製作所

    桐山ロート VB-8 15/25

    桐山製作所
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    仕様ロート型TGK品番212-09-31-01型式VB-8容量(mL)5目皿直径(Φmm)8足外径(Φmm)22摺合せ15/25アズワン品番1-4385-06
  • ロートPE製 180mm TGK(東京硝子器械)

    ロートPE製 180mm

    TGK(東京硝子器械)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番161-09-24-01口径(Φmm)180足径(Φmm)×長さL(mm)20×180
  • 【EOG滅菌】ポリロート アズワン

    【EOG滅菌】ポリロート

    アズワン
    919税込1,011
    1個
    23日以内出荷
  • 使い捨て塗料容器 ヨトリヤマ(世取山)

    使い捨て塗料容器

    ヨトリヤマ(世取山)
    429税込472
    1袋(10枚)
    当日出荷
    0.6Lタイプの替え容器です。スタンドに脱着しやすいタイプです。
    用途塗料の調色作業に。トラスコ品番806-5920材質ポリプロピレン(PP)容量(L)0.6上径×下径×高さ(mm)100×80×100
  • TPX(R)ハイスピードロート SUGICO(スギコ)

    TPX(R)ハイスピードロート

    SUGICO(スギコ)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業能率アップをお約束します。従来のロートに比べて約半分近い濾過速度です。
    耐熱温度(℃)180
  • チタン製ロート SUGICO(スギコ)

    チタン製ロート

    SUGICO(スギコ)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    渕はフラットで衛生的です。
  • ポリロート NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリロート

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    1,898税込2,088
    1個(1個)
    5日以内出荷
    材質PE
  • ハイスピードロート サンプラテック

    ハイスピードロート

    サンプラテック
    2,098税込2,308
    1個(1個)
    3日以内出荷
    内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。PP製で透明度が高く内部観察が容易です。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
    材質PP口径(Φmm)210足長(mm)225足径(Φmm)24
  • ゴムアダプタ アラム

    ゴムアダプタ

    アラム
    1,598税込1,758
    1組(6個)
    翌日出荷
    6種類のゴムリングのセットで、口径が16~56mmΦのフラスコや瓶などにセットできる便利なアダプタです。ロートや温度計などの保持に便利です。シリコンゴム製は耐熱性(250℃)に優れています。
    セット内容アダプタ6種寸法(mm)(アダプタ#1)上径:15×21 下径:13×7 高さ:15、(アダプタ#2)上径:29×21 下径:19×11 高さ:19、(アダプタ#3)上径:36×29 下径:25×16 高さ:25、(アダプタ#4)上径:45×36 下径:29×20 高さ:32、(アダプタ#5)上径:53×45 下径:36×27 高さ:33、(アダプタ#6)上径:60×53 下径:43×34 高さ:35
  • TPX(R)ハイスピードロート サンプラテック

    TPX(R)ハイスピードロート

    サンプラテック
    3,298税込3,628
    1個(1個)
    3日以内出荷
    内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。足のパイプがねじ込式で取り外し可能です。
    材質TPXR口径(Φmm)210足長(mm)190足径(Φmm)24耐熱温度(℃)180足下外径(Φmm)22
  • TPX(R)ハイスピードロート サンプラテック

    TPX(R)ハイスピードロート

    サンプラテック
    289税込318
    1個(1個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    内部のラセン状リブでフィルタの密着を防止し、効率よくろ過できます。オートクレーブにもかけられます。
    材質TPXR耐熱温度(℃)180
  • PTFEロート ケニス

    PTFEロート

    ケニス
    3,898税込4,288
    1個(1個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE
  • GL秤量ロート ジーエルサイエンス

    GL秤量ロート

    ジーエルサイエンス
    4,399税込4,839
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
  • GL秤量ロート 3個セット ジーエルサイエンス

    GL秤量ロート 3個セット

    ジーエルサイエンス
    13,099税込14,409
    1セット
    4日以内出荷
    天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
    セット内容1mL、2mL、10mLアズワン品番64-1240-62
  • ジョーゴ 大澤ワックス

    ジョーゴ

    大澤ワックス
    339税込373
    1個
    6日以内出荷
    エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に、農薬や、その他液体の小分け計算に、水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に
    仕様●材質:ポリエチレン(PE)●入れられるもの:飲料水、灯油、機械油、化粧品、食品全般アズワン品番67-4714-60
  • ロート受け PP ISOLAB

    ロート受け PP

    ISOLAB
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    直径60mm~150mmのロートを保持できます。 直径10mm~13mmの支柱に対応しています。
    仕様●材質:ポリプロピレンアズワン品番68-4085-82
  • ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド エスコ

    ドラム缶用じょうご 丸型オイルドレンパッド

    エスコ
    3,730税込4,103
    1枚
    翌日出荷
    ドレンパンやじょうごに合わせてカットして使用できます。エンジンオイル、トランスミッション液、冷却液、ブレーキオイル、ブレーキクリーナー、ギアオイル、その他の溶剤にも使用することができます。
    材質不織布のポリエステル繊維厚さ(mm)25直径(Φmm)380

漏斗(ロート)/じょうご』には他にこんなカテゴリがあります

実験研究用ロート/じょうご