2ページ目: 機械/工作

174件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計Cセットアーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
810税込891
1個
当日出荷
単3電池1本付針は3種類入りです。
セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付材質PP、鉄、紙等寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15)質量(g)77
鉄芯 ケニス鉄芯ケニス
1,098税込1,208
1組(5本)
当日出荷
ガラス細工でガラスを巻き付けるための鉄芯です。
寸法(mm)Φ2×300
カリンバ工作キット ケニスカリンバ工作キットケニス
1,698税込1,868
1セット
翌日出荷
モノコードの原理を活用したカリンバを作れる楽器工作キットです。 指で弾いて音を出す楽器で、弦の長さや太さが変わると音の高低が変わります。 ウクレレは小型で児童でも弦が押さえやすいサイズです。 カリンバは金属板を指で弾いて音を出す楽器です。
付属品専用工具、チューニングシート材質(カリンバ)木製 取付穴加工済 金属板 8音(1オクターブ)寸法(mm)95×175×35(完成時)
ロケットトップ ケニスロケットトップケニス
469税込516
1個
翌日出荷
用途ロケットの先端に取付
望遠鏡工作セット ケニス望遠鏡工作セットケニス(1件のレビュー)
939税込1,033
1セット
当日出荷
2枚のレンズと紙筒を使って、小学生でも簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりもはさみも不要です。 2個の紙筒に凸レンズ(対物)と凹レンズ(接眼)を1つずつはめ込み、筒をスライドさせることで焦点調節します。正立像が見られるガリレオ式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】Φ55mm・焦点距離340mm、【プラスチック製凹レンズ】Φ18mm・焦点距離-95mm、レンズ固定用段ボール紙付鏡筒形式ダンボール紙 対物用:19×25cm 接眼用:14×24cm
超飛距離ペットボトルロケットキット アーテック[学校教材・教育玩具]超飛距離ペットボトルロケットキットアーテック[学校教材・教育玩具]
1,437税込1,581
1個
当日出荷
セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1材質EVA、PP、ゴム、真鍮寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
お絵かきクリアかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具]お絵かきクリアかざぐるまアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷
油性ペンでおえかきしよう! 透明板はきりとりずみでくみたてカンタン!! とてもよくまわる!
セット内容透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1材質PP厚さ(mm)(透明板)0.4寸法(Φmm)約270(完成)
うちわ 丸柄 (プラ製) アーテック[学校教材・教育玩具]うちわ 丸柄 (プラ製)アーテック[学校教材・教育玩具]
128税込141
1個
欠品中
持ち手部分が丸いからクルクル回せる!
材質柄:プラスチック(紙貼り済)寸法(mm)360×238柄長さ(mm)約145
4輪駆動車工作基本セット TAMIYA(タミヤ)4輪駆動車工作基本セットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
欠品中
1つのモーターで4つのタイヤを動かして走る4輪駆動車の組み立て工作キット。モーターを取り付けたセンターギヤボックスからシャフトで前後に駆動を伝達する、実車と基本的に同じシャフトドライブ方式の4輪駆動システムを採用。デコボコの激しい道も坂道も元気いっぱいに走ります!センターギヤボックスと前後のギヤボックスは組み立て式。前後ともステンレス製金属線を使ったサスペンション機能を持ち車体のバランスを保ちます。タイヤは直径50mmのラグパターンタイプで弾力のある中空ゴム製。電池ボックスは逆転スイッチ付で、バックもOKです
仕様モーター付全長(mm)160全幅(mm)127電源単3電池×2本使用(乾電池は付属していません)全高(mm)約88
タンク工作基本セット TAMIYA(タミヤ)タンク工作基本セットTAMIYA(タミヤ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
モーターと電池で走るキャタピラ車の工作です 走破性に優れたキャタピラで動く車の組み立て工作キットです。ギヤボックス、逆転スイッチ付き単3電池ボックス、キャタピラとホイール、そして木製のシャーシなどをセットしました。シャーシはカット加工、穴開け加工ずみ。ホイールもシャフトに押し込むだけで手軽に取り付けられます。ギヤボックスは標準タイプと高速タイプの2種類のギヤ比が選択可能。キャタピラは柔らかいプラスチック製ではめ込むだけでつなげられる連結式。楽しい工作シリーズのプラバンを利用してオリジナルデザインのボディを載せてみるのも楽しいでしょう。
仕様【基本スペック】完成時の全長171mm、全幅105mm、全高56mm / モーター付き / 単3形電池2本使用(別売)
ディーゼルエンジン 組立キット Fluke Forest(フルークフォレスト)ディーゼルエンジン 組立キットFluke Forest(フルークフォレスト)
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
【リアルに動く!モータ駆動ディーゼルエンジンDIY組立てキット】車好きな方やエンジンに興味がある方、車の教材をお探しの方等にオススメです。詳しい図解誘導の組み立て説明書を見ながらディーゼルターボエンジンを組立ていきます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう!所要時間は約3時間~4時間(個人差があります)出来上がった後の駆動も面白いですが、そのまま飾っておいてもオブジェとなります。アルミ合金で作られた重厚感と煌びやかなパイプ類のメッキ色は真にアートです。構造までリアル単にピストンが上下するだけでなく、吸排気のバルブまで再現されています。取扱い説明書にはパーツリストがパーツ名とともに記載されています。どのパーツが何をするものかを学ぶことが出来ます。組立に必要な工具は付属しますが、主に使う1.5mm六角レンチはドライバータイプをご用意した方が便利で組立効率が上がります。そのほかはキット付属で十分です。完成後の駆動は電動モーター完成後は内蔵バッテリーを使って電動モーターで動きます。吸排気バルブの見えない部分までリアルに可動。モーターは実車のエンジン同様にセルモーターを疑似的に再現しています。モーターでフライホイールを回してエンジン全体を駆動させます。完成後はモーターで駆動し、ピストン、クランク、カムシャフト、さらには吸排気バルブやロッカーアームなど、実物さながらの動きをみせます。金属パーツで構成されるエンジンを構造を理解しながら組み立ててみよう。
材質ステンレス鋼 + アルミ合金寸法(mm)約180×92×145仕上アルマイト構成約300パーツバッテリー450mAh内蔵製品質量(g)約1500充電時間約2時間組立時間3時間~4時間(個人による)動作時間60分以上充電方式DC 5V (USB ケーブル)駆動源電動モーター縮尺2025/01/10モデルDM115
バイブレーター ナリカバイブレーターナリカ
24,000税込26,400
1台
3日以内出荷
さまざまな定常波実験の振動源に大型スピーカーを利用した実験用振動発生器です。さまざまな定常波実験の振動源に適しています。振動軸の中心にバナナ型の端子を接続できます。
付属品弦固定用具、リード線型式FB-Y寸法(mm)105×105×100最大入力(W)10インピーダンス(Ω)8
リザードロイド エレキットリザードロイドエレキット(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
リザードロイドは、人や物を検出する赤外線センサー搭載のエリマキトカゲ型ロボットです。 2通りの動作モードがプログラムされていて、本物のようにエリマキを広げ素早く動きます。 【エスケープモード】センサーが反応するとエリマキを広げて驚かせ、バックしながら向きを変えて逃げていきます。 【おっかけモード】センサーが反応すると、まるでペットのようにバタバタと近づいてきますが、近づきすぎるとビックリしてエリマキを広げてバックします。 動きに合わせて揺れるシッポやアクションに合わせて光り方が変化するLED内蔵の目など、楽しいギミック満載のロボットです。
仕様はんだ付:なし質量(g)約200使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ使用電池単4形乾電池×4本(別売)組立時間2~3時間程度RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×129×370
手回しバンデグラーフ ケニス手回しバンデグラーフケニス(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
身近にあるペットボトルを利用して、発生電圧2~3万ボルトの静電高圧発生装置を自作することが出来るキットです。 ハンドルを回してゴムベルトを回転させ、ローラーとの摩擦で起電する仕組みです。静電気が発生すると帯電球のペーパーが浮き上がってきます。 湿度が高い日でも内部をドライヤーで乾燥させれば静電気が発生しやすい状況を作り出すことができます。
セット内容発泡スチロール球、アルミ棒、赤ゴム栓、アルミ板、帯電確認ペーパー、塩ビパイプ、アクリル丸棒、シリコンゴム栓、ハンドル、ゴムバンド
ペットボトルジョイント ケニスペットボトルジョイントケニス(1件のレビュー)
379税込417
1個
翌日出荷
スライム時計を作る素材のセットです。別途ペットボトル2個必要です。
フィンガーブーメランテンプレート ケニスフィンガーブーメランテンプレートケニス
389税込428
1個
翌日出荷
手のひらにのせ、指先ではじいて飛ばすミニブーメランを作ることができる型抜きテンプレートです。 切り開いた牛乳パックにテンプレートをあて、ボールペンで型をなぞり、はさみで切り取るだけで簡単に仕上がります。 型は6種類あり、それぞれの飛び方の違いを楽しめます。 羽の角度をつけたりして工夫できます。
付属品定規形状6種 仕上がりの大きさ:約60×60mm寸法(mm)133×193
DNAストラップ作り アーテック[学校教材・教育玩具]DNAストラップ作りアーテック[学校教材・教育玩具]
400税込440
1個
3日以内出荷
生命の神秘!DNAモデルのストラップをビーズでつくろう! DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。
セット内容竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本材質ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス寸法(mm)約18×18×80(完成)ストラップ長(mm)50
ロケット機体セットⅡ タカギロケット機体セットⅡタカギ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR質量(g)120.5
防災ダイナモLEDライト アーテック[学校教材・教育玩具]防災ダイナモLEDライトアーテック[学校教材・教育玩具]
1,800税込1,980
1個
3日以内出荷
組み立てながら理解する!完成後も使える防災ダイナモLEDライト!回路設計から組み立てまで体験できる、学習用の防災ダイナモLEDライトキットです。ダイナモ発電と振動センサーを組み合わせ、非常時に役立つLEDライトを自分の手で完成させることができます。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。はんだ付けパーツは19個、作業箇所は38か所と適度なボリュームで、電子部品の働きやはんだ付けの基本を無理なく学べます。基板未組立の構成により、電子工作の基礎工程を一通り体験できるのも特長です。全10ページのワークシートが付属しているため、授業での進行や自主学習もスムーズに行えます。完成後は実用品として使用でき、学習と防災意識を同時に高めます。学習と実用を両立した教材として、学校での授業はもちろん、家庭学習や工作イベントにもおすすめです。【商品スペック】電源:リチウムイオン電池。リチウムイオン電池仕様…公称電圧:3.7V、定格容量:200mAh、満充電時電圧:4.2V、サイクル寿命:約300回 使用時間の目安…連続点灯時間(リチウムイオン電池):約3時間、連続点灯時間(新品アルカリ乾電池):約24時間
セット内容本体 上(電池ボックス)×1、本体 下(ダイオード)×1、レンズ×1、反射板×1、電池蓋×1、スイッチカバー 大×1、スイッチカバー 小×2、スイッチ基板×1、LED基板×1、電子部品台紙×1、LED×5、LED基板用導線×1、リチウムイオン充電池×1、練習用基板×1、練習用導線×5、はんだ×1、ネジ(長)×12、ネジ(短)×4、スイッチ基板組立用台紙×1材質ABS、HIPS、紙寸法(Φ×mm)完成サイズ:約60×235
防災ダイナモラジオライト(ソーラーパネル付) アーテック[学校教材・教育玩具]防災ダイナモラジオライト(ソーラーパネル付)アーテック[学校教材・教育玩具]
3,800税込4,180
1個
3日以内出荷
組み立てながら理解する!完成後も使える防災ラジオライト!防災用のダイナモラジオライトを自分の手で組み立てられる学習向け電子工作キットです。組み立て作業を通して、発電・蓄電のしくみやラジオが動く原理を体感的に学ぶことができ、防災機器の役割や電気の流れへの理解を深めます。ダイナモ、ソーラー、USB充電といった複数の充電方式を備えており、実用的な防災用品としての仕組みも学習できます。はんだ付けや組み立てを行いながら完成させる工程は、防災学習と技術学習を兼ねた教材として活用しやすく、保育実習や授業、ワークショップでの制作にも適しています。完成後は実際に防災ラジオライトとして使用できるため、学習内容を身近な生活と結び付けて理解できます。貼る作業や組み立てを中心とした工程で、短時間でも完成しやすい構成のため、時間の限られた実習や学内制作にもおすすめです。手作りならではの体験を通して、学びと実用性を両立した防災教材として活用できます。【商品スペック】電源:リチウムイオン電池内蔵。リチウムイオン電池仕様…公称電圧:3.7V、定格容量:1800mAh、満充電時電圧:4.2V、サイクル寿命:約500回 使用時間の目安…ラジオ連続使用:約16時間、LEDライト連続使用:約18時間、テーブルランプ連続使用:約13時間(※使用状況や音量などにより、使用時間は前後します。)
セット内容LEDライト×1、本体(スピーカー)×1、本体(ダイナモ・アンテナ)×1、パネル(LED4灯)×1、ソーラーパネル×1、電子部品台紙×1、基板×1、ダイナモ用コード×1、基板連結用コード×1、はんだ×1、USBケーブル(Type-B)×1、本体用ネジ(長)×6、基板用ネジ(短)×4材質ABS、PCB基板寸法(mm)完成サイズ:約155×73×57
マウス組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]マウス組立キットアーテック[学校教材・教育玩具]
864税込950
1個
3日以内出荷
組み立てながら理解する!完成後も使える有線マウス!有線タイプのマウスをはんだ付けで組み立てる学習用キットです。電子部品は台紙に固定されており、基板の同じ位置に差し替えて取り付ける構成のため、部品の取り付け間違いを防ぎながら作業できます。はんだ付けパーツは10個、作業箇所は21か所と適度なボリュームで、電子部品の働きやはんだ付けの基本を無理なく学べます。基板未組立の構成により、電子工作の基礎工程を一通り体験できるのも特長です。全7ページのワークシートが付属しているため、授業での進行や自主学習もスムーズに行えます。自分の手で組み立てたマウスを実際に使う体験が、ものづくりへの理解と達成感を高めます。完成後はパソコンに接続してそのまま使用でき、Windows、macOS、ChromeOSに対応しています。学習と実用を両立した教材として、学校での授業はもちろん、家庭学習や工作イベントにもおすすめです。【商品スペック】給電方式:USB接続、対応OS:Windows、macOS、ChromeOS
セット内容筐体(上)×1、筐体(下)×1、基板×1、電子部品台紙×1、はんだ×1、レンズ×1、ロータリーエンコーダ×1、ネジ×1、LED×1材質ABS寸法(mm)完成サイズ:118×59×40コード長さ(cm)105
はんだ付け練習実験基板セット アーテック[学校教材・教育玩具]はんだ付け練習実験基板セットアーテック[学校教材・教育玩具]
128税込141
1個
3日以内出荷
基板1枚で学べる!はんだ付けと抵抗の基本!抵抗器のはんだ付け練習と、抵抗値の基礎学習が同時にできる学習用基板セットです。はんだ付けパーツ数が少なく、短時間で作業できるため初めての実習にも適しています。部品配置がわかりやすく、作業工程を確認しながら進められます。時間の限られた授業や実習でも無理なく取り組めます。電子工作の導入や基礎確認におすすめの教材です。
セット内容練習基板×1、電子部品セット×1、はんだ×1材質PP寸法(mm)約30×35
水の浄化実験キット アーテック[学校教材・教育玩具]水の浄化実験キットアーテック[学校教材・教育玩具]
546税込601
1個
3日以内出荷
ろ紙付きですぐ始められる!ろ過・蒸留の基本実験!ろ過と蒸留の実験が簡単に行える、理科実験用の実験キットです。クリア素材を使用しているため、実験中の変化を観察しやすく、学習効果を高めます。水の分離や性質の理解を、実際の操作を通して学べます。また、実験に使用できるろ紙が10枚付属しているため、準備の手間を減らしてすぐに取り組めます。理科授業や実習、自主学習まで幅広く活用できます。
セット内容蒸発皿×1、蒸発皿カバー×1、2つ穴カップ×2、4つ穴カップ×2、カップホルダー×1、穴なしカップ×1、ろ紙×10材質AS、PP寸法(Φmm)ろ紙:70寸法(Φ×mm)蒸発皿:約120×20、蒸発皿カバー:約120×30、2つ穴カップ:約35×60、4つ穴カップ:約35×50、カップホルダー:約72×40
ワイドFMラジオ EK JAPANワイドFMラジオEK JAPAN
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
選局が簡単でクリアな音で聞けるFMラジオ組み立て工作キット 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使ったラジオの組み立て工作キットです。従来のFMに加えて、ワイドFM放送にも対応しています。組み立てた後の調整は不要で、クリアに受信できます。ダイヤルを回すだけの簡単な操作で選局でき、パワーアンプICで音をしっかり鳴らす実用的なラジオです。
電球色のフィラメントLEDモジュール ワンダーキット電球色のフィラメントLEDモジュールワンダーキット
569税込626
1個
7日以内出荷
フィラメント電球のように光るLEDモジュール フィラメント電球のような自然な発光が特徴のLED電球です。DC12Vで発光するのでACアダプターなどを電源として使用できます。電飾や間接照明などに最適です。
外形(mm)Φ10×39電源電圧(V)DC12 (極性方向なし)発光色電球色消費電流(mA)約120色温度(K)2700~3000
重心移動歩行ロボット工作セット TAMIYA(タミヤ)重心移動歩行ロボット工作セットTAMIYA(タミヤ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
本格的な2足歩行ロボットの工作セット モーターやギヤボックス、電池ボックスなどを一つにまとめた「重心移動ユニット」と大きな2本の脚で構成されたロボットです。上手に歩く秘密は、重心移動ユニットの動きと脚の構造にあります。モーターの回転運動をクランクを使ってスライダーに伝え、往復運動に変えることでユニットが左右にスライドします。ユニットが右側に移動すると体が右側に傾き、持ち上がった左足が前にふられ、左右で交互にこの動きを繰り返して歩きます。また、ギヤボックスの向きや、足の外側のリミッターを調整すれば、左まわりや右まわりに旋回が可能です。さらに、T字形のガイドロッドを取り付けると、壁や障害物をよけて進みます。はめ込みやビス止めのやさしい組み立てで完成する手軽さもポイントです。 ・重心移動の動きだけを利用してトコトコ歩くロボットです。 ・低回転型の130タイプモーター付きです。 ・接着剤を使わずに、はめ込みとビス止めだけで組み立てられます。
使用工具ニッパー、カッター、プラスドライバー(L)など寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約85×132×107(ガイロッドを取り付けたとき:全長138)電池単4形電池が2本
ボルトボルズのビッグエアロケット アーテック[学校教材・教育玩具]ボルトボルズのビッグエアロケットアーテック[学校教材・教育玩具]
82税込90
1個
3日以内出荷
サイエンス芸人ボルトボルズ監修!大迫力のビッグエアロケット!サイエンス芸人ボルトボルズが監修した、空気の力で飛ばすビッグエアロケットです。筒状の風船に空気を入れて飛ばす仕組みで、空気の力を楽しく体験できます。ロケット本体には塗り絵もできるので、科学実験と工作の両方を楽しめます。ワークショップやイベントの実験教材としてもおすすめです。
セット内容本体のみ材質PE荷姿袋入り寸法(cm)サイズ:(シート時)約10×250 / (ふくらませ時)長さ約250・直径約6.3 ※空気量で変動あり適合年齢(歳)6歳
弦定常波実験器 ナリカ弦定常波実験器ナリカ
53,000税込58,300
1台
3日以内出荷
弦定常波の実験に必要な器具がセットになっています。バイブレーターに入力する信号を増幅する実験用アンプが付属されており、信号源としてスマートフォンやタブレットなどの発振アプリを活用して実験できます。ナリカが提供しているWEBアプリも利用できます。
光センサー・アボイドカー エレキット光センサー・アボイドカーエレキット
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷
光センサーで障害物を見つけて避けながら走るアボイドカーです。 障害物をよけて走る!
使用電池単4アルカリ乾電池×3本(別売)消費電流(mA)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×60×90仕様【はんだ付け箇所数】24ヶ所
フォノイコライザーアンプ エレキットフォノイコライザーアンプエレキット(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
アナログレコードの再生に必要な、RIAA特性のイコライザーアンプキットです。 微弱なカートリッジ出力をフラットな特性にしてラインレベルに増幅します。 MMはもちろんMCも使用可能!
対応カートリッジMM型(約47kΩ)、MC型(約100Ωまたは30Ω)回路構成CR型イコライザー(RIAA)、オペアンプ2段増幅利得(dB)27(MM/LOW-G時)、32(MM/MID-G時)、 36(MM/HIGH-G時)、56(MC/LOW-G時)、62(MC/MID-G時)、 65(MC/HIGH-G時)(@1kHz)電源電圧DC 5~12V消費電流100mA(5V時)、30mA(12V時) [NJM2068DD使用時]基板寸法(mm)100×80仕様【RIAA偏差】±0.5dB以内(20~20kHz)、【ノンクリップ最大出力】9V r.m.s.(@1kHz)
アクティブスピーカ エレキットアクティブスピーカエレキット(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ポータブルオーディオプレーヤーなど、普段はヘッドホンやイヤホンで聞いている音楽を、周りにいるみんなで楽しめるステレオパワーアンプ内蔵のスピーカシステムです。 乾電池式なので持ち運び出来ます。 初心者にうれしい練習セット付き! はんだ付けの方法をていねいに説明した「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入り。 いきなり製品を作らず事前に練習ができるので、初めてはんだ付けをする方でも安心して取り組めます。 付属のコードでプレーヤーと接続するだけで、音楽を鳴らすことができます。 本体基板を切り離すことで、スピーカを離して設置することができます。
用途エネルギー変換の教材として、中学校技術教材にオススメです仕様部品点数:48(うち電子部品は16)、はんだ付け:有り付属品ステレオミニプラグ付コード使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,はんだごて寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×67×45消費電流(mA)待機時:約7mA電池寿命(時間)約70(平均消費電流35mAの場合で、アルカリ乾電池連続使用時)使用電池単3乾電池×3本(別売)組立時間1~2時間周波数特性(-3dB)50~180kHz適合年齢(歳)10以上最大出力(mW)(THD=10%時)180+180再生紙使用マーク適合
牛乳パックソーラーランタン エレキット牛乳パックソーラーランタンエレキット
1,498税込1,648
1個
当日出荷
昼間に太陽電池で電気を発電。 その電気を充電し、周りが暗くなると自動でLEDがピカピカと光りだすソーラーランタンのキットです。 ランタンのボディーは牛乳パックなどをリサイクルして使います。自分だけのオリジナルデザインのエコランタンを作りましょう!
仕様部品点数:7点、準備していただくもの:1000ccの牛乳パック(開いていないもの)×1個、単3形ニッケル水素充電池(Ni-MHの表示がある電池)×1個セット内容ライト(LED)モジュール×1個、太陽電池×1個、電池ボックス(単3乾電池×1)×1個、両面テープ×2枚、トレーシングペーパー×2枚使用工具はさみ、テープ、カッター、定規、マーカーペン電池太陽電池組立時間1~2時間充電池タイプ単3形ニッケル水素充電池(別売)点灯時間満充電時で約4時間適合年齢(歳)10以上
スターリングエンジン ナリカスターリングエンジンナリカ
68,000税込74,800
1個
3日以内出荷
コンパクトながらもスムーズな動きで高速回転を実現したスターリングエンジン。 ピストン部がガラスのため、作動状態が観察しやすい。 エンジンの駆動だけでなく、エンジンの動力を利用して発電もできます。
セット内容スターリングエンジン本体、アルコールランプ、プロペラモーター、電子オルゴール(手回し発電機用)、燃料用アルコール(ニューアル)(無色)500mL、リード線(赤・黒)各1本寸法(mm)約100×205×90
空き缶スターリングエンジン ナリカ空き缶スターリングエンジンナリカ
1,500税込1,650
1個
3日以内出荷
構造が簡単で効率の良いスターリングエンジンです。マグカップのお湯で約2分くらい動き、手軽に実験が行えます。
寸法(mm)(本体)53×53×75、(アダプタ)80×80×5
水ロケット用 発射ノズル(ゴム) ナリカ水ロケット用 発射ノズル(ゴム)ナリカ
950税込1,045
1個
4日以内出荷
水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
水ロケット用 発射ノズル取付けネジ(白プラ) ナリカ水ロケット用 発射ノズル取付けネジ(白プラ)ナリカ
950税込1,045
1個
4日以内出荷
水ロケット(注文コード:15186000)の補充部品です。
水ロケット ナリカ水ロケットナリカ
2,988税込3,287
1個
3日以内出荷
プラスチック容器を用いた圧縮空気噴射式ロケットで、ロケット内に少量の水を入れ、空気ポンプで空気を送り込んで内圧を高めると圧力プラグが外れてロケットが飛び出します。 少量の水と空気だけで20~30mも飛びますので、生徒の興味を引く楽しい実験ができます。 作用・反作用、圧力と力、空気は押し縮められる等の理解に役立ちます。また、断熱膨張による霧の発生にも使えます。
セット内容発射ノズル取付けネジ(プラスチック製)、空気送り管(ビニール製)、発射ノズル(ゴム製)、圧力プラグ(真鍮製)、封口リング(ゴム製)、尾翼(プラスチック製)
ビー玉スターリングエンジンセット ケニスビー玉スターリングエンジンセットケニス
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
ユニークなスターリングエンジンを自作できるセットです。 試験管下部を加熱すると試験管が動き出し、ビー玉が試験管内を移動します。
セット内容試験管(15mm)、ビー玉10個、注射器(2mL)、ガラス管付ゴム栓、ソフトチューブ、目玉クリップ、ブックエンド、両面テープ、アルコールランプ、フック付マグネット
スターリングエンジン ケニススターリングエンジンケニス
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
温度差が動力源となるスターリングエンジン模型です。 円盤(はずみ車)が大きく、動作が見やすくなっています。 お湯を入れたビーカーの上に置くと気温との温度差で円盤(はずみ車)が回転します。氷や保冷剤の上に置いても動作します。気体を温めると膨張し、冷却すると収縮するという現象を利用し、温度差が小さくなるまで動作し続けます。 スターリングエンジンは温度差を作り出せば動くため、バイオマス・地熱・太陽熱・温排水などの熱源を利用したクリーンエネルギーとして注目を集めています。
寸法(mm)Φ90×150質量(g)215作動方式底部金属板を加熱又は冷却
ループコースター製作セット ケニスループコースター製作セットケニス
4,698税込5,168
1セット
翌日出荷
柔軟に曲折できるプラスチックのレールで、さまざまな軌道を作ることができる製作セットです。 付属の鋼球を転がして運動エネルギーや位置エネルギーについて調べることができます。 レールは接続できるため、連続ループを作ることもできます。 レール接続部は付属の木片に両面テープで簡単に固定できます。
寸法(mm)(木片)70×170×18(2個)直径(Φmm)(鋼球)16(3個)レール(mm)12×7×1000(一面両面テープ付 5本)
機械/工作