130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポップロケット噴射口 ケニス

    ポップロケット噴射口

    ケニス(5件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途ペットボトルの口に取付
  • クォーツ時計 Aセット(青箱) アーテック[学校教材・教育玩具]

    クォーツ時計 Aセット(青箱)

    アーテック[学校教材・教育玩具](7件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    針は3種類入りです。プラ製文字なし、板厚1~5mm用(シャフト長5mm)。針は3種類入りです。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3乾電池、3針セット3種(黒・白針2種、白小1種)、留め金具、ムーブメント、ゴムパッキン、ワッシャー、掛金具
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~4シャフト長さ(mm)5
  • 水ロケット製作キット ケニス

    水ロケット製作キット

    ケニス(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    本キットと炭酸飲料用ペットボトルで、飛行距離が約120mも出る水ロケットが製作できます。 水を入れたペットボトルに空気を加圧し、それを一気に開放することで、勢いよく飛び出す水と空気の反作用で飛びます。 ロケットの尾翼や発射台の完成品が付属していますのでロケットの工作時間が短縮できます。 コネクター式噴射口とリモコンレバーで発射のタイミングは自由自在。発射角度調節も簡単に行えます。
    セット内容ロケットトップ、尾翼、噴射口、発射台リモコンレバー、リモコンワイヤー(1.7m)
  • ワイドFMはこらじ エレキット

    ワイドFMはこらじ

    エレキット(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    部品を差し込んで組み立てるラジオ工作キットです。工具不要で組み立てはかんたん。 従来のFMバンドに加えてワイドFM(FM補完放送)にも対応し、FM放送でAMラジオ局の番組を聴くことができます。 電波をデジタル処理するDSP方式のICを使っている為、クリアに受信することができます。
    出力スピーカ、モノラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×160(アンテナ含まず)消費電流(mA)約35(ボリューム位置中間時)使用電池単3乾電池 × 2本(別売)受信周波数76 MHz ~ 108 MHz
  • クォーツ時計Dセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    クォーツ時計Dセット

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    ■板厚2~14mm用(シャフト長15mm)■カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様・単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン。■板厚2~14mm用(シャフト長15mm) ■カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様。サイズ:■針サイズ(軸心から針の先端までの寸法) 黒白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm 白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容ムーブメント×1・掛金具×1・ゴムパッキン×1・ワッシャー×1・時針×1・分針×1・秒針×2・止め金具×1材質PP、鉄、紙等質量(g)80針長(mm)針サイズ(軸心から針の先端までの寸法):黒白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65アズワン品番64-9640-47
  • メカホッパー エレキット

    メカホッパー

    エレキット(10件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    太陽光発電で動くバッタ型ロボットです。 背中の太陽電池に太陽の光が当たるとモーターが回転し、ドタバタと元気よく走ります。
    仕様はんだ付:なし組立時間1時間以内RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
  • 超軽量クラフト電動飛行機 ブロードウォッチ

    超軽量クラフト電動飛行機

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    航空力学を遊びながら学べます。超軽量約12gの本体で飛行物体が作れます。たった約10秒の充電で、1分以上のモーター回転して遊べます。
    用途飛行機の仕組みがわかる超軽量クラフト電動飛行機材質発泡スチロール質量(g)約12寸法(cm)約28×29×5充電時間10秒程度動作時間モータ:1分程度充電池タイプ単3電池×3 個
  • 三球儀組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    三球儀組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1セット
    当日出荷
    電動で回転する三球儀をつくろう。太陽・地球・月の自転や公転を再現。材質:木,ポリスチレン,金属,プラ。サイズ:組立時:Φ120×110mm。セット内容:パーツ板A・B×各1、モーター・軸×各1、スペーサー×1、導線(赤)・(黒)×各1、電池ボックス×1、発泡スチロール球(大・中・小)×各1、両面テープ・やすり×各1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容パーツ板A×1、パーツ板B×1、モーター×1、軸×1、スペーサー×1、導線(赤)×1、導線(黒)×1、電池ボックス×1、発泡スチロール球大・中・小×各1、両面テープ×1、やすり×1材質木、発泡スチロール、鉄寸法(mm)285×178×40アズワン品番64-8932-31
  • ランチャーセット ケニス

    ランチャーセット

    ケニス
    3,500税込3,850
    1セット
    当日出荷
    セット内容ランチャー(取付金具付)、傾斜台(ジョインター付)、リモコン(レバー・グリップ・ワイヤー付)
  • クォーツ時計 Bセット(緑箱) アーテック[学校教材・教育玩具]

    クォーツ時計 Bセット(緑箱)

    アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)
    764税込840
    1個
    当日出荷
    針は3種類入りです。単3電池1本付。針は3種類入りです。 単3電池1本付。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン(B、Cはプラ製文字付)
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90板厚(mm)2~10シャフト長さ(mm)11
  • RECプッシュ アーテック[学校教材・教育玩具]

    RECプッシュ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    810税込891
    1個
    当日出荷
    音声の録音・再生ができるVOCA。録音した音声を再生することで意思表示を簡単にすることができます
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ80×40
  • ミニソーラーカー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    ミニソーラーカー組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    782税込860
    1セット
    当日出荷
    光の力でグングン走る。光→電力→動力。材質:鉄・ソーラーパネル。サイズ:組立時:80×64×30mm。セット内容:ベース×1、車軸×2、ギヤ×1、スペーサー×4(内予備1)、金具A×4、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×10(内予備1)、ナット×10(内予備1)、太陽電池付モーター×1、ドライバー×1
    用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容ベース×1、車軸×2、ギヤ大×1、ピニオンギヤ×1、スペーサー×5(内予備1)、金具A×5(内予備1)、金具B×1、タイヤ×4、ねじ×12(内予備2)、太陽電池用シール×1、モーター付き太陽電池×1材質鉄・ソーラーパネル寸法(mm)175×115×20アズワン品番64-8932-32
  • ハンドスピナー自作キット ビット・トレード・ワン

    ハンドスピナー自作キット

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    LED点灯機能を搭載したハンドスピナーをはんだ付けにより自作できるキットです。 はんだ付けの入門にぴったりな工作内容で、1時間程度の作業で簡単に製作できます。 1点の簡単な表面実装を含む25点の部品を実装することで、回路によりLEDが点滅する自分だけのハンドスピナーが誕生します。 回転部にはベアリングが搭載されており、高速な回転を楽しめます。 Web公開中の組立マニュアルにより、はじめてはんだ付けをする人でも安心して組み立てを行うことが可能です。 はんだ付け工作とハンドスピナーの面白さを1度に味わえるキットです。
    セット内容キット一式、部品表、動作確認用電池(CR927×2)サイズ約81×30×20mm質量(g)約40(電池を含む)電池CR927×2組立時間はんだ付け作業約1時間
  • お絵かきクリアかざぐるま アーテック[学校教材・教育玩具]

    お絵かきクリアかざぐるま

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    310税込341
    1個
    当日出荷
    切り取り済の透明板で組み立て簡単油性ペンでお絵かきしよう。油性ペンでおえかきしよう とてもよくまわる のり・はさみ不要羽根は穴あけ加工済。材質:PP,PVC。サイズ:完成サイズ:約Φ270mm。セット内容:透明板2種(切り取り加工済)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1
    用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容透明板2種(切り取り加工済み)(204×204)×各1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×300mm)×1材質PP厚さ(mm)(透明板)0.4寸法(Φmm)約270(完成)
  • クォーツ時計Cセット アーテック[学校教材・教育玩具]

    クォーツ時計Cセット

    アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
    846税込931
    1個
    当日出荷
    単3電池1本付針は3種類入りです。単3電池1本付 針は3種類入りです。材質:PP,鉄,紙等。サイズ:本体:55×55mm、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50mm、長針72mm、 秒針73mm、白小針:短針42mm、長針60mm、秒針65mm。セット内容:本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付材質PP、鉄、紙等寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15)質量(g)77
  • 丸うちわ 白 アーテック[学校教材・教育玩具]

    丸うちわ 白

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    146税込161
    1個
    当日出荷
    おりたたんでコンパクトに収納できます。携帯に便利なケース付 パッと開いてサッと折りたためるうちわ。材質:ポリエステル。サイズ:Φ250×2.5mm
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質ポリエステル寸法(mm)Φ250×2.5
  • ミニ・グランドピアノ エレキット

    ミニ・グランドピアノ

    エレキット(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ミニ・グランドピアノはマイコンで音を作り出すピアノキットです。 自分で鍵盤を弾くことができる「演奏モード」と内蔵された曲を自動演奏する「オルゴールモード」を搭載しています。 演奏モードではファ↓~ファ↑までの2オクターブの音域で黒鍵も弾くことができます。また自分が弾いた曲を記憶させリプレイすることもできます。 オルゴールモードでは15の曲を内蔵しており、その曲をくり返し演奏させたり各曲を順に演奏することもできます。 演奏モード、オルゴールモードともに音色を変えることもでき、「ピアノ」、「80'sゲームサウンド」、「シリンダーオルゴール」、「クラリネット」の4つの音色を楽しむことができます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
    仕様音階範囲:2オクターブ(半音階付)、部品点数:電子部品71点、成型品・ネジ28点、はんだ付け:有り使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,ラジオペンチ,カッター,はんだごて寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)完成時:140×163×123(演奏時)使用電池単3形乾電池×3本(別売)消費電流ピアノカバーを閉じている時:約50μA、電源ON待機時:約74mA、演奏時平均:約120mA適合年齢(歳)10以上再生紙使用マーク適合
  • ロケットセット ケニス

    ロケットセット

    ケニス(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    欠品中
    セット内容ロケットトップ 尾翼 噴射口
  • 超飛距離ペットボトルロケットキット アーテック[学校教材・教育玩具]

    超飛距離ペットボトルロケットキット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,728税込1,901
    1個
    当日出荷
    最大飛距離60m以上の良く飛ぶペットボトルロケットの制作キットです。最大飛距離60m以上のよく飛ぶペットボトルロケットの制作キットです。また、付属のテキストと合わせてペットボトルロケットが飛ぶ仕組みをより詳しく学習することができます。材質:EVA,PP,ゴム,真鍮。セット内容:装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。セット内容装飾シール×1、クッション×1、クッションジョイント×1、翼ジョイント×1、発射口×1、ボトルキャップ×1、翼×4、解説書×1材質EVA、PP、ゴム、真鍮寸法(mm)(クッション)Φ65×67、(発射口)Φ35×87、(クッションジョイント)Φ68×35、(翼)74×80×10
  • うちわ 丸柄 (プラ製) アーテック[学校教材・教育玩具]

    うちわ 丸柄 (プラ製)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    128税込141
    1個
    欠品中
    白貼りのシンプルなうちわ絵や文字を描けばオリジナルのうちわに。環境にやさしいエコマーク入り 持ち手部分が丸いからクルクル回せる。材質:紙,柄:プラスチック (紙貼り済)。サイズ:360×238mm、柄:約145mm
    用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質柄:プラスチック(紙貼り済)寸法(mm)360×238柄長さ(mm)約145
  • ペットボトルロケット製作キットⅡ タカギ

    ペットボトルロケット製作キットⅡ

    タカギ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
    用途レジャー用品材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
  • 水圧式ロボットアーム エレキット

    水圧式ロボットアーム

    エレキット(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
  • 万華鏡工作セット ケニス

    万華鏡工作セット

    ケニス
    899税込989
    1セット
    欠品中
    3枚の鏡で作る万華鏡に透明ビー玉や分光シートを加えると、通常の万華鏡では見られない不思議な光遊びができます。 万華鏡の先端に透明ビー玉を付けると、外の景色がきれいな模様となって観察できます。 のぞき窓に分光シートを付け照明器具を見ると、光が分光されて美しい虹の万華鏡が観察できます。
    付属品分光シート(2cm角)、ガラス球(Φ30mm)セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙筒(Φ40×188mm)、模様チップ、両端キャップ
  • ロケットトップ ケニス

    ロケットトップ

    ケニス
    469税込516
    1個
    翌日出荷
    用途ロケットの先端に取付
  • 箱カメラの仕組キット ケニス

    箱カメラの仕組キット

    ケニス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    光学実験で人気の箱カメラを作る製作キットです。 焦点距離やレンズの性質などを直接体感できますので、光学分野の授業のまとめに最適です。 焦点を合わせるとスクリーンに上下左右が反転した像を見ることができます。
    セット内容箱カメラ本体(組立式)×4、スクリーン×10、凸レンズ(ガラス製Φ24mm・焦点距離100mm)×4
  • おりがみ工作ブック6 空飛ぶ科学工作 アーテック[学校教材・教育玩具]

    おりがみ工作ブック6 空飛ぶ科学工作

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    691税込760
    1個
    当日出荷
    空飛ぶおりがみが9種類つくって飛ばして遊ぼう。紙飛行機を折ってとばそう 全9種類つくれるよ。材質:紙。サイズ:210×150mm、20ページ。セット内容:かみひこうき1・かみひこうき2・トンビがたかみひこうき・つばめひこうき・ブーメランひこうき・紙コプター・回って落ちるかえでの実・空飛ぶリング・ネズミたこ
    用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。仕様20ページ材質種類かみひこうき×2、トンビがたかみひこうき、つばめひこうき、ブーメランひこうき、紙コプター、回って落ちるかえでの実、空飛ぶリング、ネズミたこ寸法(m)210×150
  • タンク工作基本セット TAMIYA(タミヤ)

    タンク工作基本セット

    TAMIYA(タミヤ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    モーターと電池で走るキャタピラ車の工作です 走破性に優れたキャタピラで動く車の組み立て工作キットです。ギヤボックス、逆転スイッチ付き単3電池ボックス、キャタピラとホイール、そして木製のシャーシなどをセットしました。シャーシはカット加工、穴開け加工ずみ。ホイールもシャフトに押し込むだけで手軽に取り付けられます。ギヤボックスは標準タイプと高速タイプの2種類のギヤ比が選択可能。キャタピラは柔らかいプラスチック製ではめ込むだけでつなげられる連結式。楽しい工作シリーズのプラバンを利用してオリジナルデザインのボディを載せてみるのも楽しいでしょう。
    仕様【基本スペック】完成時の全長171mm、全幅105mm、全高56mm / モーター付き / 単3形電池2本使用(別売)
  • ポンポン船(2個組) ケニス

    ポンポン船(2個組)

    ケニス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ボイラー管の中の水を沸騰させ、発生させた蒸気で走行するポンポン船です。 小さなロウソクを熱源として走行します。
    セット内容ポンポン船、ボイラー管、各2、ロウソク10個、スポイト寸法(mm)60×130×50(ボイラー管含む)
  • ロケット機体セットⅡ タカギ

    ロケット機体セットⅡ

    タカギ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
    用途レジャー用品セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR質量(g)120.5
  • 重心移動歩行ロボット工作セット TAMIYA(タミヤ)

    重心移動歩行ロボット工作セット

    TAMIYA(タミヤ)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    本格的な2足歩行ロボットの工作セット モーターやギヤボックス、電池ボックスなどを一つにまとめた「重心移動ユニット」と大きな2本の脚で構成されたロボットです。上手に歩く秘密は、重心移動ユニットの動きと脚の構造にあります。モーターの回転運動をクランクを使ってスライダーに伝え、往復運動に変えることでユニットが左右にスライドします。ユニットが右側に移動すると体が右側に傾き、持ち上がった左足が前にふられ、左右で交互にこの動きを繰り返して歩きます。また、ギヤボックスの向きや、足の外側のリミッターを調整すれば、左まわりや右まわりに旋回が可能です。さらに、T字形のガイドロッドを取り付けると、壁や障害物をよけて進みます。はめ込みやビス止めのやさしい組み立てで完成する手軽さもポイントです。 ・重心移動の動きだけを利用してトコトコ歩くロボットです。 ・低回転型の130タイプモーター付きです。 ・接着剤を使わずに、はめ込みとビス止めだけで組み立てられます。
    使用工具ニッパー、カッター、プラスドライバー(L)など寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約85×132×107(ガイロッドを取り付けたとき:全長138)電池単4形電池が2本
  • 金属探知機 エレキット

    金属探知機

    エレキット
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ループコイル使用で高感度!ブザーとLEDでお知らせ!金属を検出する仕組みを解説した説明書付き。 このキットは金属に反応してブザーを鳴らす「金属探知機」です。 検出部にループコイルを使用した高感度設計で、かべの中の鉄骨なども見つけることができます。 金属を検出するしくみや電子回路の働きなども学べる説明書付きです。 コインを見つける宝探しゲームなど、色々な遊び方を考えてみましょう! 取り付けをまちがえやすい抵抗とダイオードは台紙に貼り付けていますので、部品の付け間違いを軽減できます。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
    使用工具はんだごて、はんだごて台、ヤニ入り糸はんだ、ニッパー、マイナスドライバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)完成時:62×18×150消費電流(mA)待機時:約2、検出時:最大約15使用電池単4乾電池×3本(別売)組立時間2~3時間程度適合年齢(歳)10以上
  • クレーンゲーム貯金箱 アーテック[学校教材・教育玩具]

    クレーンゲーム貯金箱

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,100税込1,210
    1セット
    当日出荷
    クレーンを使って楽しく商品をゲット。クレーンの商品はセットに含まれません。材質:紙,PP,フェライト,発泡スチロール,テトロン,スチール,スチレン。セット内容:本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1
    用途ワークショップや体験学習、課外イベントの工作キットやクラフト用として。セット内容本体×1、落とし口×1、コインケース×1、景品台×1、スチレンボード×1、ストロー×1、糸×1、スチロール玉×1、クリップ×10、マグネット×1、イラストペーパー×1材質紙、PP、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン寸法(mm)約220×200×100(完成)
  • カラフルどろだんご シヤチハタ

    カラフルどろだんご

    シヤチハタ
    679税込747
    1個
    当日出荷
    材料は自然の砂と粘土。転がすほどピカピカに輝き、乾燥したらシールを貼ったり、油性ペンで絵を描いてオリジナルの泥団子が作れます。
    セット内容芯粘土約200g、さらこな約40g、計量スプーン(約10cc)、台紙(作り方の説明書)、色こな(赤・黄・青:各約10g)
  • サイクロンクリーナー組立キット アーテック[学校教材・教育玩具]

    サイクロンクリーナー組立キット

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,100税込1,210
    1個
    欠品中
    ペットボトルで掃除機をつくろう。空気が気圧の高いところから、低いところに流れることを学習できる。材質:紙,鉄。サイズ:組立時:75×125×約210mm(使用ペットボトルにより変化)。セット内容:プロペラ固定パーツ(上)×1、プロペラ固定パーツ(下)×1、紙製プロペラ×1、モーター×1、輪ゴム×1、紙製連結パーツ×1、単三電池ボックス×1、両面テープ×1、紙製ハンドル×1、紙製ボディー×1、紙製電池ケース×1
    用途科学をテーマにしたペーパークラフト工作に。理科学習の導入やワークショップに。仕様ヘッダー付化粧箱入りセット内容プロペラ固定パーツ(上)×1、プロペラ固定パーツ(下)×1、紙製プロペラ×1、モーター×1、輪ゴム×1、紙製連結パーツ×1、単三電池ボックス×1、両面テープ×1、紙製ハンドル×1、紙製ボディー×1、紙製電池ケース×1レッド
  • 望遠鏡工作セット ケニス

    望遠鏡工作セット

    ケニス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1セット
    当日出荷
    2枚のレンズと紙筒を使って、小学生でも簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりもはさみも不要です。 2個の紙筒に凸レンズ(対物)と凹レンズ(接眼)を1つずつはめ込み、筒をスライドさせることで焦点調節します。正立像が見られるガリレオ式望遠鏡が作れます。
    レンズ【プラスチック製凸レンズ】Φ55mm・焦点距離340mm、【プラスチック製凹レンズ】Φ18mm・焦点距離-95mm、レンズ固定用段ボール紙付鏡筒形式ダンボール紙 対物用:19×25cm 接眼用:14×24cm
  • DNAストラップ作り アーテック[学校教材・教育玩具]

    DNAストラップ作り

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    400税込440
    1個
    3日以内出荷
    生命の神秘DNAモデルのストラップをビーズでつくろう。DNAのしくみを学習できる解説付 ビーズを使って、DNAモデルのストラップを作るキットです。、DNAのしくみを学習できる解説付きで、DNAの構造を理解しながらストラップ作りができます。材質:ワイヤー。サイズ:完成時:約18×18×80mmストラップ長さ:50mm。セット内容:竹ビーズ(赤・青・黄・緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1、ワイヤー×1
    用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容竹ビーズ(赤、青、黄、緑)×各8、竹ビーズ(黒)×1、丸ビーズ×約80、ストラップ×1本、ワイヤー×1本材質ワイヤー:ステンレス、丸ビーズ:PS、竹ビーズ:ガラス寸法(mm)約18×18×80(完成)ストラップ長(mm)50
  • 微生物燃料電池実験器 ケニス

    微生物燃料電池実験器

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。 容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。 LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
    セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極)寸法(mm)Φ90×110
  • マグネシウム燃料電池用交換シートセット エレキット

    マグネシウム燃料電池用交換シートセット

    エレキット
    399税込439
    1個
    当日出荷
    4WD燃料電池カーの消耗品のみのセットです。 繰り返し発電させたい時にご利用下さい。
    適合JS-7900、JS-7902用セット内容マグネシウムシート 5枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚
  • マグネシウム燃料電池カー エレキット

    マグネシウム燃料電池カー

    エレキット(5件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1個
    当日出荷
    マグネシウムと酸素と塩水で発電して走り出す、新エネルギーを体験できる燃料電池カーです。 燃料電池に使用するマグネシウムシートは3枚入っていて、1回の発電で約15分、繰り返し使うと1枚で約3時間走ります。空気マグネシウム燃料電池は有害物質を含まない、環境に優しいエネルギーです。
    仕様組立に必要な工具:ドライバー(マイナス)、ニッパー、コップ、棒、塩、水セット内容マグネシウムシート3枚・黒色電極 1枚・不織布 1枚質量(g)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×19×77RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン Fluke Forest(フルークフォレスト)

    エンジン組立キット 4気筒 DOHC ターボ エンジン

    Fluke Forest(フルークフォレスト)
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    【エンジン模型を組立よう】。各パーツは金属でつくられており、内部パーツも含めてリアルな形状を楽しみながら組立ができます。特にエンジン内部をよく知る方であればニヤニヤしながら組立ができるかと思います。完成後はモーターで駆動。完成後はバッテリーでエンジン全体が駆動します。モーターは雰囲気を壊さないようセルモーターを模したモーターで駆動します。細部までリアルに造形、駆動。実際のエンジンと同様のパーツ群で内部まで再現されており、組立てると見えない内部までリアルに駆動します。吸気/排気管とターボチャージャーの再現。吸排気のパイプを再現するとともにターボチャージャーも装備しています。吸気と排気の関わりがわかる形状です。スロットルレバーを再現。スロットルレバーの開閉で回転数が変わります。スロットルレバーに連動してエンジンノイズがスピーカーを通じて出力されます。※本製品の外観カラーは青になります
    セット内容本体、組立て説明書(英文)、充電ケーブル材質アルミ/ステンレス寸法(mm)約158.5×117×182構成約357パーツバッテリー3.7V450mAh内蔵製品質量(g)1747充電時間約2時間組立時間約4時間動作時間約30分充電方式DC 5V (USB ケーブル)縮尺約1/10
工作機械特集
おすすめ人気ランキング
機械/工作