絞り込み
ブランド
3ページ目: 実験キット

ものの温まり方実験セットTS-KS
ナリカ¥8,100~税込¥8,910~1セット5日以内出荷東京書籍・教育出版対応。教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。寸法(mm)熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300容量(mL)示温インク(サーモインク): 240容量(g)示温インク(サーモインクペースト): 30
エコハウス実験セット(断熱効果を調べる)
ナリカ¥19,500~税込¥21,450~1セット6日以内出荷ナリカのSTEAM教育=SDGs ×Hands On。エコハウスの断熱効果をテーマに取り上げたSTEAM教材です。家に見立てた紙コップ内部を豆電球で温めます。保温シートの有無、または貼り方の違いによって温度変化にどのような差があるかを実験で調べます。「温度上昇が大きい=断熱性能がよい」と考えることができるので、さまざまな条件で紙コップに熱を逃がさない工夫をして、エコハウスをつくる取組みができます。SDGs:エコハウスを通して、エネルギー問題や地球温暖化などの環境問題について学習できます。ハンズオン教材:身近で具体的な素材を使い、ハンズオンの実験で学べます。授業で使える資料付き:教師用指導資料、生徒用学習資料や生徒用学習課題プリント付きで、総合的な学習の時間や探究学習ですぐに活用できます。SEH-GDはワイヤレス表面センサが付属しているので、温度変化をグラフで比較分析できます。SEH-TGは赤外線サーモグラフィカメラが付属しているので、温度変化・分布を可視化できます。
水溶液の性質実験セット(小学校用)MY-AS
ナリカ¥12,000税込¥13,2001セット6日以内出荷My実験シリーズ。小学校6年生「水溶液の性質」でムラサキキャベツ液とリトマス試験紙による酸性・中性・アルカリ性の確認を児童が一人ひとり個別に実験できるようにしたセットです。少量の試薬で実験でき、教室や自宅からのリモート授業でも実験ができます。セット内容ミニビーカー(5mL) 240個、ディスポ反応板 40枚、ディスポトレー 40枚、ミニスプーン 40本、ムラサキキャベツパウダー(0.5g) 1袋、広口試薬びん(白色・500mL) 1本、点眼びん(10mL) 40個、リトマス試験紙(赤・青) 各200枚、チャック付ポリ袋 40枚※1セット40人分
セッケン作製キット セッケンクン
ナリカ¥3,400税込¥3,7401セット4日以内出荷セッケン合成と性質の学習に。[特長]。湯浴による加熱やろ過などの処理がなく、試薬を順番に混ぜてこねていくだけでセッケンが作れます。作製時間は約20分。授業の中で実験から考察まで行えます。型抜きを使ったり、着色料や香料を加えるとさらにセッケンをアレンジできます。セット内容植物油(100g)、溶媒(10g)、砂糖(40g)、片栗粉(30g)、円柱ポリ容器
気体の採取実験セット KR-HF
ナリカ¥8,500税込¥9,3501セット4日以内出荷少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚、12セルプレート 10個
だ液によるデンプン反応実験セット MY-40
ナリカ¥8,500税込¥9,3501セット5日以内出荷マイクロチューブを用いて、少量のデンプンで児童一人ひとりが短時間で実験できます。付属のタレびんにヨウ素溶液(別売)を小分けするだけで、教室などの実験台のない場所でも個々に実験が可能です。My実験シリーズ。[特長]。だ液採取には綿棒を使用。児童の抵抗感が少なくなります。パックテスト式の代用デンプン採用。デンプン溶液の作製が簡単です。試薬はごく少量でOK。実験の準備・片付けが簡単です。セット内容マイクロチューブ 80本、プラカップ 40個、綿棒 40本、代用デンプン(パックテスト式) 40本、タレびん 40本※1セット40人分
気体の採取実験セット KR-HS
ナリカ¥3,700税込¥4,0701セット4日以内出荷少量の試薬で気体発生・採取ができるセット。水溶液の酸性・アルカリ性を調べる実験で、マイクロプレート内で金属と水溶液を反応させた時に発生する気体を採取し、その気体が水素であることを確かめる実験に使用するセットです。セット内容ショート試験管 10本、黒ゴム栓(No.0C) 10個、ポリカーボネート板(50×50×2mm、1穴) 10枚
黒板用ばねの伸び実験器 BP-IW
ナリカ¥30,950税込¥34,0451セット5日以内出荷黒板に貼付けられるばねの伸び実験器です。黒板実験用スタンドを使うことで生徒実験と同じ実験を板書と一緒に提示できます。セット内容黒板実験用スタンド BP-A、ばねの伸び実験セット B-IW、竹ものさし 300mm
水圧・浮力実験器 WP-BR
ナリカ¥24,400税込¥26,8401セット5日以内出荷水圧と浮力の実験に必要な実験器具をセットにした製品です。仕様【最大計量/ばねはかり】2Nセット内容水圧実験器セット(簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜5枚、Oリング5個)、浮力測定用体 FK-1(アルミニウム2種、ポリ塩化ビニル2種、木2種、吸盤付き滑車、丸環付きひも(長・短各2本)、収納ケース)、ばねはかり(ニュートン目盛)SO-2N寸法(mm)【水圧実験器セット】簡易水圧実験器:本体Φ50×70、柄Φ6×300、水圧実験用水そう:内寸100×100×300(厚さ3mm貼合わせ)、ゴム膜:Φ90×t0.07、【ばねはかり】35×260×20最小表示(N)【ばねはかり】0.02
エルマーズグリッターグルー
エルマーズ¥619~税込¥681~1個(177mL)4日以内出荷・ELMER’S(エルマーズ)マジカルリキッドと使うことで、質の良いELMER’Sスライムが作れます! ・グリッター入りのクリアな質感のELMER’Sスライムが作れます! ・工作素材(糊)としても、もちろん使用可能。寸法(mm)165×65×35質量(g)208
コマ科学実験キット
ナリカ¥3,800税込¥4,1801セット4日以内出荷回転の慣性・ジャイロ効果などの理解に コマを使い、様々な実験・遊びができるキットです。異なる金属素材3種類と異なる軸2種類を組合わせることで、オリジナルのコマが作れます。また、CDやシールを使うことで、オリジナルデザインのコマを作ることができます。コマを通じて回転の慣性・ジャイロ効果などの理解を深められます。セット内容CD-R 2枚、ルミノーバシート 1枚、コマキット 2セット(リング3種・軸2種)、丸シール(赤・青・緑)各12枚
電気の需要と供給体験ボードB(SEPUP)
ナリカ¥36,500税込¥40,1501セット5日以内出荷体感して考える電気の需要と安定供給 家電などの電気利用に見たてた電球を付けたり外したりすることで、電気の需要を変化させ、それに合わせてゼネコンで電気を供給します。安定供給するにはどうしたらよいか、考え、試していきます。また、省エネ家電(LED)に取替えると、発電時にどの程度手応えが変化するかも体感することができます。街シートを使うと、発電所から街へ電気を流すイメージに変えることができます。下の端子にはコンデンサー、左右の端子には再生可能エネルギーの利用として光電池などを接続でき、これからの社会の電力モデルも体感できます。セット内容ボード本体(ケース入り・312×427×75mm)、豆電球6.3V 5個、豆電球型LED電球色(3~12V)5個、リード線付大容量コンデンサー1F5.5V、街シート、ゼネコンDUE(手回し発電機)2個、光電池CN-MT型(電気の需要と供給専用)、USBメモリ(教師用資料およびワークシート)
送風機 KJ-D994W
ナリカ¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷直進性の高い風を起こすので、遠くまで風が届く送風機です。 水平から真上まで向けられる90度調節可能な風向角度により、広い範囲に空気の流れを作り出します。寸法(mm)280×160×280電源AC100V(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:23(強)・20(中)・17(弱)、60Hz:22(強)・16(中)・13(弱)風量調整強・中・弱の3段階
あわもこシャボン玉
ケニス¥349税込¥3841個翌日出荷細かく割れにくい、あわあわのシャボン玉を作ることができ、タワーのように高く積み重ねたり、かき氷に見立てたり、丸めて動物の形を作ったり自由に造形物が作れます。 特殊なシャボン玉液を使用しており、長時間(約1時間)造形が保たれます。セット内容特殊しゃぼん玉液(約25g)、細かい泡玉用カバー、吹き棒(長)×1、吹き棒(短)×2、泡玉用キャップ トレー、透明カップ
HGS有機化学研究用セット
丸善出版¥8,000税込¥8,8001セット4日以内出荷鎖状高分子、ステロイド、錯化合物などを組立てられます。セット内容水素60個、炭素(4穴)38個、炭素(5穴)14個、窒素(4穴)4個、窒素(5穴)2個、酸素6個、ケイ素2個、リン2個、硫黄2個、塩素4個、ホウ素2個、金属2個、ボンド10種230個、p軌道板2種12個、π軌道板2種6個、pm単位のものさし(原子間距離計測用)、収納ケース種別B
HGS有機化学入門用セット
丸善出版¥2,000税込¥2,2001セット4日以内出荷シクロヘキサン2個を組立てられ、その他、酸素2個、窒素2個を加えた内容です。セット内容総原子球数:4種40個、ボンド:3種51個種別A
HGS有機化学実習用セット
丸善出版¥4,500税込¥4,9501セット4日以内出荷有機化学の学生実習や自己学習などに最適なセット。セット内容総原子球数:8種90個、ボンド:5種108個、軌道板:12個種別C
有機分子組立セット
ナリカ¥9,800税込¥10,7801セット4日以内出荷高等学校化学の有機化学で、炭素10までの分子模型で、アルカン、アルコール類などが組み立てられます。 原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズ、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。セット内容炭素(黒、4面)10個、水素(白、1面)25個、酸素(赤、2面)3個、ボンド45個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)210×118×46
有機分子組立セット
ナリカ¥35,000税込¥38,5001セット4日以内出荷高等学校化学の有機化学で、脂肪族、不飽和脂肪族、芳香族、アルコール類、カルボン酸、アルデヒド、ケトンなど代表的な有機分子が組み立てられます。 原子(球)は、理論値の約1億倍のサイズなので、各原子の大きさの比較が容易にできます。また、原子に適した色分けや、原子に対応した結合穴を設けてあります。セット内容炭素(黒、4面)25個、炭素(黒、3面)12個、炭素(黒、2面)2個、水素(白、1面)45個、酸素(赤、1面)8個、酸素(赤、2面)8個、窒素(青、1面)2個、窒素(青、3面角)4個、窒素(青、3面平)2個、窒素(青、4面)2個、フッ素(グリーン、1面)4個、塩素(クリーム、1面)6個、リン(茶、4面)2個、アルゴン(紫、球)1個、ヘリウム(橙、球)1個、ネオン(ピンク、球)1個、ボンド90個材質【格納箱】プラスチック寸法(mm)333×228×72
有機分子組立セット
ナリカ¥19,000~税込¥20,900~1セット5日以内出荷有機分子組立セットYNTシリーズ ファンデルワールス力の大きさを正確に表現した分子構造模型 アルカンやアルケン、また異性体などの説明に
鉄琴キット
ナリカ¥2,700税込¥2,9701個4日以内出荷鉄琴を自分で作ることができるキットです。 よく知っている楽器でも自分で作ってみると、楽器の構成や特徴などを改めて知ることができます。 また、出来上がった楽器に色や模様をつけて自分だけのオリジナル楽器を作ってみましょう。
こぼれないお盆
ナリカ¥3,800税込¥4,1801個4日以内出荷どれだけ振り回してもこぼれない?不思議な形のお盆です!ひもを持って思いきり振り回しても、ビーカーの中の水はこぼれません!物理実験の導入で生徒たちを惹き付けます。寸法(mm)約Φ105×190(全体)、約Φ95×140(物を載せる部分)
万華鏡(組立てキット) ビー玉万華鏡
ナリカ¥980税込¥1,0781個4日以内出荷鏡などの屈折や反射を利用した代表的なおもちゃです。昔ながらの万華鏡から偏光フィルム、ビー玉などさまざまなものを使用した手作りキットです。 万華鏡は今から180年前にイギリスのデイビット・ブリュースター(1781~1868)によって発明され、カレイドスコープ(kaleidoscope)と名づけられました。 「ビー玉の万華鏡」は、万華鏡の先端に魚眼レンズの働きをするようにビー玉を取り付けて、見る対象ごとに変わる様々な映像を楽しめるように工夫されたものです。
ブーメラン(ルームラング)
ナリカ¥4,988税込¥5,4871組(6個)4日以内出荷飛ばして学ぶブーメラン 投げやすく、安定した飛行が楽しめる室内用のブーメランです。柔らかいウレタン製ですので、子供から大人まで気軽に楽しめます。 うまく飛ばすためにブーメランを調節しながら揚力や抗力、ベルヌーイの定理などについて学習することもできます。厚さ(mm)約3寸法(mm)【翼長】約210
ハートのシャボン玉
ナリカ¥550税込¥6051個4日以内出荷シャボン玉液とハートめがねをセットにしたものです。飛ばしたシャボン玉をハートめがねでのぞくと、シャボン玉の周りにハートがたくさん見え、とても幻想的です。セット内容シャボン玉液(25ml)、吹き口、ハートめがね(眼幅147mm)
バキュームバズーカ実験セット
ナリカ¥27,400税込¥30,1401セット5日以内出荷掃除機にセットし、筒内部を吸引して準備完了。 片側を紙などでふさぎ、もう一方からフィルムケースを差し込むと、驚くほどのスピードでふさいだ紙を突き破りフィルムケースが発射されます。 では、紙を片側をふさがずに同じことをやってみると…?セット内容バキュームバズーカ、フィルムケース、バキュームブースター、掃除機、ビースピV
バランスどり
ナリカ¥1,700税込¥1,8701個4日以内出荷色を塗って自分だけのやじろべえを作ろう! 3Dやじろべえシリーズの「バランスとんぼ」は、第46回全国推奨観光土産品審査会の受賞作品である「いやしの福とんぼ」をもの作りの教材用に再構成したものです。 揺らしても止まり木から落ちない3Dやじろべえシリーズの自作を通して、工作の楽しさとバランスをとることの難しさを実感してください。
SEPUP「有害な廃液」
ナリカ¥56,000税込¥61,6001個5日以内出荷実験を通じて科学的に考える 電気メッキの際に出てしまう有害な廃液をいかに安全に処理するかがテーマです。 各グループで処理方法を検討、実験し、評価します。 その後クラスの意見として、有害な廃液の処理、廃棄方法を決定します。仕様【標準時間】約15時間分・【学習項目】銅メッキ、有害な廃液の連続希釈、有害な廃液の回収方法を理解する、金属交換反応で廃液を減らす、沈殿物で廃棄物を減らす、固体化と固定化セット内容試薬各種、金属片、USBメモリ(教師用資料及びワークシート)、プラカップ、ムギ球付回路、グラットネル収納ケース(2個)対応1セット16人分
SEPUP「水溶液と廃液」
ナリカ¥62,000税込¥68,2001個5日以内出荷SEPUPシリーズの基本はこれ! 最初に、自分たちが化学物質に関してどう思っているのかをまとめます。 その後、酸と塩基に関する化学の諸原理を学び、水質汚染問題をどうしたらいいか考える場面で応用していきます。仕様【標準時間】17時間分・【学習項目】化学品の調査、溶液の定義、酸とアルカリの連続希釈~「希釈」は水質汚染の解決法か?、食酢の相対濃度、模擬的な水質汚染を解決する(まとめ)、連続希釈で見るppm、酸塩基中和(相対濃度・モル濃度)セット内容SEPUPトレイ、リトマス紙、試薬各種、USBメモリ(教師用資料及びワークシート)、グラットネル収納ケース対応1セット16人分
岩石を磨いてみよう!
ナリカ(1件のレビュー)¥4,800税込¥5,2801個5日以内出荷ルーペでの観察以外に、割ったり削ったり、磨いたりすることで、岩石の硬さの違いや、組織の違いを明らかにし、岩石への理解を深めます。「職人芸」とも言われる岩石薄片プレパラート作りにも挑戦できます。 実験の流れ 1.岩石の観察。 2.岩石の研磨。 3.薄片プレパラートづくり 4.顕微鏡観察仕様【標準時間】4時間~セット内容4人分
アトムのランプ -炎色反応観察キットー
ナリカ¥5,500税込¥6,0501個4日以内出荷高橋美由紀先生・三次福太郎先生ご考案 薬品を使わなくても、生活の中のものや食べているものにも、必ずアトム(原子)はかくれています。このキットを使えば、そんなアトムに気づくはず!手間いらず、そしてちょっと違う視点で、炎色反応を観察してみましょう。 実験の流れ 1.薬品を使って炎色反応実験 2.身のまわりの物を材料に炎色反応実験仕様【標準時間】3時間~セット内容5グループ
手作り魔鏡に挑戦!
ナリカ¥6,800税込¥7,4801個5日以内出荷徳富英雄先生・渡邊雅人先生ご考案 太陽光線(平行光線)を当てると、反射光に像が浮かび上がる不思議な鏡「魔鏡」を作ってみましょう。銅板に工夫を加え、磨き上げればできあがり。光や金属の学習に適切なキットです。 実験の流れ 1.金属ってなに? 2.鏡の秘密 3.鏡を作ろう 4.魔境を作ろう仕様【標準時間】3時間~セット内容5人分
使い捨てカイロを科学してみよう!
ナリカ(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷「自分で市販カイロと同じ性質をもつ自作カイロを作るには?」をテーマに(1)内容物をどのように調べ(分析)(2)性能を実験で確認し(3)その結果に基づいて自分でカイロを設計作成し(4)市販のカイロとの性質を比較考察するというものです。 これらは科学的思考プロセス(調査→予測→実験→考察)を養うことの一助とするものです。 実験の流れ 1.使い捨てカイロを調べて評価しよう 2.内容物を分離・分析しよう 3.カイロをつくろう 4.カイロの性質を比較考察しよう仕様【標準時間】9時間~セット内容10人分
振動発見器作成キットVD
ナリカ¥1,800税込¥1,9801個4日以内出荷音が出たり伝わったりする時に、ものが震えるのを調べる「振動発見器」を作るためのキットです。プラスチックカップに50粒くらいビーズを入れてふたをすれば完成。スピーカーや楽器など、いろいろなものにあてて試してみましょう。セット内容透明プラスチックカップミニ(ふた付き)20個、プラスチックビーズ(振動発見器用)600粒