絞り込み
ブランド
- ナリカ
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- HARIO(4)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- LENOO(3)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(2)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- アズワン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](19)
- オーム電機(1)
- ケニス(38)
- ジェックス(2)
- ダイニチ工業(1)
- レゴエデュケーション(4)
- 三菱電機(1)
- 丸叶むらた(2)
- 佐藤計量器製作所(4)
- 共栄プラスチック(3)
- 島津理化(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
グリーン購入法適合(1)
特価

すぐ使える薬品 水酸化ナトリウム(約4%) 1L
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本当日出荷実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NaOH濃度(%)約4
電子オルゴール(電子メロディー)
ナリカ(4件のレビュー)¥550税込¥6051個当日出荷電気を流すことにより音楽がなります。寸法(mm)38×62×11電圧(V)1.2~3.6電流(mA)0.15~0.3
ムラサキキャベツパウダー(pH指示薬)0.5g
ナリカ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷F35-8200水溶液の性質セット(小学校用)MY-ASの補充部品です。本製品(0.5g)に対して水500mlを混ぜるだけでムラサキキャベツ液が作れます。手軽な使い切りタイプです。
顕微鏡撮影クリップTomeco
ナリカ¥1,500税込¥1,6501個当日出荷タブレット&スマートフォンでの顕微鏡撮影がもっと手軽に! スマートフォンなどの背面カメラにはさむだけで、顕微鏡撮影装置に早変わり。 双眼実体顕微鏡、生物顕微鏡に使用できます。付属品ストラップ仕様推奨顕微鏡:生物顕微鏡アトマⅡ(注文コード:50429375/50435465)、生物顕微鏡ウィングブルー(注文コード:50429445/50432367/50450996/50451005/50451014)、生物顕微鏡ウィングブルーⅡ(注文コード:13196447/13196438/13196465/13196456)、生物顕微鏡ネクロス(注文コード:50449736/50450664/50449054/50450707/50450734/50449745/50450673/50449063/50435578)、双眼実体顕微鏡ソレオ(注文コード:50429524)、双眼実体顕微鏡ソレオJr.(注文コード:50429533/50435903)材質プラスチック寸法(mm)64×34×31
コールドスプレー
ナリカ¥1,000税込¥1,1001個6日以内出荷手軽に使える冷却スプレー。熱電変換実験でペルチェ素子を冷やす際、氷などがなくてもこのコールドスプレーがあれば手軽に実験できます。容量(mL)480
磁気ビュアシート
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷磁界観察用のシートです。シートに磁石などを当てると磁石の磁界が明暗となって現れ、切符やカードの磁気情報を見ることができます。 磁気をもつもの、もたないものを判別するのに最適です。 金属麟片及び色素をオイルと共に内包したマイクロカプセルインキをPETフィルムに印刷加工してあります。寸法(mm)350×200
プロペラモーター(低電流型)
ナリカ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プロペラの回転によって回路に電気が流れていることや電流の大小を確認できる寸法(mm)50×50×90(台)、Φ80(プロペラ)電圧(V)最大6.0モーター光電池専用モーターRF-500TB電流(mA)30(6.0V)使用例くだもの電池、ダニエル電池、ボルタ電池、光電池(起電力0.5Vのもの)
ペットボトル(工作・実験用)
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401セット(12本)ほか当日出荷から6日以内出荷いろいろな工作・実験の材料としてお使いください。 炭酸飲料タイプで、内部圧力に強い形状です。タイプ丸型・炭酸飲料タイプ
すぐ使える薬品 アンモニア水(約1.5%) 1L
ナリカ(1件のレビュー)¥2,400税込¥2,6401本4日以内出荷実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NH4OH濃度(%)約1.5
示温インク(サーモインク)
ナリカ¥800税込¥8801セット(2個×15mL)当日出荷温度変化を色の変化として視覚的に捉えることのできる画期的なインクです。 熱の伝わり方やものの温まり方の実験に活用できます。 温度上昇により約40℃で青→ピンクへ変色 温度が下がるとピンク→青へ戻ります 使用の目安は水250mlに対して本液10mLを混ぜるだけ
トランクトレー(20Lポリタンク収納用)
ナリカ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷これがあれば薬品で床が汚れない。廃液用カラーポリタンクを3つ収納・保管でき、転倒防止や廃液による床の汚染防止に役立ちます。汚れても、丸洗いが可能です。材質ポリプロピレン(本体)寸法(mm)750×455×175
変声カン(変声用ヘリウムガス缶)
ナリカ(1件のレビュー)¥1,050税込¥1,1551個当日出荷ヘリウムの中では、空気中より音の通る速度が速くなり、声が高く聞こえるようになります。この原理を利用しガスと一緒に話した声は変化して聞こえるようになります。(声帯の変化ではなく、ガスを吐き出す間の一時的なものです) ※対象年齢16歳以上成分ヘリウム80%、酸素20%容量(L)11.6
プロペラモーター N
ナリカ¥1,398税込¥1,5381台当日出荷児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。適合実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)その他裏面すべり止めシート付型式N寸法(mm)Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース)電流(A)0.8(本製品使用時の実測値)モーターマブチモーターRE-140RAプロペラ4枚羽最大電圧(V)3
...