3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナリカ電源装置
直流安定化電源の中では、プラスチックケースの使用などで非常に軽量かつ低価格の電源装置です。また、実験室での利用を考えたメーター配置や安全面などを備えて、回路面でも高い信頼性を実現しています。
種別PSW-005 寸法(mm)220×150×170 質量(kg)約1.8 電源AC100V 表示アナログ電圧計、アナログ電流計 出力電圧(V)DC0~20 最大電流(A)5 機能サービスコンセント(AC100V) 保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
37,000 税込40,700
4日以内出荷

B10-2271 電源装置 ナリカ 動画あり
ナリカ電源装置
乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができます。乾電池では電力消費が多い電熱線、電磁石などを使った実験に最適です。実験を安全に行うための機能満載の直流安定化電源装置です。 電流制限スイッチ搭載により、電熱線や電気回路が発熱しすぎないよう、最大の出力電流を切替えることができます(切替えは1、3、5A)。 保護用の電流制限安全装置を搭載。パネルは、回路がつながっているようにイメージできます。 積み重ねてすっきり収納できます。コードがすっきり収納できる、コード巻き取り用脚付き。 【ナリカだけの安全に配慮したオリジナル機能】 電流制限安全装置 児童たちが誤って高い電圧を設定しても電流が流れすぎないようにストップをかけます。 1A・・・ろうシート(みつろう)などを溶かす実験に 3A・・・発泡スチロールを溶かす実験、水温上昇の比較実験に 5A・・・最大電流まで使えます。 ショート警告ブザーとランプ 万一、回路がショートしたり、電流制限を超えている場合はランプと音でお知らせします。
種別PSW-009V 寸法(mm)170×210×105(突起部含む) 質量(kg)約2 出力電圧(V)DC1.5、3.0、4.5、6.0、7.5、9.0V(固定切替式) 最大電流(A)5 入力電圧(V)AC100V(50/60Hz) 保護回路ヒューズ(1次)、電子ブレーカー(2次) 電流制限(A)1、3、5A(切替式)
1個
36,000 税込39,600
4日以内出荷

B10-2284 電源装置 ナリカ 動画あり
ナリカ電源装置
使いやすく収納しやすい直流・交流電源装置です。 直流安定化回路を安定性の高い最新回路に進化させ、安全性を高めました。 直流と交流が同時に出力できます。 平滑回路内蔵
種別PS-5XZ 寸法(mm)約270×200×110 電源AC100V 表示直流電圧、電圧計(2.5級) 出力電圧(V)DC0~20V(連続可変)、AC2~12V(2Vステップ)、直流・交流は同時出力可能 最大電流(A)5 コード自動引き込み式 保護回路過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、過温度保護
1個
72,000 税込79,200
4日以内出荷