10ページ目: その他学童用実験器具/実験用品
1個
¥573
税込¥630
当日出荷
1個(50枚)
¥1,930
税込¥2,123
6日以内出荷
スチールウールNo.0000(超極細)
用途磁界観察、燃焼実験
型式No.0000超極細
質量(g)450
数量(個)1
1個(450g)
¥3,300
税込¥3,630
6日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れたプラスチックビーカー。PP手付きビーカー
その他目盛付
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)121(オートクレーブ滅菌可能)
数量(個)1
琥珀を磨いて観察してみよう!。コパールは若い琥珀で、琥珀よりも柔らかい樹脂化石。付属のサンドペーパーで簡単に「琥珀磨き」を体験できます。
セット内容コパール(原石)、サンドペーパー4種5枚
1箱
¥1,650
税込¥1,815
6日以内出荷
1セット
¥4,300
税込¥4,730
6日以内出荷
人間の血圧を測定するセンサで、圧力の変化から脈拍数を求めます。運動時に血圧がどのように変化するかを測定します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
仕様最大サンプリングレート:200サンプル/s
付属品カフ(血圧測定用バンド)27~39cm、ポンプ、micro USBケーブル
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示0.001mmHg
測定項目血圧
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
測定範囲(mmHg)0~300
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥37,800
税込¥41,580
6日以内出荷
グループに配布する時も、片付けも便利!。試薬や材料の小分けに便利なプッシュバイアルびん12本と収納ケースをセットにしました。配布や保管に大変便利です。
材質ポリプロピレン(プッシュバイアルびん容器)、ポリエチレン(プッシュバイアルびんふた・収納ケースふた)、AS樹脂(収納ケース容器)
寸法(mm)Φ30×62(プッシュバイアルびん)、147×107×72(収納ケース)
数量(本)プッシュバイアルびん:12
1セット(12本)
¥1,680
税込¥1,848
6日以内出荷
棒状温度計を保持するホルダー。クリップ状になっているので、ビーカーなどに簡単に取付けられます。100mL以上のビーカーでご使用ください。
材質ポリプロピレン(本体)、シリコンゴム(温度計ホールド部)
寸法(mm)98×64×16
適合サイズ(mm)~外径7(温度計)、~外径10(ゴム管)
耐熱温度(℃)120
1個
¥430
税込¥473
6日以内出荷
これがあれば薬品で床が汚れない。廃液用カラーポリタンクを3つ収納・保管でき、転倒防止や廃液による床の汚染防止に役立ちます。汚れても、丸洗いが可能です。
材質ポリプロピレン(本体)
寸法(mm)750×455×175
1個
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
背が高いので、沸騰しても中身がこぼれにくい。直径と高さの比が1:2の背が高いビーカーです。背が高いので沸騰しても中身がこぼれにくく、溶液の混合や湯煎に使用すると便利です。
材質ほうけい酸ガラス
数量(個)1
《京都教育大学附属高等学校 井上嘉夫先生ご指導》。異なる種類の海洋植物と陸上植物の色素を薄層クロマトグラフィーによって分離し、比較できます。実験手順やRf値の求め方・色素の判定方法が記載されたマニュアルが付属しています。シリカゲルを用いた薄層クロマトグラフィーは、ペーパークロマトグラフィーよりも混合物がきれいに分離でき、クロロフィルやカロテノイドなどの色素を短時間で抽出、分離することができます。
セット内容TLCプレート(大きさ:40×80mm)10枚 サンプル4種類(乾燥パセリ(緑色植物) 乾燥アオノリ(緑藻) 乾燥ワカメ(褐藻) 乾燥ノリ(紅藻)) シリカゲル 展開容器5本 マイクロチューブ20本 ガラスキャピラリー20本 カルチャーチューブ5本 小さじ マイクロチューブラック ホモジナイザーペッスル20本
1セット(1セット)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ワンプッシュするだけで受け皿へ一定量の液体が吐出されます。吐出部には簡易ロック機能があります。キャップ付
材質高密度ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン・ポリエチレン・ステンレス(ヘッド部)
寸法(mm)Φ70×152
容量(mL)300
タイプ丸型
使用温度範囲(℃)0~75
吐出量(mL)1
1個
¥549
税込¥604
6日以内出荷
1台
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
リアルタイムで空気中のエタノール濃度を測定するセンサです。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
付属品サンプルびん(250mL)、キャップ、テープ、ストッパー
適合実験例:発酵時のエタノールの生成速度の測定、エタノールの離散量の測定、エタノール発酵を代謝経路として利用する微生物の特定
型式GDX-ETOH
測定範囲0~3%
電源充電式電源(USB充電式)
測定項目エタノール濃度(空気中)
対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
必要な分だけスイッチひとつで沸かせます。湯が沸いたら自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能や、空焚き防止機能付きで安全に使用できます。
型式PO-161
寸法(mm)210×155×215
質量(kg)1.2
容量(L)1
電源(V)AC100
消費電力(W)900
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
飲料水の成分分析を行う際に便利なパックテストのセットです。残留塩素、塩化物イオン、全硬度の測定を行うことができます。その他の試薬を用意し、より探究的な測定を行うことも可能です。
付属品標準色(各1枚)、専用カップ1個
型式CG-1
測定項目残留塩素(遊離):0.1~5mg/L(6段階)、塩化物イオン(低濃度):0~50以上mg/L(6段階)、全硬度(総硬度):0~200mg/L(6段階)
測定回数各5回分
1セット
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
児童生徒がさなまざま電気回路の実験を容易に行えるようにプロペラ付きモーターをフレームに固定・安定化させたものです。
その他裏面すべり止めシート付
適合実験例:乾電池、燃料電池、備長炭電池、光電池(起電力1.5V以上のもの)
型式N
寸法(mm)Φ110(プロペラ)、44×44×80(ベース)
電流(A)0.8(本製品使用時の実測値)
モーターマブチモーターRE-140RA
プロペラ4枚羽
最大電圧(V)3
1台
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
3日以内出荷
力の向きとはたらきを学ぼう。ペットボトル2本を連結し、一方に水を入れて逆さにしても水はなかなか落下しません。下のボトルを中心にして上のボトルを回転させると、渦が生まれスムーズに落下していきます。
寸法(mm)Φ34×49.5(両ねじ切り)
1組
¥2,700
税込¥2,970
3日以内出荷
1組(10枚)
¥9,100
税込¥10,010
4日以内出荷
水やブドウ糖などの低分子物質は自由に透過しますが、タンパク質などの高分子物質や細菌などは透過しません。
型式E
寸法直径×平面幅×長さ:Φ23.8mm×36.9mm×25m
分画分子量約12,000~14,000(MWCO)
1本
¥18,500
税込¥20,350
4日以内出荷
1本
¥500
税込¥550
4日以内出荷
割れない蒸発皿。急激な温度差や衝撃に強い蒸発皿です。熱伝導率が高く、陶器や磁器の蒸発皿よりも早く蒸発させることができます。積み重ねられるので、コンパクトに収納できます。
材質特殊コーティング鋼板
内径×深さ(mm)100×35(突起部除く)
産業財産権出願中。水の温まり方で使用する示温液です。加熱すると白色になっていく液の動きで、水の温まり方が観察できます。温度上昇により約40℃で無色(透明)→白色(不透明)へ変色。温度が下がると白色(不透明)→無色(透明)へ戻ります。水で25倍に薄めて使用します。
容量(mL)240
1個
¥3,300
税込¥3,630
3日以内出荷
仕切り付きケースで管理がしやすい!。ケースには最大28個の安全めがね(保護めがね)が収納できます。
セット内容安全めがね(保護めがね)20個、仕切り付きケース
材質ポリカーボネートレンズ
タイプグラス
消毒方法アルコール:可
併用可能製品めがね可
これまでの周期表のイメージを一新させる美しい写真で構成された周期表です。元素やその元素を含むものの写真が掲載されています。
寸法(mm)914×470
表記日本語版
1枚
¥2,500
税込¥2,750
3日以内出荷
タブレットやスマートフォンの背面カメラにはさんで使用する魚眼レンズ。180°もの広範囲を一枚の写真に収めるため、画面の端がゆがんで全体が円形に見えるような、標準レンズで得られないインパクトのある写真が撮れます。
付属品キャップ2個、ポーチ、レンズクロス
寸法(mm)25×15
質量(g)11
画角180°
1個
¥4,700
税込¥5,170
3日以内出荷
ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適。水道工事不要。UV除菌機能付き
付属品かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ
寸法(mm)420×440×470
質量(kg)13.5
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)726/740
機能UV除菌
給水方式タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L
対応寸法(mm)高さ270mm以内(目安)
洗浄方式回転ノズル噴射式
乾燥方式送風
1台
¥95,000
税込¥104,500
9日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
その他学童用実験器具/実験用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。