13ページ目: その他学童用実験器具/実験用品
燃焼実験に使われる燃焼さじを使用する時に便利な「くぼみ(小)」、温度計用の「くぼみ(大)」がついた燃焼実験用のふたです。その他にも酸素注入などさまざまな実験に活用できます。
種別コルク製取っ手付き
材質アルミ
寸法(Φ×mm)75×2
1個
¥500
税込¥550
6日以内出荷
1セット(3個)
¥1,400
税込¥1,540
9日以内出荷
電熱線の上に液晶温度計が貼ってあり、太さが異なる電熱線に電気をそれぞれ流した時の温度上昇の違いを視覚的に捉えることができます。
種別D型(2種1組)
長さ(mm)約230(折り返しあり)
太さ(Φmm)0.2、0.4(2種)
最大定格電圧(V)3(制限電流1A)
1個
¥4,200
税込¥4,620
3日以内出荷
物体に帯びている電荷の正負の判定、およびその電気量の測定ができます。
付属の集電板、集電缶、柄付き帯電球の組み合わせで様々な形状の物の帯電量を測定することができます。
種別CM-2 (本体のみ)
寸法(mm)135×90×58
測定範囲±1999nC
容量10μF
電源006P型積層電池1個(別売)
1個
¥14,000
税込¥15,400
4日以内出荷
同じ形をしたはねるゴムボールとはねないゴムボールのセットです。
セット内容非弾性ゴムボール 10個/弾性ゴムボール 10個
寸法(Φmm)25
1個
¥2,600
税込¥2,860
3日以内出荷
1個
¥760
税込¥836
3日以内出荷
過負荷保護装置付き
仕様メーター:JIS2.5級以内
その他積み重ね収納可
種別DV-3N
寸法(mm)110×127×130
質量(g)約350
測定レンジ-1~+3V、-5~+15V、-100~+300V、3段
1個
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
ミノムシリード線が付いていますので、回路やコンデンサなどに簡単につなげることができます。
B10-2634ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)に直接つなげても破損しにくいように、抵抗を入れてあります。
色黄色
光度(mcd)1000
順電圧(V)1.9
1個
¥680
税込¥748
8日以内出荷
植物の葉に含まれる光合成色素を抽出後、薄層クロマトグラフィーによって分離し、クロロフィル、キサントフィル、カロテンなど様々な色素が存在することを確認することができます。
シリカゲル粉末とエチルエーテルをごく少量使用するだけで薄層クロマト用の濃厚な抽出液を簡単に得ることができます。非常に簡便な抽出法により試料となる植物からの色素抽出が5~10分で終了します。
薄層クロマトグラフィーは色素の分離が非常に良いので、色素の種類をはっきりと確認できます。ペーパークロマトグラフィーより短い時間(20~30分)で展開できます。
セット内容乳鉢、はさみ、シリカゲル粉末(40g)、薬さじ、薬包紙、マイクロチューブ(色素抽出用容器、容量1.5mL)10本、マイクロスパーテル(色素抽出用)、マイクロチューブ立て、チップ(毛細管、試料滴下用)10本、薄層プレート(100×50mm)5枚、展開槽、ピンセット、パスツールピペット5本(専用キャップ付き)
1セット
¥7,500
税込¥8,250
7日以内出荷
大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズがとなりあっています。
種別W型
材質アクリル樹脂
寸法(mm)52×114×8.5
口径(Φmm)大:44、小:17
倍率(大)3×、(小)6×
1個
¥170
税込¥187
5日以内出荷
机に取付け、ハンドルを回してゴム栓やコルク栓に穴をあける器具です。
ネジ送りせん孔と重力送りせん孔の2種類のせん孔ができますので、穴あけ作業のスピードや材質、硬さによって選択することができます。
付属品円錐砥石、突き棒、シート
刃数6本組(4、5、7、8、10、11mm)
質量(kg)約5
直径(mm)車輪直径:160
1個
¥91,500
税込¥100,650
4日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気をビニール袋に集めたり、ガラス管の先から出た水蒸気が冷やされて湯気となって見えることを確認する実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓 2種・L字管 2種・シリコン管(全長約500mm)・アルコール温度計 TA-3N・沸とう石
1セット
¥4,950
税込¥5,445
3日以内出荷
沸騰させた水から出た水蒸気と湯気の違いを調べる実験に使います。
セット内容丸底フラスコ 500mL・穴あきゴム栓(1穴)・L字管(片側口細/片側焼口)・沸とう石
1セット
¥4,000
税込¥4,400
3日以内出荷
東京書籍 小学校4年生 金属・水・空気と温度
試験管内の空気または水の温度を変化させたときの体積変化を観察するときに使用します。ガラス管の先端を口焼加工しているので、安全に使えます。
セット内容ガラス管:外径6(内径4)×380mm/試験管:Φ18mm/穴あきゴム栓 1穴
1セット
¥3,600
税込¥3,960
7日以内出荷
小型・軽量・低価格なレーザー光源装置です。装置の背面には磁石が付いていますので、机上だけでなく黒板やホワイトボードに貼り付けて実験ができます。
レーザー光源は線状に照射されるため、光の道すじがわかりやすくなっており、レンズや鏡を置いて光の反射・屈折の実験を行うのに最適です。
D20-1116-01は、生徒が机上で個々に実験できるよう、レンズやボードなどがセットになっています。
種別SS-L
寸法(mm)レーザー部:約70×15×16
サイズラインサイズ:距離1mにて約400mm
電源ACアダプタ、レーザーはスイッチを押している間のみ照射
波長(nm)645~660
ケーブル長(mm)約350
出力(mW)1未満
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
啓林館 中学2年生 電流の性質
オームの法則の実験用の抵抗セットです。5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。
さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
寸法(mm)80×50×25
抵抗10、20、30、40、50Ω各1個(10Ωの抵抗で両端に約7Vまで、50Ωの抵抗で約15Vまでかけられます。)
1セット
¥7,500
税込¥8,250
5日以内出荷
●6年生 電気の利用●電熱線の太さによって、同じ電圧でも発熱の度合いが違うことを確認できる実験器です。電熱線の上に発泡スチロールやみつろうシートをセットし、乾電池や電源装置などから電源を供給します。ニクロム線の発熱量が多い方から先に発泡スチロールやみつろうシートは溶けて下に落ちます。●また、本器を逆さにして付属の水槽を使用すると、2種の電熱線の発熱による水の温まり方の違いを比較できます。温度計を挿入して、水の温度の変わり方を見るのに最適です。
仕様温度計挿入孔2箇所付き
付属品みつろうシート1枚(100×100mm)、示温インク15ml 1本
種別水槽付
寸法(mm)約94×84×17
質量(g)約45
本体寸法(mm)約124×110×50
本体質量(g)約100
線の太さニクロム線Φ0.2mm、Φ0.4mm
電線長さ(mm)各約80
1個
¥6,600
税込¥7,260
4日以内出荷
大日本図書 中学3年生 運動とエネルギー
LEDは電流を流すと発光し、光を当てると起電力を生じるエネルギーの可逆変換器です。発生する起電力はLEDの発光色により異なり、その大きさは赤>黄>緑>青・白の順であることがわかっています。
LEDひとつでは取り出せる電流が少ないため、この実験器では並列に10個接続しており、電子オルゴールを鳴らすことができる程度の電力を得ることができます。
付属品電子オルゴール1個
種別LT
寸法(mm)約60×60×18
色赤
出力側無負荷電圧(V)1.57~1.61
1個
¥2,800
税込¥3,080
3日以内出荷
微小な音を増幅するための高感度な増幅器です。スピーカーを内蔵しており、マイクが感知した振動はすぐに聞くことができます。
また、低周波発振器と一緒に使い、弦定常波実験装置の増幅器としても活用できます。
仕様増幅率:約50dB、入力減衰器(-20dB)スイッチ付き
種別MA-TN
電源006P積層乾電池(9V)(別売)、ACアダプタ(付属)
出力電圧最大1W(8Ω負荷時)
端子の種類外部スピーカー端子(オーディオミニジャック)、録音端子(オーディオミニジャック)
入力インピーダンス50kΩ
1個
¥23,000
税込¥25,300
3日以内出荷
小学校4年生で使用する簡易検流計と、5・6年生で使用する直流電流計をセットにしたものです。
セット内容簡易検流計 CA-51N 1個、直流電流計 DC-AC 1個
種別DC-S
1セット
¥15,300
税込¥16,830
8日以内出荷
5mm厚までのプラスチック板を曲げることができます。
寸法(mm)60×60×640、ゲージ設定寸法:70~450
電源AC100V
ヒーター温度(℃)220
加工能力(mm)最大曲げ幅400
1個
¥32,000
税込¥35,200
6日以内出荷
1個
¥9,800
税込¥10,780
3日以内出荷
小型、軽量でヒーター部にセラミックを使用したものです。沸くと自動で停止する、空焚き防止機能を搭載しています。
質量(g)200
消費電力(W)310~450
電源AC100~240V/50・60Hz
コード長さ(m)1.5
1個
¥6,300
税込¥6,930
3日以内出荷
みつろうを含んだ粘土で、人の体温くらいに温めると簡単に曲げ伸ばしができます。
5mm位の幅に切って太さの違う電熱線にのせれば、溶け方を比較する実験などに使えます。
寸法(mm)約40×100×5
質量(g)約21
1セット(4個)
¥2,600
税込¥2,860
3日以内出荷
電熱線の発熱実験にあると便利!
薄いシート状のろう。電熱線を使った発熱実験に使うと便利なものです。
熱を与えると切れるだけでなく、電熱線の太さによって切れ方やスピードが変わりますので、電熱線の太さと発熱の関係の学習にも効果的な実験材料です。
寸法(mm)約100×100
枚数4枚
1セット(4枚)
¥980
税込¥1,078
4日以内出荷
材質ステンレス
長さ(mm)約37
寸法(mm)伸びの限界:約350
全長(mm)約50
内容3個
径(mm)巻径:7
ばね定数(g/cm)約10
1セット(10g)
¥1,700
税込¥1,870
3日以内出荷
1セット(10個)
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
母親の胎内でどのようにヒトが育って誕生するのかを学習するのに最適な胎児の成長モデルセットです。
布製のため触り心地がふんわりしており、体重や身長は発育段階ごとに忠実に再現しています。
人形を抱くことで胎児の大きさや成長のようすを実感でき、より深く理解することができます。
仕様各段階子宮、胎盤、羊膜付き
セット内容(1)妊娠8週目約45mm、約3g/約210mm、約50g (2)妊娠6ヵ月目約300mm、約650g/約310mm、約770g (3)妊娠10ヵ月目約500mm、約2750g/約440mm、約3430g
材質布
1セット
¥82,000
税込¥90,200
6日以内出荷
仕様実物大の1/2サイズ。頭部は半分に分解でき、半脳も取り出し可能。
セット内容両肺、心臓(2分割)、胃、胆のう付肝臓、腸(2分解)。台付き。
材質プラスチック
質量(kg)約2.7
高さ(mm)540
分解力解剖分解数:12
性別中性
1個
¥54,000
税込¥59,400
14日以内出荷
紫キャベツと同様に、水溶液のpHにより変色する指示薬を簡単に作ることができます。
一般には、レモンで色が変わるお茶として親しまれています。
容量(g)10
1個(10g)
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
その他学童用実験器具/実験用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。