1,669件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V3用リード線付き大容量コンデンサー 10F 2.3V ナリカV3用リード線付き大容量コンデンサー 10F 2.3Vナリカ
980税込1,078
1個
3日以内出荷
ミノムシリード線が取り付けてあるコンデンサーです。赤・黒に色分けしてあるため、極性を間違えることがありません。 また、充電後にさまざまなものに取付けて使用できるため、豆電球やLED点灯などに最適です。ゼネコンV3(小学校用手回し発電機)で充電できます。
容量10F最大使用電圧(V)2.3
ビニールコード ナリカビニールコードナリカ
2,500税込2,750
1個
3日以内出荷
長さ(m)50規格12芯(0.3mm2)
二酸化窒素グループ測定キット ナリカ二酸化窒素グループ測定キットナリカ
8,500税込9,350
1個
6日以内出荷
●比色表により簡単に二酸化窒素が測定できるキットです。●キット内の捕集管を測定したい場所に設置して、24時間後に試薬を入れ変化した色を比色します。
セット内容二酸化窒素捕集管 10本、ピンセット 1本、ろ紙押さえ 10本、セル洗浄用綿棒10本セット 1組、試薬付きろ紙10回分 10 袋、捕集管取付用遮光袋 10枚、重曹(炭酸水素ナトリウム) 40g、駒込ピペット(キャップ付き) 1本、二酸化窒素(NO2)豆知識 1部、比色表 1枚、比色セル(ふた付き) 10個、ザルツマン試薬250mL 2 本測定回数100回測定範囲(ppm)0.01~0.20(10段階)
薄層プレート ナリカ薄層プレートナリカ
2,700税込2,970
1個
3日以内出荷
鉛筆で書き込めて、色素の分離が綺麗にできるプレート。はさみで任意の大きさにカットできるので、試験管などで小規模なクロマトグラフィーの実験もできます。
種別薄層プレート(100×50mm) 5枚支持体アルミシート
マイクロチューブ(容量1.5mL) ナリカマイクロチューブ(容量1.5mL)ナリカ
200税込220
1セット(10本)
3日以内出荷
G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のマイクロチューブです。
種別マイクロチューブ(容量1.5mL) 10本
金箔 109x109mm ナリカ金箔 109x109mmナリカ
16,000税込17,600
1セット(10枚)
当日出荷
金属の性質(金属光沢・電気伝導性・展性・延性など)を調べる実験に。
寸法(mm)109×109厚さ(μm)約0.1
金属板(銅板) ナリカ金属板(銅板)ナリカ
4,400税込4,840
1セット(25枚)
当日出荷
種別銅板(25枚組)寸法(mm)20×70×1(厚さ)
クリップケーブル(赤黒各5本) ナリカクリップケーブル(赤黒各5本)ナリカ
3,200税込3,520
1個
5日以内出荷
小型のワニグチリード線
種別クリップケーブル(赤黒5本)全長(mm)約580
中学生用電流による発熱実験器(4セット組) ナリカ中学生用電流による発熱実験器(4セット組)ナリカ(1件のレビュー)
10,880税込11,968
1セット
3日以内出荷
●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用)抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
ダニエル電池 ナリカダニエル電池ナリカ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。 学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。 ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。 溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ種別(セパレートカップ式)
静電高圧発生装置ゴムベルト(雷神用) ナリカ静電高圧発生装置ゴムベルト(雷神用)ナリカ
8,000税込8,800
1個
4日以内出荷
B10-1323静電高圧発生装置「雷神」(注文コード:50428639) 用の補充部品です。
直流電流計 ナリカ直流電流計ナリカ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
過負荷保護装置付き
仕様メーター:JIS2.5級以内その他積み重ね収納可種別DA-50N寸法(mm)110×127×130質量(g)約350測定レンジ-10~+50mA、-100~+500mA、-1~+5A、3段
ホットグルーボンド HB-45 ナリカホットグルーボンド HB-45ナリカ
1,800税込1,980
1個
3日以内出荷
木・プラスチック・発泡板・紙・段ボール・金属などの接着に使用します。
付属品ホットスティック(クリア:Φ7mm)3本、スタンドバネ電源100V、7W
ステンレス電極棒 ナリカステンレス電極棒ナリカ
2,100税込2,310
1セット(10本)
当日出荷
材質SUS304寸法(Φ×mm)3×100
ダニエル電池 ナリカダニエル電池ナリカ
3,400税込3,740
1セット
3日以内出荷
実用的な電池の例である「ダニエル電池」の実験を、コンパクトに行えるようにしたセットです。 小型の素焼きコップと50mLビーカーを採用したことにより、実験に使用する試薬をごく少量にできます。
セット内容50mLビーカー 1個/素焼きコップ(ダニエル電池用)S 1個 /銅板 3枚/亜鉛板 3枚種別(生徒用)基本セット D-B
クーロンメーター ナリカクーロンメーターナリカ
16,000税込17,600
1個
4日以内出荷
その他(補充部品)B10-1207-10クーロンメーターCM-2(本体のみ)(注文コード:50433505)、B10-1207-11集電缶(注文コード:50433514)、B10-1207-12柄付き帯電球1個(注文コード:50433523)付属品集電板、集電缶、柄付き帯電球(カーボン製帯電塗料塗布)2個種別CM-2寸法(mm)135×90×58測定範囲±1999nC容量10μF電源006P型積層電池1個(別売)
コールドスプレー ナリカコールドスプレーナリカ
1,000税込1,100
1個
5日以内出荷
手軽に使える冷却スプレー。熱電変換実験でペルチェ素子を冷やす際、氷などがなくてもこのコールドスプレーがあれば手軽に実験できます。
容量(mL)480
布テープ 50mm×25m ナリカ布テープ 50mm×25mナリカ
420税込462
1個
当日出荷
用途梱包用寸法(mm×m)50×25
金鋸 (木柄付) ナリカ金鋸 (木柄付)ナリカ
1,500税込1,650
1個
7日以内出荷
全長(mm)460刃長(mm)250
鉄の爪 64ミリ ナリカ鉄の爪 64ミリナリカ
580税込638
1個
当日出荷
剥がす、掻取る等の作業用。
寸法(mm)67.5×122
工作用プラ板(10枚) ナリカ工作用プラ板(10枚)ナリカ
2,400税込2,640
1個
3日以内出荷
キーホルダーを自作するための素材で、油性ペンで絵を描いてオーブントースターで加熱すると約1/4に縮み、厚くなります。 また、工作を通してプラスチックの持つ性質(塑性と弾性)について学ぶこともできます。
寸法(mm)257×364×0.4
アクリルミラー(A4サイズ) ナリカアクリルミラー(A4サイズ)ナリカ
2,500税込2,750
1個
当日出荷
寸法(mm)210×297×2
アルソミトラの種 ナリカアルソミトラの種ナリカ
4,300税込4,730
1セット(5枚)
当日出荷
仕様5枚組寸法(mm)約130×60(参考サイズ)質量(g)約0.2
ミルビン(拡大観察びん) ナリカミルビン(拡大観察びん)ナリカ
4,900税込5,390
1セット(10個)
当日出荷
サンプルびんのフタにルーペを取り付けたもので、中の試料を拡大して観察できます。植物の種、昆虫、砂や土壌、火山灰等の拡大観察ができ、特に虫めがねによる観察ではむずかしい動きのある昆虫等の観察に便利です。
付属品ラベル12枚材質サンプルびん:スチロール樹脂製(30ml)、ルーペ:アクリル樹脂径(Φmm)ルーペ:31.5倍率ルーペ:3~4×寸法(Φ×mm)35×68焦点距離(mm)ルーペ:約75
アクアスコープ ナリカアクアスコープナリカ
3,200税込3,520
1個
8日以内出荷
取っ手を握り、レンズ部分を下にして水中に入れ、上からのぞきこんで水中を観察します。
寸法(mm)240×200×210材質(本体)ポリプロピレン材質(レンズ)AS樹脂
コバルトガラス板 ナリカコバルトガラス板ナリカ
1,500税込1,650
1個
4日以内出荷
炎色反応実験観察用 このガラス板を通して炎色反応を見ると、色が変わって見えます。 とくにNaの炎色が無色に見えますから、Na化合物との混合物から他の元素を分析するのに便利です。
寸法(mm)60×60×t2.75
ろうそく立て ナリカろうそく立てナリカ
1,050税込1,155
1セット(10個)
5日以内出荷
6×50mmダルマろうそく(S75-4040-01)専用の安全ろうそく立てで、「物の燃え方」や「凸レンズでできる像」にろうそくを使用する場合などに利用できます。
材質ベークライト質量(g)約2寸法(Φ×mm)15×8(Φ6.2mmの穴あき、深さ7mm)
柄付ステンレス電極 ナリカ柄付ステンレス電極ナリカ
1,600税込1,760
1個
3日以内出荷
いろいろな物質について電解質・非電解質を調べるための電極です。固体および液体のあらゆるものについて調べられます。 ステンレス板の両端を20mm残して樹脂に封じ込めたもので両端がそれぞれ電極ですから液体など複数のテストのとき、またスタンドに固定して使用する場合に便利です。
寸法(mm)柄部:100×16×16全長(mm)140材質(柄部)樹脂電極寸法(mm)20×10×t0.5(両端同じ)材質(電極)ステンレス(SUS304)
スタンドライト (調光式) 60N ナリカスタンドライト (調光式) 60Nナリカ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
アームの角度を自由に調節できるフレキシブルアームスタンド。好みの明るさに調節できる調光機能付き。
電源AC100V全高(mm)約540寸法(Φmm)約85(台)光源60W電球、調光装置付きスタンド金属製(フレキシブルアーム)
モーター発電セット TK型 ナリカモーター発電セット TK型ナリカ
1,000税込1,100
1セット
4日以内出荷
モーターを回転させて電気ができる原理を簡単に体験できる自作セットです。 木の棒を使ってモーターの軸をすばやくこすると、軸が回転した際に豆電球が点灯します。
セット内容豆電球(1.5V、0.3A)・リード付き豆球ソケット・マブチモーターセット・軸こすり棒
超音波リニアモーター ナリカ超音波リニアモーターナリカ(2件のレビュー)
2,988税込3,287
1個
当日出荷
超音波リニアモーターは弾性体の駆動子に圧電セラミックを接合して超音波振動による固有振動を共振させ、その振動による変位を直接推力に変換し、前進するものです。 この超音波振動を利用し、物を回転させたり移動させたりすることもでき、アクチュエーターとしての応用展開も色々とできます。
寸法(mm)19×81×23.5電源アルカリ単4乾電池1個(付属)周波数(kHz)駆動周波数:26
エキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル) ナリカエキジョッカー(地盤液状化現象実験ボトル)ナリカ(1件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
ペットボトルを利用して、大地震の際に大きな被害をもたらす原因の一つである「地盤の液状化」、特に「噴砂現象」を、誰でも短時間に繰り返し実験・観察することができます。
セット内容大きさの異なる粒子3種、ペットボトル、実験解説書
イーストビーズの性質を探ろう! ナリカイーストビーズの性質を探ろう!ナリカ
6,900税込7,590
1個
8日以内出荷
イースト(酵母菌)をビーズに封じ込めたバイオリアクター(生物反応器)を「イーストビーズ」として作製し、イーストやアルギン酸ナトリウムを使って初歩のバイオテクノロジーに触れます。 そして、「生物と呼吸」に視点をあてて、栄養の必要性、最適温度などを学習します。
仕様【標準時間】5時間~セット内容アルギン酸ナトリウム 25g、塩化カルシウム 500g、ドライイースト 50g、ケミカルスポイト 10個、茶こし 5個
フロートラック ナリカフロートラックナリカ
1,400税込1,540
1個
3日以内出荷
オートクレーブ可能なフロートラックウォーターバスで使用できます。
適合【マイクロチューブ】1.5mL×16本材質ポリプロピレン寸法(mm)95×95×80最高使用温度(℃)135
水圧実験用水そう ナリカ水圧実験用水そうナリカ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
透明アクリル樹脂製の角形で底が深い水槽です。水圧実験以外にも色々な観察や実験に使用できます。
材質【水槽】アクリル樹脂(t3mm張合わせ)内寸(mm)100×100×300
Oリング(P-45) ナリカOリング(P-45)ナリカ
1,200税込1,320
1パック(10個)
当日出荷
簡易水圧実験器(注文コード:28564464)の補充部品です。
振り子球 (波動説明器 MJ-15N用) ナリカ振り子球 (波動説明器 MJ-15N用)ナリカ
980税込1,078
1個
3日以内出荷
スポンジ (面を押す力実験器用) ナリカスポンジ (面を押す力実験器用)ナリカ
600税込660
1個
3日以内出荷
面を押す力実験器(レンガ型)(注文コード:28563484)の補充部品です。
材質ウレタン寸法(mm)60×210×210
アルコール温度計(透明ケース入り) ナリカアルコール温度計(透明ケース入り)ナリカ
660税込726
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
専用の透明プラスチック製ケースに入れたものです。
目盛(℃)-20~+1101目盛(℃)1/1長さ(mm)310本体棒状
水素可視化シート ケニス水素可視化シートケニス
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化します。耐水性はありません。) 水素の発生確認や、配管の漏れ検査などにも使用しやすいフィルム状で、ハサミで切ったり、折り曲げても使用できます。
仕様反応水素濃度:100%純水素材質特殊合金薄膜/PETフィルム使用環境常温(耐水性なし)
その他学童用実験器具/実験用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら