絞り込み
ブランド
  • ラド
  • ナリカ(97)
  • ケニス(5)
  • HIOKI(日置電機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 戸田式電子冷却霧箱 ラド

    戸田式電子冷却霧箱

    ラド
    189,800税込208,780
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    ペルチェ素子を使って冷却し、放射線の飛跡を観察する実験用霧箱です。 直径75mmの広い観察面で、多くの飛跡を観察することができます。また、5 ~ 6 人が同時に観察できます。 電源を入れてからおよそ数分で自然放射線の飛跡が見え始めます。 観察を中断することなく、ワンプッシュで洗浄瓶からエタノールの追加が可能です。 観察層内を12 個の超高輝度LED で照らしているため、飛跡が鮮明に見え、暗室が不要です。 観察面に電圧をかけて残留イオンを除去しているため、β線などの細い飛跡も観察できます。 完成品なので、複雑な組立てや配線などの手間もなく、すぐに実験が可能です。 AC100V 0.7A の低消費電力なので、同時に複数台を動かすことが可能です。
  • 戸田式卓上型霧箱 ラド

    戸田式卓上型霧箱

    ラド
    869,800税込956,780
    1台
    32日以内出荷
    ドライアイスによる冷却開始後、およそ数分間で自然放射線の飛跡が観察可能です。このため授業等での演示実験にも即座に対応できます。各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。飛跡の照明に高輝度白色発光LEDを使用しているため飛跡が鮮明であり、実験の際、特別の暗室は不要です。観察槽内のアルコール過飽和層の厚さが約20mmあるため、自然放射線の飛跡が幾重にも重なって、立体的に観察出来ます。観察層の上面はヒーターガラスの使用により、観察槽内部を鮮明に見ることができます。ドライアイス1個(250×250×40)でおよそ5時間の連続実験が可能です。(外気温度によって、多少の変動あり)。軽量なので、保管用アルミケース(別売)に入れて安全に持ち運ぶことができます。
    仕様●外形寸法(横幅×奥行き×高さ):霧箱本体/380×430×170mm、電源装置/210×250×100mm●重さ:霧箱本体/7.0kg、電源装置/4.4kg●使用電源:AC100V-3A●冷却方法:ドライアイス(ドライアイスの寸法:250×250×40mm)●観察槽上面:ヒーターガラス●照明装置:高輝度白色発光LED288個使用●アルコール:エタノール(純度99.5%以上)●付属品●▼α線源(ユークセン石 プラスチックケース入り)●▼ラドンガス線源(トリウム含浸の布 注射器入り)●▼ドライアイス厚さ調整用発泡スチロール製くさび 3枚●▼装置傾き調整用ゴム製くさび 3枚●▼取り扱い説明用DVD 1枚●保管用アルミケース:別売りアズワン品番67-7975-72
  • 戸田式簡易霧箱実験セット ドライアイス冷却 ラド

    戸田式簡易霧箱実験セット ドライアイス冷却

    ラド
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷
    観察槽が大きく、線源を使わずに自然放射線の飛跡が観察できます。また各種の放射線源を使用した関連実験も手軽におこなえます。 1セットで数人のグループによる観察が可能です。 装置が単純で取り扱いが容易なので、中学生以上の生徒実験や自由研究などにも適しています。 わかりやすい取扱説明用DVDも付属しています。
  • 戸田式卓上型霧箱B-112専用アルミケース ラド

    戸田式卓上型霧箱B-112専用アルミケース

    ラド
    149,800税込164,780
    1個
    33日以内出荷
    戸田式卓上型霧箱専用のアルミケースです。 霧箱を安全に保管することができます。底部にキャスターが着いているため、容易に持ち運ぶことが可能です。 また、ケースの内側はクッション製の高い発砲ポリエチレンを用いているため、輸送中にガラスなどのパーツが破損することもありません。
    仕様●寸法:540×500×440mm●総重量:約10kg●材質:外装/アルミニウム、内装/発砲ポリエチレンアズワン品番67-7975-74
分子/原子/放射線