バッテリーテスター :「抵抗」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
・BAT151 バッテリーテスターは、6V・12V・24Vのバッテリー検査に最適な診断ツールです。 鉛蓄電池、EFB、GELバッテリー、AGM(フラットおよびスパイラル)、ハーレーダビッドソン用の モーターサイクルバッテリーに幅広く対応し、。 高度なアルゴリズムによる正確で信頼性の高い診断を提供します。 LiFePO?バッテリーについては、現在未対応ですが、将来的なアップデートにて対応を検討中です(2025年8月現在)。 新品、中古、在庫バッテリーのテストに対応した最適化されたテストアルゴリズムが使用 されており、最大100件のテスト結果を保存することができます。 作業場での使用も、軽 量化された本体、内蔵の感熱プリンター、交換可能な3mの長さのケーブルにより、非常に 柔軟に行うことができます。 最大100件のテスト結果を保存:テスト結果のダウンロードとソフトウェアアップデート用USBポート。 ※2025年8月時点未対応、アップデート予定。 ケーブル交換対応可能。 ハイブリッド車にも対応。 クランピング中のバッテリー電圧に対する相対圧縮テストが可能。 内部抵抗値(IR)に基づくバッテリーテスト。 単三電池または18650型リチウムイオンバッテリーへの切り替えが可能(バッテリーホルダー付属)。 別売アクセサリー:電流クランプ、電圧プローブに対応
用途バッテリーの状態チェック。12V、24V、6Vなどの鉛蓄電池(鉛バッテリー)の電圧や内部抵抗を測定。EFB(Enhanced Flooded Battery)、AGM(吸収ガラスマット)、GELバッテリーなどの特殊バッテリーにも対応。充電状態(SOC)の確認。バッテリーが現在どれくらい充電されているかを確認できる。負荷テスト・始動性能チェック。バッテリーに負荷をかけて始動性能を測定し、交換時期の判断が可能。トラブル診断。バッテリー上がりや充電不良の原因特定に使用できる。
セット内容BAT151本体、ハードケース、接続用ケーブル3m、保護カバー、、サンプル電池(単三電池×6)、プリンターロール×1、 、バッテリーホルダー×1(保護された18650リチウム電池のご使用 市販品をお願いします。)
寸法(mm)192×64×31
測定範囲(バッテリーCCAサイズによる)【CCA】25~3 / 000 :±5% ・ 3 / 001~6 / 000 :±10%
質量(g)1300
規格EN、EN2、DIN、SAE、IEC、JIS、MCA
プリンター一体型サーマルプリンター
保証期間購入から1年以内の不具合については基本的に交換対象とさせていただきます。(※初期不良など、不具合の場合に限り。お客様の過失によるものは対象外となります。)
動作温度(℃)0~+50
適合バッテリー6 / 12 / 24V
1セット
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
『バッテリーテスター/点検用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリーテスター
- バッテリー比重計
- バッテリーテスター部品
バッテリー関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。