5ページ目: 重量戸車

166件中 161166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
重量戸車 エスコ重量戸車エスコ(1件のレビュー)
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
ステンレス重量戸車 エスコステンレス重量戸車エスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 50mm V溝 ヨコヅナヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 50mm V溝ヨコヅナ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入ステンレス車(SUS303)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)車輪径(Φmm)50質量(g)227車輪幅(mm)11溝深さ(mm)5許容荷重60kgf取付高H(mm)54取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)85許容荷重(daN)58.8取付座A(mm)110取付ピッチX(mm)85取付座B(mm)17
ヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 75mm V溝 ヨコヅナヨコヅナ ステンレス重量戸車 スリムタイプ 75mm V溝ヨコヅナ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。
用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入ステンレス車(SUS303)材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ステンレス(SUS303)車輪径(Φmm)75質量(g)725車輪幅(mm)16溝深さ(mm)5.5許容荷重100kgf取付高H(mm)80取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)115許容荷重(daN)98取付座A(mm)140取付ピッチX(mm)115取付座B(mm)24
ヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型 ヨコヅナヨコヅナ MC防音重量戸車 スリムタイプ 車輪径75mm V溝型ヨコヅナ
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
従来の50mm重量戸車と比べ枠巾が34%スリムになります。金属製車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性や耐薬品性に優れています。
用途門扉や出入口用扉など。仕様ベアリング入MCナイロン車(MC901)材質枠:SUS304、車輪:MC901形状V型車輪径(Φmm)75質量(g)405車輪幅(mm)16溝深さ(mm)5.5許容荷重90kgf取付高H(mm)80取付穴径P(mm)6.5取付ピッチ(mm)115許容荷重(daN)88取付座A(mm)140取付ピッチX(mm)115取付座B(mm)24
モンホイール 永瀬工場モンホイール永瀬工場
22,900税込25,190
1個
7日以内出荷
ケースは鋳鉄製でエポキシ樹脂塗装をほどこしてあります。
タイプBB式ケース付寸法F(mm)19寸法D(Φmm)100寸法C(mm)50寸法d(Φmm)20寸法K(mm)7軸受種類ベアリング式最大荷重(kg)300

戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります

重量戸車