絞り込み
タイプ

吊戸車
ダイケン(20件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から10日以内出荷用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
吊り戸ユニット
ハイロジック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷お好みの扉でリノベーション・DIY。レールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれます。レールと吊戸車が見えるアウトセットタイプ。ブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に種別家具用(室内用)色ブラック耐荷重(kg)15レール長さ(mm)2000推奨扉厚(mm)30以下
吊り戸ユニット
ハイロジック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷お好みの扉でリノベーション・DIY。レールと吊戸車のセットで吊り戸をつくれます。レールと吊戸車が見えるアウトセットタイプ。ブラック色の部品でシンプルモダン、インダストリアルな空間の演出に種別扉用(室内用)色ブラック耐荷重(kg)35レール長さ(mm)2000推奨扉厚(mm)35~45
吊戸車 樹脂車
ヨコヅナ¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。材質(車輪)6ナイロンタイプ丸型寸法L(mm)25寸法H(mm)24寸法A(mm)253寸法F(mm)17.5寸法D(mm)40寸法E(mm)52材質(軸)鉄(6mm)寸法B(mm)30寸法C(mm)35寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)3(R)寸法I(mm)13寸法J(mm)19耐荷重(2ヶ当り)(kg)40寸法G(mm)10寸法K(mm)65材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC(t2.3)サイズ(mm)40自重(g)185
吊戸車 樹脂車 BRG(ベアリング)入
ヨコヅナ¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から6日以内出荷吊戸車の樹脂車タイプ。従来の鉄車輪より転がる音が小さく滑らかで静音性に優れています。材質(車輪)ジュラコン(R)♯6200ZZベアリング入りタイプ丸型寸法L(mm)25寸法H(mm)25寸法A(mm)266寸法F(mm)19寸法D(mm)50寸法E(mm)58材質(軸)鉄(8mm)寸法B(mm)33寸法C(mm)44寸法M(mm)2.3寸法N(mm)5.4寸法O(mm)5(R)寸法I(mm)14.4寸法J(mm)19耐荷重(2ヶ当り)(kg)80寸法G(mm)11寸法K(mm)65材質(枠)鉄枠板厚・材質SPCC(t2.3)サイズ(mm)50自重(g)255
抗菌アメダス
コロンブス(COLUMBUS)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷汚れを付きにくくし、シミを防ぐ防水・撥水・保護スプレーです。抗菌効果をプラスし、ニオイの原因菌を抑制します。(=防臭効果)。フッ素の力で強力ガード。水滴がコロコロ転がる防水力です。フッ素コーティングが汚れの元となる油分の付着を防止します。スムース革や起毛革、布、人工皮革にも使用可能です。シューズやバッグ、衣服、傘など様々な用途に使用可能です。水は通さず、空気は通す仕組みなので通気性を損ないません。付着率が高いため、空気中に成分が浮遊する事を抑えて人体への吸引を低減します。用途靴やバッグ、帽子、ウェア、傘などのお手入れに。トラスコ品番566-5335材質フッ素樹脂、石油系炭化水素容量(mL)380

















![日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車] 日軽サッシ製戸車相当品 中西金属工業[戸車]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72827241-260220-02.jpg)