82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
H型(コ型)
H型(コ型)(5)
V溝型
V溝型(2)
トロ車型(L型)
トロ車型(L型)(1)
丸型(U型)
丸型(U型)(9)
山V型
山V型(16)
平型
平型(39)
溝R型
溝R型(36)
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など 材質(車輪)POM成型加工 材質(枠)SUS304
1個ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ平型 材質(車輪)LPプラス成型加工 材質(枠)ジンクロメッキ付 芯棒5mm 材質(芯軸)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具用 車輪径(Φmm)30 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等 材質(車輪)鉄鋳物オイルレス入サビ止め加工済み
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸) 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SPCC 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetc タイプ平型 耐荷重(2ヶ当り)(kg)30 芯棒6mm鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み 枠厚(mm)焼き付け塗装
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入 質量(g)35 軸長(mm)5 材質(軸)SUS304 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 板厚・材質1.5・SUS304 サイズ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ平型 芯棒6mm鉄
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。 タイプ丸型 材質(車輪)LPプラス成型加工 車輪LPプラス(成型加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木造建具 車輪径(Φmm)30 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.2 材質(枠)SUS304 高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc. 外枠0.3mm厚SUS301バネ材 芯棒5mm厚SUS304 内枠1.0mm厚SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303 枠厚(mm)1.5mmSUS304 芯棒5mmSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工 耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc タイプ袖型 枠厚(mm)鉄2mm 芯棒鉄8mm
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプU型 車輪径(Φmm)33 質量(g)25 耐荷重(kg)25(2ヶ当り) 車輪POM成型加工 枠厚(mm)1.6mm鉄 芯棒5mm鉄
1個
169 税込186
当日出荷

高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。 オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc. タイプ丸型 車輪径A(mm)40 質量(g)60 寸法L(mm)17 寸法A(mm)90 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 寸法D(mm)40 寸法E(mm)10 寸法B(mm)74 寸法C(mm)35 車輪ナイロンオイルレス入成型加工 寸法M(mm)5 寸法N(mm)2.5 寸法O(mm)3 寸法J(mm)11 枠厚(mm)2mm鉄枠 寸法G(mm)16.5 寸法K(mm)4.5 寸法f(mm)30 サイズ(mm)40 芯棒6mmSUS304
1個
589 税込648
当日出荷

ヨコヅナ製のスライドラック用の上部ガイドローラー部品のみです。
仕様●板厚:SPCC(t2)●車:ジュラコン樹脂ベアリング タイプ 取付ねじM3 サイズ(mm)19 自重(g)16.5
1個
539 税込593
3日以内出荷

寸法L(mm)14 寸法H(mm)11 車輪鉄鋳物・オイルレス入サビ止め加工済み 寸法J(mm)9 枠厚(mm)2.0mm焼き付け塗装 寸法G(mm)15 寸法K(mm)3 芯棒5mm鉄
1個
379 税込417
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ベアリング入りなので、回転がスムーズです。
用途サッシ 等 材質(車輪)POM成型加工ベアリング入
1セット(20個)
5,798 税込6,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨコヅナスライドラック用 戸車
エコ商品
小スペースを効率的に有効活用できるスライド式ラックの専用戸車。調整ネジを戸車上部に取り付けたことにより、ラックを外さずに上から高さ調整が可能。 金属製車輪を採用した事で、2個で200kgの高耐荷重を実現!!ラック本体の大きさや、ラックに載せるものを自由に選べます。高耐荷重、高耐久性。建付け調整可能。
タイプ平型 サイズ(mm)26 材質(枠)(外・内枠)SPCC、三価クロメートメッキ 材質(車輪)SUJ2、♯629ZZ 材質(軸)(枠用)SUS303、(車輪用)C-3604 真鍮(カドミウムレス) 調整範囲(mm)3 耐荷重(2ヶ当り)(kg)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

調整戸車14型のサイズ33mm、V型ステンレス車。
タイプV型 サイズ(mm)33 材質(枠)ステンレス枠 板厚・材質SUS304、t1.2 材質(軸)SUS304 材質(車輪)SUS303♯626ZZベアリング入 取付ねじサイズM3 自重(g)100 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 調整範囲(mm)5 車輪径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコヅナCローラー MCナイロン車
エコ商品
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 寸法(mm)33 材質(車輪)POM成型加工ベアリング入 耐荷重(kg)40(2ヶ当り) 枠厚(mm)1.5mmSUS304 芯棒5mmSUS304
1セット(12個)
5,898 税込6,488
当日出荷

ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途底車、滑車、吊車 等 材質(車輪)鉄鋳物ベアリングインサート 芯棒
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヨコヅナ調整戸車
鉄枠調整LP戸車。調整高5mm。
車径(mm)30
1個
329 税込362
翌日出荷

ヨコヅナ戸車
硝子障子用LP丸戸車。鉄クロメートメッキ(枠)、ポリエチレン(車)。
1個
90 税込99
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2通りの向きで取付けることができます。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。学校の教室や体育館など。
仕様●許容荷重(daN):73.5●許容荷重(kgf):75●車輪径(mm):50●車輪幅(mm):14●取付座A(mm)::140●取付座B(mm):20●取付穴径P(mm):6●取付高H1(mm):29●取付高H2(mm):28●溝深さ(mm):5.5●取付ピッチ(mm):120●ベアリング入ステンレス車(SUS303)●材質/仕上:枠:SUS304、車輪:SUS303●原産国:日本●コード番号:849-6639 アズワン品番67-2240-45
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

『戸車・車のみ』には他にこんなカテゴリがあります