「タイプ」から絞り込む

H型(コ型)

T型(1)

V溝型(4)

Y型(14)

トロ車型(L型)(3)

丸型(U型)(29)

山V型(54)

平型(87)

溝R型(74)
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)対応
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のステンレス素材からの材質変更のご要望が多かったため、MCナイロン車で定番商品入り!
タイプH型
サイズ(mm)50
材質(枠)ステンレス枠
寸法A(mm)140
寸法B(mm)120
寸法C(mm)39
寸法D(mm)50
寸法E1(mm)26.5
寸法E2(mm)19.5
寸法F1(mm)32
寸法F2(mm)25
寸法G(mm)20
寸法I(mm)10
寸法J(mm)14
寸法K(mm)6
寸法M(mm)7
寸法N1(mm)21
寸法N2(mm)11
寸法O1/O2(mm)78.5/46.5
寸法S1(mm)52
寸法S2(mm)40
板厚・材質SUS304(t2)
材質(軸)SUS303(8mm)
材質(車輪)#6200ZZ(ベアリング入)
自重(g)140
耐荷重(2ヶ当り)(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
タイプコ型
質量(g)1
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
寸法G(mm)9
寸法E(mm)14
寸法F(mm)5
幅3mmのフラットバーなど、狭い幅のレールに使用可能。
タイプH型
材質(枠)ステンレス枠
寸法E(mm)6
寸法G(mm)14
寸法I(mm)3.5
寸法J(mm)9
寸法K(mm)4
寸法L(mm)13
寸法M(mm)5
板厚・材質SUS304(t1.5)
取付ねじサイズM3
RoHS指令(10物質対応)対応
バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。
タイプコ型
質量(g)1
材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)
寸法G(mm)9
寸法E(mm)14
寸法F(mm)5
引戸金具・折戸金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。