絞り込み
ブランド
- マリンテック
- BRAHMS(177)
- D.A.D(GARSON)(5)
- DELTA(デルタ)(13)
- IKC(5)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(9)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
- Meltec(大自工業)(38)
- NISMO(4)
- PROST's(8)
- PROTECTA(19)
- SEIWA(セイワ)(14)
- クレトム(5)
- ジョイフル(10)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(8)
- ベッスル(6)
- ボンフォーム(21)
- リンテック(LINTEC)(5)
- 大橋産業(BAL)(3)
- 槌屋ヤック(45)
- ブランドをもっと見る
特価

ミニターボファン
マリンテック¥11,980税込¥13,1781式当日出荷小型ながら驚きの風量!風力52m毎秒!。洗車後の部分的な水滴の吹き飛ばし。PCや電子機器・車内・エアコン掃除など多用途に活躍!付属品TYPE-C充電ケーブル1本寸法(mm)147×49×27質量(g)312出力(W)68電流(A)3電圧(V)7.4電源USB typeC(DC5V)使用時間(分)30(最大風量)/180(最小風量)回転速度(min-1[r.p.m])130000バッテリー容量(Ah)4風量調整3段階切替最大風速(m/s)52充電時間(時間)約3動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)リチウム電池:4000