![AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747308-230301-02.jpg)
AT-P Aタッピング クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](18件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(50本)当日出荷から5日以内出荷一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6![ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757415-230131-02.jpg)
ウッドタッピング 50個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)¥339税込¥3731パック当日出荷用途木棚専用腕金具等に、木棚板をビス止めする際に使用する一般規格木ビス材質スチール焼入材色ユニクロ適合ビット2番サイズ(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。材質鋼仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)392(40)/1本![Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880957-171226-04.jpg)
Hバーエンダースチール
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷材質本体:スチール(3.0t)、アンカー部:樹脂製(押し広げ用鉄球付)ねじピッチ(mm)1.25ねじ寸法M8![Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01808924-221213-02.jpg)
Hバー用打ち込みナット
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)¥66~税込¥73~1個当日出荷ロイヤルHバーの各径に対応する打ち込みナットです。 小ねじは別途お買い求めください。(ネジ式エンドパーツ、またはネジ式ジョイントパーツ接続用)材質アルミダイカスト色アルミ生地RoHS指令(10物質対応)対応![Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170316-02.jpg)
Bタッピング 50本入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)¥469~税込¥516~1パック(50本)当日出荷から5日以内出荷一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く)仕様軽鉄用下穴不要材質スチール焼入材適合ビット2番
棚柱 10000型 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。材質鋼種類棚柱仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。材質鋼仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)588(60)/1本![Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752323-201006-02.jpg)
Sバー24
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥729~税込¥802~1本当日出荷から15日以内出荷Sバー装着式フェイスパーツの装着、またはハンガー横掛陳列用角パイプ(但しSバー装着式フェイスパーツを装着する場合は支持する金具がねじれ荷重対応製品である事が必要) Z加工(穴あけ加工)付き(但し切断した場合、切断した側のZ加工は消滅するため、必要な場合は再加工必要。またその際、適正再加工には8mmの切りしろが必要)仕様Z加工付き(ズレとめ用両穴)材質スチール板厚(mm)1.6tパイプ寸法(mm)14×24![チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767328-221219-02.jpg)
チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(10個)当日出荷から15日以内出荷立ち上がり寸法11mmチャンネル型支柱直付け時の断面保護用部材用途ASF-1・BSF-02・W-ASF-2・SUS-ASF-2用材質ABS樹脂適合ねじAT-P・BT-P(6.5Φ皿×3.3Φ穴付)ねじ穴数1![AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673425-220411-06.jpg)
AT-P Aタッピング
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥449~税込¥494~1パック(50本)当日出荷から4日以内出荷一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス色Aブラック頭径(Φmm)6適合ビット2番![フラットキャップデコ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772648-170323-04.jpg)
フラットキャップデコ クローム
ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)¥139~税込¥153~1個当日出荷から15日以内出荷丸バー用の挿入式エンドパーツ ハンガー横掛け陳列用丸パイプの両端処理。ダボ付です。用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用材質ABS樹脂![Hバーエンダーステンレス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881194-230215-02.jpg)
Hバーエンダーステンレス
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥639税込¥7031個当日出荷挿入式エンドパーツ Hバーステンレス25(SUS-HB-25)の両端処理用化粧メタルフタ材質(本体)SUS304、(板バネ)SUS301)色ステンレスヘアーラインねじピッチ(mm)1.25呼び25ねじ寸法M8適合パイプSUS-HB-25RoHS指令(10物質対応)対応![ステンレスSバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763916-170414-04.jpg)
ステンレスSバー24
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷材質SUS304色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)角パイプ14×24×1.5t![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073067-211220-02.jpg)
チャンネルサポート断面保護キャップ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷仕様直付け施工用材質ABS樹脂色ブラック適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073067-211220-02.jpg)
チャンネルサポート断面保護キャップ
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷仕様直付け施工用材質ABS樹脂色ホワイト適合品番ASF-1、BSF-02、AWF-5、BWF-06、ASF-3RoHS指令(10物質対応)対応
クリップオンホルダー 棚受 10105型用 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681パック(12個)当日出荷棚受10105型、棚板取付専用の座金です。材質鋼質量(g)68仕上ニッケルめっき![ステンレスチャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764196-170414-04.jpg)
ステンレスチャンネルサポート
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から8日以内出荷材質SUS304厚さ(mm)2.0色ステンレスヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒I字プレート
DIY-ID¥40税込¥441個当日出荷から翌々日出荷Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。 板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。 ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気に、 ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。色黒使用ビス径(mm)2.7
亜鉛黒ヒル釘
DIY-ID¥60税込¥661個当日出荷C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。 まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。表面処理黒亜鉛メッキ




![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16646498-160825-02.jpg)
![AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747308-230301-02.jpg)
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671167-220411-02.jpg)
![ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55757415-230131-02.jpg)

![Hバーエンダースチール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73880957-171226-04.jpg)
![Hバー用打ち込みナット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01808924-221213-02.jpg)
![Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749487-170323-02.jpg)
![Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55747545-170316-02.jpg)

![ウッドタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673495-220411-10.jpg)
![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76671167-220411-06.jpg)

![Sバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55752323-201006-02.jpg)
![チャンネルサポート断面保護キャップ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767328-221219-02.jpg)
![AT-P Aタッピング ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76673425-220411-06.jpg)
![フラットキャップデコ クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55772648-170323-04.jpg)

![ウッドタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073487-211220-02.jpg)
![角上座金 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55781888-170323-04.jpg)

![Hバーエンダーステンレス ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73881194-230215-02.jpg)
![ステンレスSバー24 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763916-170414-04.jpg)

![チャンネルサポート断面保護キャップ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75073067-211220-02.jpg)

![チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75074065-211220-02.jpg)
![ステンレスチャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55764196-170414-04.jpg)



![チャンネルサポート補強座金 10個単位 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55767382-170323-02.jpg)
![17角座 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55745585-170414-04.jpg)

![角アジャスター ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono27551555-200423-06.jpg)
![Nタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55751964-170331-02.jpg)
![ステンレスEタッピング 50個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55763898-170331-02.jpg)

![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03488349-261001-02.jpg)
![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86501865-260805-02.jpg)
![エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82930018-260728-02.jpg)
![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83047925-260804-02.jpg)