絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](121)
- RS PRO(29)
- 友屋(13)
- DIY-ID(12)
- ストア・エキスプレス(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 河淳(2)
- ネグロス電工(1)
- ハイロジック(1)
- 中澤鋳造販売(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
本日9月16日(水)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
棚受 10300型 棚柱 10000型・10001型用 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。材質鋼仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)392(40)/1本
棚柱 10000型 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷ドイツのGSマークを取得した高品質な棚柱です。GSマークとは、ドイツの機器安全法によって試験に合格した安全な機器につけられるマークです。棚受は別売品の10105型、10300型をご使用ください。材質鋼種類棚柱仕上焼付塗装推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4
棚受 10105型 10000型・10001型 型用エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1個当日出荷から4日以内出荷プラスチックハンマーなどで軽く打ち込むだけで、取り付けできます。材質鋼仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)588(60)/1本
スライドレール 底引きタイプ
LAMP(スガツネ工業)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から4日以内出荷引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。仕様底引き材質鋼(SPCC)
重量用ワンタッチスライド丁番 J95
LAMP(スガツネ工業)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型種類ワンタッチスライドヒンジ推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじカップ径(Φmm)Φ40掘込深さ(mm)15推奨扉厚(mm)18~30適合ガラス厚(mm)8、10最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
マウンティングプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
LAMP(スガツネ工業)¥799~税込¥879~1個当日出荷偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。材質鋼/亜鉛合金(ZDC)形状スライド(多軸)丁番型質量(g)94種類マウンティングプレート推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ座金ねじ穴数4座金ピッチ(mm)32座金厚さ(mm)0(標準厚)
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付
LAMP(スガツネ工業)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1042寸法(幅W×高さH)(mm)枠全体:218×164仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-27投入口寸法(幅W×高さH)(mm)182×128
クリップオンホルダー 棚受 10105型用 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681パック(12個)欠品中棚受10105型、棚板取付専用の座金です。材質鋼質量(g)68仕上ニッケルめっき
棚ズレ防止アルミ棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷棚板の前後ズレによる脱落を防止できるAP-DM型専用の棚柱です。別売品の棚押さえAP-FE40-LGRと併用することで棚板の上下ズレも防げます。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製屑入投入口ガイド
LAMP(スガツネ工業)¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から5日以内出荷屑入投入口と併用し、ゴミがこぼれ落ちるのを防ぐ投入口ガイドです。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地
スライドレールC2431シリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。動作時の金属音を緩和しています。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。材質鋼(SPCC)高さ(mm)20推奨ねじM3バインド、またはM3トラスねじ幅W(mm)16
棚ズレ防止アルミ棚柱
LAMP(スガツネ工業)¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷棚板の前後ズレによる脱落を防止できる棚柱です。アルミニウム合金製のため、切断加工が容易ですRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製屑入投入口角型 蓋無細長タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご利用いただけます。細長タイプのため、空き缶もペットボトルも入らず分別に効果的です。用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)290仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6768-22
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口 蓋付傾斜面取付タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)2200仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-30
ステンレス鋼製ダンパー付屑入投入口蓋付裏取付タイプ
LAMP(スガツネ工業)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。用途屑入れ仕様使用温度:0~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型質量(g)1486仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6771-29
ドリル用ラック
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。材質鋼色ホワイト質量(g)217仕上焼付塗装
スチール棚 10700型 エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥9,498~税込¥10,448~1セット(2枚)4日以内出荷から5日以内出荷棚受10105型用のスチール棚です。材質鋼色ホワイト仕上焼付塗装耐荷重N(kgf)196(20)耐荷重(N)196
ガラス専用ブラケット HES3D-G90BKT型
LAMP(スガツネ工業)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。用途家具・ショーケース用付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状隠し丁番型種類関連部品付加機能三次元調整機能ガラス厚(mm)5~6
ガラス扉用フェイスプレート J95シリーズアーバンメタルクエストシリーズ
LAMP(スガツネ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。七宝模様をモダンやクラシックな空間に調和するデザインに仕上げました。ご要望に応じてデザインのカスタムが可能です。付属品十字穴付皿ねじM5×18形状スライド(多軸)丁番型質量(g)305種類関連部品最小ガラス厚(mm)8最大ガラス厚(mm)10
ガラス扉用フェイスプレート 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
LAMP(スガツネ工業)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。付属品十字穴付皿小ねじM5×18材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)320
座金カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用
LAMP(スガツネ工業)¥249~税込¥274~1個4日以内出荷マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)9種類関連部品
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 インセット用
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷ねじ穴を隠すためのカバーです。材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)3種類関連部品
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 16mmかぶせ用
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷ねじ穴を隠すためのカバーです。材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)3種類関連部品
本体カバー 重量用ワンタッチスライド丁番J95 25mmかぶせ用
LAMP(スガツネ工業)¥199~税込¥219~1個4日以内出荷ねじ穴を隠すためのカバーです。材質ABS樹脂形状スライド(多軸)丁番型質量(g)3種類関連部品
天板ガラス受 GS-GB20型
LAMP(スガツネ工業)¥3,898~税込¥4,288~1セット4日以内出荷ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH20型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。用途家具・ショーケース用付属品パッキン上(ガラス厚8 mm用)材質亜鉛合金(ZDC)適合ガラス厚(mm)8、10
ガラス丁番 GS-GH20型インセット扉用
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1セット4日以内出荷ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB20型やシリンダーガラス錠GS-GL20型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±3 mmずつ調整できます。用途家具・ショーケース用付属品パッキン(t6 mm用)六角棒スパナ呼び3材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型適合扉高さ(mm)1600以下付加機能左右調整機能耐荷重(N)196/セット適合扉幅(mm)700以下適合ガラス厚(mm)6、8最大扉高さ(mm)1600最大扉幅(mm)700
天板ガラス受 GS-GB5型
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ガラス天板のショーケースに、ガラス蝶番GS-GH5型を使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番GS-GH5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。用途家具・ショーケース用材質亜鉛合金(ZDC)
ガラス丁番 GS-GH5型
LAMP(スガツネ工業)¥6,498~税込¥7,148~1セット3日以内出荷から4日以内出荷ガラスショーケースのインセット扉用蝶番です。天板ガラス受GS-GB5型やシリンダーガラス錠GS-GL5型と一緒に使うことでデザインを統一できます。仮止め機能により一人でも簡単に扉を取り付けられます。調整ねじを回すことで、取付後に扉を左右に±2.5 mmずつ調整できます。用途家具・ショーケース用付属品パッキン(t5 mm用)六角棒スパナ呼び2.5材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型付加機能左右調整機能最大扉高さ(mm)900最大扉幅(mm)600
ツールホルダースパナ用
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。材質鋼色ホワイト質量(g)211仕上焼付塗装
ツールホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥569税込¥6261個4日以内出荷スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。材質鋼色ホワイト質量(g)50仕上焼付塗装
マルチツールホルダーシングル エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷スチールパネル11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。材質鋼色ホワイト質量(g)196仕上焼付塗装
ツールホルダー丸棒タイプ エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥2,398税込¥2,6381パック(4個)4日以内出荷スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。材質鋼質量(g)143仕上光沢クロメート処理
フック エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481パック(10個)4日以内出荷スチールパネル 11400-00004に取り付けるフックです。材質プラスチック色ホワイト質量(g)39
ツールホルダーダブル
LAMP(スガツネ工業)¥579税込¥6371個4日以内出荷スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。材質鋼色ホワイト質量(g)50仕上焼付塗装
ツールホルダーシングル エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥499税込¥5491個4日以内出荷スチールパネル 11400-00004に取り付ける工具などを掛けるツールホルダーです。材質鋼色ホワイト質量(g)40仕上焼付塗装
小棚ユニット エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥5,098税込¥5,6081セット(2枚)4日以内出荷スチールパネル 11400-00004に取り付ける小棚ユニットです。材質鋼色ホワイト質量(g)700仕上焼付塗装
スチールパネル エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥6,998税込¥7,6981セット(2枚)4日以内出荷棚柱 10000型、棚柱 10001型専用のスチールパネルです。ツールホルダーなどを取り付けることができます。材質鋼色ホワイト質量(g)1660仕上焼付塗装
ウォールプレート 10005型 棚受 10105型・10300型用エレメントシステム
LAMP(スガツネ工業)¥2,598~税込¥2,858~1パック(2個)4日以内出荷材質鋼質量(g)134仕上焼付塗装











































![アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物] アルミペッカーサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ラウンドスリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86501865-260805-02.jpg)
![エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82930018-260728-02.jpg)
![フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] フェイスアウトブラケット25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83047925-260804-02.jpg)