絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18
  • 26(2)
  • 36(13)
  • 40(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30~45分未満(1)
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • 亀倉精機(2)
  • マキタ(1)
  • Greenlee(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式パンチャ マキタ

    充電式パンチャ

    マキタ
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
    付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース形状(対応刃物)丸穴、長穴質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8バッテリーBL1860B(6.0Ah)×1本作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)約27(実用充電) 、約40(フル充電)使用充電器DC18RF
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で390回打ち抜き可能です。(SS400Φ11 t=6にて)。5.7kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器、ポンチ・ダイスセット(SL11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)12質量(kg)5.7(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)25モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])117.6(12000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ15・t6、SUS304相当:Φ15・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)117.6(12000kgf)
  • 電動油圧充電式コードレスパンチャー IKURATOOLS(育良精機)

    電動油圧充電式コードレスパンチャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    259,800税込285,780
    1台
    当日出荷
    1回の充電で310回打ち抜き可能です。セミバリアフリーを実現!。7.9kgと超軽量です。圧力規制弁搭載しています。
    付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、バッテリーパック1個、充電器ポンチ・ダイスセット(11B)、キャリングケース(樹脂製)ストローク(mm)14質量(kg)7.9(バッテリーパック含む)電源充電器AC100V(50/60Hz)フトコロ(mm)50モーターDC18Vバッテリーバッテリーパック(リチウムイオン)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC18モーター電圧(V)DC18本体出力(kN[kgf])127.4(13000)充電時間(分)80最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ18・t6、SUS304相当:Φ18・t4使用充電器AC100V 50/60Hz出力荷重(kN)127.4(13000kgf)
  • インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット Greenlee

    インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット

    Greenlee
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
    用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト3種×各1、収納ケーストラスコ品番261-4003セット内容LS50L2ノックアウトドライバ1/2インチ - 2インチコンジットサイズのスラッグバスター(R)パンチ2-1/2インチ - 4インチコンジットサイズ標準ラウンドパンチ1/2インチ - 4インチのコンジットサイズダイ7/16インチ油圧ドロースタッド3/4インチ油圧ドロースタッド1-1/8インチ油圧ドロースタッド18Vリチウムイオン2.0Ahバッテリー120V AC充電器KCC-LS4キャリングケース長さ(mm)363.2幅(mm)71.5質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-15~50奥行(mm)108.3荷重(t)7最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5バッテリー電圧(V)18穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5、74.0、89.9、102.7、115.4出力荷重(kN)63最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
  • コードレスポートパンチャー(18V) 亀倉精機

    コードレスポートパンチャー(18V)

    亀倉精機
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。
    用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:N-12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,バッテリー,充電器トラスコ品番112-7558セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース寸法(mm)本体:443(H)×128(W)×286(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~50フトコロ(mm)50本体質量(kg)13(バッテリー含む、スタンド別)モーター直流ブラシレスモーター穴あけ能力時間:約5秒/回数:約130回/(フル充電当り):SS400-t9 Φ20加工時出力(t)20バッテリーBSL 36A18駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8661-81適合替刃N替刃使用充電器UC 18YDL2出力荷重(kN)196(t:20)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t9mm-Φ20mm ステンレス(SUS304):t6mm-Φ20mm油圧オイルISO VG10(#10)
  • コードレスポートパンチャー 亀倉精機

    コードレスポートパンチャー

    亀倉精機
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
    用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。付属品替刃:E12,スタンド,六角棒スパナ(5mm),棒レンチ,収納ケース,グリップ,バッテリー,充電器トラスコ品番116-5351セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース材質寸法(mm)本体:260(H)×103(W)×340(D)奥行(mm)(フレーム)軸芯~25フトコロ(mm)25本体質量(kg)7.2(バッテリー含む、スタンド別)モーターDCマグネットモーター穴あけ能力時間:約3.5秒/回数:約120回/(フル充電当り):SS400-t7.5 Φ15加工時出力(t)13バッテリーBSL 36A18最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15穴サイズ(mm)maxΦ15駆動方式電動油圧式複動オートリターンアズワン品番64-8664-92適合替刃E替刃使用充電器UC 18YSL3出力荷重(kN)130(t:13)最大穴あけ能力鋼板(SS400):t7.5mm-Φ15mm ステンレス(SUS304):t5mm-Φ15mm油圧オイルISO VG10(#10)
充電式パンチャー