絞り込み
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](5)
- 12.7[1/2](1)
二面幅(mm)
- 6
- 7(7)
- 8(13)
- 9(4)
- 10(17)
- 11(10)
- 12(15)
- 13(14)
- 14(14)
- 15(5)
- 16(8)
- 17(13)
- 18(6)
- 19(14)
- 20(4)
- 21(3)
- 22(7)
- 24(6)
- 27(4)
- 32(3)
- 二面幅(mm)をもっと見る
二面幅(inch)
- 1/4(1)
適合規格
- IEC 60900(2)
全長(mm)
- 42(1)
- 46(3)
- 91(1)
ブランド
- エスコ(3)
- Wera(1)
- TRUSCO(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
エスコ・Wera・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・KNIPEX(クニペックス)
「差込角(mm[inch])」から絞り込む
6.35[1/4](1)
9.5[3/8](5)
12.7[1/2](1)

絶縁ソケット(6角) 差込角9.5
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46差込角(mm)9.5規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)42規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/4差込角(inch)1/4
3/8"DRx 6mm 絶縁ソケット
エスコ¥3,990税込¥4,3891個翌日出荷差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします全長(mm)46対辺(mm)6外径(Φmm)14.8差込角(inch)3/8"絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌日出荷メトリックの内部 6 角ビット用です。クロムメッキされたベーシックツールです。用途メトリックの内部6角ビット用長さ(mm)【被膜部】75(絶縁)全長(mm)91仕上ツール本体:クロムメッキJIS規格DIN 7422 DIN EN 60900 IEC 60900差込角(sq.)3/8SQ









![3/8sqx6mm 絶縁[INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03557452-260423-02.jpg)
![1/2sqx6mm 絶縁[INHEX]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03557312-260421-02.jpg)