絞り込み
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- エスコ(33)
- BAHCO(バーコ)(18)
- フィスコインターナショナル(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- Wera(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- KTC(3)
- TRUSCO(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- トップ工業(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- ハゼット(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- GEDORE(2)
- Tech-EV(1)
エスコ・BAHCO(バーコ)・フィスコインターナショナル・STAHLWILLE(スタビレー)・Wera・KNIPEX(クニペックス)・KTC・TRUSCO・Wiha(ビーハ/ノガ)・トップ工業・Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)・ハゼット・SIGNET(シグネット)・GEDORE・Tech-EV
「差込角(mm[inch])」から絞り込む

絶縁ソケット(6角) 差込角9.5
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46差込角(mm)9.5規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
絶縁ソケット
トップ工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
絶縁ディープソケット
トップ工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
絶縁ソケット(6角) 差込角6.35
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41差込角(mm)6.35規格IEC60900規格仕上クロムメッキ
1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,500~税込¥3,850~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)42規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/4差込角(inch)1/4
6.3sq.絶縁ディープソケット
KTC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から3日以内出荷絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
絶縁ソケット1/2
GEDORE¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷1000V絶縁仕様仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.72018年トラスコ掲載ページ4 1948
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。材質クロームバナジウム鋼規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)44規格EN60900規格差込角(sq.)3/8
絶縁ソケット 6角
SIGNET(シグネット)¥2,298~税込¥2,528~1個翌日出荷グリップはEN60900規格に準じて製造されています。材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)54規格EN60900規格差込角(sq.)1/2
絶縁工具(9.5SQ)ソケット
KTC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。差込角(sq.)9.5
絶縁 サイズ変換アダプター
Wera¥3,298~税込¥3,628~1個70日以内出荷IEC 60900に基づき10,000Vで個別に試験済みで、1,000Vまでの安全な作業が可能です。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。プラスチックコーティングが表面を損傷から保護します。ソケットレンチの差込角サイズ変換に対応します。
絶縁ソケット (ZYKLOP)
Wera¥2,998~税込¥3,298~1個70日以内出荷認可電圧 1,000V で安全に作業するために、IEC 60900に準拠した、10,000Vで個別検査済みのツールです。外側の赤い絶縁層の下に黄色の絶縁コアを備えた2種の素材の絶縁により安全性が向上しています。プラスチックスリーブが表面を損傷から保護します。用途六角ボルトおよびネジ用
絶縁ソケット (ZYKLOP)
Wera¥2,998税込¥3,2981個70日以内出荷IEC 60900に基づき10,000Vで個別に試験済みで、1,000Vまでの安全な作業が可能です。黄色の断熱コアと外側の赤色の断熱層からなる2成分断熱構造により、安全性が向上しました。プラスチック製のスリーブが表面を損傷から保護します。
絶縁12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷一般に広く用いられるゴム系の絶縁材と比べ、特殊樹脂による硬い絶縁材は、摩耗や割れに対しより高い耐久性を発揮します。またゴム系の絶縁材と比べ絶縁材を薄肉に出来る為、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能です。電気工事以外にもハイブリッド車や将来普及が予想される電気自動車等、次世代の自動車整備にも対応可能です。最新のEN60900(ヨーロッパ標準化委員会規格)に適合しています。また、絶縁性能はIEC900(国際電気標準会議)に求められる厳しい試験をクリアし、更に出荷時には全製品に10,000V、10秒間の誘電試験を行っています。質量(g)42寸法L(mm)47寸法H(mm)14寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)21.5差込角(inch)3/8"(9.5mm)
絶縁マルチショートソケット19
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M12用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット10
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M6用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチシュートソケット13
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M8用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁マルチショートソケット17
フィスコインターナショナル¥21,980税込¥24,1781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。差込角13mm六角/M10用RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケットレンチセット 3分角(9.5mm)
フィスコインターナショナル¥189,800税込¥208,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。本体絶縁ハンドル差し込み角9.5mm(3/8")72歯。・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]。・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]。・絶縁エックステンションバー50.5mm。・絶縁エックステンションバー125.5mm。・絶縁エックステンションバー250.5mm。・キャリングケース。新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケットレンチセット 4分角(12.7mm)
フィスコインターナショナル¥219,800税込¥241,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。本体絶縁ハンドル差し込み角912.7mm(1/2")72歯。・絶縁ソケット12角[10・13・17・19・24mm]。・ディープソケット6角[10・13・17・19・24mm]。・絶縁エックステンションバー75.5mm。・絶縁エックステンションバー150.5mm。・絶縁エックステンションバー250.5mm。・キャリングケース。新機構ラチェット 新採用コーティング保護樹脂ラチェットヘッド 本体ハンドル部もフッ素樹脂で絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ソケット
エスコ¥4,090~税込¥4,499~1本翌日出荷から39日以内出荷1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。二重六角タイプ。クロムメッキされたベーシックツール。インチの六角ネジ用。
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から22日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8
1/2"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。全長(mm)55規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/2差込角(inch)1/2
3/8"(9.5mm)SQ. 絶縁12角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応
3/8SQ絶縁ソケットセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥269,800税込¥296,7801セット翌日出荷用途プラスチックケース入り。セット内容3/8”SQ絶縁ソケット:12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・223/8”SQ絶縁ヘクスローブビットソケット:12174VDE-T20・T25・T303/8”SQ絶縁トライスクエアビットソケット:12175VDE-XZNM8・M103/8”SQ絶縁エキステンション:12167VDE/3・6・103/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:12165VDE
絶縁ソケット3/8
GEDORE¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷1000V絶縁仕様仕様1000V絶縁仕様、IEC60900規格品材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.52018年トラスコ掲載ページ4 1948



































![3/8”sqx8mm[INHEX]ソケット(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44099677-260423-02.jpg)