絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](1)
ブランド
- トップ工業
- SIGNET(シグネット)(3)
- Wera(1)
- TRUSCO(1)

絶縁ソケットレンチセット 12.7角
トップ工業¥359,800税込¥395,7801セット当日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り差込角(mm)12.7トラスコ品番485-6023セット内容【ラチェットハンドル】RH-4ZR【ソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角12.7mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-4075ZR・EX-4015ZR・EX-4250ZR質量(kg)3.76
絶縁ソケットレンチセット 9.5角
トップ工業¥299,800税込¥329,7801セット当日出荷実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 10000V×10秒絶縁試験済み(ラチェットハンドル) 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み(ソケット、ディープソケット、エクステンションバー) プラスチックケース入り差込角(mm)9.5トラスコ品番485-6015セット内容【ラチェットハンドル】RH-3ZR【ソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【ディープソケット(差込角9.5mm)】10・12・13・14・17・19・24【エクステンションバー】EX-3050ZR・EX-3125ZR・EX-3250ZR質量(kg)2.7
『絶縁ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 絶縁ソケット
- 絶縁エクステンションバー
- 絶縁T形ハンドル
- 絶縁ソケットレンチ
- 絶縁ビットソケット