絞り込み
ブランド
- サンワサプライ
- StarTech.com(33)
- エレコム(15)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- MCO(8)
- エアリア(7)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- QNAP(4)
- TP-LINK(4)
- プラネックスコミュニケーションズ(4)
- タイムリー(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- エスコ(2)
- ATEN(2)
- トライメイト(2)
- エスエスエーサービス(2)
- サン電子(PC)(2)
- Dell Technologies(2)
- ブランドをもっと見る
ポート数
- 1(1)
規格
- CAT6(1)
- CAT6A(1)
「変換タイプ」から絞り込む

LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷LANケーブルを延長する際にご使用になれます。ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。1000BASE-TXギガビットイーサネット、カテゴリ6に準拠しています。1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードタイプシールドSTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.1
ツメ折れ防止カテゴリ6RJ-45コネクタ
サンワサプライ¥1,398~税込¥1,538~1セット(10個)ほか当日出荷適合ケーブル単線用(KB-T6L-CB100・300、KB-T6E-CB100・300、サンワサプライ)適合工具圧接:LAN-TL8、HT-500R、HT-568R(サンワサプライ)、外皮むき:LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308(サンワサプライ)適合伝送帯域CAT6(1000BASE-TX)、CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)
ローゼットキット_CAT6A_マグネット付き
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定もできます。シャッター構造で、埃の侵入を防ぎます。仕様●対応ケーブル導体:単線・より線用●対応ケーブル芯線:22AWG~26AWG●対応ケーブル外径:5.5mm~6.0mm●カテゴリ:CAT6A●規格名:10GBASE-T色ホワイト規格CAT6Aポート数1コネクタ形状RJ-45メスコネクタ