絞り込み
容量(L)
「容量(L)」から絞り込む

OT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプ
オーティ・マットー¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ
オーティ・マットー¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
OT-200KSN VK 壁面設置タイプ
オーティ・マットー¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)55タイプ壁面設置タイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
OT-200KSN 1/2B 壁面設置タイプ
オーティ・マットー¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)55タイプ壁面設置タイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
OT-200KL1 VK ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)50タイプロングレッグタイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
OT-200KL1 1/2B ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥70,980税込¥78,0781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)50タイプロングレッグタイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
OT-200KH VK 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥92,980税込¥102,2781台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
OT-200KH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
JT-491B 潤滑油角筒タンク
オーティ・マットー¥139,800税込¥153,7801台36日以内出荷置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。 油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。用途潤滑油用タンク仕様ボールバルブ仕様材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)74タイプ角筒タンク容量(L)431外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
JT-490S 潤滑油薄型タンク
オーティ・マットー¥119,800税込¥131,7801台36日以内出荷薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。用途潤滑油用タンク仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ薄型タンク容量(L)468外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
JT-250SW 潤滑油薄型ツインタンク
オーティ・マットー¥179,800税込¥197,7801台36日以内出荷薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。用途潤滑油用タンク仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)100タイプ薄型ツインタンク容量(L)490外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×558×1648
JT-250S 潤滑油薄型タンク
オーティ・マットー¥92,980税込¥102,2781台6日以内出荷薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。用途潤滑油用タンク仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ薄型タンク容量(L)245外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
BYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤
オーティ・マットー¥159,800税込¥175,7801台36日以内出荷油の流出を未然に防ぎます。用途防油堤仕様OT-490S用鋼板製防油堤材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510貯油量(L)520
BYT-251W 防油堤
オーティ・マットー¥269,800税込¥296,7801台36日以内出荷万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。用途防油堤仕様JT-251B用防油堤材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)73外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1025×1130×330貯油量(L)289
BCS-251NS X 2 BCSタンク2連式
オーティ・マットー¥309,800税込¥340,7801台36日以内出荷「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。 用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。用途潤滑油用タンク仕様BCSタンク2連式材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)110容量(L)478外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)911×635×2035
OT-95SW VB レギュラータイプ
オーティ・マットー¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)トラスコ品番761-2605セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)21タイプレギュラー容量(L)88外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×930内容積(L)98板厚(mm)1.2
OT-95SW 1/4B レギュラータイプ
オーティ・マットー¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様送油バルブの仕様はフレアバルブ(1/4B)とストレーナバルブ(VB)の2タイプを用意トラスコ品番761-2591セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ(VB仕様、VK仕様には付属しません)、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)21タイプレギュラー容量(L)88外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×930内容積(L)98板厚(mm)1.2
OT-95S VB 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)トラスコ品番761-2583セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ容量(L)89外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180内容積(L)99板厚(mm)1.2
OT-200S VK レギュラータイプ
オーティ・マットー¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番761-2559セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプレギュラー容量(L)187外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180内容積(L)207板厚(mm)1.6
OT-200S 1/2B レギュラータイプ
オーティ・マットー¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番761-2541セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプレギュラー容量(L)187外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180内容積(L)207板厚(mm)1.6
OT-200K VK 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番761-2532セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ容量(L)192外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440内容積(L)213板厚(mm)1.6
JT-60A-F 潤滑油丸型受台付タンク
オーティ・マットー¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。用途潤滑油用トラスコ品番761-2516材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)16色ブルータイプペール缶受台付容量(L)60外径×高さH(Φmm×mm)490×900内容積(L)64.4
JT-60A 潤滑油丸型タンク
オーティ・マットー¥35,980税込¥39,5781台当日出荷柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。用途潤滑油用トラスコ品番761-2508材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)13色ブルータイプ標準容量(L)60外径×高さH(Φmm×mm)490×900内容積(L)64.4
JT-121B 潤滑油角筒タンク
オーティ・マットー¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。用途潤滑油用(廃油不可)トラスコ品番761-2460セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27色ブルータイプ標準ピッチ(mm)381×381容量(L)109外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090内容積(L)121アンカー穴(mm)Φ14
タンク(タンクキャップ付き ラベンダー)
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥1,599税込¥1,7591個当日出荷適合機種HD-300D、HD-300E、HD-300R18、HD-300R19、HD-300R20、HD-300R21、HD-300TR4
タンク(タンクキャップ付き)
ダイニチ工業¥1,599税込¥1,7591個4日以内出荷適合機種HD-500D、HD-500E、HD-500F、HD-5016、HD-5016E4、HD-5017、HD-5017E5、HD-5018、HD-5018E6、HD-C500G、HD-C500H、HD-KS5017
タンク(タンクキャップ付き)
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥1,699税込¥1,8691個4日以内出荷適合機種HD-700D, HD-700E, HD-700F, HD-7016, HD-7017, HD-7018, HD-900D, HD-900E, HD-900F, HD-9016, HD-9017, HD-9018, HD-C700G, HD-C700H, HD-C900G, HD-C900H
カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業¥3,499税込¥3,8491個4日以内出荷適合機種FHY-32TS12、FHY-32TS13、FW-3216NE、FW-3217NE、FW-3218NE、FW-3219CX、FW-3219NE、FW-3220CX、FW-3220NE、FW-3221CX、FW-3221NE、FW-3222NC、FW-3222NE、FW-3223NC、FW-3223NE、FW-3224NC、FW-3224NE、FW-3225NC、FW-3225NE、FW-3226NC、FW-3226NE、FW-32NCAZ1、FW-4222NC、FW-4223NC、FW-4224NC、FW-4225NC、FW-4226NC、FW-4317NE、FW-D422NC、FW-D423NC、FW-D424NC、FW-D425NC、FW-D426NC、FW-KH3222NC、FW-MV32NC、FW-MV32NC2、FW-MV32NC3、FW-SD32NC1、FW-SD32NC2、FW-YK32NC4、FWY-32CW1、FWY-32CW18、FWY-32CW19、FWY-32CW2、FWY-32CW20、FWY-32CW21、FWY-32CW3、FWY-32CW5、FX-32R4、KDF-3226NC、KDF-32NC、KDF-32NC2、KDF-32NC3、KDF-32NC4、KDF-4226NC、KDF-42NC、KDF-42NC2、KDF-42NC3、KDF-42NC4タンク容量(L)5.0
カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業¥3,499税込¥3,8491個4日以内出荷適合機種FW-2517NE、FW-2518NE、FW-2519NE、FW-2520NE、FW-2521NE、FW-2522NE、FW-2523NE、FW-2524NE、FW-2525NE、FW-2526NEタンク容量(L)3.5
カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥3,499税込¥3,8491個当日出荷適合機種FHY-32TR7、FHY-32TR8、FW-3216E4、FW-3216S、FW-3217E5、FW-3217S、FW-3218E6、FW-3218S、FW-3219E7、FW-3219S、FW-3220E8、FW-3220S、FW-3221E9、FW-3221S、FW-32CN、FW-32S3、FW-32S4、FW-32S5、FW-32S6、FW-32S7、FW-4216S、FW-4217S、FW-4218S、FW-4219S、FW-4220S、FW-4221S、FW-42S5、FW-42S6、FW-42S7、FW-E32S3、FW-E32S4、FW-E32S5、FW-E32S6、FW-E32S7、FW-LV32S、FW-MV32SA、FW-N32S、FW-N32S2、FWY-32R1、FWY-32R18、FWY-32R19、FWY-32R2、FWY-32R20、FWY-32R21、FWY-32R3、FWY-32R4、KDF-4218S、KDF-42SB、KDF-42SC、RA-328、RA-329タンク容量(L)5.0
カートリッジタンク(給油汚れんキャップ付き)
ダイニチ工業(2件のレビュー)¥3,499税込¥3,8491個4日以内出荷適合機種FW-2516S、FW-2517S、FW-25S、FW-25S2、FW-25S3、FW-25S4、FW-25S5、FW-25S6、FW-25S7、KDF-2517S、KDF-25SB、KDF-25SCタンク容量(L)3.5