114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • 屋外用灯油タンク(95型) ダイケン

    屋外用灯油タンク(95型)

    ダイケン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
    内容積(L)99容量(L)89付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
  • 防油堤 ダイケン

    防油堤

    ダイケン
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    安全性、耐久性に優れた防油堤です。
    適合機種HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH外形寸法(mm)間口:1647容量(L)約606外形寸法D(mm)1038外形寸法H(mm)502
  • KCM6013A用タンク Kaz

    KCM6013A用タンク

    Kaz
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    適合KCM6013A
  • エアー抜き ダイケン

    エアー抜き

    ダイケン
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    用途エアー抜きにトラスコ品番204-8002適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195材質スチール質量(kg)0.4
  • OT-200C 1/2B デラックスタイプ オーティ・マットー

    OT-200C 1/2B デラックスタイプ

    オーティ・マットー
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
  • タンク(タンクキャップ付き ホワイト) ダイニチ工業

    タンク(タンクキャップ付き ホワイト)

    ダイニチ工業
    1,599税込1,759
    1個
    4日以内出荷
    適合機種HD-300D, HD-300EE, HD-300F, HD-300FE, HD-300GE, HD-300HE, HD-300IE, HD-300JE, HD-C300G, HD-C300H
  • タンク脚 標準脚セット(W250/W195用) ダイケン

    タンク脚 標準脚セット(W250/W195用)

    ダイケン
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7952セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】W250/W195用質量(kg)8.5
  • ホームタンク(屋外用) ダイケン

    ホームタンク(屋外用)

    ダイケン
    28,980税込31,878
    1台
    6日以内出荷
    雨や雪からタンクを守ります。
    トラスコ品番204-7976材質/仕上ルーフ材:カラー鋼板、骨 材:溶融亜鉛めっき鋼板塗装仕上げ質量(kg)16
  • 屋外用灯油タンク(95型)スチール製 ダイケン

    屋外用灯油タンク(95型)スチール製

    ダイケン(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷
    灯油用です。小出しガン・ホース付す。本体の取付高さを150mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。
    内容積(L)99容量(L)89材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20板厚(mm)(タンク本体)1.2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)867×430×1173(1023)取出口R1/2
  • OT-95SWS VB ショートレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWS VB ショートレッグタイプ

    オーティ・マットー
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
  • OT-95SWL VB ロングレッグタイプ オーティ・マットー

    OT-95SWL VB ロングレッグタイプ

    オーティ・マットー
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)88仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
  • OT-490S 1/2B ジャンボタイプ オーティ・マットー

    OT-490S 1/2B ジャンボタイプ

    オーティ・マットー
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)468仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8037セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
  • OT-40S ミニタイプ 屋内専用 オーティ・マットー

    OT-40S ミニタイプ 屋内専用

    オーティ・マットー
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。
    用途屋内用灯油・軽油タンク容量(L)39セット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.3タイプミニタイプ肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
  • OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ オーティ・マットー

    OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ

    オーティ・マットー
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)187仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
  • OT-95S 1/4B 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-95S 1/4B 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    40,980税込45,078
    1台
    9日以内出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。
    内容積(L)99容量(L)89仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2575セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180板厚(mm)1.2
  • OT-200K 1/2B 壁ピタタイプ オーティ・マットー

    OT-200K 1/2B 壁ピタタイプ

    オーティ・マットー
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。
    用途屋外用灯油・軽油タンク容量(L)192内容積(L)213仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意トラスコ品番761-2524セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440板厚(mm)1.6
  • JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク オーティ・マットー

    JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク

    オーティ・マットー
    72,980税込80,278
    1台
    翌日出荷
    置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。
    用途潤滑油用(廃油不可)容量(L)109内容積(L)121トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240アンカー穴(mm)Φ14
  • タンク(タンクキャップ付き ブラウン) ダイニチ工業

    タンク(タンクキャップ付き ブラウン)

    ダイニチ工業
    2,999税込3,299
    1個
    当日出荷
    適合機種HD-RX716, HD-RX717, HD-RX915, HD-RX916, HD-RX917
  • スチール製 オイルタンク25L 大阪製罐

    スチール製 オイルタンク25L

    大阪製罐(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    取手付きで持ち運び便利。 ネームカード付きでオイル名を表示。 レベルゲージ付きで残量の確認ができます。
    材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)170×530×395質量(kg)5.5容量(L)(オイル)25
  • オイル缶スタンド 大阪製罐

    オイル缶スタンド

    大阪製罐
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)スチール間口W×奥行D×高さH(mm)602×596×500種別組立式寸法(mm)(小物置台部)120質量(kg)8.7
  • オイルタンク95L 静岡製機

    オイルタンク95L

    静岡製機
    34,900税込38,390
    1台
    翌々日出荷
    長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
    使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
  • タンク脚 短脚セット(WS195用) ダイケン

    タンク脚 短脚セット(WS195用)

    ダイケン
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7943セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】WS195用質量(kg)7
  • ステップセット ダイケン

    ステップセット

    ダイケン
    719税込791
    1セット
    6日以内出荷
    給油に便利です。
    用途給油に便利トラスコ品番204-7935適合本体【タンク】HTK490用質量(kg)0.1
  • タンク脚 幅狭脚セット(KY490用)東北仕様 ダイケン

    タンク脚 幅狭脚セット(KY490用)東北仕様

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7947セット内容脚4+脚座4+ボルト2(本体用+脚座用)適合本体【タンク】KY490用質量(kg)12.5
  • タンク脚 短脚セット(KS490用) ダイケン

    タンク脚 短脚セット(KS490用)

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7949セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】KS490用質量(kg)10
  • タンク脚 短脚セット(150/KS195用) ダイケン

    タンク脚 短脚セット(150/KS195用)

    ダイケン
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7937セット内容曲脚2+直脚2+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】150/KS195用質量(kg)7
  • 2回路アダプター ダイケン

    2回路アダプター

    ダイケン
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    ネジを緩める事でドレン抜きができます。
    用途小出しで使用する際にトラスコ品番204-7989適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.15
  • 水抜きジョイント ダイケン

    水抜きジョイント

    ダイケン
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
    用途小出しで使用する際にトラスコ品番204-8003適合機種95型用質量(kg)0.12
  • 屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型 ダイケン

    屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型

    ダイケン
    159,800税込175,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7994材質SUS430質量(kg)31外寸法・高さ(mm)1197外寸法・奥行(mm)403外寸法・間口(mm)1077
  • 屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚 ダイケン

    屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7960材質表面処理鋼板質量(kg)103外寸法・高さ(mm)1910外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
  • 屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚 ダイケン

    屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7996材質表面処理鋼板質量(kg)99外寸法・高さ(mm)1910外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
  • 屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚 ダイケン

    屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚

    ダイケン
    129,800税込142,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7991材質表面処理鋼板質量(kg)120外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
  • 屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚 ダイケン

    屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚

    ダイケン
    129,800税込142,780
    1本
    31日以内出荷
    用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7986材質表面処理鋼板質量(kg)116外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)550外寸法・間口(mm)1450
  • HY-400BX 廃油タンク オーティ・マットー

    HY-400BX 廃油タンク

    オーティ・マットー
    199,800税込219,780
    1台
    31日以内出荷
    置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。
    用途廃油用トラスコ品番217-9111セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63容量(L)398アンカー穴(mm)14外寸法・高さ(mm)1024外寸法・奥行(mm)630外寸法・間口(mm)1150
  • カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップEX付き) ダイニチ工業

    カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップEX付き)

    ダイニチ工業
    5,999税込6,599
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FW-3721GR, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724SGX, FW-4721GR, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724SGX, FW-5721GR, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-V37SGX, FW-V47SGX, FW-V57SGX容量(L)9
  • 屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
  • 廃油タンク 信州工業

    廃油タンク

    信州工業
    66,900税込73,590
    1台
    6日以内出荷
    廃油タンクの容量アップに使用いただけます。 15Aの送油口付きです。
    用途廃油ストーブの燃料タンク用。材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板
  • 廃油タンク 信州工業

    廃油タンク

    信州工業
    33,900税込37,290
    1台
    3日以内出荷
    メーカー廃油ストーブに標準付属タンクの単体です。 15Aの送油口付きです。
    用途廃油ストーブの燃料タンク用。仕様送油口:PT1/2ゲートバルブ、水抜き口:PT1/2ゲートバルブ、戻り口:なし、注油口:なし、通気口:なし、予備口:なし、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)トラスコ品番207-1058材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)19タンク容量(L)84本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×1111
  • 屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用) ダイケン

    屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用)

    ダイケン
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷
    A重油・軽油用です。3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。
    容量(L)436内容積(L)485トラスコ品番116-5123材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)81板厚(mm)(タンク本体)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×865×1910(2020)取出口R1/2
タンク特集
おすすめ人気ランキング
暖房用品タンク