38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
フットマッサージャー MD-6113 スライヴ(THRIVE)フットマッサージャー MD-6113スライヴ(THRIVE)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。 従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。 それぞれの部位を回転しながら刺激。 モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。 固定突起は、つま先、かかとを刺激。 自動コースは2種類。 速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。 使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル質量(kg)4.9ゴールド消費電力(W)40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370電源コード(m)約2定格時間(分)20動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
コードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare マクセルコードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicareマクセル
8,880税込9,768
1台
7日以内出荷
マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」手揉みのような”もみ感”を実現。パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)強さ調節 強・中・弱の3段階。簡単装着、片手で長さを調節できる。「腕」「手」のマッサージにも効果的。
付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh本体質量(g)約480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時)連続使用時間約15分充電時間約5時間動作モード3種類強度3段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
フットマッサージャー スライヴ(THRIVE)フットマッサージャースライヴ(THRIVE)
13,800税込15,180
1台
5日以内出荷
キュートでかわいいコンパクトサイズ! ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ! 「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。 3つの複合機能でプロ技のマッサージ。 モミボードは弾力あるボードがマッサージします。 たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。 足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。
材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル質量(kg)3.2電源(V)AC100(50/60HZ)消費電力(W)30電源コード(m)約2振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
フットエアー極 アルインコフットエアー極アルインコ
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
強力エアーでぎゅっと締め付け、ふくらはぎをリフレッシュ。エアーの効果でふくらはぎ全体を刺激。波型ベルトがふくらはぎにフィット!全面が面ファスナー式だから装着、サイズ調整が簡単。強度は「弱」「中」「強」の3種類。「+」「-」を押して、好みに合わせて調節ができます。持ち運びに嬉しい軽量タイプ。安心のオートオフ機能。10分の自動停止機能付きなので安心。
材質ポリエステル、PVC、シリコーン質量(g)約340(ACアダプター含む)電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×20×3定格時間10分ふくらはぎ周り(cm)約30~50
ふくらはぎマッサージャー 惣田製作所ふくらはぎマッサージャー惣田製作所
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
脚のむくみ、ふくらはぎの疲れが気になる方におすすめ6つのエアバッグで360度の方向から加圧、足首や脛の筋肉にも効果的各部位に加圧センサーを配置しており、どんな人でも均一の強さでマッサージ可能マジックテープ等で固定する必要がないため様々な姿勢でマッサージを楽しめる選べるコース:着圧コース/もみほぐしコース/疲労回復コース部位:足先/足首/ふくらはぎ
用途脚のケアに。フットマッサージ ふくらはぎ むくみ 足マッサージ 着圧マッサージャー マッサージ器材質操作器:ABS樹脂、ブーツ部:ポリウレタン、エアホース:シリコーン樹脂/PVC樹脂/ABS樹脂質量(kg)1.3定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8ホース長さ(m)【エアホース】0.8足サイズ22~28cmまで電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×56×2オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00016000ふくらはぎ周り(cm)32~40まで医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
フットバス ルピエ 温度調節機能付き AIVILフットバス ルピエ 温度調節機能付きAIVIL
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
水はね防止レバー付で水が飛び跳ねにくい。ツボ押しローラーで、ほどよい刺激でケアできる。バブル起動中に光るインジケーターランプ。20分から60分まで10分刻みで設定可能な自動OFFタイマー付き。
用途足湯、フットバス、足浴器として。足元、温活、あしゆに。質量(kg)2.9ホワイト消費電力(W)360電源AC100V(50/60Hz)温度(℃)20~48(温度調整可能)コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×459×243保証期間お買い上げ日より1年最大容量(L)5.7
パワーQ1000用両脚スリーブ グループ二十一パワーQ1000用両脚スリーブグループ二十一
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
松吉医科器械コード24-2860-10
充電式ポータブルエアーフットケア DAISHIN(大進)充電式ポータブルエアーフットケアDAISHIN(大進)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
6段階の強さ、2段階の温度調整で、ほどよい圧と温感でふくらはぎをリフレッシュしてくれるフットケア用品です。たくさん歩いてヘトヘトの日も、デスクワークでむくんだ日も、巻きつけてスイッチを入れるだけの手間いらずでサッとふくらはぎケアが叶います。充電式だからコンセントの場所を気にすることなくどこでも使用可能。つけたままでうっかり寝落ちしても自動停止機能つきで安心。畳めばすっきりコンパクトだから出張、旅行のお供にも。
用途一日の疲れを癒やす時間に。セット内容本体×1個、充電用USBケーブル×1本グレー電源(V)充電式DC5連続使用時間(分)約60(15分後自動停止機能付)収納時寸法(mm)約W15.5×D6.5×H31使用時寸法(mm)約W54×D5.5×H31充電時間(時間)約4発熱温度(℃)約40(弱)/約60(強)使用空気圧(kPa)約90~140
リフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種 エレコムリフレッシュビート 振動ケア コードレス (足/足裏/ふくらはぎ/太もも/腰) アタッチメント3種 モード3種エレコム
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
足元から、毎日の気分を軽やかにリフレッシュ。心地よい振動で、足裏やふくらはぎをじんわりケアする エクリア リフレッシュビートです。1分間に約2,600回の打撃が広がり、乗せるだけ・当てるだけで簡単に使えます。気分や部位に合わせて使える3種類のアタッチメント付き。おうちでくつろぎながら、自分にぴったりの刺激を楽しめます。
用途1分間に約2,600回の心地よく響く打撃振動が、足裏やふくらはぎ、太もも、腰などお好みの箇所をケアできます。ベッドやソファの上、床に置いたり手に持ったりして使えます。 デスクワークや運転など、座りっぱなしの下半身を整えるのにぴったりです。 振動モードと強さはそれぞれ3種類。9パターンの組み合わせから部位やお好みに合わせて体感を選べます。 気分や部位に合わせて使える、3種類のアタッチメントを付属。当てたい部位や範囲、好みの硬さに応じて付け替えられます。 ボール型:2つのボールによる2点の同時刺激で、狙いたい箇所にピンポイントで当てられます。足裏や腰、背中などにおすすめ。足裏を乗せたまま動かして強めの刺激を与えることもできます。 ボード型:広い面で振動が伝わるので、広範囲を効率よくケアできます。足裏やふくらはぎ、腰などにおすすめ。横になった状態で足を乗せたり手で持って気になる部位に当てたりすることで、リラックスタイムの”ながら刺激”にもぴったりです。 ソフト型:ボード型よりやわらかいポリウレタン樹脂を採用。広範囲をやさしく刺激します。太もも、骨盤や腰などにおすすめ。骨に近く痛みを感じやすい箇所も気軽にケアできます。 振動による騒音を抑える減音パッド付き。音を気にせず安心してリラックスできます。 1回の充電で約2時間の使用が可能な長時間駆動モデルです。 電源を入れてから約15分後に自動で電源が切れるオートオフ機能を搭載。安全に使用できます。 約3.5時間で満充電できます。付属のケーブルはもちろん、スマートフォンやパソコン用のUSB Type-C(TM)ケーブルを使っての充電も可能です。 ※付属のケーブル以外で充電した場合、満充電までの時間は変動することがあります。 ※ACアダプターは付属しておりません。仕様をご確認の上、別途DC5V/2A以上の出力のUSB AC アダプターを使用してください。 ボタン3つでシンプル操作。初めての方でも分かりやすい、電源・強さ・モードのボタンを押すだけで好みの振動を楽しめます。 どこでも使えて収納しやすいコンパクトサイズ。ハンドルを持って楽に持ち運べます。 安心の1年保証。分からないことや困ったことがあれば、LINEで簡単に問い合わせができます。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品アタッチメント3種、専用USB Type-Cケーブル[ケーブル長約40cm(コネクター部含まず)]、減音パッド材質本体:ABS樹脂、アタッチメント(ボール型):EVA樹脂・ABS樹脂、アタッチメント(ボード型):ABS樹脂、アタッチメント(ソフト型):ポリウレタン樹脂・ABS樹脂質量(kg)約1.8(本体のみ)グレー電源DC5V/2Aコネクタ形状(本体側)USB Type-C(TM)ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約364×約144×約105(本体のみ)バッテリー11.1V/2000mAh使用温湿度範囲温度5~45℃、湿度25~75%RH(結露なきこと)保証期間1年間充電時間(時間)約3.5振動数弱:2000rpm、中:2300rpm、強:2600rpmタイマー15分給電方式充電式
CMLリフレッシュブーツ エア・ルピエ CMLCMLリフレッシュブーツ エア・ルピエCML
247,998税込272,798
1個
3日以内出荷
3モードの着圧マッサージ、むくみをほぐし老廃物除去、絞り上げてセルライトを圧迫し、リンパの流れを促進遠赤外線コードヒーター搭載遠赤外線の温熱効果により新陳代謝を促しマッサージや搾り上げの効果が更にアップ。冷え性の改善にも期待ができます。特殊加工から生まれた湯の花シート玉川温泉「湯の花」を長年の研究により、天然北投石が有する機能的特長に95%まで近づけたパウダーシートです細胞の活性化、免疫力の向上、老化防止、美容や健康などのホルミシス効果が期待できます。つま先から太ももまで包むエアーバッグピッタリと隙間なく配置されたエアーバッグにたっぷりと送り込まれる空気の圧力により脚全体を絞り上げ、心地よく揉み解します。
材質【ブーツ】帆布地【エアーホース】シリコン【コントロールボックス】ABS樹脂寸法(mm)【コントロールボックス】213×198×88質量(kg)【ブーツ】3【コントロールボックス】1.5サイズ(cm)20~28消費電力(W)【加熱】65~75【気圧】13~23電源AC100V~240V 50~60Hz(DC24V 4A)長さ(cm)【ブーツ】9.3アズワン品番68-5100-82タイマー15分ふくらはぎ周り(cm)45大腿廻り(cm)58
ベス ボディレシピフットリフレッシュ BRE-1201 ベス工業ベス ボディレシピフットリフレッシュ BRE-1201ベス工業
849税込934
1個
3日以内出荷
頑張り足に”ごほうびリフレッシュ” 踏んで転がすだけで、指圧感覚のマッサージを味わえます。
材質オレフィン系エラストマー寸法(mm)123×80×80
ベス ボディレシピフットリフレッシュ BRE-1200 ベス工業ベス ボディレシピフットリフレッシュ BRE-1200ベス工業
849税込934
1個
3日以内出荷
頑張り足に”ごほうびリフレッシュ” 踏んで転がすだけで、指圧感覚のマッサージを味わえます。
材質オレフィン系エラストマー寸法(mm)123×80×80
トロッカーアスピレーションキット 日本コヴィディエントロッカーアスピレーションキット日本コヴィディエン
1箱(10セット)
9日以内出荷
操作性に優れた腹腔穿刺・ドレナージです。腹腔へ鋭利な内套針により、安全性を高めよりスムーズにカテーテルを留置することができます。2個の逆止弁からなるアスピレーションバルブにより、注射筒の簡単な操作で積極吸引・排液を連続的に行うことができます。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当有効期限(滅菌)製造日より3年一般的名称(薬事)滅菌済み体内留置排液用チューブ及びカテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ドクターメドマー(ブーツセット) 日東工器ドクターメドマー(ブーツセット)日東工器
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。
種類ブーツセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器松吉医科器械コード24-9136-00医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
フィジカルメドマー 日東工器フィジカルメドマー日東工器
319,800税込351,780
1個
10日以内出荷
もみ残し部位のないオーバーラップ構造メンテナンス性を重視した設計ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応ファスナーサイズUPで耐久性UP差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本種別ブーツMセット質量(kg)5.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS)アズワン品番8-7392-21タイマー1~30分圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ナビウェーブ交換用エアブーツ ナビス(アズワン)ナビウェーブ交換用エアブーツナビス(アズワン)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
セット内容接続エアホース質量(kg)約3.4
メドマー用ショートブーツホース 日東工器メドマー用ショートブーツホース日東工器
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
松吉医科器械コード19-4300-10
ドクターメドマー用ショートブーツ片脚 日東工器ドクターメドマー用ショートブーツ片脚日東工器
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
松吉医科器械コード24-2490-12
ドクターメドマーファスナー交換ベルト 日東工器ドクターメドマーファスナー交換ベルト日東工器
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フィジカルメドマーPM8000-0001用6連ホース 日東工器フィジカルメドマーPM8000-0001用6連ホース日東工器
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
用途ブーツM・パンツ用品名6連ホースアズワン品番8-7392-32
フィジカルメドマー PM8000-0001用ブーツM用Lサイズベルト 日東工器フィジカルメドマー PM8000-0001用ブーツM用Lサイズベルト日東工器
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
用途ブーツM用品名Lサイズベルトアズワン品番8-7392-33
エアマッサージ器 ナビウェーブ交換用本体接続エアホース ナビス(アズワン)エアマッサージ器 ナビウェーブ交換用本体接続エアホースナビス(アズワン)
2,990税込3,289
1本
翌々日出荷
仕様交換用本体接続エアホース1本入り長さ(cm)約80アズワン品番7-3180-13
エアマッサージ器 ナビウェーブ交換用ブーツ接続エアホース ナビス(アズワン)エアマッサージ器 ナビウェーブ交換用ブーツ接続エアホースナビス(アズワン)
4,790税込5,269
1本
翌々日出荷
仕様交換用ブーツ接続エアホース1本入り長さ(cm)約110アズワン品番7-3180-14
エアマッサージ器 ナビウェーブ交換用エアホースプラグ ナビス(アズワン)エアマッサージ器 ナビウェーブ交換用エアホースプラグナビス(アズワン)
209税込230
1個
12日以内出荷
仕様交換用エアホースプラグ1個入りアズワン品番7-3180-16
エアマッサージ器 ナビウェーブ交換用エアブーツ両足セット ナビス(アズワン)エアマッサージ器 ナビウェーブ交換用エアブーツ両足セットナビス(アズワン)
32,900税込36,190
1セット
翌々日出荷
仕様交換用エアブーツ両足セットセット内容エアブーツ、接続エアホース、ブーツ接続エアホース、T分配器、エアホースプラグアズワン品番7-3180-11
エアマッサージ器 ナビウェーブ交換用T分配器 ナビス(アズワン)エアマッサージ器 ナビウェーブ交換用T分配器ナビス(アズワン)
209税込230
1個
12日以内出荷
仕様交換用T分配器1個入りアズワン品番7-3180-15
エアマッサージ器 ナビウェーブブーツエクスパンダー両足セット ナビス(アズワン)エアマッサージ器 ナビウェーブブーツエクスパンダー両足セットナビス(アズワン)
5,290税込5,819
1セット
翌々日出荷
ブーツエクスパンダーを利用するとブーツの太さを調整することができます。
仕様ブーツエクスパンダー(両足)アズワン品番7-3180-12
空気圧式マッサージ器 ショートブーツ(10本入) 日東工器空気圧式マッサージ器 ショートブーツ(10本入)日東工器
32,900税込36,190
1セット(10本)
翌々日出荷
アズワン品番0-7052-12
空気圧式マッサージ器 ショートブーツ用ホース 日東工器空気圧式マッサージ器 ショートブーツ用ホース日東工器
7,990税込8,789
1個
10日以内出荷
アズワン品番0-7052-03
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] U-6000 腕用アームバンド(片腕) 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] U-6000 腕用アームバンド(片腕)日東工器
31,980税込35,178
1個
10日以内出荷
品名腕用アームバンド(片腕)アズワン品番0-6030-22
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚) 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] B-6000 脚用カフ(片脚)日東工器
38,700税込42,570
1個
翌々日出荷
品名脚用カフ(片脚)アズワン品番0-6030-21
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-51A Lサイズベルト腕用 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-51A Lサイズベルト腕用日東工器
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
アズワン品番0-6030-17
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-50A Lサイズベルト脚用 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] Y-50A Lサイズベルト脚用日東工器
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
アズワン品番0-6030-16
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-52A 両脚用ホース日東工器
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
アズワン品番0-6030-15
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-51A アームバンド用ホース 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-51A アームバンド用ホース日東工器
8,798税込9,678
1個
10日以内出荷
アズワン品番0-6030-14
エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-50A 片脚用ホース 日東工器エアマッサージ器[ドクターメドマーTM] H-50A 片脚用ホース日東工器
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
アズワン品番0-6030-13
パワーQ1000用腕用スリーブ(片腕 グループ二十一パワーQ1000用腕用スリーブ(片腕グループ二十一
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
パワーQ1000用脚用ホース グループ二十一パワーQ1000用脚用ホースグループ二十一
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
松吉医科器械コード24-2860-11
フットマッサージャー