4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアマッサージ器 ナビス(アズワン)エアマッサージ器ナビス(アズワン)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげる
セット内容本体、エアブーツ両足セット種別ナビウェーブ寸法(mm)約204×240×127質量(kg)約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)タイマー設定1~30分(1分単位)モード加圧:4モードアズワン品番7-3180-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
マッサージチェア MT23 フジ医療器マッサージチェア MT23フジ医療器
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
心地よい浮遊感リクライニングリラックス姿勢で贅沢なマッサージを
用途使用目的または効果あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解質量(kg)57ブラック幅(cm)74、納入経路必要幅:81張地PVCレザー機能マニュアルもみ技数:9、自動コース数:4高さ(cm)115~90オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00049000関連資料(1.6MB)取扱説明書(6.41MB)奥行き(cm)109~177リクライニング角度:118~143医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
マッサージチェア2119 アルインコマッサージチェア2119アルインコ
139,800税込153,780
1台
5日以内出荷
彩なマッサージ機能と上質な空間にもなじむこだわりのデザインお好みの角度でマッサージが楽しめるリクライニング機能付もみ、たたき、ストレッチ、エアーといった多彩なマッサージ機能リビングの壁ぎわにすっきり置けるスライドリクライニングヒーター機能搭載マッサージの強度を調整できる枕付3種の自動コースを内蔵リモコン&リモコンポケット付
用途マッサージ器として。電動マッサージ機/電動マッサージャー/マッサージ/リラックス/健康機器/疲労回復/冷え性/ヒーター/肩/背中/腰/骨盤/おしり/太もも/脚/肩コリ/こり/ほぐし/癒し/もみ玉/ストレッチ/家庭用/省スペース/マニュアル/自動/簡単/プレゼント付属品電源コード、コントローラー、枕、パッド材質合成皮革、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)質量(kg)54レッド電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×104×99、最大リクライニング時:68×140.5×79.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00086000制限体重(kg)約100医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
マッサージチェア くつろぎ指定席 大東電機工業マッサージチェア くつろぎ指定席大東電機工業
65,980税込72,578
1台
5日以内出荷
肩、背すじ、腰から脚まで1台でマッサージ。場所を取らないコンパクト設計。【自動コース】施療部を効果的にマッサージする[全身][肩][腰]の3種類【手動コース】[もみ][ゆらぎ][背すじ][脚]の単独、複合動作を組み合わせた11種類
用途マッサージ機、マッサージャー、電動マッサージマシーンとして。自宅・お家でのマッサージ、癒し、くつろぎ、おうち時間に。仕様もみ回数(背面):約27回/分、ゆらぎ回数(背面):約27回/分、背すじ全体移動距離(最長):約51(cm)、背すじ全体速さ(往復):約78(秒)、(脚もみマッサージ)約13回/分付属品ヘッドレスト材質合成皮革、ポリエステル質量(kg)23.7回転数(min-1[r.p.m])(ローラー)約13回電源AC100V(50/60Hz)背もたれ約110度~約139度電源コード(m)約2保証期間1年本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト出た状態:620×1375×710定格時間約20分収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)背もたれ/フットレスト:620×865×905定格入力(W)71オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00048A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
マッサージチェア