絞り込み
サイズ
- L(1)
- M(1)
ブランド
- DAYTONA(デイトナ)
- ケアメディックス(2)
- テルコーポレーション(3)
- 中山式産業(1)
- 日本シグマックス(1)
- 神戸生絲(4)

DP018ハードプロテクトガード/ひじ
DAYTONA(デイトナ)¥4,898税込¥5,3881セット翌々日出荷CE規格レベル2をクリアしたプロテクター内蔵のサポーター。内蔵されているプロテクター表面には、防護用の高剛性PPハードジェルを採用。内部のハニカムリブが衝撃を効率よく拡散し、裏面のスマート高分子PUソフトシェルへ伝わる衝撃を抑えます。点で受けた衝撃を面に広げ、ダメージを軽減する設計です。このハードとソフトの組み合わせにより、CEレベル2に対応した保護性能と、やわらかな装着感を両立しています。ひじの位置を自由に決められるサポータタイプ。ストレッチ性の高い生地で、ぴったりフィット。サポーター内側にはメッシュ生地を広範囲に配置し、通気性を確保。装着時の蒸れを軽減します。装着しやすい生地を採用し、サポーター上部のすべり止め加工によりズリ落ちを防ぎます。用途衝撃を和らげる2層構造のハイブリッドプロテクター長さ(cm)36手首周り(cm)15-22上腕周り(cm)26-33
DP019ハードプロテクトガード/ひざ
DAYTONA(デイトナ)¥4,998税込¥5,4981セット翌々日出荷CE規格レベル2をクリアしたプロテクター内蔵のサポーター。内蔵されているプロテクター表面には、防護用の高剛性PPハードジェルを採用。内部のハニカムリブが衝撃を効率よく拡散し、裏面のスマート高分子PUソフトシェルへ伝わる衝撃を抑えます。点で受けた衝撃を面に広げ、ダメージを軽減する設計です。このハードとソフトの組み合わせにより、CEレベル2に対応した保護性能と、やわらかな装着感を両立しています。ひざの位置を自由に決められるサポータタイプ。ストレッチ性の高い生地で、ぴったりフィット。サポーター内側にはメッシュ生地を広範囲に配置し、通気性を確保。装着時の蒸れを軽減します。装着しやすい生地を採用し、サポーター上部のすべり止め加工によりズリ落ちを防ぎます。用途衝撃を和らげる2層構造のハイブリッドプロテクター長さ(cm)35
サポーター の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら