12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールピーラー オープン工業シールピーラーオープン工業
1,898税込2,088
1台
当日出荷
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 1巻用のスマートタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
質量(g)665紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×220×126収納幅(mm)最大31RoHS指令(10物質対応)対応収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
シールピーラー オープン工業シールピーラーオープン工業(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
スッと引いてパッとつかえる ラベルの剥離作業が簡単にスピーディに行えます。 使いやすい大きさのミドルタイプ 従来品では難しかった15~25mmの小さいシールも使用できます。 作業台などに固定でき作業の安定性、地震対策におすすめ。
付属品仕切板1枚付質量(g)725紙管内径(mm)最小Φ25(1インチ紙管)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×220×103収納幅(mm)最大77RoHS指令(10物質対応)対応収納径(Φmm)最大140(1インチ紙管の場合)
シールピーラー ササガワシールピーラーササガワ(6件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
ロールタイプのシール剥離に大変便利な商品です。スピーディーで効率的な作業ができます。菓子屋さん、花屋さん、スーパーなどで多く利用されています。
材質スチール
シールピーラー オープン工業シールピーラーオープン工業
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
用途店舗・工場でのラベル剥離作業に。
ラベルアプリケーター (角形ラベル用) TOWA (ラベラー)ラベルアプリケーター (角形ラベル用)TOWA (ラベラー)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型巻外径(cm)【ラベル最大】10
ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応) TOWA (ラベラー)ラベルアプリケーター (角形・丸型・楕円型対応)TOWA (ラベラー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から5日以内出荷
電源不要で素早く簡単にラベル貼付けができるラベラーです。 ラベルや台紙に特別な加工(穴あけ・スリット・アイマークなど)をする必要がなく、一般の巻き取りラベルやバーコードプリンターで発行したラベルを巻き取ったものをそのまま利用できます。
用途商品への価格ラベルやバーコードシールの貼付けに簡単便利にご利用いただけます。適合(利用可能ラベル)角型・丸型・楕円型長さ(mm)【ラベル(最小~最大)】20~60ピッチ(mm)【ラベル間】2~3巻外径(cm)【ラベル最大】10
自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト自動剥離機 ラベルディスペンサーラベルモト
89,980税込98,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、 上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離 されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取る動作) シンプルで初心者も使いや すい電動ラベルディスペンサーです。 剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール、 L 型六角レンチ質量(g)3900使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)274×274×368(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式上へ向かってつまみとる動作RoHS指令(10物質対応)対応
外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120 システムウェーブ外部ロールホルダー(ラベル供給装置) KSW-LH120システムウェーブ
9,498税込10,448
1台
当日出荷
小型プリンタは小型軽量が最大の特徴ですが、搭載可能なラベルの枚数が限定される為に、頻繁にラベルを交換する必要がございました。その弱点を克服する小型プリンタ専用の最大径200mmまでセット可能な外部ホルダーが誕生しました。あらゆるプリンタに対応する為に、外部ロールホルダー本体が左右に伸縮する機能を業界で初めて搭載しました。
型式KSW-LH120寸法(mm)コア種類:25.4/40/76.2質量(kg)0.5外形寸法207mm(W) X 250mm(D) X 260mm(H)ラベル幅最大118mm方向巻取り:表/裏巻き兼用径(mm)ラベル:最大200
自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト自動剥離機 ラベルディスペンサーラベルモト
79,980税込87,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを上方向へつまみ取るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。 製品の後部にフックがあり、作業台のバーに掛ける設置が可能。
質量(g)1300使用温度範囲(℃)5~40電源(V)ACアダプタ100~240適合外径(Φmm)ロール紙最大:152湿度(%RH)80以下巻き芯内径(mm)25以上テープ送り速度(mm/s)56 (ふつう)RoHS指令(10物質対応)対応
シールメイトExⅡ S-70Ⅱ STD SATO(サトー)シールメイトExⅡ S-70Ⅱ STDSATO(サトー)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。シール幅(mm)15~70シール長さ(mm)10~150最大外径(mm)(巻)115トラスコ品番390-5578質量(kg)1.6電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))消費電力(W)ピーク時1.3(15V巻数巻メーター数:約50m本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170RoHS指令(10物質対応)対応
ラベルアプリケーター用3インチラベルコア TOWA (ラベラー)ラベルアプリケーター用3インチラベルコアTOWA (ラベラー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
TOWAラベルアプリケーターにて3インチ紙管を使用する際に必要なオプション品となります。
ラベルディスペンサー