130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軽量ホワイトLEDペンライト  ラバー調 ユーメド貿易

    軽量ホワイトLEDペンライト ラバー調

    ユーメド貿易
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ラバー調なので滑りにくく手になじみます。2~9mmの瞳孔計ゲージ付き。0~5cmのスケール付き。ライトのON・OFFはノック式です。約15gの軽量ボディ(電池なし)
    用途口腔内の観察に適したホワイトLEDライトです。質量(g)15外径×長さL(Φ×mm)12×140
  • 高演色LEDペンライト MR-95 アルファーミラージュ

    高演色LEDペンライト MR-95

    アルファーミラージュ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。 従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
    寸法(mm)Φ17×100質量(g)26電源単4電池1個光源チップタイプLED1個明るさ(Lm)25演色指数(Ra)95
  • ソフトLEDアルカプッシュライト 日本光器製作所(NIKKO)

    ソフトLEDアルカプッシュライト

    日本光器製作所(NIKKO)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    豊富なカラーラインナップ。 ノック式 瞳孔ゲージ付の医療用ペン型ライト(アルミニウム)
    仕様瞳孔ゲージ付き、ノック式材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)寸法(mm)Φ12×137質量(g)約30電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
  • ハロゲンランプ(単品) アズワン

    ハロゲンランプ(単品)

    アズワン
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷
  • ソフトLEDペンライト(瞳孔ゲージ付) ユーメド貿易

    ソフトLEDペンライト(瞳孔ゲージ付)

    ユーメド貿易(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クロームメッキボディのコンパクトサイズ。 ソフトLEDランプ使用。 クリップ式。
    寸法(mm)Φ11×129質量(g)43電源単4乾電池×2個(付属)
  • ラバー調ソフトLEDペンライト KONTEC(コンテック)

    ラバー調ソフトLEDペンライト

    KONTEC(コンテック)
    1,317税込1,449
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、手になじむラバー調です。
    仕様ノック式材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140質量(g)約55(電池含む)電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
  • ペンライトアルカプッシュライトLED アイワマックコーポレーション

    ペンライトアルカプッシュライトLED

    アイワマックコーポレーション(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。 LEDランプ使用。
    寸法(mm)Φ12×137質量(g)30電源単4乾電池×2個(付属)松吉医科器械コード20-3020-01
  • 防災スティックライト アーテック[学校教材・教育玩具]

    防災スティックライト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    182税込200
    1個
    当日出荷
    折るだけ簡単発光備蓄に便利な防災スティックライト。折り曲げるだけで簡単に発光する「防災スティックライト」です。火や電力を一切使わず、災害時や停電時でも安全に使用可能。発光色は黄色、最大12時間発光します。長期保存(5年)が可能で、防災備蓄用におすすめです。1本使い切りタイプなので非常時の備えとして手軽に準備できます。材質:PE、発光液。サイズ:Φ15×150mm。セット内容:本体×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。材質PE、発光液イエロー寸法(Φ×mm)15×150発光時間(時間)最大12
  • LEDペンライト lumintop IYP365シリーズ アズワン

    LEDペンライト lumintop IYP365シリーズ

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    高演色性(Ra93)を有したLEDは3段階調光できますので、用途によって使い分けることができます。表面は耐磨耗処理を施しており、耐久性に優れています。
    材質アルミ合金寸法(mm)Φ14.5×125.7質量(g)23(電池除く)電源単4乾電池×2本光源日亜化学製219-CT素子LEDアズワン品番4-1873-01明るさ(Lm)High/145、Mid/ 25、Low/1.5
  • フォーカスハンドライト KONTEC(コンテック)

    フォーカスハンドライト

    KONTEC(コンテック)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    フォーカスコントロール機能付きのため、手元から遠くまで任意で照射範囲を調整できます。
    材質本体/アルミニウム、ストラップ/ナイロン点灯方式3パターン(HIGH、LOW、フラッシュ)
  • 暖色メディカルライト KOOLBEAM(クールビーム)

    暖色メディカルライト

    KOOLBEAM(クールビーム)(1件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    付属品単4電池×2本材質アルミニウム質量(g)約40電球暖色LED本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)12×135
  • マツヨシラバー調ペンライト 松吉医科器械

    マツヨシラバー調ペンライト

    松吉医科器械
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ラバー調だから手にフィットし、すべりにくいペンライトです。 ソフトなLEDランプを使用。
  • 防災用簡易ライト 日本緑十字社

    防災用簡易ライト

    日本緑十字社
    939税込1,033
    1組(3本)
    当日出荷
    地震・停電の際の非常灯や、危険箇所のマーカーとして最適です。火、電気は不要で発熱もしません。
    寸法(Φ×mm)15×180アズワン品番62-3805-99
  • ミニマグライトLED(2AAA) マグ・インスツルメント社

    ミニマグライトLED(2AAA)

    マグ・インスツルメント社(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    スリムなアルミボディのLEDライトです。 ヘッド部を回転させて点灯・消灯します。
    全長(mm)127質量(g)28電源単4乾電池×2個(付属)
  • 白色LEDアルカプッシュライト Φ12×137mm 日本光器製作所(NIKKO)

    白色LEDアルカプッシュライト Φ12×137mm

    日本光器製作所(NIKKO)
    1,233税込1,356
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    より自然な光に見える白色LEDライトを使用しています。
    仕様ノック式材質アルミニウム寸法(mm)Φ12×137電源単4マンガン電池×2本(テスト用付属)
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W 河北ライティングソリューションズ(KLS)

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W

    河北ライティングソリューションズ(KLS)
    4,790税込5,269
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-13平均寿命(時間)1000
  • ソフトLED クリップライト(ペンライト) ショート 明成

    ソフトLED クリップライト(ペンライト) ショート

    明成
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電球色に近い優しい光の、長寿命ソフトLED球を採用しています。スイッチ部はストラップを装着可能なお洒落な形状です。
    仕様ノック式材質アルミニウム質量(g)約22電源単4乾電池×1本(テスト用付属)光源ソフトLED直径×長さ(mm)12×103
  • ハロゲンペンライト 76600 ウェルチ・アレン

    ハロゲンペンライト 76600

    ウェルチ・アレン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様スライドスイッチ式(柄のスイッチを上方にスライドさせると連続点灯)材質真鍮全長145mm質量(g)60電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)色温度3300ケルビン照度(Lux)6500(5cm離した時)アズワン品番0-6803-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000021医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハロゲンランプ(ミラー付) 6423(EFR) 150W Philips

    ハロゲンランプ(ミラー付) 6423(EFR) 150W

    Philips
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-08平均寿命(時間)50
  • LED照明 Luvis ナビス(アズワン)

    LED照明 Luvis

    ナビス(アズワン)
    139,800税込153,780
    1個
    当日出荷
    最大60000Luxの照度で、多様な診療場面で使用可能です。優れた演色性で自然の色味を再現(Ra95)します。照度・色温度はワンタッチコントローラーで容易に調整できます。角度固定可能なテンションアーム適用でより安定的に使用できます。
    仕様照野:約Φ170mm(測定距離500mm)寸法(mm)510×510×2180質量(kg)4.2電源100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)キャスターΦ40mmナイロン製色温度(K)3500・4000・4500照度(Lx)30000・45000・60000(3段切替・測定距離500mm)アズワン品番8-6930-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W USHIO

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR15V150W BN 150W

    USHIO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)150定格電圧(V)15口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×36アズワン品番0-8194-04平均寿命(時間)500
  • ペンライトアルカプッシュライトLED 三和製作所

    ペンライトアルカプッシュライトLED

    三和製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
    材質アルミ寸法(mm)Φ12×137質量(g)30電源単4乾電池×2個(付属)松吉医科器械コード20-3020-00
  • 瞳孔計付2wayペンライトSB MY-NS0320SBシルエットブラッ 松吉医科器械

    瞳孔計付2wayペンライトSB MY-NS0320SBシルエットブラッ

    松吉医科器械
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    シリーズ初!暖色ライト&寒色ライトがノック式ボタンで切り替えできる2wayライト。ラバー調のすべりにくさはそのままに、デザイン面は5wayオリジナルデザイン。ライト部分は国内NICHIA製LEDを採用
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00389000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ペンライト 高演色タイプ ナビス(アズワン)

    ペンライト 高演色タイプ

    ナビス(アズワン)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    高演色LED(Ra99)を使用したペンライトです。太陽光で見える色合いに近い色合いを再現することができます。
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    当日出荷
    耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
    仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
  • 紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付き サウスウォーカー

    紫外線LED 1灯 キーチェーン LEDブラックライト 電池付き

    サウスウォーカー
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    日亜化学製紫外線波長375nmのUV-LEDを搭載した日本製LEDブラックライトです。当製品は日亜化学工業製の高出力UV-LED、NSPU510CSを使用しています。均一で安定した紫外線を効率よく照射します。UV-LEDは日亜化学工業から直接仕入れている正規品です。正規品の証であるNICHIAステッカーを貼ってあります。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める恐れがありますので絶対に光を直視しないでください。ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。新品ですが製造工程及び梱包時についた多少の傷がある場合があります。説明書をよくお読みになってからご使用下さい。
    幅(mm)23(本体)全長(mm)40質量(g)約7.6使用電池CR2016×2個(テスト用付属)紫外線波長(nm)375アズワン品番65-8101-43
  • 白い光のかぶせるキーライト AKL-71シリーズ 旭電機化成

    白い光のかぶせるキーライト AKL-71シリーズ

    旭電機化成(4件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    お手持ちの鍵にかぶせるだけで、ライト付の鍵に変身します。夜の鍵穴もくっきり見えます。厚さ3ミリの鍵まで入ります。
    寸法(mm)37×40×14
  • 電球 山田医療照明

    電球

    山田医療照明
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 白色LEDアルカプッシュライト ミニ 日本光器製作所(NIKKO)

    白色LEDアルカプッシュライト ミニ

    日本光器製作所(NIKKO)
    929税込1,022
    1本
    翌々日出荷
    ショートタイプなので、胸ポケットや前ポケットにもスッキリ収納できます。 白色タイプは自然の光に近く、昼光色タイプの光色です。
    仕様ノック式材質アルミニウム寸法(mm)Φ12×105質量(g)20電源単4乾電池×1本(テスト用付属)電球白色LED
  • 白色LEDアルカトータライト 日本光器製作所(NIKKO)

    白色LEDアルカトータライト

    日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
    1,186税込1,305
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズ(mm)Φ12×133
  • ラバー調ソフトLEDペンライト(ロング) ナビス(アズワン)

    ラバー調ソフトLEDペンライト(ロング)

    ナビス(アズワン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
    仕様ノック式材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール寸法(mm)Φ12×140質量(g)約55(電池含む)電源単4電池×2個(テスト用付属)
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100W USHIO

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V100W BN 100W

    USHIO
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×45×32アズワン品番0-8194-03平均寿命(時間)1000
  • UVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 100V電源 ACアダプター付属 UV-LED365-276シリーズ サウスウォーカー

    UVライト 日亜化学製 高出力 チップ型 紫外線LED 100V電源 ACアダプター付属 UV-LED365-276シリーズ

    サウスウォーカー
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    自社設計・製造、日本製、UVライト100V AC電源タイプ。日亜化学製チップ型紫外線LED UVライト。自社設計・製造の日本製基板を搭載しています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。日亜化学工業製の高出力チップ型紫外線LED「NCSU276C」を使用。基板は自社で行った完全オリジナル。LEDの配置とプリント配線を最適化。各部品の「はんだ付け」は熟練の職人による手作業。放熱に優れたアルミプレートの採用でLEDの大敵である発熱を最小限に抑えています。LEDに適した電流を流すための抵抗は国内大手メーカーの製品を採用。日本製コンバーターを採用しており紫外線LEDに的確な電流を供給し紫外線強度を保ちます。紫外線強度センサーから10cmの距離で約19.9mW/cm2(19,990MicroW/cm2)※メーカー実測値。当製品に搭載している紫外線LEDは日亜化学工業から直接仕入れた正規品です。正規品の証である「GENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。電源のON/OFFテール部分のプッシュスイッチでON/OFF。自社設計のムーンフェイスレンズ搭載で照射範囲に紫外線を集中させ、輪郭をハッキリさせます。レンズの素材は紫外線透過率は90%以上ある特殊樹脂で紫外線出力の低下を最小限に抑えています。近接照射 10cmの距離からの照射範囲は約6cm。近接照射でも紫外線を均一に照射しLEDの影(結像)は投影されません。遠方照射 4mの距離からの照射範囲は約1.6m。遠方への照射もムーンフェイスレンズの集光により効果的に機能します。ご注意!。▼当商品は強力な紫外線光を照射します。▼目を痛める場合がございますので絶対に光を直視しないでください!。▼ご使用の際は紫外線をカットする保護メガネ等を装着する事を推奨します。使用例。▼テーマパークやスタジアム等の入場者管理(再入場管理)。▼陶器や絵画等の美術品の真贋鑑定や修復歴の確認。▼医療・歯科機関の各種検査・研究・調査、大学の研究施設。▼探傷試験・非破壊検査。▼自動車整備・修理、機械のオイル漏れやエアコンのガス漏れの検査。▼警察の捜査・鑑識、紙幣やパスポート、クレジットカードの偽造防止。▼ジェルネイルやUVレジン、手芸、クラフト等の工作、紫外線硬化樹脂の硬化。▼犬・猫・ネズミ等のし尿・糞の確認。▼鉱物・鉱石・宝石等のミネラルの紫外線反応。▼釣りのルアーやワーム等の蓄光。▼アニサキスなどの寄生虫の発見。▼手洗い試験。▼トイレや洗面台、お風呂などの汚れの発見
    長さ(mm)140質量(g)約182(本体)電源100V (ACアダプター付属)紫外線波長(nm)365LED寿命(時間)10000直径(mm)43(先端部)、35(グリップ部)
  • AIZENメディカルペンライト ニップル球タイプ 医療用瞳孔ゲージ12サイズ AZPH-421シリーズ テイエムアイ

    AIZENメディカルペンライト ニップル球タイプ 医療用瞳孔ゲージ12サイズ AZPH-421シリーズ

    テイエムアイ
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷
    ●プロフェッショナル方々の医療用ペンライトです。●電球は光に直線性の無いニップル球を使用しています。●信頼の日本製、ニップル球の優しい明るさが確認部位をほど良く照らします。
    仕様ピンク寸法(mm)瞳孔ゲージ:1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8質量(g)45(マンガン電池×2本含)電源単4乾電池 2本光源2.2V-0.25A(ニップル球特殊リング付)本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)12×128mmアズワン品番68-6590-35医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00040000574医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マツヨシ ラバー調ペンライト MY-NS0315L ラベンダー 松吉医科器械

    マツヨシ ラバー調ペンライト MY-NS0315L ラベンダー

    松吉医科器械
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
  • マツヨシ ラバー調ペンライト MY-NS0315G グレージュ 松吉医科器械

    マツヨシ ラバー調ペンライト MY-NS0315G グレージュ

    松吉医科器械
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • バックライト付充電式COBヘッドライト アズワン

    バックライト付充電式COBヘッドライト

    アズワン
    2,890税込3,179
    1個
    7日以内出荷
    明るさ:最大300ルーメンになります。IPX4相当日常生活防水仕様になります。 約70gの軽量タイプで作業もラクラクできます。 バックライトが点いているので、夜間の作業も安全に作業ができます。 強モード、弱モード、点滅、SOS点滅の4つの点灯パターンがあります。バックライトと連動します。 本体の内側にシリコンゴムが付いておりますので、ヘルメットに着用しても滑りにくくなっております。 正面ライトがCOBの長さが約17cmになっておりますので、広範囲を照らして、作業がしやすくなっております。
    仕様●材質:本体/ABS樹脂、バンド部/ナイロン●内臓バッテリー:リチウムポリマー充電池 1000mAhアズワン品番67-5755-58
  • LED UVライト UV-LED375シリーズ サウスウォーカー

    LED UVライト UV-LED375シリーズ

    サウスウォーカー
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    自社設計・製造の日本製 LED UVライト。日亜化学工業製 紫外線LED 19灯搭載。紫外線波長 375nm。単4乾電池 3本使用(電池付き)。自社設計・製造の日本製基板 紫外線LEDライトで最も重要な基板の設計は自社で行っています。設計・製作・組み立てまで全て日本国内で製造しています。国産コンバーター搭載 国内大手メーカーのコンバーターを搭載しています。電池の容量を余す事なく使用し、点灯時間の経過で電圧が下がっても安定した紫外線強度を保ちます。UV-LEDは日亜化学工業の正規品 搭載している紫外線LEDは日亜化学工業の正規品。正規品の証である「ENUINE NICHIA LED」ステッカーを添付しています。LED保護カバーに紫外線透過率95%以上の特殊樹脂を採用。紫外線出力を低下を最低限に抑え、LEDの大敵の静電気、ホコリ等からLEDを守ります。高度な削り出し加工により精度が高く、透明度もバツグンです。各種電池に対応 単4乾電池 3本使用により長時間の紫外線照射が可能です。アルカリ乾電池はもちろん、マンガン電池、エネループ等の充電式電池やオキシライド電池もご使用になれます。【ご注意】。当商品は強力な紫外線光を照射します。目を痛める場合がございますので絶対に光源を直視しないでください。
    長さ(mm)130直径(Φmm)【LED部】45【グリップ部】30質量(g)150(電池含む)電源単4乾電池3本使用(テスト電池付き)紫外線波長(nm)375アズワン品番68-4032-82
  • 乾電池式LEDヘッドライト EARTH MAN

    乾電池式LEDヘッドライト

    EARTH MAN
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    暗い場所での作業に。面発光で広角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載。柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット!。ズレにくい!2wayポリシリコンバンド。シリコン側:ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する。ポリエステル側:髪にからまない
    仕様●使用電球(交換不可):COB白色LED●連続点灯時間:約3時間(HIGH)/6時間(LOW) ※新品アルカリ乾電池使用時●全光束:最大約220Lm(HIGH)/110Lm(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。●使用環境:5~40℃●防水規格:IPX3●電源:単4形乾電池×3本(市販品)※高電圧・高容量電池は使用しないでください。(故障の原因)●質量:約80g(電池含まず)●付属:乾電池式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1、取扱説明書×1アズワン品番65-9967-84
  • ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコ

    ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    。耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
ライト 診察器具