23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
ウェアラブル心拍センサ 標準セット ユニオンツールウェアラブル心拍センサ 標準セットユニオンツール
81,980税込90,178
1セット
当日出荷
小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上アズワン品番63-2742-93
myBeat ディスポーザブル電極 ユニオンツールmyBeat ディスポーザブル電極ユニオンツール
6,298税込6,928
1袋
8日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10190000002医薬品医療機器等法一般医療機器
心電計用紙 (折畳感熱紙) 小林クリエイト心電計用紙 (折畳感熱紙)小林クリエイト
4,298税込4,728特価
1式(10箱)ほか
当日出荷から35日以内出荷
仕様メーカー相当品タイプ折畳感熱紙
メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー アズワンメディカルデバイダー 11-0382 デバイダーアズワン(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック全長114mmサイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm目盛2×RR 25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-03
メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセット タケダコーポレーション(TTC)メディカルデバイダー デバイダー・心電図スケールセットタケダコーポレーション(TTC)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個セット内容デバイダー(11-0381)・心電図スケールセットスケール(25-3030・8-1212-02)×1枚付き2×RR25mm/秒(判定用数字2色印刷)材質【デバインダー】本体/スチール・樹脂、ケース/アルミニウム、【スケール(25-3030)】PMMA(アクリル)寸法(mm)【デバインダー】本体/123×13、ケース/170×40×18全長(mm)【デバインダー】123寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【スケール(25-3030)】165×50×1.5目盛2×RR25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-04
Gel電極 脳波計用 ゲルチップ アズワンGel電極 脳波計用 ゲルチップアズワン
23,900税込26,290
1箱(15袋×8個)
8日以内出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。 ゲルチップ(Gelチップ)。
材質塩化化合物アズワン品番7-3853-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10278000001医薬品医療機器等法一般医療機器
心電図スケール アズワン心電図スケールアズワン
545税込600
1個
翌々日出荷
心電図のR波の1つに矢印を合わせると4つ目のR波で1分間の心拍数が分かります。 STの変化の測定、R波・S波の高さの測定、QT間隔の延長の有無が測定できます。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Sec材質アクリル寸法(mm)70×165アズワン品番8-1212-01松吉医科器械コード23-5897-00
メディカルディバイダー アズワンメディカルディバイダーアズワン
2,475税込2,723
1個
当日出荷
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様2×RR 25mm/Secアズワン品番8-1211-01松吉医科器械コード23-5897-01
心電計用紙 K 小林クリエイト心電計用紙 K小林クリエイト
14,980税込16,478
1箱(10冊)
8日以内出荷
心電計折畳
タイプFQW210-3-295長さ(m)30メーカー【対応計器】日本光電アズワン品番64-8869-41紙幅(mm)210
脳波計用紙 (印刷入上質紙) 小林クリエイト脳波計用紙 (印刷入上質紙)小林クリエイト
4,598税込5,058特価
1箱
当日出荷から7日以内出荷
仕様メーカー相当品タイプ印刷入上質紙適合メーカー日本光電工業株式会社
防滴ジャケット WHS-1用 ユニオンツール防滴ジャケット WHS-1用ユニオンツール
5,798税込6,378
1箱(4個)
8日以内出荷
心電図記録紙 KOKUSAI(国際チャート)心電図記録紙KOKUSAI(国際チャート)
15,980税込17,578
1箱(10冊)
6日以内出荷
原紙の様々な特性を分析し、安全にご使用をいただける、安全品質の心電図記録紙です。
心電図用記録紙 ちばら心電図用記録紙ちばら
17,980税込19,778
1箱(20巻)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
フクダ電子社 、フクダエムイー社、日本光電社対応品
ADCデバイダースケール ADCADCデバイダースケールADC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ADC395用の心電図スケールです。 ADCメディカルデバイダーとセット使用。
専用架台 A&D(エー・アンド・デイ)専用架台A&D(エー・アンド・デイ)
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
RRI Analyzer2 ユニオンツールRRI Analyzer2ユニオンツール
339,800税込373,780
1枚
7日以内出荷
バイタルセンサ用バッテリユニットS A&D(エー・アンド・デイ)バイタルセンサ用バッテリユニットSA&D(エー・アンド・デイ)
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
無線通信活動量計 J-style+ アコーズ無線通信活動量計 J-style+アコーズ
6,040税込6,644
1個
24日以内出荷
専用アプリ・システムでデータを一元管理することで、病院や地域包括ケアシステムでの効率的な健康管理・指導が期待できます。 活動記録はパソコンのカードリーダを通じて、クラウドサーバにデータアップロードが可能です。 ウェストホルダはポケットがない患者衣にも取り付けられます。 専用アプリで90日分のデータを確認でき、回復度合いを診る指標として活用でき、活動結果を印刷して患者様に提供可能です。
寸法(mm)73.8×32.8×10.8質量(g)25検出方式3D加速度センサ通信方式近距離無線通信(NFC方式)表示内容総消費カロリ・活動消費カロリ・体脂肪燃焼量・歩数・中強度(アクティブ)歩数・距離・エクセサイズ・中強度活動時間アズワン品番7-4743-01
Gel電極 脳波計用 中継ケーブル アズワンGel電極 脳波計用 中継ケーブルアズワン
46,980税込51,678
1袋(6本)
10日以内出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別ブルー全長(mm)600ブルー入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメスアズワン品番7-3853-12
ディバイダー・心電図スケールセット アズワンディバイダー・心電図スケールセットアズワン
3,317税込3,649
1個
翌々日出荷
1分間の心拍数が簡単に分かります。
仕様4×RRダブル表示目盛、2×RR 25mm/Secアズワン品番8-1211-02松吉医科器械コード23-5897-02
感熱記録紙 80mm×25m 4巻入り PS-501 NICO用 エムアイディ感熱記録紙 80mm×25m 4巻入り PS-501 NICO用エムアイディ
3,798税込4,178
1箱(4巻)
9日以内出荷
脈波・コロトコフ音記録計 PS-501 NICO専用感熱記録紙
寸法(mm)80×25アズワン品番69-5483-05
脳波計用紙 (白紙上質紙) 小林クリエイト脳波計用紙 (白紙上質紙)小林クリエイト
5,298税込5,828
1箱
7日以内出荷
タイプ白紙上質紙仕様メーカー相当品適合メーカー日本光電工業株式会社
心電計用紙 (ロール感熱紙) 小林クリエイト心電計用紙 (ロール感熱紙)小林クリエイト
2,798税込3,078
1式(5本)ほか
7日以内出荷
仕様メーカー相当品タイプロール感熱紙適合メーカーフクダ電子株式会社
加速度脈波計特集
おすすめ人気ランキング
心電計・加速度脈波計