絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 歯鏡(セット)丸柄 メドライフ

    歯鏡(セット)丸柄

    メドライフ(9件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質(ホルダー)真鍮/クロームメッキ、(鏡カバー<ヘッド>)ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ22×160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000012松吉医科器械コード22-2236-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 歯科用探針(片柄) アズワン

    歯科用探針(片柄)

    アズワン(6件のレビュー)
    614税込675
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)160タイプ片針アズワン品番0-5489-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078松吉医科器械コード02-4125-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 歯科用スケーラー(ステンレス) アズワン

    歯科用スケーラー(ステンレス)

    アズワン(17件のレビュー)
    1,158税込1,274
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)155アズワン品番8-1021-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077松吉医科器械コード02-4115-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 音波振動歯ブラシ K10 ルアン

    音波振動歯ブラシ K10

    ルアン(11件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    毎分約22000ブラシストロークと細さ約0.02mmの極細毛ブラシが驚異の歯磨きを実現。
    適合(替えブラシ)K70質量(g)31(単4乾電池1本含む)連続使用時間1回2分、1日2回使用で約90日(約360分)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)18×190ブラシ極細毛(毛先0.02mm)ストローク数(回/分)22000
  • 歯科用探針(両頭) アズワン

    歯科用探針(両頭)

    アズワン(2件のレビュー)
    703税込773
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)160タイプ両針アズワン品番0-5489-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078松吉医科器械コード02-4125-01医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ブラウン オーラルB マルチアクションブラシ P&G

    ブラウン オーラルB マルチアクションブラシ

    P&G
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷
    16°に傾けた植毛ブラシが、歯ぐきのキワにもスムーズにあたり効果的に歯垢を除去。歯周病の原因となる歯ぐきのキワの歯垢までも除去します!
    適合本体ブラウン オーラルB充電式電動歯ブラシハンドルシリーズオーラルBアズワン品番64-1213-99
  • ディスポ歯鏡 滅菌済 ナビス(アズワン)

    ディスポ歯鏡 滅菌済

    ナビス(アズワン)
    899税込989
    1袋(1本×10袋)
    当日出荷
    1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
    材質ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂全長(mm)165滅菌EOG滅菌済(個包装)ミラー径(Φmm)22.3アズワン品番7-7582-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000032医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ハンドピース潤滑油 パナスプレー NSK(ナカニシ)

    ハンドピース潤滑油 パナスプレー

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(480mL)
    当日出荷
    アルコール含有の特殊な滑油が採用されており、タービン・コントラ等に内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、確実にハンドピースの寿命を延ばします。
  • ブラウン オーラルB パーフェクトクリーン P&G

    ブラウン オーラルB パーフェクトクリーン

    P&G
    4,398税込4,838
    1個(4本)
    当日出荷
  • タケトラ エコノミーエプロン 竹虎

    タケトラ エコノミーエプロン

    竹虎(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(200枚)ほか
    5日以内出荷
    剥離紙の出ないワンタッチシール採用で簡単装着。 裏面にはラミネートで防水加工を施しました。 肩口・襟元までしっかりカバーし、ずれません。
    種別ディスポーザブルエプロン
  • タフグリップ クッション ピンク 小林製薬

    タフグリップ クッション ピンク

    小林製薬
    1,198税込1,318
    1個(40g)ほか
    翌々日出荷
    クッションタイプの入れ歯安定剤です。ピンクタイプ。本品は、入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する安定剤です。食事をしても口の中で溶け出しません。適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。洗って、2~3日使えます。出しやすくする巻き上げ器具付き。火気厳禁、引火性固体、危険等級3、エタノール含有物、管理医療機器
    ピンクシリーズタフグリップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ALBZX00032000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • D100 すみずみクリーン P&G

    D100 すみずみクリーン

    P&G
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    歯垢除去力の高い今までのモデルにさらに追加でやわらかモードを搭載。 替ブラシも最新テクノロジー搭載しより細かい歯垢も落とせるように!
    シリーズオーラルB
  • 歯垢除去ブラシ オムロンヘルスケア

    歯垢除去ブラシ

    オムロンヘルスケア(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(2本)
    当日出荷
    3種類の毛先が効果的に歯垢を除去。 奥歯までしっかり磨ける「アーチカット」も採用しました。
    用途しっかり歯垢除去したい方へおすすめ(本体)ホワイト、(毛)ブルー本体質量(g)3.7
  • 替えブラシ ルアン

    替えブラシ

    ルアン(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合本体K10BL、K10GR、K10PK、K13CG、K13CP、K13WR
  • タフグリップ クリーム 小林製薬

    タフグリップ クリーム

    小林製薬
    629税込692
    1個(40g)ほか
    翌々日出荷
    無添加で食べ物の味を変えないクリームタイプです。 入れ歯と歯ぐきをくっつけてズレにくくする入れ歯安定剤です。 かみ合わせが悪く、ズレやすいと感じる人向きです。 部分入れ歯にも使えます。
    仕様粘着強さ:5kPa以上形状淡黄褐色ペースト状クリームシリーズタフグリップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ALBZX00035000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • ソニッケアー クリーンプラスブラシヘッド(白) 【3本入】 ソニッケアー

    ソニッケアー クリーンプラスブラシヘッド(白) 【3本入】

    ソニッケアー
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    奥歯に届く毛先で効率よく歯垢を除去。毎日効果的に歯垢を除去。3 本組。レギュラーサイズ。簡単にはめ込めるブラシヘッド。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用
    付属品ブラシヘッド(C2 クリーンプラス 3 本)適合フィリップス ソニッケアーサイズレギュラー硬さ(毛)ふつう交換目安約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。不適合Philips One装着方式はめ込み式
  • 音波振動歯ブラシ プロソニック 替ブラシ マルマン

    音波振動歯ブラシ プロソニック 替ブラシ

    マルマン(5件のレビュー)
    399税込439
    1個(2本)
    当日出荷
    硬さやわらかめ適合本体シリーズ名プロソニック2、プロソニック3ストローク数(回/分)22000ストローク/分
  • 歯鏡 (Φ22×155mm) フリッツメディコ

    歯鏡 (Φ22×155mm)

    フリッツメディコ
    743税込817
    1個
    当日出荷
    材質柄/ステンレス、鏡/ガラス全長(mm)155ミラー径(Φmm)22アズワン品番8-4616-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000009医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ソニッケアー ホワイトプラスブラシヘッド(白)コンパクト 【3本入】 ソニッケアー

    ソニッケアー ホワイトプラスブラシヘッド(白)コンパクト 【3本入】

    ソニッケアー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ステイン(着色汚れ)を除去し、歯に自然な白さを。1 週間で 2 倍の白さを実感*。3 本組。コンパクトサイズ。簡単にはめ込めるブラシヘッド。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用***
    付属品Wc ホワイトプラス(コンパクト)3 本適合フィリップス ソニッケアーサイズコンパクト硬さ(毛)ふつう交換目安約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。対応ブラシヘッド認識機能:有不適合Philips One装着方式はめ込み式
  • ジェット水流でデンタルケア アイメディア

    ジェット水流でデンタルケア

    アイメディア(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去 業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器! 口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防 お風呂で使える 防水設計IPX7相当 大容量タンク310ml 4段階の水流パターン 一回の充電で約40回使用
    付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂質量(g)300消費電力(W)6定格電圧 DC V3.7寸法(cm)7×24.1×8.4タンク容量(mL)310充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)防塵防水性能IPX7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)連続使用回数約40回バッテリー寿命約500回(充放電回数)
  • オーラルB マルチアクションブラシ 交換カラーシグナル付き P&G

    オーラルB マルチアクションブラシ 交換カラーシグナル付き

    P&G
    4,798税込5,278
    1個(4本)
    当日出荷
    歯みがきする毎にブラシが緑色から黄色に変化することで、目に見える形でブラシの交換タイミングを伝える!歯垢除去力が落ちてしまう前にブラシを交換させることで、歯磨き満足度アップしながらリピート率もアップ。
    シリーズオーラルB
  • 電動歯ブラシ オーム電機

    電動歯ブラシ

    オーム電機(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
    仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂質量(g)約84(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時)振動数約6000回/分(無負荷時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
  • 中性酵素系洗浄剤 タイフレッシュエースNEO2 太平化学産業

    中性酵素系洗浄剤 タイフレッシュエースNEO2

    太平化学産業
    8,498税込9,348
    1本(4L)
    欠品中
    器具にやさしく、しっかり洗浄 血液などのタンパク汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。 防錆効果も高く。器具にもやさしいです。 NAP-30、サリチル酸配合。
    成分サチライシン、界面活性剤、安定化剤、トリエタノールアミン、防錆剤性状中性、低泡性希釈液【浸漬】50~200倍、【超音波洗浄器】100~200倍
  • チェックアップフォーム (泡状ハミガキ) ライオン歯科材

    チェックアップフォーム (泡状ハミガキ)

    ライオン歯科材
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様医薬部外品成分フッ化ナトリウム(950ppm)・潤滑剤・香味剤(キシリトール)等アズワン品番8-7893-21医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ブラウン オーラルB フロスアクション専用替ブラシ P&G

    ブラウン オーラルB フロスアクション専用替ブラシ

    P&G(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(2本)
    当日出荷
    歯間ワイパー付きブラシで歯間の歯垢までしっかり落とす! 「ブラウン オーラルB フロスアクション 電動歯ブラシ用替えブラシ」は、電動歯ブラシ用の替えブラシです。 歯の丸み・溝を包み込む丸型ブラシが、届きにくい奥歯の奥深くにもフィット、見えない歯垢もかき出します。
    適合本体ブラウン オーラルB充電式電動歯ブラシハンドルシリーズオーラルB
  • 音波式電動歯ブラシ オムロンヘルスケア

    音波式電動歯ブラシ

    オムロンヘルスケア
    3,698税込4,068
    1個(1個)
    4日以内出荷
    効果的に歯垢除去。 。高速音波振動。 。充電式。 。薄型コンパクトブラシ付。 。水洗いOK。 。一度の充電で10日間使用可能。 ※満充電で40分使用可。(1日4分使用した場合) 。充電時期お知らせ機能付。 ★音波式 25,500回/分 ( 歯垢除去ブラシ使用時)の高速音波振動でつるつるみがき。 タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。
    電源電圧(V)AC100振動数(回/min-1)25000
  • Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー Philips

    Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー

    Philips
    15,800税込17,380
    1個
    当日出荷
    ・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
    セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き)幅(mm)68質量(kg)0.29電圧海外対応可能(AC100-240V)高さ(mm)306奥行(mm)68電源充電式設定方式強さ:3段階充電時間(時間)約8モードクリーンモード、ディープクリーンモード1充電当たりの作業量21分
  • プロソニックMAX マルマン

    プロソニックMAX

    マルマン
    489税込538
    1個(2本)
    当日出荷
    超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。 プロソニックMAX専用替えブラシとなっております。
    ホワイト商品タイプ替えブラシ
  • 電動歯ブラシ「3100シリーズ」 ソニッケアー

    電動歯ブラシ「3100シリーズ」

    ソニッケアー
    7,990税込8,789
    1個
    当日出荷
    毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢をかき出します。 スリムで軽量のハンドルデザインです。 持ちやすく使いやすいので、電動歯ブラシ初心者にも扱いやすいモデルです。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
    付属品充電器台(USB-Aタイプ)ホワイト本体質量(g)97本体寸法(mm)奥行26使用時間約2週間ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本本体高さ(mm)238充電時間(時間)約24モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)本体幅(mm)25
  • オーラルB PRO1 P&G

    オーラルB PRO1

    P&G
    5,990税込6,589
    1個(1本)
    当日出荷
    歯垢をたたき落す3D丸形回転で虫歯の原因、歯垢を除去。最大99.7% より優れた歯垢除去力で、健康的な歯ぐきへ。ブラシ圧が強すぎる場合には自動的に上下運動をストップする過圧ストッパー付き。クリーンモード、やわらかクリーンモード、ホワイトニングモードの3モード搭載。
    シリーズオーラルB
  • 歯周ケアブラシ オムロンヘルスケア

    歯周ケアブラシ

    オムロンヘルスケア(1件のレビュー)
    699税込769
    1個(2本)
    当日出荷
    毛先0.02mmの超極細毛で、歯周ポケットの歯垢をかき出します。 やさしくみがきたい方におすすめです。
    用途歯ぐきの衰え、歯周病が気になる方へおすすめ(本体)ホワイト、(毛)グリーン本体質量(g)3.7毛先幅(mm)0.02
  • ソニッケアー プレミアムクリーンブラシヘッド(白) 【3本入】 ソニッケアー

    ソニッケアー プレミアムクリーンブラシヘッド(白) 【3本入】

    ソニッケアー
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    最大 10 倍の歯垢をやさしく除去。3 本組。レギュラーサイズ。簡単にはめ込めるブラシヘッド。ブラシヘッド認識機能対応。ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用
    付属品ブラシヘッド(C3 プレミアムクリーン 3 本)適合フィリップス ソニッケアー材質ブラシヘッド:やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッドサイズレギュラー硬さ(毛)ふつう交換目安約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。対応ブラシヘッド認識機能:有不適合Philips One装着方式はめ込み式
  • NEWハピカV2 ハピカ

    NEWハピカV2

    ハピカ
    679税込747
    1本
    翌日出荷
    安心安全の日本製の電動付き歯ブラシ。歯科医が推奨する3列フラット植毛のブラシで歯と歯茎をマッサージ!歯周病を予防します。単三電池1本で動くので面倒な充電は不要!静音・防水設計(JIS防水保護6級相当)。
  • ブラウン オーラルB ホワイトニング P&G

    ブラウン オーラルB ホワイトニング

    P&G
    2,598税込2,858
    1個(2本)
    当日出荷
  • サライバエジェクター プレミアムプラスジャパン

    サライバエジェクター

    プレミアムプラスジャパン
    1,198税込1,318
    1パック(100本)
    翌々日出荷
    寸法(Φ×高さH)(mm)6.5×143医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00268000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプレミアム」 ソニッケアー

    電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプレミアム」

    ソニッケアー(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。 ブラッシングの強さを3段階で設定できます。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。 ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。ブラシヘッド認識機能付き。 ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
    付属品充電器本体質量(g)133本体寸法(mm)奥行31使用時間約2週間ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「プレミアムガムケア(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本本体高さ(mm)250充電時間(時間)約48モード「クリーンモード」「ホワイトモード」「ガムケアモード」(振動ブラッシング)本体幅(mm)28
  • 歯科用フェイスカバー 100枚入 プロシェア(ナビス/アズワン)

    歯科用フェイスカバー 100枚入

    プロシェア(ナビス/アズワン)
    1,840税込2,024
    1袋(100枚)
    当日出荷
    肌触りの良い、ディスポタイプのフェイスカバー施術時の水しぶき等が顔に付着することを防ぎます。鼻筋にあわせた切れ込みがあり、顔に合わせやすくなっています。
    材質表面(吸水面)/レーヨン・ポリエステル、裏面(防水面)/PE(ポリエチレン)寸法(mm)300×300穴径(Φmm)100アズワン品番7-7480-01
  • 歯科用トレー オオモリ

    歯科用トレー

    オオモリ
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー

    替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド

    ソニッケアー
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ステイン(着色汚れ)を除去し、歯に自然な白さを。ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン(着色汚れ)を除去。自然な白い歯がこぼれる明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。
    仕様ブラシヘッド:W2 ホワイトプラス 3 本、交換時期をお知らせ:青色のブラシ毛が白くなったときホワイトサイズレギュラータイプ毛の硬さ:ふつう方式ブラシヘッド装着:はめ込み式交換目安約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。対応使用できないモデル:Philips One、対応歯ブラシ:フィリップス ソニッケアー機能ブラシヘッド認識機能:有効果ステイン除去/ホワイトニング
  • 音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 黒 1個 2本入 Panasonic(パナソニック)

    音波振動ハブラシ 極細毛ブラシ ラージ 黒 1個 2本入

    Panasonic(パナソニック)
    1,278税込1,406
    1個(2本)
    6日以内出荷
    薄ヘッド・細ネックブラシで磨き難い奥歯まで磨けます。毛先の細さ約0.02mmのブラシで歯周ポケットと歯間に入り込み、汚れをしっかりかき出します。口が大きい方には、ラージサイズ。歯周ポケットケア/歯間ケア/歯面ケア
    仕様交換の目安:約3ヶ月 ※3ヶ月以内でも毛先が広がったら交換してください。対応機種EW-CDP33-K/EW-CDP33-P/EW-CDP33-W/EW-CDP34-K/EW-CDP34-P/EW-CDP34-W/EW-CDP52-K/EW-CDP52-P/EW-CDP52-S/EW-CDP53-A/EW-CDP53-P/EW-CDP53-S/EW-CDP54-A/EW-CDP54-N/EW-CDP54-S/EW-DA21-W/EW-DA41-P/EW-DA43-A/EW-DA43-W/EW-DA44-H/EW-DA44-W/EW-DA51-W/EW-DA52-K/EW-DA52-S/EW-DE20-A/EW-DE21-A/EW-DE40-N/EW-DE41-S/EW-DE42-S/EW-DE43-S/EW-DE44-A/EW-DL11-W/EW-DL12-A/EW-DL21-P/EW-DL21-VP/EW-DL21-W/EW-DL22-RP/EW-DL22-V/EW-DL22-W/EW-DL23-P/EW-DL23-S/EW-DL32-P/EW-DL32-S/EW-DL34-P/EW-DL34-W/EW-DL35-A/EW-DL35-P/EW-DL36-A/EW-DL36-P/EW-DL43-P/EW-DL53-A/EW-DL54-W/EW-DL55-W/EW-DL56-W/EW-DP33-K/EW-DP33-P/EW-DP33-W/EW-DP34-K/EW-DP34-P/EW-DP34-W/EW-DP51-K/EW-DP51-P/EW-DP51-S/EW-DP52-K/EW-DP52-P/EW-DP52-S/EW-DP53-A/EW-DP53-P/EW-DP53-S/EW-DP54-A/EW-DP54-N/EW-DP54-S/EW-DT51-K/EW-LA20-K/EW-LA25-P/EW-LA30-W/EW-CDP35-K/EW-CDP35-W/EW-DA45-H/EW-DA45-W/EW-DE24-W/EW-DE25-W/EW-DE45-P/EW-DE54-K/EW-DE54-W/EW-DE55-K/EW-DE55-W/EW-DL37-A/EW-DL37-P/EW-DL57-W/EW-DP35-K/EW-DP35-W/EW-DP36-K/EW-DP55-A/EW-DP55-P/EW-DP55-S/EW-DT52-K/EW-CDP55-A/EW-CDP55-P/EW-CDP55-S/EW-DA37-W/EW-DA46-H/EW-DA57-A/EW-DK31-A/EW-DK31-P/EW-DP36-W/EW-DT63-N/EW-DT63-S/EW-DT73-A/EW-DA18-G/EW-DA18-W/EW-DA48-A/EW-DL38-A/EW-DL38-P/EW-DL58-W/EW-DM74-W/EW-DP56-A/EW-DP56-P/EW-DP56-S/EW-DT72-S/EW1000-V/EW1000-W/EW1011-W/EW1037-H/EW1012-W/EW1013-W/EW1036-A/EW1021-W/EW1031P-P/EW1031P-S/EW1022-W/EW1023-W/EW1024-W/EW1040-S/EW1032-G/EW1032-P/EW1033-A/EW1034-H/EW1035-G/EW1038-G/EW1046-N/EW1044-A/EW1045-Sアズワン品番69-5585-18
歯科用ワゴン特集
おすすめ人気ランキング
歯科用品