絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 歯鏡(セット)丸柄 メドライフ

    歯鏡(セット)丸柄

    メドライフ(9件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    材質(ホルダー)真鍮/クロームメッキ、(鏡カバー<ヘッド>)ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ22×160医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000012松吉医科器械コード22-2236-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 歯科用探針(片柄) アズワン

    歯科用探針(片柄)

    アズワン(6件のレビュー)
    554税込609
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)160タイプ片針アズワン品番0-5489-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078松吉医科器械コード02-4125-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 歯科用スケーラー(ステンレス) アズワン

    歯科用スケーラー(ステンレス)

    アズワン(17件のレビュー)
    1,049税込1,154
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)155アズワン品番8-1021-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000077松吉医科器械コード02-4115-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • タケトラ エコノミーエプロン 竹虎

    タケトラ エコノミーエプロン

    竹虎(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(200枚)ほか
    5日以内出荷
    剥離紙の出ないワンタッチシール採用で簡単装着。 裏面にはラミネートで防水加工を施しました。 肩口・襟元までしっかりカバーし、ずれません。
    種別ディスポーザブルエプロン
  • 歯科用探針(両頭) アズワン

    歯科用探針(両頭)

    アズワン(2件のレビュー)
    634税込697
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)160タイプ両針アズワン品番0-5489-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000078松吉医科器械コード02-4125-01医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ブラウン オーラルB パーフェクトクリーン P&G

    ブラウン オーラルB パーフェクトクリーン

    P&G
    4,398税込4,838
    1個(4本)
    当日出荷
  • ハンドピース潤滑油 パナスプレー NSK(ナカニシ)

    ハンドピース潤滑油 パナスプレー

    NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本(480mL)
    当日出荷
    アルコール含有の特殊な滑油が採用されており、タービン・コントラ等に内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、確実にハンドピースの寿命を延ばします。
  • D100 すみずみクリーン P&G

    D100 すみずみクリーン

    P&G
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    歯垢除去力の高い今までのモデルにさらに追加でやわらかモードを搭載。 替ブラシも最新テクノロジー搭載しより細かい歯垢も落とせるように!
    シリーズオーラルB
  • 歯鏡 (Φ22×155mm) フリッツメディコ

    歯鏡 (Φ22×155mm)

    フリッツメディコ
    743税込817
    1個
    当日出荷
    材質柄/ステンレス、鏡/ガラス全長(mm)155ミラー径(Φmm)22アズワン品番8-4616-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000009医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ソニッケアー クリーンプラスブラシヘッド(白) 【3本入】 ソニッケアー

    ソニッケアー クリーンプラスブラシヘッド(白) 【3本入】

    ソニッケアー
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    奥歯に届く毛先で効率よく歯垢を除去。毎日効果的に歯垢を除去。3 本組。レギュラーサイズ。簡単にはめ込めるブラシヘッド。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用
    付属品ブラシヘッド(C2 クリーンプラス 3 本)適合フィリップス ソニッケアーサイズレギュラー硬さ(毛)ふつう交換目安約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。不適合Philips One装着方式はめ込み式
  • ソニッケアー ホワイトプラスブラシヘッド(白)コンパクト 【3本入】 ソニッケアー

    ソニッケアー ホワイトプラスブラシヘッド(白)コンパクト 【3本入】

    ソニッケアー
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    ステイン(着色汚れ)を除去し、歯に自然な白さを。1 週間で 2 倍の白さを実感*。3 本組。コンパクトサイズ。簡単にはめ込めるブラシヘッド。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用***
    付属品Wc ホワイトプラス(コンパクト)3 本適合フィリップス ソニッケアーサイズコンパクト硬さ(毛)ふつう交換目安約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。対応ブラシヘッド認識機能:有不適合Philips One装着方式はめ込み式
  • タフグリップ クッション ピンク 小林製薬

    タフグリップ クッション ピンク

    小林製薬
    1,198税込1,318
    1個(40g)ほか
    翌々日出荷
    クッションタイプの入れ歯安定剤です。ピンクタイプ。本品は、入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する安定剤です。食事をしても口の中で溶け出しません。適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。洗って、2~3日使えます。出しやすくする巻き上げ器具付き。火気厳禁、引火性固体、危険等級3、エタノール含有物、管理医療機器
    ピンクシリーズタフグリップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ALBZX00032000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 中性酵素系洗浄剤 タイフレッシュエースNEO2 太平化学産業

    中性酵素系洗浄剤 タイフレッシュエースNEO2

    太平化学産業
    8,498税込9,348
    1本(4L)
    当日出荷
    器具にやさしく、しっかり洗浄 血液などのタンパク汚れにすぐれた洗浄効果を発揮します。 防錆効果も高く。器具にもやさしいです。 NAP-30、サリチル酸配合。
    成分サチライシン、界面活性剤、安定化剤、トリエタノールアミン、防錆剤性状中性、低泡性希釈液【浸漬】50~200倍、【超音波洗浄器】100~200倍
  • タフグリップ クリーム 小林製薬

    タフグリップ クリーム

    小林製薬
    629税込692
    1個(40g)ほか
    翌々日出荷
    無添加で食べ物の味を変えないクリームタイプです。 入れ歯と歯ぐきをくっつけてズレにくくする入れ歯安定剤です。 かみ合わせが悪く、ズレやすいと感じる人向きです。 部分入れ歯にも使えます。
    形状淡黄褐色ペースト状クリーム仕様粘着強さ:5kPa以上シリーズタフグリップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ALBZX00035000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • プロソニックMAX マルマン

    プロソニックMAX

    マルマン
    489税込538
    1個(2本)
    当日出荷
    超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。 プロソニックMAX専用替えブラシとなっております。
    ホワイト商品タイプ替えブラシ
  • 音波振動ハブラシ ドルツ(ディープネイビー) Panasonic(パナソニック)

    音波振動ハブラシ ドルツ(ディープネイビー)

    Panasonic(パナソニック)
    15,680税込17,248
    1台
    翌日出荷
    1.ヨコ方向へのリニア音波振動(約31,000ブラシストローク/分)で歯と歯ぐきの間にあてるだけで、歯科医師推奨の磨き方(※バス法、スクラビング法※)ができる。2.充電台不要のダイレクトUSB充電・便利なUSBダイレクト充電。USBケーブル(Type-A - Type-C)同梱。3.薄型ヘッド・細ネックブラシで磨きにくい奥歯まで磨ける。さらに極細毛ポイント磨きブラシも付属。
  • Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー Philips

    Philips Sonicare Sonicare Cordless Power Flosser 3000フィリップス ソニッケアー コードレスパワーフロッサー

    Philips
    15,800税込17,380
    1個
    当日出荷
    ・X型の水流で広範囲の歯間の汚れを除去。 X型の4方向に広がる水流が歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり除去します。デンタルフロスの最大2倍の歯垢を除去します*2。 。 矯正器具をご使用の方にもお使いいただけます。 *2.強さ3でカドストリームノズル使用し手磨きと併用時/フロスと手磨きを併用した場合と比べ(個人差があります)。・歯間移動ガイドで、歯間から歯間に移るタイミングがわかりやすい。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングがわかりやすく、歯間全体をきれいにします。 (ディープクリーンモードのみ)。・初心者でも安心。2つのモードと3段階の強さ設定で、お好みの強さを選べます。 クリーンモード(1分間の標準水圧)とディープクリーンモード(1分半で一定間隔で強弱をつけた水圧・歯間移動ガイドあり)。 の2つからモードを選べます。3段階からお好みの強さを選べます。・タンク部分を取り外して、簡単に注水&使用後にも清潔に保てる。 約250mlの水タンクには60秒の洗浄に十分な水が入ります。水はタンクを取り外して注水するか、。 サイドの注水口から補充可能です。タンク内も洗えるため、衛生的に保つことができます。・お風呂でも使える。 ハンドル本体は防水加工をしており、水場や浴室でも使用できます。 (故障の原因となりますので、水や液体の中につけないでください。ハンドルお手入れ時は布を使って汚れを拭きとってください。)。・ノズル2本付でお好みの使用感が選べる。 ノズル2本が標準付属されています。・カドストリームノズル:口内全体の徹底的な洗浄におすすめ。4方向にワイドに広がる水流で歯垢しっかり取り除くことができる、。 歯ぐきにやさしいソフトラバー仕様のノズルです。・スタンダードノズル:ジェット水流で食べかすや歯垢を取り除きます。・磨きにくい部分や矯正器具の歯垢や汚れも除去。 歯ブラシでは磨きにくい部分や、フロスではケアが難しい矯正器具周辺の汚れにもお使いいただけます。・360度回転するノズルで届きにくい場所にも使いやすい。 ノズルが360度回転するため、本体をどの向きに持っても届きにくい場所まで洗浄できます。
    セット内容本体、カドストリームノズル、スタンダードノズル、USB電源アダプタ、充電ケーブル、専用ポーチ、取り扱い説明書(保証書付き)幅(mm)68質量(kg)0.29電圧海外対応可能(AC100-240V)高さ(mm)306奥行(mm)68電源充電式設定方式強さ:3段階充電時間(時間)約8モードクリーンモード、ディープクリーンモード1充電当たりの作業量21分
  • オーラルB PRO1 P&G

    オーラルB PRO1

    P&G
    5,990税込6,589
    1個(1本)
    欠品中
    歯垢をたたき落す3D丸形回転で虫歯の原因、歯垢を除去。最大99.7% より優れた歯垢除去力で、健康的な歯ぐきへ。ブラシ圧が強すぎる場合には自動的に上下運動をストップする過圧ストッパー付き。クリーンモード、やわらかクリーンモード、ホワイトニングモードの3モード搭載。
    シリーズオーラルB
  • 脱脂綿 ポールメンⅡ 竹虎

    脱脂綿 ポールメンⅡ

    竹虎
    3,998税込4,398
    1箱(1200本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    繊維がポイント・バーにからみつかず、処置しやすいロール状の簡易防湿材です。 吸収、保持性に優れています。 毛羽立ち、型崩れが少なく、適度な柔らかさです。 より衛生的な診療の為に小分け包装にしました。 EOG滅菌済
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000038種別脱脂綿医薬品医療機器等法一般医療機器
  • チェックアップフォーム (泡状ハミガキ) ライオン歯科材

    チェックアップフォーム (泡状ハミガキ)

    ライオン歯科材
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    仕様医薬部外品成分フッ化ナトリウム(950ppm)・潤滑剤・香味剤(キシリトール)等アズワン品番8-7893-21医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 歯科用トレー オオモリ

    歯科用トレー

    オオモリ
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    材質SUS304
  • ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ プラックコントロール P&G

    ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ プラックコントロール

    P&G
    2,390税込2,629
    1個(1本)
    欠品中
  • ジェット水流でデンタルケア アイメディア

    ジェット水流でデンタルケア

    アイメディア(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    歯磨きでは取りきれない汚れをジェット水流で除去 業界初!洗口液を入れて使用できる口腔洗浄器! 口臭、ネバつき、着色汚れ。歯ぐきのケア、口内洗浄、歯周病予防 お風呂で使える 防水設計IPX7相当 大容量タンク310ml 4段階の水流パターン 一回の充電で約40回使用
    付属品標準ノズル×2本、USB-C充電ケーブル(30cm)、取扱説明書(保証書付)材質ABS樹脂・ポリカーボネート・MBS樹脂質量(g)300消費電力(W)6定格電圧 DC V3.7寸法(cm)7×24.1×8.4タンク容量(mL)310充電器形名USB-C(USB電源アダプターを接続)防塵防水性能IPX7充電時間(時間)2バッテリー容量(mAh)1500(Li-ion充電池)連続使用回数約40回バッテリー寿命約500回(充放電回数)
  • 電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプレミアム」 ソニッケアー

    電動歯ブラシ「プロテクトクリーンプレミアム」

    ソニッケアー(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1個
    当日出荷
    毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。 ブラッシングの強さを3段階で設定できます。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。 ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。ブラシヘッド認識機能付き。 ブラシの種類に応じて、自動的に最適なモードと強さに設定します。
    本体質量(g)133本体幅(mm)28本体寸法(mm)奥行31本体高さ(mm)250モード「クリーンモード」「ホワイトモード」「ガムケアモード」(振動ブラッシング)付属品充電器ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本、「プレミアムガムケア(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本充電時間(時間)約48使用時間約2週間
  • 検診用マウスミラー ディスポタイプ/滅菌済 (白) 橘医療器

    検診用マウスミラー ディスポタイプ/滅菌済 (白)

    橘医療器
    1,280税込1,408
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様EOG滅菌済(一括包装)材質ディスポタイプ/ABS樹脂全長(mm)約160アズワン品番0-9420-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド ソニッケアー

    替えブラシ ホワイトプラス ブラシヘッド

    ソニッケアー
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ステイン(着色汚れ)を除去し、歯に自然な白さを。ホワイトプラスブラシヘッドは、歯垢を除去するだけでなく歯の表面のステイン(着色汚れ)を除去。自然な白い歯がこぼれる明るい笑顔を手に入れたい方に最適です。
    仕様ブラシヘッド:W2 ホワイトプラス 3 本、交換時期をお知らせ:青色のブラシ毛が白くなったときホワイトサイズレギュラータイプ毛の硬さ:ふつう方式ブラシヘッド装着:はめ込み式交換目安約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。対応使用できないモデル:Philips One、対応歯ブラシ:フィリップス ソニッケアー機能ブラシヘッド認識機能:有効果ステイン除去/ホワイトニング
  • プロソニックMAX マルマン

    プロソニックMAX

    マルマン
    899税込989
    1個
    当日出荷
    電池式なのに充電式のようなハイパワー1分間に40,000ストロークの超強力音波振動歯ブラシです。 手磨きでは味わえない爽快感・ツルツル感。ボタンは押しやすくわかりやすいON・OFF独立タイプです。 超極細毛ブラシで歯と歯茎の間もしっかり磨きます。
    ブルー商品タイプ本体
  • 電動歯ブラシ「3100シリーズ」 ソニッケアー

    電動歯ブラシ「3100シリーズ」

    ソニッケアー
    7,990税込8,789
    1個
    欠品中
    毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢をかき出します。 スリムで軽量のハンドルデザインです。 持ちやすく使いやすいので、電動歯ブラシ初心者にも扱いやすいモデルです。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。
    ホワイト本体質量(g)97本体幅(mm)25本体寸法(mm)奥行26本体高さ(mm)238モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)付属品充電器台(USB-Aタイプ)ブラシ「ホワイトプラス(レギュラー)」1本充電時間(時間)約24使用時間約2週間
  • オーラルB マルチアクションブラシ 交換カラーシグナル付き P&G

    オーラルB マルチアクションブラシ 交換カラーシグナル付き

    P&G
    4,798税込5,278
    1個(4本)
    当日出荷
    歯みがきする毎にブラシが緑色から黄色に変化することで、目に見える形でブラシの交換タイミングを伝える!歯垢除去力が落ちてしまう前にブラシを交換させることで、歯磨き満足度アップしながらリピート率もアップ。
    シリーズオーラルB
  • 歯科用コップ(ステンレス) ウルシヤマ金属工業

    歯科用コップ(ステンレス)

    ウルシヤマ金属工業(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)Φ70×75容量(mL)180松吉医科器械コード02-4130-00
  • ディスポ歯鏡(MDd) 橘医療器

    ディスポ歯鏡(MDd)

    橘医療器(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1式(50本)
    当日出荷
    滅菌済。 再利用不可。
    全長(mm)160サイズ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:08B3X00004000020鏡面寸法(mm)Φ20松吉医科器械コード02-4126-03医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ソニッケアー プレミアムオールインワンブラシヘッド(白) 【3本入】 ソニッケアー

    ソニッケアー プレミアムオールインワンブラシヘッド(白) 【3本入】

    ソニッケアー
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ソニッケアー史上最高のブラシヘッド。この一本で歯垢除去・ステイン除去・歯ぐきケアまで全てアプローチ。3 本組。レギュラー。簡単にはめ込めるブラシヘッド。ブラシヘッド交換お知らせ機能。ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用
    付属品ブラシヘッド(A3 オールインワン 3 本)適合フィリップス ソニッケアー材質ブラシヘッド:ソフトで柔軟なゴム製ヘッドサイズレギュラー硬さ(毛)やわらかめ交換目安約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。対応ブラシヘッド認識機能:有不適合Philips One装着方式はめ込み式
  • ソニッケアー プレミアムクリーンブラシヘッド(黒) 【3本入】 ソニッケアー

    ソニッケアー プレミアムクリーンブラシヘッド(黒) 【3本入】

    ソニッケアー
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    最大 10 倍の歯垢をやさしく除去。3 本組。レギュラーサイズ。簡単にはめ込めるブラシヘッド。ブラシヘッド認識機能対応。ISCC認証取得:70%バイオ由来プラスチック採用
    付属品ブラシヘッド(C3 プレミアムクリーン 3 本)適合フィリップス ソニッケアー材質ブラシヘッド:やわらかく柔軟性の高いゴム製のヘッドサイズレギュラー硬さ(毛)ふつう交換目安約 3 ヶ月ごと、もしくは、青色のブラシ毛が白くなったときに交換してください。対応ブラシヘッド認識機能:有不適合Philips One装着方式はめ込み式
  • iOシリーズ5 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB ブラウン

    iOシリーズ5 電動歯ブラシ ブラウンオーラルB

    ブラウン
    20,980税込23,078
    1台
    7日以内出荷
    歯科クリーニング後のような磨き上がりを、自宅で。遠心マイクロモーション(TM)。歯を1本1本包み込んで磨き上げるオーラルBの代名詞「丸型回転ブラシ」に、ブラシ1本1本を振動させる革新のテクノロジー「遠心マイクロモーション(TM)」を新搭載。歯垢を物理的にこすり取るから、99.7%UPの歯垢除去力で、歯垢の蓄積まで防ぎます。
    仕様●AIブラッシング ガイド:6か所で検知●インタラクティブ ディスプレイ:モード表示のみ●スマート押しつけ防止センサー:〇●ブラシの動き:丸型回転、遠心マイクロモーション●モード数:5充電時間16時間
  • 音波式電動歯ブラシ オムロンヘルスケア

    音波式電動歯ブラシ

    オムロンヘルスケア
    3,698税込4,068
    1個(1個)
    4日以内出荷
    効果的に歯垢除去。 。高速音波振動。 。充電式。 。薄型コンパクトブラシ付。 。水洗いOK。 。一度の充電で10日間使用可能。 ※満充電で40分使用可。(1日4分使用した場合) 。充電時期お知らせ機能付。 ★音波式 25,500回/分 ( 歯垢除去ブラシ使用時)の高速音波振動でつるつるみがき。 タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により、毛先が楕円運動を行います。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入りこみ、歯垢を効果的に除去します。
    電源電圧(V)AC100振動数(回/min-1)25000
  • オーラルB iO2ホワイト P&G

    オーラルB iO2ホワイト

    P&G
    8,998税込9,898
    1本
    翌々日出荷
    これまでのギア駆動で動いていたテクノロジーとは全く異なるリニアマグネティックシステムjにより、遠心マイクロモーションという毛先まで力が入った状態で振動するので鞭のように毛先がしなり歯にあたった際の戻ろうとする力が働き高い歯垢除去力を実現。 また1モードでの簡単操作で初めての電動歯ブラシ初心者に最適なモデルとなっている。ブラシを強く当てすぎると、自動で減速ボタンが赤く光り歯へのやさしさを実現。
  • ブラウン オーラルB ホワイトニング P&G

    ブラウン オーラルB ホワイトニング

    P&G
    2,598税込2,858
    1個(2本)
    当日出荷
  • タフグリップ クッション 透明 小林製薬

    タフグリップ クッション 透明

    小林製薬
    1,198税込1,318
    1個(40g)ほか
    翌々日出荷
    クッションタイプの入れ歯安定剤です。透明タイプ。本品は、入れ歯と歯ぐきのすき間を埋め、吸着させて固定する安定剤です。食事をしても口の中で溶け出しません。適度なクッション性により、歯ぐきへの衝撃を和らげ、固いものが食べやすくなります。洗って、2~3日使えます。出しやすくする巻き上げ器具付き。火気厳禁、引火性固体、危険等級3、エタノール含有物、管理医療機器
    透明シリーズタフグリップ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304ALBZX00001000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 電動歯ブラシ「プロテクトクリーン」 ソニッケアー

    電動歯ブラシ「プロテクトクリーン」

    ソニッケアー
    13,900税込15,290
    1個
    5日以内出荷
    毎分約31000回の高速振動で歯垢をたたき浮かせて、ブラシヘッドの幅広い振幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。 口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させて、歯と歯ぐきにやさしく、効果的に歯垢を除去します。 ブラッシングの強さを2段階で設定できます。 歯への押しつけ過ぎを伝える、過圧防止センサー付き。 ブラシヘッド交換お知らせランプ付き。
    本体質量(g)133モード「クリーンモード」(振動ブラッシング)付属品充電器ブラシ「クリーンプラス(レギュラー)」1本、「ガムプラス(レギュラー)」1本、「舌磨き」1本充電時間(時間)約48使用時間約2週間
  • パワーフロッサー3000 ソニッケアー

    パワーフロッサー3000

    ソニッケアー
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    X(エックス)型の4方向に広がる水流が、歯間や歯と歯ぐきの間の汚れをしっかり落とします。矯正器具にもご使用いただけます。 クリーンモードとディープクリーンモードの2つから選べます。 一定間隔で水圧の強弱が変化し、短い一時停止時間が挟まれるため、次の歯間に移るタイミングが分かりやすく、歯間全体をきれいにします(ディープクリーンモードのみ)。 ダイヤル式で10段階からお好みの強さを選べます。水タンクには1回分(約550ml)の水が入ります。 給水も簡単で、タンクを取り外し水を入れてセットするだけです。
    ホワイト本体質量(g)700本体幅(mm)135本体寸法(mm)奥行90本体高さ(mm)185付属品スタンダードノズル1本、カドストリームノズル1本、電源アダプタ
歯科特集
おすすめ人気ランキング
歯科用品