「医薬品医療機器等法」から絞り込む
口腔ケア用吸引装置 スウィーティーデンケン・ハイデンタル(KDF)(1件のレビュー)7日以内出荷
簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。
ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。
新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。
口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。
ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。
吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍付属品吸引ホース、ACアダプタ質量(kg)2.7到達圧力(kPa)80出力電圧(V)DC12出力電流(A)3.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×125×215ホース長さ(m)(吸引)2容器容量(L)約0.5流量(L/min)(排気)18消費電力(VA)90入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)