絞り込み
ブランド
- タニタ
- ピジョン(243)
- コロプラスト(166)
- アルケア(135)
- bitstrong(ビットストロング)(133)
- コンバテックジャパン(119)
- 和光堂(80)
- オオサキメディカル(73)
- ウェルチ・アレン(69)
- マエダ(68)
- アズワン(64)
- Hollister(64)
- オムロンヘルスケア(57)
- ユニ・チャーム(45)
- 竹虎(35)
- ソニッケアー(32)
- ジェクス(28)
- ユフ精器(28)
- P&G(26)
- LEC(レック)(22)
- ブランドをもっと見る
特価

授乳量機能付きベビースケール nometa
タニタ¥16,980税込¥18,6781台欠品中授乳量を1g単位で表示。母乳育児に最適。 日々の体重の増加が最少5g単位でわかる。用途母乳育児に最適。付属品冷やっとしないやわらかマット、取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単3形乾電池(R6)4本)材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP寸法(mm)幅580×高さ93×奥行390質量(kg)約2.2(乾電池・マット含む)色アイボリー測定範囲0~20kg材質(本体)ABS、AS、EVA、PE、PET、PP質量(g)約2200(乾電池、マット含む)電源(V)DC6(単三形乾電池(R6)4本)ひょう量(kg)20電源DC6V 単3形乾電池(R6)4本最小表示(g)体重:5(0~8kg)/10(8~20kg)、授乳量:1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×390×93文字高(mm)26最小目盛5gデータメモリ前回体重・前回授乳量保証期間1年最大計量(kg)20最小目盛(g)5電池寿命約1年(1日10回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅580×高さ93×奥行390計量範囲体重:0~20kg、授乳量:-9999~15000g(前回値との差)ひょう量単位kg
授乳量機能付ベビースケール
タニタ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷飲んだミルクの量が細かくはかれる。・授乳前の体重を測定してから、授乳後再度体重を測定し、授乳量ボタンを押すと、授乳前後の体重の差から授乳量を計算し表示します。・授乳量は1g単位で測定できるので、ミルクの摂取量を細かく把握できます。・「母乳をどれくらい飲んでいるか分からない」というママの不安を解消します。※授乳量は計算値です。 目安としてご使用ください。・アプリに連携、授乳量や体重を自動で記録。・体重、授乳量の測定データを本体に保存でき、気になる時に対応アプリからデータを取得することで、授乳量や体重の日々の変化ををアプリで記録、確認できます。※本機に5日以上測定データが溜まると、表示が変化しお知らせします。お早めにスマートフォンに送信してください。付属品取扱説明書(保証書付き)、マット、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本材質ABS、AS、EVA、PE、PET、PP電源6V DC 単3形アルカリ乾電池4本最小表示5g(0~8kg) 10g(8~20kg)本体質量(kg)約 2.2文字高(mm)26対応iPhone/Android通信方式Bluetooth Low Energy technologyメモリー過去メモリー:前回体重・前回授乳量(最大5人分) ※本体1人つき5日分の体重・授乳量(最大168件)電池寿命約6カ月(1日12回使用の場合)計量範囲0~20kg本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×93×390
デジタルベビースケール 共通乳児皿
タニタ¥2,498税込¥2,7481個当日出荷デジタルベビースケール1581用、デジタルベビースケールしあわせ1583用、デジタルヘビースケール愛情1584用の共通乳児皿です。表示範囲(℃)終了