特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキュリティ自動通報装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    セキュリティ自動通報装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    現在ご使用中のNTT 一般加入回線の電話機に接続できますので、電話回線の新設が不要です。 センサー毎またはループ毎に最大で8 点までの異常を監視し、通報します。また、入力毎に通報先の選択ができます。 簡単なキー操作で通報先が最大10 カ所まで登録できます。また、通報先毎に電話機や携帯電話(音声通報)、パソコン(データ通報)の選択ができます。 固定のメッセージの他、オリジナルメッセージを任意に録音、確認することができます。 メッセージを受け取ったあと「0」をダイヤルすることで本人の確認が完了するので、留守番電話などの時は通報は完了せず、本人確認が取れるまで繰り返しメッセージを送り続けます。
    仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、【通報先】登録数:最大10件、登録桁数:最大20桁(ポーズ含む)、【通報先種別】音声1/音声2/データ、【遠隔操作】電話機のボタン操作による材質樹脂質量(g)約850(停電用内部電池含まず)消費電力(W)9(AC100V時)入力【異常入力】無電圧接点入力:8点(a接点/b接点選択)、判定時間:0.2/0.5/1/2/5/10/20/50/100電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)又はDC12~DC24(DC10.5~DC26.4)外部出力無電圧接点出力:2点(a接点:DC24V1.6A(抵抗不可))(遠隔出力1点/警報出力1点)消費電流(mA)140(DC12V時)使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度20%~80%設置場所屋内内蔵電池(停電用)DC12V・800mAhマイク/スピーカーマイク入力:平衡600Ω(ボリューム可変のマイク)/スピーカー出力:平衡600Ω(ボリューム可変のスピーカー)停電補償時間最大30分(満充電時・2回通報処理)時間設定監視開始:00:00~23:59、監視終了:00:00~23:59音声任意/現場名1CH(20秒)、入力名8CH(各10秒)、状態名3CH(各10秒)併設電話より録音
  • コントローラー機能付緊急通報装置用バッテリー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コントローラー機能付緊急通報装置用バッテリー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様非常用バッテリー
  • C-704VI専用ACアダプタ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    C-704VI専用ACアダプタ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    8,598税込9,458
    1台
    5日以内出荷
    用途C-704VI専用ACアダプタ
  • 電話回線断線検知センサー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電話回線断線検知センサー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    侵入者による電話回線断線時、警報出力を行い威嚇する事が可能です。 アナログ2線式の電話回線のほか、ISDN、構内回線にも対応しています。 接続はモジュラーまたは端子台にて送信端末の前に接続するだけですので、容易に設置が可能です。 警報出力は断線時、ワンショット出力と、モニタリング(接続状態)出力を持っておりますので用途に応じて使い分けが可能です。 断線検知から警報動作まで遅延がかかるディレイ機能付き(10秒/40秒の切替)
    仕様断線検出ディレイ時間:約10秒/約40秒(切替)適合(回線)アナログ2線式回線、ISDN回線、構内回線材質樹脂質量(g)約350出力ワンショット動作(約2秒)、無電圧接点(c接点) (AC120V・0.5A DC24V・1A)、モニタリング(状態)動作、無電圧接点(c接点)(AC120V・0.5A DC24V・1A)配線接続モジュラーコネクター式、端子台式電源電圧(V)DC10~30(極性あり)消費電流(mA)45以下使用周囲温度(℃)0~+50設置場所屋内:壁掛式
  • データ変換装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    データ変換装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    各通報端末からのイベント通報を画面に追加表示します。最新情報にカーソルが表示されているので、現場名、異常の状況内容、異常が発生した時刻などが確認できます。 異常発生のイベントから登録されたMAP情報が表示できます。 イベント通報を受信するとBEEP音またはWAVE音で監視員に知らせます。 Eメールによる通報も表示可能です。(Windows Live メール使用) パソコンから各端末への設定情報の書き込み、及び設定情報の読み出しが可能です。 1台の管理PCで最大100台の通報装置の管理が可能です。また、通報データ変換装置SC-PCIF)を追加することで複数回線(最大5回線)で同時に通報を受信することが可能です。(別途一般電話回線は必要です。) 端末状況表示機能で各現場の現在の状況を一覧で表示します。
    用途大型商業施設、工場、大学などの緊急通報 下水道、ビニールハウス、無人パーキングなどの設備監視仕様電話回線:アナログ一般回線(1回線)、モジュラー接続材質ABS樹脂質量(g)約730消費電力(W)2.5電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)インターフェースPC接続:USB2.0/1.1、mini-Bコネクタ(バスパワー駆動なし)使用周囲温度(℃)0~+40使用周囲湿度20%~80%(但し、結露、氷結なきこと)設置場所屋内
  • 設備集中監視ソフト TAKEX(竹中エンジニアリング)

    設備集中監視ソフト

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    各通報端末からのイベント通報を画面に追加表示します。最新情報にカーソルが表示されているので、現場名、異常の状況内容、異常が発生した時刻などが確認できます。 異常発生のイベントから登録されたMAP情報が表示できます。 イベント通報を受信するとBEEP音またはWAVE音で監視員に知らせます。 Eメールによる通報も表示可能です。(Windows Live メール使用) パソコンから各端末への設定情報の書き込み、及び設定情報の読み出しが可能です。 1台の管理PCで最大100台の通報装置の管理が可能です。また、通報データ変換装置(SC-PCIF)を追加することで複数回線(最大5回線)で同時に通報を受信することが可能です。(別途一般電話回線は必要です。) 端末状況表示機能で各現場の現在の状況を一覧で表示します。
    用途大型商業施設、工場、大学などの緊急通報 下水道、ビニールハウス、無人パーキングなどの設備監視対応OSWindows7 Ultimate/Professional/Home Premiumインターフェース外部/Ethernet LAN(Liveメール使用時)、USB2.0以上メモリー2.0GB以上使用CPU2Core 2.0GHz以上主な機能現場マスタ登録、状況マスタ登録、制御マスタ登録、画像マスタ登録、警報ブザー鳴動、MAP表示機能、状態表示機能、データダウンロード、データアップロードハードディスクドライブ(GB)20以上(2.0以上の空き容量)最大接続台数(SC-PCIF)5台
  • セキュリティコントローラ6回線用 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    セキュリティコントローラ6回線用

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    侵入警戒(6回線)に加え、火災警戒1回線、緊急入力(ヘルスケア用)1回線を装備したコントローラ。防犯・防災の警戒目的に応じた各種センサーや、ヘルスケア用緊急押ボタンなどの接続が可能。 総合出力(無電圧及び有電圧)と、各入力に対する個別の出力を設けていますので、自動通報機や監視カメラ、警報ベルなどの関連機器にも接続できます。 照光式で見やすく、操作の簡単な大型ボタンを採用しました。 操作中に音声メッセージが流れますので、操作確認が容易にできます。 在宅警戒、来客報知、在宅警戒+来客報知、外出警戒の4通りの警戒パターンが設定できます。 在宅・外出警戒時の回線(地区)を個別に設定できます。 「外出警戒をセットした時点から実際に警戒に入るまで」と「外出警戒中に侵入の信号を受信した時点から警報動作を行うまで」のディレイの時間を、4段階(0(無)・30秒・60秒・90秒)に調整できます。 通信機能により複数台(親機を含め最大4台)の連動動作をさせることで、どのコントローラからでも入力操作や状況確認ができます。(総配線距離100m以内) (C-603-2とC-606-2、C-603-2とC-603とC-608RXの混合通信は不可) 侵入、来客、火災、緊急(ヘルスケア用)、モニタリングの各出力を個別に取り出せますので、用途に合わせたシステムアップができます。 在宅警戒、または外出警戒にセットするとき、接続している各回線に異常がないかどうかを自動的にチェック。又、外出警戒にセットするとき、ループチェック異常が発生しても強制的に警戒にする設定が可能です。 外出警戒時、パネルでの操作を無効にします。解除する場合はリモートスイッチでのみ可能となります。
    仕様【内蔵電子サイレン】侵入、火災、緊急、機器異常発生時、チャイム設定時、外出警戒ディレイ中の報知音、点検モードのループチェック異常報知音、操作確認音(音声メッセージと切替式)、【警戒・警報ディレイ時間】4通り:0(無)、30秒、60秒、90秒、【警報出力時間】8通り:10秒、30秒、60秒、90秒、2分、3分、5分、連続、【メモリーバックアップ】あり、【外出用リモコン】2路、3路用リモートスイッチにて使用可(通信機能使用時には2路用リモートスイッチは使用不可)材質樹脂質量(g)約2700(非常用電源を含む)抵抗(kΩ)入力受付/1以下消費電力(W)50電源【非常用】DC12V・2.0Ah(制御弁式鉛蓄電池)配線接続端子式(セルフアップ端子)入力【警戒入力】侵入(b接点)6回線(1回線のみ侵入、来客兼用)、火災(a接点)1回線、緊急(a接点)1回線、機器異常、タンパー(b接点)1回線電源電圧(V)AC100(50/60Hz)取付場所屋内・壁掛け式使用周囲温度(℃)-15~+55応答速度300ms以上警報出力総合出力(有電圧)DC12V・0.3A、総合出力(無電圧)AC125V・3A(c接点)、個別出力(無電圧)AC/DC30V・1A(a接点)(侵入1回線のみ”侵入”、”来客”の2出力有)、ループ出力(無電圧)AC/DC30V・0.3A(c接点)、警戒、解除出力(無電圧)AC/DC30V・1A(c接点)音声内容外出警戒開始、外出警戒解除、在宅警戒開始、在宅警戒解除、チャイム開始、チャイム解除、外出警戒ディレイ開始、ループチェック異常、メモリーリセット、設定エラー、点検モード、個別警戒設定/解除
  • コントローラー機能付緊急通報装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    コントローラー機能付緊急通報装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    63,980税込70,378
    1台
    5日以内出荷
    センサ入力及び非常押しボタン入力毎にそれぞれ最長60秒の任意メッセージが録音可能で、最大3ヶ所まで通報可能です。 コントローラの基本機能を装備していますので、各種センサや非常用押しボタンの接続が可能です。また、パネル上にも緊急押しボタンを装備しました。 警戒モードと来客モードが選択可能で、警戒モード時にセンサが動作すると警報音の鳴動と総合出力が連動します。来客モード時にセンサが動作するとチャイム音が鳴動します。 警報音およびチャイム音はそれぞれ内蔵ボリュームで調整可能です。 パネル上の緊急押しボタン入力及び非常押しボタン入力は設定モードに関係なく、最優先されます。 回線断線検知機能を装備していますので、電話回線が切断されると警報音の鳴動と総合出力が連動します。 外部電話からリモート出力のON/OFF制御が可能です。 内蔵マイクとスピーカーで外部の電話との通話や音声確認、威嚇が可能です。(交互通話方式) 外出用リモートスイッチとしてNT-3020、KE-500Rを信号入力間に接続可能です。
    仕様【電話回線】アナログ一般回線(1回線)、回線断線機能(ディップSWによる設定)、【通報先】登録数 最大3カ所、登録桁数 最大28桁、【メッセージ】a接点、b接点入力用各1メッセージ(任意)(最長各60秒)、機器異常用メッセージ(固定)材質樹脂質量(g)約1200消費電力(W)11以下電源(センサー用)DC12V・300mA入力警戒入力:侵入(来客兼用):b接点、非常・火災:a接点電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)外部出力総合無電圧出力:c接点(AC125V・3A)、ワンショット30秒間出力(ただし、入力が連続する場合は最長5分間継続)、リモート出力:a接点(AV125V・3A)使用周囲温度(℃)0~+40設置場所屋内:壁掛式停電補償時間最大30分(2回通報処理)(オプションのバッテリー使用時)モニタ内蔵マイク・スピーカによるルームモニター、DTMFコマンドによる交互通話方式
  • 緊急通報装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    緊急通報装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    緊急事態発生時には外部(最大3カ所)に最大35秒の任意のメッセージで通報を行います。 通報先または外部の電話からハンズフリーで直接会話が可能です。 用途に応じて3種類のモードが使えます。 非常モード:起動入力か、非常ボタンが押されると通報を行います。 不在モード:起動入力後、30秒待機後通報を行います。 ホットラインモード:接続した電話機の受話器を上げるとダイヤルします。
    仕様使用回線:アナログ一般回線 (ダイヤルパルス方式/プッシュボタン方式)、通報先:最大3ヶ所、登録桁数:30桁、異常通報:任意音声1メッセージ (最大35秒)形状(テープジャック)3.5Φミニジャック質量(g)約400消費電力(W)AC電源使用時:3以下接続方式(回線)モジュラージャック方式入力異常入力:無電圧a接点入力 (200msec以上)電源電圧(V)AC100±10(50/60Hz)(専用ACアダプター)、DC12±1消費電流(mA)DC電源使用時:300以下インピーダンス47kΩメモリー設定内容及び異常通報内容は無通電時も保持使用周囲温度(℃)0~+50警報出力無電圧a接点出力 (接点容量:DC30V0.5A)バックアップ時間目安/4時間監視、1回通報処理(単四アルカリ乾電池6本 (別売))入力レベル0dBm
  • キースイッチ3路用 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    キースイッチ3路用

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。 ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。 軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。 本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
    材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)質量(g)約730スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A電源電圧DC10~28V・25mA出力接点コントローラ用3路スイッチまたは無電圧c接点DC30V・0.5A使用周囲温度(℃)-30~+55付加機能ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、コントローラ用3路スイッチ/無電圧c接点切り替えスイッチ付、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)表示灯警戒/解除表示灯(赤)、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧印可時点灯スイッチ動作右回し:端子3-4閉、4-5開、左回し:端子3-4開、4-5閉
  • キースイッチ2路用 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    キースイッチ2路用

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。 ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。 軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。 本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
    付属品付属キー3本材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)質量(g)約730スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A電源電圧DC10~28V・35mA出力接点無電圧c接点 DC30V・0.5A使用周囲温度(℃)-30~+55付加機能ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、警戒/解除表示灯動作切り替えスイッチ付、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)表示灯警戒/解除表示灯(赤):キー位置に連動、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧入力時点灯スイッチ動作右回し:端子3-4閉、4-5開、左回し:端子3-4開、4-5閉
  • オートテレフォン型緊急通報装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    オートテレフォン型緊急通報装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    緊急時、電話機の受話器を上げるだけで登録された電話番号にオートダイヤルを行ないます。 本体に登録された電話番号しかダイヤルしません。 金融機関のATMコーナーや駐車場の料金精算機などのトラブル連絡用として処理が迅速に行えます。 通報先からDTMFコマンドにより、通報装置から外部出力を行えます。
    仕様収容回線:収容回線1回路種別アナログ一般回線質量(g)(通報装置)約400消費電力(W)3接続方式モジュラージャック電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、(付属専用アダプター)/DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(電話機)60×218×77外部出力無電圧接点(a接点)、DC30V・0.5A使用周囲温度(℃)0~+50設置場所屋内:壁掛式バックアップ時間単4アルカリ乾電池×6本(別売)で約4時間
  • IP画像送信コントローラ TAKEX(竹中エンジニアリング)

    IP画像送信コントローラ

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    【スマートフォン専用アプリを開発】。iOS、androidの専用アプリケーションを使用する事で操作性を向上。iOS7、android4.3以上に対応。Android対応端末: xperia・galaxy・nexusシリーズ。【スマートフォン、タブレットで映像を監視】。IP回線に接続することにより、遠隔地からスマートフォンやパソコンでカメラの映像監視が出来ます。アナログカメラを最大4台接続できます。IP回線がない場合は、モバイルルーターに接続することも可能です。【スマートフォン、タブレットで遠隔操作】。カメラ4台を切り替えて表示します。PTZカメラを遠隔操作することが出来ます。「PTZ-812」「PTZ-830」「PTC-330」「PTZ-910AH」「PTZ-920AH」に対応。※ただし、アナログ映像のみ。【ハンズフリーモードで現地と会話が可能】。外部マイク、スピーカー(アンプ別)を接続することで、画像を確認しながら音を聞き、肉声で威嚇できます。また双方向で会話をすることも可能です。【警報動作時・警戒/解除操作時にメールにて通報】。警報動作時と、前後1秒の計3枚の静止画像を添付してメール送信しますので、すぐに警報発生時の状況を確認することができます。警戒/解除操作時にメール送信することが出来ます。リモートスイッチ操作時の静止画像を添付しメール送信することで、操作者を確認する事が出来ます。メール送信先は最大6件まで設定できます。無料のメールアドレスは使用できません。【スマートフォン、タブレットで録画画像を確認】。市販ネットワークハードディスク(NAS)にアラーム録画する事が可能です(約1分間)。スマートフォン、タブレットから録画履歴を検索し、アラーム録画の画像を再生する事が出来ます。(IO-DATA製ネットワークハードディスクHDL-AHシリーズ推奨)。【最大25拠点まで管理が可能】。支店、営業所、店舗など複数の拠点を切り替えて管理出来ます。
    仕様【メール配信】メール通報先6件、警報(該当カメラの警報時と前後1秒の3枚の静止画像を添付)、警戒/解除・タンパー(カメラ1の静止画像を3枚添付)、映像ロスト・再起動、【映像配信】映像配信H.264、画像サイズ:D1(720×480dpi)/CIF(352×240dpi)、【録画】NAS(ネットワーク対応HDD)に保存、アラーム録画(1分間固定、プリアラーム8秒)、【カメラ制御】PTZ-812/PTZ-830/PTC-330/PTZ-910AH/PTZ920AH適応、【リモートスイッチ】3路用リモートスイッチ、2路(プログラムタイマー制御用)使用可、【適応回線】イーサネット10BASE-T/100BASE-TX(RJ-45)電源電圧専用ACアダプタUIA345-12(オプション)、またはDC10V~14V・1A出力電圧電源出力DC12V・1.5A(専用ACアダプタ使用時)配線接続端子式出力接点4回線(各出力から選択)、無電圧接点DC24V・0.5A、警報出力・タンパー出力(1秒から10分可変)、テレコン出力(1秒から10分可変)、ループ出力・警戒/解除出力(リアルタイム)使用周囲温度(℃)-10~+40動作環境(スマートフォン)対応OS:iOS7.0以降、android4.3以降、対応端末:xperia/galaxy/nexusシリーズ、(設定用PC)対応OS:windows7、対応ブラウザ:Internet Exproler 8.0以降設置場所屋内(壁面取付)表示灯電源表示灯1(電源投入時緑色点灯)、警戒/解除表示灯1 (警戒中赤色点灯)、センサーループ表示灯4 (センサー入力時赤色点灯)接点入力方式4回線 (a接点/b接点切替)(警備連動/常時警戒切替)音声入力4回線、入力インピーダンス27KΩ 不平衡(ラインレベル)音声出力音声出力1回線、出力インピーダンス600Ω 不平衡(ラインレベル)映像出力1回線 VBS1.0V(p-p)、出力インピーダンス75Ω 不平衡映像入力4回線 VBS/VS1.0V(p-p)、入力インピーダンス75Ω 不平
  • Eメール通報装置 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    Eメール通報装置

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    8点までの信号をとりこむことができ、1点の入力に対してそれぞれ最大6種類までの通知メールを登録できます。(送信宛先数に制限はありません)。既存のインターネットの接続環境が、そのまま使用できます。携帯電話などから、本機へコマンドメールを送信することにより監視のON/OFF、現状確認、遠隔出力の制御が可能です。場所をとらないコンパクト設計のため既存の警報盤への組込などに最適です。
    仕様メール送信:1入力につき、注意メール、警報メール、復帰メールそれぞれ6種類のメッセージが作成可能材質樹脂質量(g)本体部/約110、端子台部/約160規格IEEE802.3/IEEE802.3u準拠出力遠隔出力:オープンドレイン出力(DC30V0.1A)8点配線接続端子式入力異常入力:無電圧接点/トランジスタ入力 8点(a/b)電源電圧(V)DC12±10%(極性あり)消費電流(mA)150使用周囲温度(℃)0~+55(結露しないこと)動作環境OS:WindowsXP、WindowsVISTA、Windows7(32bit)、Windows8(32bit)、HDD:20MB以上の空き容量、CD-ROM :標準以上、LANカード:IEEE802.3/IEEE802.3準拠の10BASE-T、100BASE-Tに対応しているものケーブルUTPまたはSTPケーブルカテゴリ5(最長100m)設置場所屋内
  • 接点入力型送信機(4周波切替対応型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    接点入力型送信機(4周波切替対応型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    センサー信号を小電力ワイヤレスに変更するためのワイヤレスユニットです。ユニットにアンテナを装着し、電波到達距離は屋外で見通し約200mを実現。 。屋外で使用する場合、金属製でない屋外ボックスに設置してください。4周波切替対応により、送信機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます。リチウム電池とDC5V~15Vの外部電源で動作可能です。
通報機器