絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(266)
- 第一精工(264)
- 富士工業用品(30)
- トップウォーター(24)
- KAHARA(21)
- REGAR(17)
- アズーロ(10)
- 清光商店(9)
- インターコムマリン(7)
- PROX(プロックス)(7)
- ナカジマ(7)
- ファイブフォーカス(7)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](6)
- ダイトウブク(6)
- STREAM TRAIL(5)
- タカ産業(5)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(4)
- マルシン漁具(3)
- オーパデザイン(3)
- ブランドをもっと見る

MCスナップキャッチャー
第一精工¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷360°回転するクリップとカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着。最長70cmまで伸縮。 ルアー交換時に、使用中のスナップを留めておくことで、ラインが風に煽られることがなくスムーズなルアー交換が可能です。ラインだけでも固定できるラインフック機能も搭載。 スライドさせるだけスナップが簡単に取り出せるスナップホルダーを2pcs標準装備。締め込みポジション付きなので、ラインを結び、締め込むことができます。*締め込みポジションは幅3.6mm以上、高さ4.2mm以上のスナップに適合します。用途ルアー交換時にスナップやラインを固定できるアシスト機能が付いたクリップオンリール(360°回転・最長70cm)。クリップorカラビナでゲームベストやバッグに簡単装着できます。スナップホルダーも2pcs標準装備! <使用方法>1スナップの比較的ストレートな部分をキャッチ部の「横から」押し当てセットします。2取り外す際はライン又はスナップを軽く引っ張ると簡単に取り外すことができます。3ラインフックには添付図のようにラインを引っ掛けてご使用ください。適合0.8号~8号程度、3b~30b程度(ラインフック対応号数&フロロ(l))材質本体:POM/ラインフック:TPS/スナップホルダー:GFRP質量(g)28サイズ(mm)152×38×34、(対応スナップ)幅2.6~4.5以内、高さ3.6~8.0以内
フィッシュキャッチャーR ミニ
PROX(プロックス)¥3,500税込¥3,8501個9日以内出荷ライトゲームに最適なリトルキャッチャー。小型の根魚や鯵などの小型回遊魚に最適なリトルキャッチャー。ミニペンタゴンフックには、両爪開閉式のステンレスを採用。キャッチ後、指をかけられる便利なフィンガーホールとカラビナ付スパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)129質量(g)122
フィッシュキャッチャーR レギュラー
PROX(プロックス)¥4,598税込¥5,0581個欠品中レギュラーサイズのキャッチャー。ラバーグリップで持ちやすくなったフィッシュキャッチャー。ペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。強靭なステンレスフック採用。軽量アルミマシンカットのベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)200質量(g)192
フィッシュキャッチャーR ロング
PROX(プロックス)¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷ロングフックで大物対応!。ロングペンタゴンフックとフックガード型トリガーデザインにより魚のヒレ、エラ、歯先、ルアーフックから指を守るセーフティデザイン設計。強靭なステンレスフック採用で小型から大型魚まで対応。掴みやすい独自のベントボディ形状と、フィット感抜群のラバーグリップで獲物をしっかりとキャッチ。軽量アルミマシンカットボディ。カラビナ付のスパイラルコードが標準装備。・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む。・カラビナ付スパイラルコード付属材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)260質量(g)260
ピンセットプライヤー
PROX(プロックス)¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷細かい作業に最適なハサミ付プライヤー!。小物に便利なピンセットタイプのプライヤー。手長エビや小魚のハリ外しに最適。ハサミとプライヤーがセットになっているため、持ち替える必要がありません。特にワカサギ釣りでは、サシ虫を付けた後エキスを出すためにサシ虫を切る作業ありますが、エサ付けとカットがスムーズに行えます。グリップがクロスになっているため、力を入れずにしっかり挟むことが出来ます。1本あると便利な多機能プライヤーです。材質ステンレス全長(cm)14
スナップホルダー
SLASH¥209税込¥2301個6日以内出荷各メーカーのスナップ・リングなどをこの「スナップホルダー」でひとまとめにしておけば、整理しやすくケースやBAGの中でスナップなどが散乱する心配はありません。適度なサイズ感と押せば開く絶妙なバネ加減でスナップ類をまとめます。材質ステンレス
グリッチオイル
ファイブフォーカス¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷「EV-500よりもさらに超高粘度」 超高粘度パワーオイルEVO-2000誕生。これまでより遥かに粘度の高いオイル。単純に硬いだけではなく超高粘度でありながら狭い隙間によく浸透し、高精度で複雑な摩擦面にもよく付着し磨耗を防止。瞬発的な動きにも対応し潤滑性能と磨耗性を兼備したパワーオイルです。用途<推奨用途>[フィッシングリール]スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト、クロスワインダー等色【オイル】パープル容量(mL)15容器PETスポイト付容器入・ミニ平筆付き使用頻度毎回注入しなくても防錆性、耐久性に優れているのでメンテナンスが苦手な方にも使いやすいオイルです!
グリッチオイル
ファイブフォーカス¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷「粘度UP防錆特化型」 GLITCH OIL独自のベースオイルに特殊潤滑剤、防錆剤をさらに強化し、中粘度にも関わらず独自の特殊潤滑添加剤を配合する事により、中粘度という粘度に対しても納得のいく潤滑性能と耐磨耗性能を発揮します。豪雨や海での塩害などにもさらに対応していくスペシャリティーオイルです。用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等色【オイル】ピンク容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
プレミアムマテリアグリス
ファイブフォーカス¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷何度も実験と試作を繰り返すことで生まれた「GLTCH OIL」プレミアムマテリアグリスからハードタイプが登場。No.305よりもちょう度(硬さ)より硬く耐摩耗性をさらに強化。強力な密着性、耐腐食性および極圧特性にも優れた、特殊高性能グリースです。他のグリースにはない粘着性は水分や泥、塩水などにも非常に強く、抜群の潤滑性と耐摩耗性を長時間持続します。既存オイルと混ぜる事で特殊添加剤による粘度調整可能、シビアなセッティングにもお使い頂けます。用途<推奨用途>フィッシングリール:淡水、海水用の小型リール~大型リールまで全て対応 スピニングリール:全てのメインギア、ドライブギア、ピニオンギア ベイトリール:メインギア、ピニオンギア その他:全ての樹脂系のギア類色【グリス】赤茶色容器PET容器入吸着容量(mg)10
グリッチオイル
ファイブフォーカス¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷「TEFROSSO」 非ニュートン系流体の性質を持つGLITCH OIL独自のベースオイルにPTFE(テフロン)微粒子の特殊添加剤を加えたエクスクルーシブなオイル。他のラインナップと同様にアンチニュートンと高い潤滑性はそのままに、鉱油との相性が良いPTFEを添加することで、初動性と耐熱性を持たせ、潤滑性をアップグレード。力が加われば加わるほどあらゆる方向に流動するベースオイルは、沈殿や偏りを起こしやすいPTFEを常に流動させ、PTFEの性質を最大限に発揮させます。用途<推奨用途>バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等 ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等 フィッシングリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等色【オイル】レッド容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
グリッチオイル
ファイブフォーカス¥3,198税込¥3,5181個6日以内出荷「一番水に近い超低粘度オイル」 粘度数値「3」という新たな非常識な非常識な潤滑油を開発しはじめて約1年半。ようやく完成しました。粘度数値3はハイスペックランバイクよりも水に近く、超低粘度オイルの部類に入ります。特性は温度変化での粘度変化等がなく、耐熱性・浸透性に優れアンチニュートン性能や潤滑レベルもトップレベルの数値がでています。その他にもゾイル系特殊添加物を配合。ゾイル系オイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。塩素系添加剤のように金属表面をミクロン単位で溶かすものではなく、金属表面をより強く強靭に再生する働きがあります。用途<推奨用途>フィッシンググリール/バイシクル/レースチェーン、ディレイラープーリー、レバー等/ホビー/ミニチュアベアリング、メタルベアリング、シャフト等/フィッシンググリール/スプールベアリング、ハンドルノブベアリング、スプールシャフト等色【オイル】ライトイエロー容量(mL)15容器PETスポイト付容器入使用頻度使用前と後にベアリングに1滴垂らし馴染ませます。マメにメンテナンスされる方におススメ!
ボートパワーホルダー速攻
REGAR¥31,980税込¥35,1781セット6日以内出荷Daiwaとリガーマリンが共同開発したパワーホルダーシリーズは、その機能性の高さとアタッチメントの豊富さから、多くのボートオーナーに支持されています。長いアーム、頑丈なシステム、高機能、ロッドホルダーの最高峰です。(ボートベースも付属しております)クランプ部分に192速攻クランプを採用セット内容177パワーホルダ速攻ボディー(シルバー)、201ボディーホルダー、185ボートベース、192速攻クランプ寸法(mm)ボートベース:60×101、厚さ22 取付ピッチ38×81色(本体)シルバー
ボートパワーホルダーボートベース専用3連ロッドホルダー
REGAR¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷ボートパワーホルダー185ボートベース専用のパーツ。ボートベース着脱式のロッドホルダー。不用時には簡単に取りはずせ、ロッドホルダーの劣化も防げます。寸法(mm)L字金具可動域:最短62 最長114
ボートパワーホルダーボートベース専用3連ロッドホルダー&ボートベースセット
REGAR¥15,980税込¥17,5781セット6日以内出荷ボートパワーホルダー185ボートベース専用のパーツ。ボートベース着脱式のロッドホルダー。不用時には簡単に取りはずせ、ロッドホルダーの劣化も防げます。寸法(mm)L字金具可動域:最短62 最長114
レール用ロッドホルダー50
REGAR¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ロッドホルダー下部にピンがありトローリング、大物用の竿にオススメです。従来のレール用ロッドホルダーでは対応できない、19mmΦから38mmΦのレールまで、幅広く取り付けが可能です。長さ(mm)250内径(mm)40Φ取付可能パイプ径(Φmm)19~38
レール用ロッドホルダー55 ワンタッチレバータイプ
REGAR¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷ロッドホルダー下部にピンがありトローリング、大物用の竿にオススメです。取付け後もワンタッチで自由に角度が変えられる、画期的なレール用タイプです。長さ(mm)250内径(mm)40Φ取付可能パイプ径(Φmm)19~38
太パイプ用ロッドボルダー
ノーブランド¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷Tトップなどの太いパイプ(~50mmΦ)に対応したロッドホルダー。長さ(mm)260内径(mm)44Φ取付可能パイプ径(Φmm)32~50
丸型 埋込用ロッドホルダー22 310L
REGAR¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷海外でベーシックなヘッドが丸型の埋込式ロッドホルダーです。斜めに取り付けても巾が変わらず見た目もスマートです。長さ(mm)310型式丸型内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)110Φ取付ピッチ(mm)66×66外径(mm)50.8Φ傾斜角度(°)30
埋込用ロッドホルダー10 210L
REGAR¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。長さ(mm)210内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)71×120取付ピッチ(mm)40×94外径(mm)50.8Φ傾斜角度(°)30
埋込用ロッドホルダー20 310L
REGAR¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ラバーベースプレート、樹脂キャップを標準装備し、ローコストを実現。リガーL型パイプが使用でき、アウトリガーロッドをセットすればトローリングも楽しめます。長さ(mm)310内径(Φmm)樹脂:43対応下部ストッパーピン:有り上部寸法(mm)71×120取付ピッチ(mm)40×94外径(mm)50.8Φ傾斜角度(°)30
アウトリガーロッドホルダー ミィディアム
トップウォーター¥8,998税込¥9,8981個9日以内出荷使い方は色々あり、ホルダーの先にロッドを入れたり、アウトリガーの付いていないボートで簡易タイプのアウトリガーをいれるアウトリガーホルダーとしての使い方や、ロッドを寝かせることにより、ルアーとラインの角度をフラットに近づける使用法もあります。また、ロッドキーパーの使い方もでき、何かと重宝します。さらにロッドの落下を防止するスナップシャックルも付いています。耐久性も抜群で、耐塩水性素材を使用しているため、長期間の使用にも耐えることができます。強風や激しい波が船を揺らしても、ロッドホルダーがしっかりとロッドを保持し続けるため、安心して釣りに専念できます。素材はステンレス316製鏡面仕上げで美しい仕上げになっています。30kgまでのミィディアムトローリング向けアウトリガーにお使いいただけます。材質SUS316高さ(mm)ロッドホルダー:260中心高さ(mm)445内径(mm)42
ロッドホルダー スロット付 アルミ4連
トップウォーター¥5,698税込¥6,2681個9日以内出荷幅(mm)467高さ(mm)218内径(Φmm)(ホルダー)34材質(インナー)ホワイトPVC材質(ホルダー)アルミニウム
TGワカサギおもり直撃
レイン¥429~税込¥472~1パック(3個)ほか6日以内出荷*球体部分に重心を集中させたことでスピーディーかつ狙ったポイントに真っすぐフォールさせることが可能。動きの速い群れも逃さず直撃! *底面も球形状となり、点で底と接するため抜群の感度と起き上がりこぼし性能を発揮。じっくりと底を繊細に攻める際に有効。 *巻き上げ、誘い時にはスリム形状が活き、抵抗が少ないため深場狙いや誘いが可能。 *横出しハリス止めがあることで本体の回転、転がりを抑制。用途シンカー
クッションおもりラセン付
第一精工¥559税込¥6151個8日以内出荷スプリングの作用によりショックをなくします。アワセ切れがありません。ハリス1号サガリで十分ですのでクイが良い。脈釣(ズボ)、ウキ釣りにはアワセから取込までが抜群です。特殊ステンレススプリング鋼を使用しておりますので強靭です。
スーパーマグネット
第一精工¥6,198税込¥6,8181個8日以内出荷ラーク竿受完全固定ゴム兼用ハリス絡み防止永久磁石。オモリ入れやサシ餌入れになるBOX付き。ラーク竿受専用 超強力永久寸法(mm)570×105×21質量(g)1150磁石寸法(mm)390×70
マゼ杓ミニ
第一精工¥899税込¥9891個8日以内出荷マゼ杓のシンプルミニタイプです。オキアミ・アミエビを砕き配合エサを混ぜる!!。小型で軽便。幅(mm)マゼ部:100全長(mm)320質量(g)77
アイスピックマゼ杓
第一精工¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷マキエを砕くアイスピック付きのマゼ杓です。マゼ杓の角度は90度まで調節可能。幅(mm)マゼ部:83寸法(mm)アイスピック:Φ4×60全長(mm)370質量(g)118
エギラック
第一精工¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷タフなコンディションに挑むエギンガーを支える多機能実用性重視の実戦派ボディバッグ!。肩のストラップ、バッグの背面に通気性と吸湿発散性に優れたメッシュパッドをプラスし、長時間使用でも快適性がUP!収納本数(本)エギ:30(4号x20、3号x10)外寸法(mm)255×140×175
バッカンボード(中)
第一精工¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷フタ付バッカン対応のバッカンボード!。バッカンボードをセットしたままバッカンのフタが閉められるタイプです。付属品汚れ落としタワシ寸法(mm)180×260×12.5質量(g)95(1枚)適応寸法(cm)バッカン:36~40入数2枚
スーパーツノマット400
第一精工¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷ラーク竿受完全固定ゴム・イカヅノ絡み防止マット・おもり置き付兼用。ラーク竿受の左右どちらでも取付ができ、従来のツノマットにW歯ブラシを付けることで、イカヅノの汚れを簡単に掃除できます。付属品歯ブラシ(2本)寸法(mm)588×100×16.5質量(g)428 (含む、歯ブラシ2本)マット寸法(mm)396×85
クーラーゴム栓
第一精工¥999税込¥1,0991個8日以内出荷お手持ちのクーラーが熱溶断で穴あけが簡単にでき、エアポンプのホースが取り付けられ、。エビやアジ活かしクーラーになります。セット内容穴あけ用パイプ1本、ゴム栓2個寸法(mm)ゴム栓:Φ12、穴あけ用パイプ:Φ12×195
エギタス
第一精工¥759~税込¥835~1個8日以内出荷深場やボートエギングに最適!。安定姿勢をキープするエギ専用シンカーです。ボートエギングでのティップラン専用エギでも底とりが難しい場合や、エギが流されすぎる場合に。キャスティングでの潮の流れが非常に速いポイントやディープポイント攻略に。潮流の速さやボートエギングでの流れる速度に合わせて簡単にウェイトを追加・交換できます!入数2個
エギラック
第一精工¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷対面6段収納で大満足の収納力。腰にフィットするラウンドカットとショルダーベルトで、ボディーにフィットするラン&ガン実戦派フルコンタクトエギング専用ボディーバッグです。4号エギまでを20本、3号エギまでを10本の最大30本のエギを個別収納できフックカバーが不要です。収納本数(本)エギ:30(4号x20、3号x10)外寸法(mm)255×130×175
キング磯一発
第一精工¥689税込¥7581個8日以内出荷ウキ止め(糸・ゴム)、シモリ玉、シモリペット、モツレン棒、サルカンがセットになったオールインワン仕掛け。ナイロン道糸、PEラインも一発でセット遊動仕掛けが一発セット!!
エギラックビッグV2
第一精工¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷三角形の個別対面収納でスペースの無駄が無く、エギをコンパクトに収納できます。半透明ケースでカラーやサイズが一目瞭然。カラビナとベルトループ付属でパンツやバッグ等に装着可能なエギケースです。寸法(mm)273×197×84収納サイズ5号エギ(全長170mm)まで収納本数(本)エギ:20
『釣具』には他にこんなカテゴリがあります
- 釣り針
- 疑似餌(ルアー/ベイト)
- ロッド、釣り竿
- リール
- 網、ランディングネット
- ステップレール/ホルダー類
- ギア
- 釣り糸/ワイヤー










































![サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] サクサスクッションゴム DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83061171-260812-02.jpg)