23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミラダーステップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アルミラダーステップBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
フタ イケダ商会フタイケダ商会
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。関連資料(1.23MB) (1.23MB)
デッキプレート(インスペクションハッチ) SEAWORLDデッキプレート(インスペクションハッチ)SEAWORLD
899税込989
1枚
4日以内出荷から12日以内出荷
紛失防止ストラップ付
用途ボート、ヨット用材質ポリプロピレン使用ビス径(mm)取付:4
インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)インスペクションハッチBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
船舶用ワイパー ノーブランド船舶用ワイパーノーブランド
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
ストレートタイプ
用途船舶およびボートに使用する製品です
デッキスカッパー イケダ商会デッキスカッパーイケダ商会
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
目なし耐油Oリング付
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)アクセスハッチ C137BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5開き角度(度)100
開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製) 関西マリーン開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製)関西マリーン
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
(1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス寸法c(mm)16
東洋電気工具製作所製 旋回窓 東洋電気工具製作所(旧 安田計器製作所)東洋電気工具製作所製 旋回窓東洋電気工具製作所(旧 安田計器製作所)
79,980税込87,978
1式
6日以内出荷
旋回窓は船舶のフロントグラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ視界を確確保することによって、操業・作業等の安全を期すことができます。
電源(V)24
ドレン抜栓 イケダ商会ドレン抜栓イケダ商会
829税込912
1個
当日出荷
1 1/4パイプに取付可能
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。外径(Φmm)31(1吋)関連資料(1.35MB) (1.23MB)構成部品A-00L本体・F-0L(Oリング付)
SEAFLO アクセスハッチ  2ヶ所ロック開閉式 SEAFLO(シーフロ)SEAFLO アクセスハッチ 2ヶ所ロック開閉式SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。 ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。 使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。 180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており2ケ所の開閉式ロック付きです。
樹脂製波除け保護箱 船舶商事樹脂製波除け保護箱船舶商事
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
主に船舶に取付けて波除けを目的とした保護箱です室外・室内共用仕様です沿岸部の設備にもご使用頂いております
材質プリミックス樹脂グレーガスケット合成ゴム
ハンドレール MA022 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ハンドレール MA022BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
マリングレードSUS316製。 ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能な、マリングレードSUS316のΦ22mmのハンドレールです。
パイプ径(Φmm)22高さ(mm)67
モーターウェルハッチ NuovaモーターウェルハッチNuova
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
船外機のモーターウェルなどに使用する大型のインスペクションハッチです。
用途ボート、ヨット用材質耐紫外線ABS
ハッチ用ステンレスプルハンドル トップウォーターハッチ用ステンレスプルハンドルトップウォーター
899税込989
1個
6日以内出荷
デッキの生け簀やハッチに簡単に取付可能なステンレス316使用のプルハンドルです。開閉が困難なドアを簡単に開くことが出来るようになります。
材質SUS316長さ(mm)75縦(mm)55ねじ穴間隔(mm)横:60/縦:43
SEAFLO インスペクションハッチ SEAFLO(シーフロ)SEAFLO インスペクションハッチSEAFLO(シーフロ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のインスペクションポート(点検口/インスペクションハッチ)です。 蓋を回すことで開閉ができ、ベース部分に組み込まれたオーリングにより防水性も高められています。
内径(Φmm)180外径(Φmm[Φinch])250[8]
SEAFLO アクセスハッチ  1ヶ所ロック開閉式 SEAFLO(シーフロ)SEAFLO アクセスハッチ 1ヶ所ロック開閉式SEAFLO(シーフロ)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。 ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。 使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。 180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており1ケ所の開閉式ロック付きです。
寸法L(mm)375寸法H(mm)270寸法L1(mm)291寸法h1(mm)192
旋回窓 クリーンエース 東洋電気工具製作所(旧 安田計器製作所)旋回窓 クリーンエース東洋電気工具製作所(旧 安田計器製作所)(2件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
6日以内出荷
旋回窓は船舶のフロントガラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ、視界を確保する窓です。
奥行(mm)196電源(DC-V)24取付ビス皿ビスM5×14
アフトデッキ トランサム シャワーシステム トップウォーターアフトデッキ トランサム シャワーシステムトップウォーター
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
トランサムやアフトデッキにシャワー設備を設置するためのセツトで、HOTとCOLDをミキシングして使用することができます。このシャワーシステムは、ボートやヨットのアフトデッキやトランサムに容易に取り付けることができ、海水やクルージング中の塩分、砂、その他の不快な汚れを洗い流すのに最適です。別売1/2"NPTフィッティングでホースをジョイントしてください。
仕様開閉カバー・鍵付材質ABSプラスチック製寸法(横×縦)(mm)338×216ホース長さ(cm)142
ドレン抜栓 イケダ商会ドレン抜栓イケダ商会
789税込868
1個
6日以内出荷
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。外径(Φmm)22(0.7吋)関連資料(1.35MB) (1.23MB)構成部品A-00(ABS),A-00N(ナイロン)本体・F-0.F-0N(Oリング付)
3ステップマリンボートラダー トップウォーター3ステップマリンボートラダートップウォーター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
コンパクトに収納できるSUS304鏡面仕上の高級ラダーステップ。 トランサムステップの上面に取り付けし、コンパクトに収納することができ、収納時は手前に起こしてスライドを伸ばすと水中にステップが浸かります。 ステップはラバーグリップでノンスリップ仕上げ、収納時はナイスとトラップベルトで固定します。素材はSUS304 900番仕上げによるとても美しい鏡面仕上げで、欧州クルージングボートに装着しても違和感はありません。泊地でアンカーリングの際スイムプラットホームラダーとしてお使いください。
材質SUS304寸法(mm)(ステップ部)幅:220/長さ:収納時/370/使用時/860/ステップの間隔290取付(取付部)幅:40/長さ:120/取付穴:6収納時寸法(mm)300×370取付幅(mm)外:294/内:212
旋回窓 大航計器製作所旋回窓大航計器製作所
71,980税込79,178
1台
67日以内出荷
円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保
用途船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。回転数(min-1[r.p.m])1900±200
ステンフォールディングラダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ステンフォールディングラダーBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
錆びにくい316ステンレスのΦ25mmパイプを採用! トランサムなどに固定して使用するタイプの折りたたみ式ステンレス製ラダーです。 艇への固定ブランケットは垂直面・水平面どちらにも取付可能です。 コンパクトなのでトランサム幅が狭い小型ボートなどにも最適です。
寸法(mm)【ステップ間】260ねじ穴(Φmm)6

船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

舷窓/扉/ハッチ