22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フタ イケダ商会

    フタ

    イケダ商会
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
  • デッキプレート(インスペクションハッチ) SEAWORLD

    デッキプレート(インスペクションハッチ)

    SEAWORLD
    899税込989
    1枚
    4日以内出荷から12日以内出荷
    紛失防止ストラップ付
    用途ボート、ヨット用材質ポリプロピレン使用ビス径(mm)取付:4
  • インスペクションハッチ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    インスペクションハッチ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
    取付穴6箇所
  • 船舶用ワイパー ノーブランド

    船舶用ワイパー

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ストレートタイプ
    用途船舶およびボートに使用する製品です
  • アクセスハッチ C137 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    アクセスハッチ C137

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!
    取付穴(mm)5開き角度(度)100
  • 樹脂製波除け保護箱 船舶商事

    樹脂製波除け保護箱

    船舶商事
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    主に船舶に取付けて波除けを目的とした保護箱です。室外・室内共用仕様です。沿岸部の設備にもご使用頂いております
    材質プリミックス樹脂グレーガスケット合成ゴム
  • ドレン抜栓 イケダ商会

    ドレン抜栓

    イケダ商会
    879税込967
    1個
    当日出荷
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。外径(Φmm)22(0.7吋)構成部品A-00(ABS),A-00N(ナイロン)本体・F-0.F-0N(Oリング付)
  • ハッチ用ステンレスプルハンドル トップウォーター

    ハッチ用ステンレスプルハンドル

    トップウォーター
    899税込989
    1個
    9日以内出荷
    デッキの生け簀やハッチに簡単に取付可能なステンレス316使用のプルハンドルです。開閉が困難なドアを簡単に開くことが出来るようになります。
    材質SUS316長さ(mm)75縦(mm)55ねじ穴間隔(mm)横:60/縦:43
  • SEAFLO インスペクションハッチ SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO インスペクションハッチ

    SEAFLO(シーフロ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のインスペクションポート(点検口/インスペクションハッチ)です。 蓋を回すことで開閉ができ、ベース部分に組み込まれたオーリングにより防水性も高められています。
    内径(Φmm)180外径(Φmm[Φinch])250[8]
  • デッキスカッパー イケダ商会

    デッキスカッパー

    イケダ商会
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    目なし耐油Oリング付
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
  • ドレン抜栓 イケダ商会

    ドレン抜栓

    イケダ商会
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    1 1/4パイプに取付可能
    用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。外径(Φmm)31(1吋)構成部品A-00L本体・F-0L(Oリング付)
  • SEAFLO アクセスハッチ  2ヶ所ロック開閉式 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO アクセスハッチ 2ヶ所ロック開閉式

    SEAFLO(シーフロ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    9日以内出荷
    シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。 ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。 使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。 180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており2ケ所の開閉式ロック付きです。
  • ステンフォールディングラダー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ステンフォールディングラダー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    錆びにくい316ステンレスのΦ25mmパイプを採用! トランサムなどに固定して使用するタイプの折りたたみ式ステンレス製ラダーです。 艇への固定ブランケットは垂直面・水平面どちらにも取付可能です。 コンパクトなのでトランサム幅が狭い小型ボートなどにも最適です。
    寸法(mm)【ステップ間】260ねじ穴(Φmm)6
  • ハンドレール MA022 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ハンドレール MA022

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,298税込2,528
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    マリングレードSUS316製。 ボート乗降時・操船時のアシストグリップとして使用したり、レール取付用のロッドホルダーなどのベースとして使用可能な、マリングレードSUS316のΦ22mmのハンドレールです。
    高さ(mm)67パイプ径(Φmm)22
  • アルミ予棒付簡易固定丸窓 ノーブランド

    アルミ予棒付簡易固定丸窓

    ノーブランド
    18,980税込20,878
    1セット
    4日以内出荷
    予棒付の簡易型アルミ製丸窓です。
    用途船舶・一般住宅・店舗等にご使用下さい。
  • 東洋電気工具製作所製 旋回窓 東洋電気工具(旧:安田計器製作所)

    東洋電気工具製作所製 旋回窓

    東洋電気工具(旧:安田計器製作所)
    109,800税込120,780
    1式
    6日以内出荷
    旋回窓は船舶のフロントグラス等に取付け、雨雪や波浪をスクリーンの高速回転で飛散させ視界を確確保することによって、操業・作業等の安全を期すことができます。
    電源(V)24
  • モーターウェルハッチ Nuova

    モーターウェルハッチ

    Nuova
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    船外機のモーターウェルなどに使用する大型のインスペクションハッチです。
    用途ボート、ヨット用材質耐紫外線ABS
  • アフトデッキ トランサム シャワーシステム トップウォーター

    アフトデッキ トランサム シャワーシステム

    トップウォーター
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    トランサムやアフトデッキにシャワー設備を設置するためのセツトで、HOTとCOLDをミキシングして使用することができます。このシャワーシステムは、ボートやヨットのアフトデッキやトランサムに容易に取り付けることができ、海水やクルージング中の塩分、砂、その他の不快な汚れを洗い流すのに最適です。別売1/2"NPTフィッティングでホースをジョイントしてください。
    仕様開閉カバー・鍵付材質ABSプラスチック製寸法(横×縦)(mm)338×216ホース長さ(cm)142
  • 開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製) 関西マリーン

    開閉式船用丸窓(アルミ鋳造製)

    関西マリーン
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    (1)日本海事協会(NK)認定品です。 (2)取付位置などに合わせて「内ふたの有無」、「ガラスの種類(透明ガラス/くもりガラス)」、「左開き・右開き」をお選びいただけます。 (3)ボルト固定式です。取付用ボルト・ナット付属 (4)店舗などの装飾建材としてもご利用ください。
    材質本体:アルミ鋳造製(アルマイト加工)、ガラス:強化安全ガラス寸法c(mm)16
  • 3ステップマリンボートラダー トップウォーター

    3ステップマリンボートラダー

    トップウォーター
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    コンパクトに収納できるSUS304鏡面仕上の高級ラダーステップ。 トランサムステップの上面に取り付けし、コンパクトに収納することができ、収納時は手前に起こしてスライドを伸ばすと水中にステップが浸かります。 ステップはラバーグリップでノンスリップ仕上げ、収納時はナイスとトラップベルトで固定します。素材はSUS304 900番仕上げによるとても美しい鏡面仕上げで、欧州クルージングボートに装着しても違和感はありません。泊地でアンカーリングの際スイムプラットホームラダーとしてお使いください。
    材質SUS304寸法(mm)(ステップ部)幅:220/長さ:収納時/370/使用時/860/ステップの間隔290取付(取付部)幅:40/長さ:120/取付穴:6収納時寸法(mm)300×370取付幅(mm)外:294/内:212
  • SEAFLO アクセスハッチ  1ヶ所ロック開閉式 SEAFLO(シーフロ)

    SEAFLO アクセスハッチ 1ヶ所ロック開閉式

    SEAFLO(シーフロ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    シーフロ社の衝撃に強く耐久性に優れたABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂製のアクセスハッチです。 ボートのデッキに取付ければ、それまでアクセス不能だったボート内のデッドスペースを物入れなどとして利用することが出来ます。 使い方は色々、いけす用、バッテリー用、エンジンロームのインスペクション用、キャビン内での物入れ用などにお使い下さい。 180度のフルーオープンが可能なオーバーラップタイプ、パッキンも分厚く防水性もしっかりとしており1ケ所の開閉式ロック付きです。
    寸法L(mm)375寸法H(mm)270寸法L1(mm)291寸法h1(mm)192
  • 旋回窓 大航計器製作所

    旋回窓

    大航計器製作所
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    円形ガラスの中心にモーターを取付け、回転させる事で発生した遠心力を利用し水滴や雪を飛散させ視界を確保
    用途船舶の操縦席全面窓に付着した、水滴や雪などを振り飛ばし視界を確保する装置。回転数(min-1[r.p.m])1900±200

船舶艤装品』には他にこんなカテゴリがあります

舷窓/扉/ハッチ