323件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 舶用日誌 港文庫

    舶用日誌

    港文庫(2件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1冊
    当日出荷から6日以内出荷
    一部の日誌に関しては、国土交通省が定める船員法に基づく書式の船舶日誌です。
  • サンテナーBタイプ サンコー(三甲)

    サンテナーBタイプ

    サンコー(三甲)(24件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
    フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング可
  • ウォーターフィーリングペースト 三共化学工業

    ウォーターフィーリングペースト

    三共化学工業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
    用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
  • ウォーターレベル(油底水検出剤) 堀江商会

    ウォーターレベル(油底水検出剤)

    堀江商会(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。 物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。 黄色より赤に変色します
    容量(g)70
  • シーカフレックス SF-291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス SF-291

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(310mL)
    6日以内出荷
    船舶用途多目的接着シーリング材 シーカフレックスSF-291は、耐候性、耐海水性、耐紫外線性に優れた凡用タイプのシーラーです。高い粘着性と優れた耐久性を持った多目的弾性接着シール剤で、高いシール特性を維持します。 シーカフレックスSF-291は、船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材で、空気中の湿気によって硬化します。 シーカフレックス291は、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 多くの被着材に良好な接着、優れた耐劣化性と耐候性、弾性体、低臭気、被着材を腐食させない、塗装の上塗りが可能、サンディングが可能
    用途ハッチ、艇体とデッキ、艇体の継ぎ目、キールのジョイント、ラバーレールとガード、トーレール、デッキの金具、フライングブリッジ、ストラット、ハルの取付、通気穴 シーカレックスSF-291は、船舶建造において幅広く使用できる製品です。弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。 シーカレックスSF-291は、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)などによく接着します。 硬化後シーカレックスSF-291はサンディングできます。仕様硬化機構:湿気硬化、密度(未硬化)(色により異なります):1.3 kg/L、形状保持性:良い、施工温度範囲:外気温5 ~ 40 ℃、スキンタイム (CQP019-1):60分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、オープンタイム (CQP526-1):45 分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):5%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 1.8貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 6
  • オイルフィーリングペースト 三共化学工業

    オイルフィーリングペースト

    三共化学工業(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本(70g)ほか
    当日出荷
    『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。
  • ガソリンレベル(油面測探剤) 堀江商会

    ガソリンレベル(油面測探剤)

    堀江商会
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    本品はガソリン、石油エーテルその他鉱植動物系の油類や溶剤等の液量を計測するペーストです。 物差し等に塗り、油類の中に差し込むと油に接触した部分が変色するので、深さを計る事が可能です。 灰色より青に変色します。
    容量(g)45
  • スチールペイントNEO用アクセサリー 替え芯 Alton(アルトン)

    スチールペイントNEO用アクセサリー 替え芯

    Alton(アルトン)
    ¥599税込¥659
    1パック
    当日出荷
    スチールペイントNEO中字用の替え芯です。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
  • LR44 4個セット ルミカ

    LR44 4個セット

    ルミカ
    ¥379税込¥417
    1セット
    当日出荷
    導くのは光。この光には理由(ワケ)がある。X1キャップライト・烈光ウキ専用セット!
    仕様4個入コード4258193アズワン品番64-8808-86
  • コパスリップ(COPASLIP) モリスリップ(MolySlip)

    コパスリップ(COPASLIP)

    モリスリップ(MolySlip)(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    コパスリップは耐熱性・通電性・耐塩性に優れた銅ベースのグリースとして世界中で愛用されています。成分に鉛を一切含まない無鉛エコロジー製品です。
    用途ボルト・ナットの固着や焼付け・サビ・酸化を防止(潤滑性・耐熱性) 電気配線端子に塗り接点不良防止(通電性) マリーン環境に最適(耐塩性・耐腐食性)質量(g)590使用温度範囲(℃)-40~1100寸法(cm)9.9×9×9
  • 手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)ビニロン 田中専商店

    手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)ビニロン

    田中専商店
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
    用途セール用長さ(m)200規格番手10S/8本撚り
  • スチールペイントNEO用アクセサリー 補充液 Alton(アルトン)

    スチールペイントNEO用アクセサリー 補充液

    Alton(アルトン)(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1缶
    当日出荷
    スチールペイントNEO中字・太字用の補充インクです。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
  • 船舶用ラミーグランドパッキン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    船舶用ラミーグランドパッキン

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1巻(3.6m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維に特殊白色グリースを含浸させ八編したパッキンです。軸とのなじみが良く、弾力性の良い、軸摩耗の少ない、安定した性能を発揮するパッキンで、船尾管軸用として広く一般に使用されています。
    用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.5許容PV値(MPa・m/min)最大:2.5最高使用温度(℃)60使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
  • シーナイフ(ケース付き) ノーブランド

    シーナイフ(ケース付き)

    ノーブランド
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    安価でコンパクトな勝手使いの良いナイフです。サヤ付き(ベルト通し、柄ホールドボタン付)
    用途ロープ等を切断する全長(mm)250刃幅(mm)24~27刃厚(mm)3柄長さ(mm)120材質(柄部)木製柄厚さ(mm)27使用クサビ刃固定:2箇所材質(刃)鋼刃渡り(mm)130
  • 舶用日誌 小野海事商店

    舶用日誌

    小野海事商店
    ¥519~税込¥571~
    1冊ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途船舶専用書式です。
  • プラスケットNo.750 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラスケットNo.750 金具付

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
    材質PPタイプスタッキング可/ネスティング可有効内寸(mm)575×375外寸(mm)703×493×344内寸(mm)618×418×320フタなし圧縮荷重(N[kgf])4110[420]コンテナ種類メッシュ
  • 乾燥剤 EX-DRY EX-DRY(三和)

    乾燥剤 EX-DRY

    EX-DRY(三和)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(60個)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
    色白
  • シーカフレックス SF-290DC PRO シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス SF-290DC PRO

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本(300mL)
    6日以内出荷
    プロユース デッキコーキング剤 シーカフレックス290DC PROは、水密性、防水性に富んだティンバーデッキ用コーキング剤です。ポリウレタンをベースにした一成分形のため施工が容易です。また、硬化後はサンディングによりデッキを平滑に仕上ることができます。 シーカフレックス290DC PROは、船舶のチークデッキコーキング向けに特別に開発された、1成分形ポリウレタン系ジョイントシーリング材です。非常に優れた耐候性があり、厳しい海洋環境に曝されるオープンジョイントに適しています。シーリング材は硬化して柔軟性がある弾性体となり、サンディング作業を迅速で簡単に行うことが可能です。 シーカフレックス290DC PROは、国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 木甲板目地用(ホーコンピッチ代替) 非常に優れた耐候性 頑強で耐久性がある 簡単、迅速に研磨が可能 流動性があり、施工しやすい 仕上げ可能時間が長い デッキコーキングに適した性状 海水・淡水に耐性がある
    用途チークデッキコーキング シーカフレックス290DC PROは、ボート、ヨット、商船などの船体構造の伝統的なチークデッキにおけるジョイントコーキング用に開発されています。仕様硬化機構:湿気硬化、密度 (未硬化):1.3 kg/L、施工温度範囲:外気温5 ℃ ~ 35 ℃、スキンタイム (CQP019-1):90分 (23 ℃ / 50 % r. h.)、収縮率 (CQP014-1):3%、硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):40色ブラック温度範囲(℃)(CQP509-1 / 513-1) -50 ~ 90破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527) 600主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527) 3貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下で保管)引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34) 10
  • シーカプライマー 215 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカプライマー 215

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(250mL)
    7日以内出荷
    プラスチックおよび木材用の無着色溶剤系プライマー シーカプライマー215はPVC、ABS等のプラスチックおよび木材用の接着用プライマーです。 シーカプライマー215は溶剤系の無色から淡⻩色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー215は、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。
    用途シーカプライマー215は、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABSなど多くのプラスチックおよび木材への接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:34%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 g/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 30分、15 ℃未満 60分、最長 24時間 (特定のアプリケーションでは、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)色無色~淡黄色主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
  • プラスケットNo.800 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラスケットNo.800

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
    材質PP色ブルー容量(L)79有効内寸(mm)600×360外寸(mm)724×474×339内寸(mm)662×422×322フタなし圧縮荷重(N[kgf])5880[600]コンテナ種類メッシュ
  • 船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ) PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    船舶用ラミーグランドパッキン(ピラフロン含浸タイプ)

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(3.6m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    半世紀を超える長寿製品、「シール性能・軸への低攻撃性・強度」の高バランスが合成繊維全盛の現在でも、支持され続けています。船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用。優良ラミ繊維にPTFE樹脂液と白色グリースを含浸し、八編したパッキンです。船尾管軸用として最も信頼性が高く、広く使用されているパッキンです。
    用途船舶用・清水・海水・油等ポンプ用、スタンチューブ用最高使用圧力(MPa)0.6許容PV値(MPa・m/min)最大:3.5最高使用温度(℃)80使用pH範囲6~8最高使用速度(m/s)10
  • プラスケットNo.1300 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    プラスケットNo.1300

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
    材質PPタイプネスティング可有効内寸(mm)658×435外寸(mm)773×541×357内寸(mm)730×498×345フタなし圧縮荷重(N[kgf])5970[610]コンテナ種類メッシュ
  • 双眼鏡 海上船舶用(Binoculars) 大航計器製作所

    双眼鏡 海上船舶用(Binoculars)

    大航計器製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    欠品中
    非防水、海上船舶用。7×50ZCF Z型センターフォーカス。レンズコーティング 多層マルチコート増透処理。
    質量(g)8201000m先の視野(m)114実視界(°)6.5
  • トロ箱 No.100 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    トロ箱 No.100

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)890×540外寸(mm)1024×664×220内寸(mm)950×600×187フタなし
  • シーカアクチベーター 205 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカアクチベーター 205

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(250mL)
    6日以内出荷
    非多孔質被着材用の無色透明な溶剤系接着促進剤 シーカアクチベーター205は多くの素材に使用できる接着面クリーニング剤です。※多孔質の材料には不適です。 シーカアクチベーター205は湿気と反応し、被着材に活性基を付着させる無色透明な溶剤系接着促進剤です。これらの活性基は、被着材とプライマー間、被着材とシーリング材/接着剤間に結合して作用します。 シーカアクチベーター205は、シーカフレックスおよびシーカシル接着剤およびシーリング材を塗布する前の下地処理剤として開発されています。 表面の清掃と表面処理が同時に可能 多種多様な被着材への接着性改善 短いフラッシュオフタイム 使いやすい 透明
    用途シーカアクチベーター205は、金属、プラスチック、セラミックスクリーンプリントおよび塗装面など、非多孔質被着材の接着性を改善するために使用されます。仕様施工温度範囲:5 ~ 40 ℃、施工方法:ケバ立たないペーパータオルで塗布、使用量:20 mL/m2、フラッシュオフタイム:最短 10分、最長 2時間 (23 ℃ / 50 % r. h.)(施工条件によっては、温度とフラッシュオフタイムが異なる場合があります)色無色透明主成分溶剤系接着促進剤貯蔵期間12ヵ月 (25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
  • 大漁カゴ(丸) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    大漁カゴ(丸)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP形状丸型内寸法(mm)Φ409×160外寸法(mm)Φ450×170取手あり底寸法(mm)Φ353
  • サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面) サンコー(三甲)

    サンテナーB#50(ミミナシ、4把手、2印刷面)

    サンコー(三甲)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別104807BLL材質PEタイプスタッキング可有効内寸(mm)479×322×290外寸(mm)521×364×305内寸(mm)487×330×300フタなし底形状#54タイプ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])18.08(1845)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
  • サンテナーA#120-2(ハンドル付) サンコー(三甲)
    イエロー
    オレンジ

    サンテナーA#120-2(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPネスティング高さ(mm)72
  • 水切り籠 サンコー(三甲)

    水切り籠

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    積み重ね(ネスティング)可能です。 野菜などの水切りや収穫に最適です。
    材質PE形状角型取手なし
  • FNテープ 機関室内可燃油飛散防止用 東京日進ジャバラ

    FNテープ 機関室内可燃油飛散防止用

    東京日進ジャバラ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    世界で唯一認証されSOLAS改正条約Ⅱ-2/15.2.11に完全適合する 可燃油飛散を予想される箇所(発火源から3~5m以内)に巻き付け、又は、遮蔽するだけで機関室火災を未然に防止できます。 アルミ箔と不燃織物により構成されているテープやシートは、炎があたっても燃える事はありません。(UL510FR認定取得済) 耐油、耐摩耗性及び耐候性に優れ、長期間(2~3年)保管した場合でも直に使用可能です。 テープの粘着剤は巻き付け後、自然硬化接着タイプなのでバンドや止め金具の必要はありません。 施工あるいは取外しに特別な工具や経験を必要とせず、誰でも簡単に施工可能です。
  • 海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ) T-ISS

    海洋産業向け飛散防止テープ(スプレーストップテープ)

    T-ISS
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    T-ISS社製SPRAY STOPは海洋産業向け油飛散防止テープです。 こちらの高技術多層アルミニウムテープは、配管から高温なオイルや、危険物質含有液体等が飛散することを防止する目的で、安全設備の専門家により開発されたものです。 上記の液体が飛散すると火災や爆発等の大惨事を引き起こす可能性があることから、船舶は燃料や潤滑油など可燃性の物質の配管からの漏出、飛散防止の 適切な対策をすることが改正SOLAS条約(2-2)で定められています。 本製品はIMO A653(6)の規定を満たしております。 表面は製品およびT-ISS社ロゴに加え、承認された船級ロゴをプリント。
    仕様特殊接着剤付多層テープ材質アルミニウム、硝子繊維、PET使用温度範囲(℃)-70~+200テープ長さ(m)10寿命適切な環境下で3年以上粘着性25mm g/fRoHS指令(10物質対応)対応
  • サンテナーA#85-2(ハンドル付) サンコー(三甲)
    イエロー
    グリーン
    ピンク
    ブルー
    ベージュ
    レッド

    サンテナーA#85-2(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PPネスティング高さ(mm)69
  • サンテナーA#80-3(ハンドル付) サンコー(三甲)
    オレンジ
    ブルー

    サンテナーA#80-3(ハンドル付)

    サンコー(三甲)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PP有効内寸(mm)580×376×297外寸(mm)664×470×333内寸(mm)619×422×320フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])5.68(580)ネスティング高さ(mm)145コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー A80-2 ハンドル無し
  • FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード FURUNO

    FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード

    FURUNO
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    6日以内出荷
    下記メーカー無線機で全て使用可能です。 。【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM。 [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
    型式FURUNO用無線機マイク ストレート
  • シーカプライマー 209D シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカプライマー 209D

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本(250mL)
    5日以内出荷
    塗装、プラスチック用溶剤系有色プライマー シーカプライマー209Dはアクリルガラス、ポリカーボネートガラスの接着用プライマーです。 シーカプライマー209 Dは、溶剤系の黒色プライマーです。湿気と反応して薄膜を形成します。この薄膜は、被着材と接着剤の間に結合して作用します。 シーカプライマー209 Dは、シーカの1成分形ポリウレタン系製品を塗布する前の下地処理剤として特別に配合されています。 このプライマーは、特定のプラスチック被着材において前工程の活性化処理なしで⾮常に優れた接着性を提供します。
    用途シーカプライマー209 Dは、GRP、エポキシ樹脂、PVC、ABS、PMMA、PC、PS、などの多くのプラスチックや、アクリル系、アルキド/メラミン系、粉体塗装、焼き付けクリアコートなどの塗料への接着性を改善するために使用されます。仕様固形分:30%、施工温度範囲:5 ℃ ~ 40 ℃、施工方法:ハケ、フェルトまたはフォームアプリケーター、使用量 (被着材の多孔性による):50 mL/m2、フラッシュオフタイム:15 ℃以上 10分、15 ℃未満 30分、最長 24時間色ブラック主成分溶剤系ポリウレタン溶液貯蔵期間9ヵ月(25 ℃以下の乾燥した場所で密閉容器に保管)
  • 神経締めセット ミディアム ルミカ

    神経締めセット ミディアム

    ルミカ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    釣った魚を最高の鮮度で持ち帰るための「神経絞めシリーズ」よりミディアムサイズが登場。中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどに最適なサイズです。これ一本で神経締め・エア抜きが可能。曲がり・サビに強いステンレス製ワイヤー採用!コンパクトに収納できるので持ち運びにも便利です。ワイヤー先端は敢えて尖らせず魚の身に傷をつけないように設計しているため、より新鮮な状態で魚を絞めることが可能です。
    適合中型青物(イナタ・ハマチ)・イサキ・大型根魚(ハタ類)・中型マダイ・シーバスなどワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー長(mm)600コード4258512パイプ長(mm)【ニードルパイプ】約120アズワン品番64-8811-72
  • ボートフックグリップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ボートフックグリップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    ¥469税込¥516
    1セット
    当日出荷
    ボートフックなどを船体内部や艇庫などに固定するときに便利です。 2個セット。
    材質プラスチックパイプ内径(Φmm)32
  • プラスケットNo.750Ⅱ 金具付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    イエロー
    ブルー

    プラスケットNo.750Ⅱ 金具付

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個ほか
    翌々日出荷
    様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
    材質PPタイプスタッキング可/ネスティング可有効内寸(mm)575×375外寸(mm)703×493×344内寸(mm)618×418×320フタなし材質(金具)鉄(メッキ処理)圧縮荷重(N[kgf])4110[420]コンテナ種類メッシュ
コンテナー/備品