280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ナイフスイッチ式 バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 放電を回避する確実な方法です。(バッテリーへ直接取り付ける為) ナイフスイッチ(シングル接点式)なのでダイヤル式BS-1、BS-2に比べ接触不良に強くなっています。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110材質(本体)銅製電圧(V)12、24許容電流(A)最大:750/連続:250適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • G&Yuバッテリー G&Yu

    G&Yuバッテリー

    G&Yu(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! G&Yu BATTERYは世界中の過酷な気象条件とあらゆるロード走行に適応する為「耐久性」「信頼性」「安全性」の向上を基本理念として先端技術による環境調和型生産ラインのもと日夜生産性向上に取り組んでいます。その優れた品質と生産能力は世界150の国々から高い評価を得ています。 長年にわたり北部九州で輸入バッテリー(G&Yu製バッテリー)を 地元船舶に販売し、近年には、舶用電球メーカーを通じ全国に販売してきました。大手輸入メーカー製船舶用大型バッテリーは、国産品と比べ価格が大幅に異なるにも関わらず、性能差含めクレームなど殆どありません。 電解液比重値を低くすることで充電受入性能の改善を図り、業務用車両特有の過酷な使用状況にも適応します。満充電時比重:1.26。 PROシリーズ専用設計の極板を採用し減液特性に優れ、メンテナンス性能を向上しました。高密度化を実現したエキスパンド極板採用により、優れた耐腐食性能を実現しました。 PEエンベロープセパレーター(-)と高密度不織布(+-)の併用により活物質の脱落を防ぎ、過酷なバッテリー使用条件に耐えるよう設計されました。 ハードペースト採用による耐久性の向上と、ペーストの結合力を高め、脱落を防ぐ特殊繊維を配合しました。改良型ペースト採用により深放電時におこる結合力の低下を抑えました。 メンテナンス性に優れた液栓キャップ採用。
  • バッテリーターミナル マリンテック

    バッテリーターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    標準タイプ バッテリーターミナルへ直接取り付けます。 工具を使わず取り付けができます。 放電防止用スイッチとしてご使用ください。
    寸法(mm)60×110電圧(V)12、24許容電流(A)最大:500/連続:125適応ボルトサイズDターミナル(マイナス端子専用)
  • 密閉型ディープサイクルバッテリー 電菱

    密閉型ディープサイクルバッテリー

    電菱(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
    用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)定格電圧(V)12充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
  • DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき 出力電圧DC5V

    マリンテック
    2,398税込2,638
    1式
    当日出荷
    DC12-24VをDC5Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。樹脂密閉タイプの防水型!。最大容量3A・USB電源に最適!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC12~24Vのワイドレンジ。出力側ケーブルはDCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD1224-5V3AP材質(本体)樹脂モールド出力電圧(V)DC5 定電圧入力電圧(V)DC12~24出力電流(A)3(最大)プラグ(mm)外径-内径:5.5-2.1定格出力電力(W)15
  • パワーリレー DC12V マリンテック

    パワーリレー DC12V

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
    用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
  • シガーソケットプラグ マリンテック

    シガーソケットプラグ

    マリンテック(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    4mケーブル付きシガーソケットプラグ!シガーソケットやアクセサリーソケットから電源を取り出すことが可能! シガーソケットに接続して使用 4mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可) 0.75SQ(18AWG) 電流は約7.5A!市販品ソケットでは最長4mケーブル付き ・赤色LEDパイロットランプ付き(15Aガラス管ヒューズ内蔵) 24Vでは約180Wまでの機器に使用可
    質量(g)30電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)4最大電流(A)13ケーブル0.75SQ(18AWG)ソケットサイズ(mm)Φ26×67
  • 業務用パワーリレー DC24V マリンテック

    業務用パワーリレー DC24V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
    用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
  • DCDCコンバーター マリンテック

    DCDCコンバーター

    マリンテック
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    DC9~36VをDC24Vに変換! 広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に 樹脂密閉タイプの防水型!最大容量3A! 本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ 入力電圧DC9~36Vのワイドレンジ 出力電圧DC24V(定電圧) 電流は最大3Aまで 変換効率は90%以上
    寸法(mm)75×40×22材質(本体)樹脂モールド質量(g)88出力(W)72出力電圧(V)DC24(定電圧)入力電圧(V)DC9~36出力電流(A)3(最大)
  • ワイヤレスリレー DC12-24V マリンテック

    ワイヤレスリレー DC12-24V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    欠品中
    ワイヤレスリモコンを使用したDC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。メーカー取り扱い品パワーリレー(PR12/24-200)などを接続すると大電流パワーリレーをリモコン化に!。船舶・自動車・その他用途に。12~28V直流電源専用タイプ。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:銅製6mmボルト
    付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)DC12-24
  • WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー RENOGY JAPAN

    WANDERER シリーズ 10A PWMチャージコントローラー

    RENOGY JAPAN(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
    用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。仕様【自己消耗S】<10mA寸法(mm)119×75×27.5質量(g)122.47入力(最大PV)50VDC保存温度(℃)-35~80端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ)公称電圧(V)12/24(自動認識)充電電流(A)10動作温度(℃)-35~-45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスリレー AC100V マリンテック

    ワイヤレスリレー AC100V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    当日出荷
    ワイヤレスリモコンを使用したAC回路用リレー。30AまでのスイッチのON/OFFなど手元のコントローラーで操作可。家電品・工業製品などの製品をリモコン化!。家電品・船舶・自動車・その他用途に。AC100-240V交流電源専用タイプ。パイロットランプ付き。ABS樹脂製。学習機能付き。リレー端子:6mmボルト
    付属品リングつきリモコン2個取付【本体】2ヶ所備考機能切り替えスイッチ・LEDランプ付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×65×30電流容量(A)30到達距離(m)【信号】50-100動作電流(mA)13未満待機電流8mmアンペア未満動作周波数(MHz)433動作電圧(V)AC85-260
  • 業務用パワーリレー DC12V マリンテック

    業務用パワーリレー DC12V

    マリンテック
    6,798税込7,478
    1式
    欠品中
    DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
    用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(60A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(60A)

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • バッテリースイッチ(レバー式) マリンテック

    バッテリースイッチ(レバー式)

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可
    電圧(V)12・24・48
  • シガーソケット マリンテック

    シガーソケット

    マリンテック(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ヒューズボックスなどから電源を取り出すことが可能! ケーブル付き シガーソケットに接続して使用 24Vでは約180Wまでの機器に使用可 防水キャップ付き
    質量(g)30電圧(V)DC12-24最大電流(A)7.5ケーブル0.75SQ(18AWG)ソケットサイズ(mm)Φ26×67
  • 22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)

    22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

    ONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
    用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーリレー DC24V マリンテック

    パワーリレー DC24V

    マリンテック
    3,500税込3,850
    1式
    当日出荷
    船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
    用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
  • シガーソケットプラグ マリンテック

    シガーソケットプラグ

    マリンテック
    1,198税込1,318
    1式
    当日出荷
    シガーソケットに接続して使用。赤色LEDランプ・スイッチ付き。15Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約360Wまでの機器に使用可
    質量(g)33電圧(V)DC12-24スイッチLEDランプ・ロッカースイッチ付きソケットサイズ(mm)26(直径)×67電線口内径605mm
  • Type-C変換コンバーター マリンテック

    Type-C変換コンバーター

    マリンテック
    2,598税込2,858
    1式
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット・その他Type-C充電のできる機器で使用可。スマートフォンなど付属の標準充電器と比較し、2~3倍の電流で急速充電可。防水仕様。連続使用時目安:最大出力電流の約80%以内でご使用ください。Type-Cの充電式機器・照明器具などへ使用可。1年保証
    質量(g)50電力(W)出力:15出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC8-36出力電流(A)3(最大)動作温度(℃)-30~85サイズ(mm)46×27×14効率0.93特性APPLE : 5V 2.4A、BC1.2 : DCP 5V 1.5A、SAMSUNG : AFC 9V12V、HUAWEI FCP : 5V 9V、SCP3.3~5.5V 4A、QC2.0 :5V 9V 12V、QC3.0 :12.3V MAX防水保護等級IP67
  • バッテリー切替スイッチ マリンテック

    バッテリー切替スイッチ

    マリンテック
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズ(規格サイズ69mm×69mm)のロータリースイッチ。 4段階に切り替えができます。
    付属品取り付け用ボルト 4本・タッピングネジ 4本寸法(mm)69×69×70電圧(V)12、24、48許容電流(A)最大:300/連続:200適応ボルトサイズ8mm×3本 (R端子)埋込穴(Φmm)52
  • ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2 RENOGY JAPAN

    ROVER LIシリーズ 40A MPPT チャージコントローラー+BT-2

    RENOGY JAPAN
    15,980税込17,578
    1セット
    翌々日出荷
    99%の高い追従効率と98%のピーク変換効率を実現。 12V/24Vシステムを自動的に認識。 4段階(バルク、吸収、フロート、均等化)の安全充電。 自己診断機能により逆極性、バッテリーの過充電、過放電、過負荷、短絡、逆電流を検出し保護。 BT-2 Bluetoothモジュール(オプション)と通信し、Renogy DC Home Appを通じてシステムの運行状況を監視でき
    仕様●MPPT追従効率:>99%●ソーラー入力電圧範囲(Voc):15VDC~100VDC●充電効率:>95%●最大ソーラー入力電力:12V@520W/24V@1040W寸法(mm)238×172×77質量(kg)2定格電流(A)バッテリー:40定格入力電圧(V)バッテリー:12/24自動認識(非リチウム電池)負荷電流(A)20/td>入力電圧範囲(V)バッテリー:10DC~32DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-35~45動作電圧(V)MPPT:17DC~100DCケーブルサイズ(SQ)8~14最大入力電圧(V)ソーラー:100DC
  • プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ マリンテック

    プッシュスイッチ付きシガーソケットプラグ

    マリンテック(1件のレビュー)
    599税込659
    1式
    当日出荷
    シガーソケットに接続して使用。赤色LED付きプッシュスイッチ付き。5Aガラス管ヒューズ内蔵。ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式。2mケーブル付き(必要に応じてケーブル切断可)。ケーブル0.5SQ(20AWG)・電流は約5A!。24Vでは約120Wまでの機器に使用可
    その他【シガーソケット】規格品質量(g)30電流(A)最大5電圧(V)DC12-24ケーブル長(m)2ソケットサイズ(mm)26(直径)×67
  • 正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN

    正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能

    RENOGY JAPAN
    26,980税込29,678
    1台
    翌々日出荷
    24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き。有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能。50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
    用途主なご利用場面。RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s)質量(kg)4.6消費電力(W)< 19.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3出力電圧(V)100 AC(±3%)入力電圧(V)定格バッテリー:24DC出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC定格出力(W)2000冷却方式熱制御ファン出力波形純正弦波保証期間1年間効率最大93%保管温度(℃)-40~70動作温度範囲(℃)-20~55出力周波数50/60Hz湿度(%)最大95、結露なし
  • パワーリレー マリンテック

    パワーリレー

    マリンテック
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー 24V電源で最大容量100Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電 接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様! 船舶・自動車・大型車両・建設機械・その他用途に 24V直流電源専用タイプ マイナスアース絶縁型 耐久性のあるスチール製筐体 電源端子:4mmネジ付き リレー端子:銅製8mmボルト付き リレー・接点部はOリングによる防水仕様
    用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)100
  • GSユアサバッテリー GSユアサ

    GSユアサバッテリー

    GSユアサ
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    大切な航海を力強くサポートする船舶用バッテリー! 信頼性をさらに追及した高性能GSバッテリー! メンテナンスを軽減し、耐久性を向上ハイブリットタイプなので、自己放電・液減りが少なく、メンテナンスの頻度を軽減します。また船舶で考えられる厳しい環境にも耐えられる設計になっています。 防爆液栓(突出)を採用。外部からのスパーク(火花)をバッテリー内部に通さない防爆フィルターを内蔵した「防爆液栓」を採用。また突出形状にすることにより開けやすくなっています。※防爆液栓は全ての爆発事故の抑制を保証するものではありません。 エンベロープセパレータを採用。エンベロープセパレータとガラスマットを併用することで、内部ショートを活物質の脱落を抑制し、信頼性を向上させました。 D型ターミナルを同梱。船舶用バッテリーに必需品のD型ターミナルを同梱しています。
  • バッテリーBOX(105A用) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    バッテリーBOX(105A用)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
  • DCDCコンバーター DCプラグつき マリンテック

    DCDCコンバーター DCプラグつき

    マリンテック
    6,898税込7,588
    1式
    欠品中
    DC8V~35VをDC12Vに変換!出力側にDCプラグ付き!。広域入力電圧コンパクト設計・幅広い用途に。樹脂密閉タイプの防水型!。本体は樹脂筐体・防水シールドタイプ。入力電圧DC8V~35Vのワイドレンジ。出力電圧DC12V(定電圧)。電流は最大10Aまで。変換効率は90%以上。DCプラグ付き。DCプラグの必要ない場合は切断可能
    型式DD0835-12V10AP本体樹脂モールド出力電圧(V)DC12 定電圧入力電圧(V)DC8~35出力電流(A)10(最大)定格出力電力(W)120プラグ形状【外径-内径】5.5mm-2.1mm
  • ワンタッチバッテリークリップ マリンテック

    ワンタッチバッテリークリップ

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー プラス・マイナス端子セット品(赤・青1組) バッテリーの交換が簡単に!(エレキ電源・ディープサイクルバッテリーなどへ) キャップをパチっとおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 バッテリー締め付けボルトは締め込みやすいステンレス製6角穴付きボルトに交換済み
    付属品六角レンチ1本寸法(mm)68×43×30電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
  • バッテリースイッチ 永興電機工業

    バッテリースイッチ

    永興電機工業
    6,998税込7,698
    1式(1式)
    6日以内出荷
  • MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付 マリンテック

    MIDIヒューズホルダー 100Aヒューズ付

    マリンテック
    1,998税込2,198
    1式
    当日出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ホルダー!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。MD-1型より大きな電流容量タイプ!。真鍮製ブロックタイプ。透明耐熱保護アクリルハウジング。DC12V・24V・36V・48V直流用。ケーブル接続: 挟み込み接続式。シリコン製パッキング付き。金メッキネジ仕様
    付属品カバー・MIDIヒューズ(100A)型式MD-2質量(g)70寸法83×33×28電圧(V)12/24/36/48ケーブルサイズ(SQ)【最大】入力側:22・4/8GA、出力側:22・4/8GA
  • バッテリースイッチ ON-OFF 1系統 はくでん

    バッテリースイッチ ON-OFF 1系統

    はくでん
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    幅広い用途で使用が出来るメイン用バッテリースイッチ。船舶関係では漁船・プレジャーボート・船外機船にも使用で出来ます。車両関係では大型・小型トラック・キャンピングカーにもご使用出来ます。
    寸法(mm)端子計:9.5電圧(V)DC48寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97.8×97.8×78.7電流容量(A)瞬時/1750 連続/350
  • シガーソケットプラグ マリンテック

    シガーソケットプラグ

    マリンテック(1件のレビュー)
    699税込769
    1式
    当日出荷
    シガーソケットに接続して使用。赤色LEDパイロットランプ付き。20Aガラス管ヒューズ内蔵。24Vでは約480Wまでの機器に使用可
    質量(g)30電圧(V)DC12-24ソケットシガー:規格品ソケットサイズ(mm)26(直径)x67電線口内径7mm
  • MIDIヒューズ ヒューズのみ(80A) マリンテック

    MIDIヒューズ ヒューズのみ(80A)

    マリンテック
    499税込549
    1式
    6日以内出荷
    DC用過電流保護用MIDIヒューズ!。インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスに必須なアイテム!。DC12V・24V・36V・48V直流用。
    電圧(V)12/24/36/48
  • バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品 マリンテック

    バッテリーターミナル プラス・マイナス セット品

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    当日出荷
    バッテリーターミナルへ直接取り付け。Dターミナルはプラス側・マイナス側でサイズが異なります。75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ。10mmボルトで固定するタイプ。ステンレス丸座金付き
    仕様推奨ターミナル:R型/10mm備考大電流用・エンジン始動用等ターミナルタイプD型
  • 20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921 アルインコ

    20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921

    アルインコ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
    質量(kg)約1.7使用温度範囲(℃)0~40出力イルミネーション:DC12V/1A、バックアップ(常時):本体の電源オンのとき15A(オフ時6A)、【各端子の連続】メイン陸軍端子 20A / シガーソケット 10A / USB端子2系統 合計2A出力電圧13.8V固定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×59×170(突起物除く)出力変動率(%)電圧:2以下ヒューズ平型20A過電流保護フの字特性 自動電流制限式(動作点23A以上)過電圧保護リレーによる電源遮断方式、逆接続保護:電源切断、過熱保護:ファンによる強制空冷と高温時の自動出力遮断RoHS指令(10物質対応)対応出力電流連続20A(間欠 22A)+ USB 2A待機電流【無負荷時】OFF時 約20mA /ON時 約120mA入力電圧DC21V~28V(定格 DC24V)
  • ワンタッチバッテリーターミナル マリンテック

    ワンタッチバッテリーターミナル

    マリンテック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    簡単に取り外しできるワンタッチタイプ バッテリーターミナルへ直接取り付け ケーブルは締め込みタイプ Dターミナル用:75D~115D・130Fなどのバッテリー マイナス端子用・黒色塗装 バッテリーの交換が簡単に! レバーをおこすと外れます 工具を使わず取り付け可能 放電防止用
    寸法(mm)55×43×20電圧(V)12・24許容電流(A)最大1000/連続430ケーブル4-6AWGボルト寸法(最適ターミナル)Dターミナル
  • 6.6Ah用チャージャー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    6.6Ah用チャージャー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
    寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
  • 38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)

    38SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ38SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸圧着端子R38-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。 2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
    用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチポールパワー用コネクタ ONE GAIN(ワンゲイン)

    マルチポールパワー用コネクタ

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    逆にはめ込むことは出来ない構造になっており、逆接の心配が無く、端子を直接触らないための高電流を流すことが可能な為、より安全に扱うことが出来ます。 コネクタの着脱もスムーズ。
    極数2使用温度(℃)-20~75絶縁抵抗(MΩ)5000燃焼性UL94_V-0耐電圧(V)DC600

船舶電装品』には他にこんなカテゴリがあります

舶用電源/バッテリー