絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • モノタロウ(566)
  • オカムラ(岡村製作所)(67,388)
  • エスコ(2,963)
  • YAMAZEN(山善)(2,789)
  • アイリスオーヤマ(2,468)
  • CONDOR(山崎産業)(2,090)
  • コクヨ(2,020)
  • オーム電機(1,951)
  • ケルヒャー(1,647)
  • Panasonic(パナソニック)(1,319)
  • テラモト(1,301)
  • TRUSCO(1,212)
  • 不二貿易(1,207)
  • 山崎実業(1,192)
  • LEC(レック)(1,084)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,080)
  • 東和産業(1,024)
  • ホームテイスト(1,021)
  • オーエ(898)
  • アズマ工業(878)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暑さ対策アラートウォッチ ヒロ・コーポレーション暑さ対策アラートウォッチヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
欠品中
危険をアラート音と振動で通知!15秒ごとに自動測定アラート音と振動でかんたん体温管理!
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABS、PC,アルミニウム、銅種類表面体温計電源DC5V 1A本体寸法(mm)約33×41×10(ベルト含まず)本体質量(g)約16(ベルト含まず)使用時間約5~7日(スタンバイ状態)※保管、使用状況により変動します。使用環境温度(℃)-10~55(充電時:10~40充電時間(分)約120バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池 200(3.7V 0.74Wh)平均月差前後約60秒防水性IPX7(防浸形)充電端子マグネット式
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファンヒロ・コーポレーション
3,390税込3,729
1個
当日出荷
仕様充電I/F:USB Type-C付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーン質量(g)(スタンド込)239消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153、(スタンド込)60×80×165バッテリーリチウムイオン電池 3600mAh風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600
超吸水 Flyingポケットクロス ヒロ・コーポレーション超吸水 Flyingポケットクロスヒロ・コーポレーション
499税込549
1枚
6日以内出荷
マイクロファイバーでできた、洗車後の水滴拭き上げに最適な吸水用クロスです。 四隅にある三角ポケットに両手を入れて使う事で、広大なボディー面やガラス面、拭きにくいバイザーやグリル等の隙間等もしっかり拭き取れます。 大きなボンネットやボディーサイド面の水拭きも速攻仕上げ可能です。 洗車に限らず、キッチン・トイレ・お風呂・家電製品・家具・窓・鏡などの汚れの掃除にもオススメです。
用途車などの洗浄に。寸法(mm)400×750、(三角)150×150
ネッククール ヒロ・コーポレーションネッククールヒロ・コーポレーション
1,798税込1,978
1個
当日出荷
真夏の暑い時期、首元を冷やすネック用クールリング。首に巻いて使用し、全身の熱をクールダウンしてくれます。 従来品より耐久性UP!80kg圧力テスト合格。特殊コーティングによってオイルの浸透をブロックします。 28℃未満で固体になり、固体の間は28℃を持続。結露しないので首元が濡れることなく快適です。 冷凍庫や冷蔵庫で冷やし、繰り返しご使用いただけます。熱中症対策、アウトドアやレジャー、スポーツ観戦などのお供に。 流水でも28℃以下の環境下になると固体化が始まります。
用途ネック用クールリング。 熱中症対策、アイシング、解熱、首元冷却に。 スポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベントに。使用方法1.本製品を冷蔵庫、冷凍庫などで冷やし内部を硬化させてご使用ください。冷水など28℃以下の環境でも硬化します。温度が低いほど早く硬化します。2.首につけてご使用ください。首回りを心地よくクールダウンします。3.使用していると内部が液状化します。冷却して硬化させることで繰り返しご使用いただけます。材質TPU+PCM種類首用冷却具パッケージブリスター
モバイル高圧洗浄機 ヒロ・コーポレーションモバイル高圧洗浄機ヒロ・コーポレーション
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
洗車、掃除、園芸、ペット自分なりの使い方が出来る!ペットボトル・ホース・2種類の方法で給水ができて、使う場所を選ばない最大約66分の連続稼働が可能折りたたむことが出来るので、使わない時もコンパクトに収納!
用途洗車、園芸、掃除付属品5モード切替ノズル、発泡洗浄ノズルセット、自給用ホース(5m)、ペットボトル用アダプター(Φ28mm、Φ32mm)、自給用ホース固定クリップ×4(2個実装済)、〇リング×4(2個実装済)、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書電源DC5V/2A定格消費電力(W)80使用時間(分)水圧1:66、水圧2:45、水圧3:26水量(L/min)噴射:2.8充電時間(約)3時間30分バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池4000(7.4V 4000mAh×2 29.6Wh)適合水圧(MPa)(1)0.5、(2)1、(3)1.5
100段階強風ペルチェハンディファン ヒロ・コーポレーション100段階強風ペルチェハンディファンヒロ・コーポレーション
3,380税込3,718
1個
4日以内出荷
付属品スタンド、ネックストラップ、充電ケーブル(USB Type-C)、取扱説明書材質ABS、PC、アルミニウム合金、シリコーングリーン質量(g)239(スタンド込)消費電力(W)5電源DC5V/1A本体寸法(mm)60×58×153(スタンド込:60×80×165)バッテリーリチウムイオン電池風量調整100段階バッテリー容量(mAh)3600充電端子USB Type-C
NEWネックツインファン ヒロ・コーポレーションNEWネックツインファンヒロ・コーポレーション
43,980税込48,378
1箱(24個)
翌々日出荷から4日以内出荷
両手が自由に使えるハンズフリー扇風機!暑い季節のレジャーやアウトドア、イベントやスポーツ等にとても便利首から下げるだけでなく、机の上に置いてデスクファンとしてもご利用できます。髪の毛巻き込み防止ネット付き
用途扇風機セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1、髪の毛巻き込み防止ネット×2電源(V)5定格消費電力(W)4風量3段階充電時間(時間)約2.5使用時間(時間)約2~4
充電式カイロ HKR-01 ヒロ・コーポレーション充電式カイロ HKR-01ヒロ・コーポレーション
3,480税込3,828
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利
付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31
瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー) ヒロ・コーポレーション瞬間ネックホット Lサイズ グレー(繰り返し使えるネックウォーマー)ヒロ・コーポレーション
1,290税込1,419
1個
4日以内出荷
成分発燃:酢酸ナトリウム+水材質外郭:TPU内径(Φmm)約105~120(本体)本体質量(g)約160~200材質(カバー)ポリエステル100%
綿100% バスタオル ヒロ・コーポレーション綿100% バスタオルヒロ・コーポレーション
29,980税込32,978
1箱(60枚)
翌日出荷
普段使いしやすい、綿100%薄手で使いやすく、業務用としても最適
用途バスタオル材質綿本体寸法(cm)60×120
熱中対策用冷却マット ヒロ・コーポレーション熱中対策用冷却マットヒロ・コーポレーション
33,980税込37,378
1セット(36枚)
翌日出荷
敷くだけでひんやり冷却ジェルとアルミシートで熱中対策に!!繰り返し使えてお手入れ簡単!【アウトドアでもおすすめ】夏のキャンプは寝苦しいことも・・・そのままでもひんやり枕だけでなく肩や腰にあてて、寝やすい夜を
用途熱中対策、枕、肩、背中用本体質量(g)500本体寸法(cm)22×30
温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファン ヒロ・コーポレーション温度計搭載 熱中警戒折りたたみ冷却プレートファンヒロ・コーポレーション
3,500税込3,850
1台
欠品中
冷却プレートを搭載し肌へ直接当て効率よくひんやり!本体に温度計と熱中警戒レベルが表示されるため、感覚だけでなく、数値で危険を察知外出先から室内まで、1台7役であらゆるシーンをカバー
用途手持ち、卓上、首掛け、冷却プレート、ミラー、スマホスタンド、温度計付属品ネックストラップ、充電ケーブル(Type-C)、取扱説明書電源DC5V/2A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×25風量3段階(弱、中、強)使用時間【弱】(ファン)12時間/(ファン+冷却プレート)2時間30分【中】(ファン)6時間/(ファン+冷却プレート)2時間【強】(ファン)3時間30分/(ファン+冷却プレート)1時間30分使用環境温度(℃)10~40充電時間(時間)3
2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション2WAYコードレスマルチポリッシャーヒロ・コーポレーション
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能用途に合わせた3タイプのブラシ付ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。
用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
電動エアーベッド 極厚 ヒロ・コーポレーション電動エアーベッド 極厚ヒロ・コーポレーション
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
電動だからすぐに使えてキャンプや避難所で大活躍ライトになるエアーポンプ付属(バッテリー内蔵)満充電で約4回使用可能※で災害時にも大活躍SOSモードも搭載※エアーベッドに空気を入れる場合(使用する状況・環境により異なります)空気入れ&空気抜きボタンボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能空気入れ&空気抜きボタンボタン操作で空気入れ&空気抜きが可能
用途キャンプ、避難所、防災用、部屋、災害時、車中泊、来客用仕様空気入れ:約3分、空気抜き:約3分セット内容エアー枕、収納袋、修理キット、USBケーブル(Type-AtoC)、ノズル(浮き輪用、エアーソファー用、エアープール用)、取扱説明書ベージュ質量(g)4260定格電力(W)40定格容量7.4V充電時間約3時間定格入力5V=1A
蓄熱式湯たんぽ ヒロ・コーポレーション蓄熱式湯たんぽヒロ・コーポレーション
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
かわいい動物の湯たんぽ。お湯の入れ替え不要。急速蓄熱・長時間あったか最大6時間ぽかぽか。
セット内容湯たんぽ、保温カバー、蓄熱用電源コード、取扱説明書材質カバー:ポリエステル、蓄熱式湯たんぽ:PVC・ポリエステル・ポリカーボネート・ポリプロピレンエポキシ樹脂・銅・304ステンレス・ABS・水質量(g)蓄熱用電源コード:約120定格電圧(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)400使用時間最長2~6時間(お布団の中で使用の場合)コード長さ(cm)充電コード:約60特性蓄熱時間:約7~15分間(室温等により時間は変動します)
熱中警戒アラートバンド ヒロ・コーポレーション熱中警戒アラートバンドヒロ・コーポレーション
152,980税込168,278
1箱(48個)
4日以内出荷
光と音、振動で身体を猛暑から守る。暑熱環境下での作業やイベントなど様々な場所で活躍します。
用途熱中症対策に/炎天下の作業に/スポーツやイベントに/子供の健康確認に/高齢者の安全補助に
ネックツインファン ヒロ・コーポレーションネックツインファンヒロ・コーポレーション
取扱い終了
首にかけるタイプの扇風機です。USB充電タイプなので、いつでもどこでも充電できます。 髪の毛巻き込み防止ネットつきなので、女性の方でも安心して使用できます。
用途工事現場やオフィス、家庭など屋内外問わず、熱中症対策にセット内容充電用USBケーブル、髪の毛巻き込み防止ネット、取扱説明書電源5V/1A電池リチウムイオン電池2000mAH充電時間(時間)4.5連続使用時間(時間)2.5消費電力(W)3外形寸法(mm)250×190×33質量(g)約155羽根枚数3(×2)
モバイルチャージ付き2WAYソーラーランタン ヒロ・コーポレーションモバイルチャージ付き2WAYソーラーランタンヒロ・コーポレーション(3件のレビュー)
取扱い終了
太陽光(ソーラー)とUSBのどちらでも充電できるランタン。 充電の仕方を替えられるツーウェイタイプ。 持ち手付きで、移動に便利。
ブラック質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:9×9×14、展開時:9×9×20
熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチ ヒロ・コーポレーション熱中警戒アラート機能付きヘルスウォッチヒロ・コーポレーション
取扱い終了
熱中警戒暑さから身を守るヘルス機能で身体を管理
用途暑熱対策、暑さ対策、猛暑などのリスク対策の目安に。材質ABC、PC、シリコン本体寸法(mm)約39×57×12本体質量(g)約26入力電圧(V)DC5充電時間(時間)約2動作時間7~12日間入力電流(A)DC1バッテリー容量(mAh)リチウムイオン380防水性IPX6
2WAY COB LEDヘッドライト ヒロ・コーポレーション2WAY COB LEDヘッドライトヒロ・コーポレーション
取扱い終了
ジョギング、アウトドア等に役立つ、広く・遠くを照らすヘッドライトです。重さはわずか約100gで軽量、シンプルなので年齢性別を選ばず使いやすい。最大光束450ルーメン首にかけて読書灯としても使用できます。照射角度:広角210度、照射距離:約50m、点灯パターン:3パターン+1生活防水仕様で安心です。防災グッズとしても。
付属品USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書ブラック幅(cm)16.5本体質量(g)100高さ(cm)19.5奥行き(cm)4.1
電気ネッククーラー ヒロ・コーポレーション電気ネッククーラーヒロ・コーポレーション
取扱い終了
充電式で持ち運びやすい!首に掛けるだけで、いつでもひんやり!
用途暑さ対策に!冷却プレートが首元をひやします。セット内容本体・USBケーブル・取扱説明書・保証書材質ABS/シリコン/ステンレス/アルミ合金ホワイト消費電力(W)7.5電源DC5V/1.5A本体質量(g)約200連続使用時間(時間)約1.5~2.2保証期間購入日より6カ月温度調節2段階(約16~20℃)充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1000×2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×125×56
ファンヒーター ヒロ・コーポレーションファンヒーターヒロ・コーポレーション
取扱い終了
立ち上がりが早く、室内を快適に。
ブラック×レッド消費電力(W)600/1200質量(kg)2.2タイプ温風PTCヒーター燃料電気寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×346×205電源コード(m)1.8運転音(dB)18タイマーOFFタイマー:1~6時間リモコン